材質(フレーム)アルミニウム
材質(羽根)プラスチック UL94V-0
接続方式二端子タイプ
形状角形
色羽根:黒
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)
色(フレーム)黒
絶縁耐圧AC1800V 3s
材質(端子)ファストン#110 相当品
環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと
材質(軸受)ボールベアリング
タイプ2端子式
種類ACファン
入力電圧(V)AC220
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
形状角形
特性標準/小型/薄型
関連キーワード