20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TERADA(寺田電機製作所)ACプラグキーパー
電源コードの根元にクランプを止めてベースを装置に貼るだけの簡単取付。 装置上部への突起が少ないため、装置を積み重ねることが可能。 クランプはレバー操作にて前後に稼動するため、様々なコードにも対応可能。
仕様両面テープ条件:常温15℃~82℃で引張強度約8kg 材質取付ベース:鋼板(塗装) 構造クランプ部、取付ベース 耐用年数(年)5 材質(クランプ)PA66(色調:ブラック)
1袋(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷

1箱(2本)
3,198 税込3,518
当日出荷

TERADA(寺田電機製作所)ケーブルキーパー
対象ケーブルの根元にクランプを止めてベースを装置に貼るだけの簡単取付。 「両面テープで貼り付けの為、様々な場所に取付け可能。
仕様両面テープ条件:常温15℃~82℃で引張強度約8kg 材質取付ベース:鋼板(塗装) 構造クランプ部、取付ベース 耐用年数(年)5 材質(クランプ)PA66(色調:ブラック)
1袋(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷

TERADA(寺田電機製作所)OAタップキーパー
OAタップの根元にクランプを止めてベースをコンセントプレートに貼るだけの簡単取付。 両面テープで貼り付けの為、様々な場所に取付け可能(樹脂プレートは対象外)。 クランプはレバー操作にて前後に稼動するため、様々なコードにも対応可能。
仕様両面テープ条件:常温15℃~82℃で引張強度約8kg 材質取付ベース:鋼板(塗装) 構造クランプ部、取付ベース 耐用年数(年)5 材質(クランプ)PA66(色調:ブラック)
1袋(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷

CA-NB006 ACホールドロックー2 サンワサプライ 動画あり
サンワサプライACホールドロックー2
AC電源プラグが誤って抜けることを防止します。 ACホールドロック(R)-2は、機器側へ取り付ける固定プレートとプラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー(凹面、凸面混在タイプ)の組み合わせで構成されています。
セット内容マジックフッカー付き面ファスナー(アルミ(黒)、ポリエステル難燃タイプ(黒))×1個、固定プレート(鉄(白))×2枚 材質マジックフッカー付き面ファスナー/アルミ・ポリエステル難燃タイプ、固定プレート/鉄 質量(g)マジックフッカー付き面ファスナー/6、固定プレート/36 寸法(幅W×高さH)(mm)マジックフッカー付き面ファスナー/177×35、固定プレート/70.5×35 対応機種AC電源プラグ(プラグ差し込み部直径16mm)、面ファスナー長さ/左右各70mm アズワン品番64-0908-34
1個
3,998 税込4,398
欠品中

プラグ形状3P・ストレート ブラック 規格PSE準拠 スイッチ× コンセント個数1 コンセント形状接地2P 機能ロックプラス機能付 マグネット× USBポート数× 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電化製品コンセント使用防止にコンセントロックをお勧めします。
ロックキー式 材質錠:JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)、キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ 寸法A(mm)2.8 寸法F(mm)10 寸法D(mm)16 寸法E(mm)17.5 寸法B(mm)20 寸法C(mm)8 呼称15
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

CA-NB008 ACチョイロック サンワサプライ 動画あり
サンワサプライACチョイロック
電源ケーブルが誤って抜けることを防止します。 日常生活はもちろん、オフィス・病院・展示会や特設会場、船舶などで、電源ケーブルの抜け止めを強力にサポートします。 部材の全てが面ファスナーなので、金属を使用できない場所でも取り付けられます。 取り付け・取り付け後の脱着がとても簡単で、工具不要です。
セット内容ケーブル引っ掛け用面ファスナー(ポリエステル)×1枚、ケーブル固定用面ファスナー(ホール有)(ポリエステル(黒))×1枚、本体取り付け用面ファスナー粘着付き(ポリエステル(黒))×2枚 材質ケーブル引っ掛け用面ファスナー/ポリエステル、ケーブル固定用面ファスナー(ホール有)/ポリエステル、本体取り付け用面ファスナー粘着付き/ポリエステル(黒) 質量(g)ケーブル引っ掛け用面ファスナー/2、ケーブル固定用面ファスナー/1、本体取り付け用面ファスナー粘着付き/4 寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル引っ掛け用面ファスナー/260×30、ケーブル固定用面ファスナー/80×30、本体取り付け用面ファスナー粘着付き/100×30 対応機種電源ケーブル(プラグ差し込み部直径14mm) アズワン品番64-0908-36
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ATEN抜け止めコネクタ
エコ商品
電源コードがPDUのアウトレットにしっかりと接続された状態にするためのコネクタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アライドテレシスAT-RTNR-01
内蔵電源タイプの製品の電源ケーブルの抜けを防止するための留め金具です。 電源のプラグ部分に固定して使用します。
対応機種8224SL、8016XL、AT-GS924XL、AT-GS924SS、AT-GS924S、AT-GS924L V2、AT-GS924L、AT-GS916XL、AT-GS916SS、AT-GS916S、AT-GS916L V2、AT-GS916L、AT-GS908XL、AT-GS908XL V2、AT-GS910/24、AT-GS910/16、AT-GS910/8、AT-GS910/5、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8、AT-GS948S V2、AT-GS908SS、AT-GS908L V2、AT-GS908L、AT-GS905LF、AT-GS905L V2、AT-GS905L、FS926M、FS917M、FS909M、FS816M、FS808M、FS724TX V3、FS724TL V2、FS724TL、FS716TX V3、FS716TL V2、FS716TL、FS708XL V3、FS708TL V2、FS708TL、AT-FS710/16、AT-FS710/8、RPS8100、MR820TRX、MC2001B、MC2001A、AT-1331-10、EG1004TX
1式
999 税込1,099
当日出荷

サンワサプライLANケーブルロック
LANケーブルを施錠し、誤切断を防止します。 サーバー・ルーター等の重要機器の接続を保護します。 高強度なステンレス材を使用しています。 ワイヤー不要のパソコンロックにもなります
セット内容ロック金具×1セット(金具外形/W13.6×D10.5×H20mm)南京錠×1鍵×2 アズワン品番64-0854-82
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

CA-NB005 USBホールドロック サンワサプライ 動画あり
サンワサプライUSBホールドロック
USBプラグが誤って抜けることを防止します。 USBホールドロック(R)は、プラグを押さえるマジックフッカー(樹脂)と機器側へ取り付ける、固定するための粘着付き面ファスナーの組み合わせで構成されています。 機器が湾曲していても取り付けできます。またスペースに合わせてカットできます。 USBコネクターがタテ取り付け、ヨコ取り付けの両方に対応できるよう設計されています。
セット内容面ファスナー(ポリエステル・難燃タイプ(黒))×2枚、マジックフッカー(ポリカーボネート(黒))×1枚 材質面ファスナー/ポリエステル・難燃タイプ、マジックフッカー/ポリカーボネート 質量(g)マジックフッカー/1、粘着付き面ファスナー/2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マジックフッカー/27×2×22 対応機種USBプラグ(プラグ差し込み部直径8mm)、面ファスナー長さ/2本各100mm 外形寸法(幅W×高さH)(mm)粘着付き面ファスナー/120×40 アズワン品番64-0908-33
1個
3,098 税込3,408
当日出荷


USBポートをふさいでガード!空いているUSBポートへの不正な接続を防止するUSBポートガードの専用パーツ、"USBストッパー"。
用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止) トラスコ品番539-3205 質量(g)2.3 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)13×2.6×10
1パック(12個)
1,598 税込1,758
当日出荷

アースが必要ありませんので、取り外しが簡単で立ち作業や移動する時に便利です。 十字型放電穴が多いので放電効率が高く、放電蓋が平らになっているので感電防止効果があります。 お得なスペアバンド付きです。 (原理)人体の静電気を導電バンド経由で放電蓋に貯蓄し、さらにコロナ放電原理を利用し十字形放電穴から空気中の導電粒子に放電します。 バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。 ご要望により従来品よりもバンド長さが約2センチ長くなりましたので男性の方にもフィットしやすくなりました。
用途精密機器取り扱いや基板組み立て時の静電気除去として 質量(g)20 コードなし バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×約19(一周回り・伸縮性あり) 抵抗値100Ω±10% (放電蓋無しの場合) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外) 材質66ナイロン テープ地色白色 種類標準グレード
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

チューブの抜け防止や長さ調節の際に止め具として使用。
用途ドリップチューブと継ぎ手などの抜け防止
1個
77 税込85
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜け防止ロック電源コード サンワサプライ 動画あり
機能ロック機能付き ブラック 規格PSE準拠 スイッチ× コンセント個数1 コンセント形状3P コネクタ形状IEC C13・NEMA 5-15P 定格容量12A・125V(合計1200Wまで) マグネット× USBポート数× プラグ形状ストレート 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
7,698 税込8,468
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)