15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーカプラー ソケット (ウレタンホース取付用) モノタロウ 動画あり
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状ホース取付用 適合流体空気 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 材質鋼鉄(SUM24L) 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンの落下防止に役立つハンドストラップ。太めのストラップで手首への負担を軽減。暗闇で反射する編み込みリフレクター。金具部分はマットシルバー仕上げ。ストラップタグ付き
仕様対応ケース:ハイブリットケース/硬い素材のもの、ケースの充電口が中央に開口されているもの 付属品ストラップタグ×1、取扱説明書(保証書付) 材質ポリエステル、亜鉛合金、ナイロン 全長ストラップ:約300mm 耐荷重(kg)約3※スマートフォンは300g以下のものをご使用ください。 本体質量(g)約33、パッケージ込み:約54 パッケージサイズ(mm)約59(W)×20(D)×204.5(H) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23×20×207、ストラップタグ:約60×0.45×35 保証期間初期不良のみ交換保証 太さ(mm)7
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個
特価
749 税込824
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)


誘導型センサXS1 M30 - L74 mm - 黄銅 - Sn22 mm - 24 → 240 V ac/dc 1/2インチ
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●検出範囲:10 mm●接続方式:1/2 インチ 20 UNF - 3 ピン●電源電圧:20→ 264 V ac/dc 、24→ 210 V dc 、24→ 240 V ac●長さ:61.9mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●代表規格:CCC、CE、CSA、UL●コード番号:195-1816 アズワン品番65-7307-76
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P SIBATA(柴田科学) 動画あり
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼ばれます。) ●流量は0.050~5.00L/minと広い流量範囲で使用できます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●吸引流量が広く安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。 ●定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。 ●3種のモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示部はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●3電源対応:ニッケル水素電池NI-W5、単3乾電池6本(乾電池ホルダーSN3-6B)、クイックチャージャーQCA-W5SEとACアダプター。 ●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」「0℃、1気圧換算」「実体積流量」の値を任意に選択して表示できます。 ●一時停止機能付です。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング 材質(ポンプヘッド)PC・POM、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC 流量可変範囲(L/min)0.050~5.00 表示範囲0.00~999.59 (時間、分) 使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと) 測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、一時停止機能付 流量精度設定流量値に対し±5%以内または5mL以内(いずれか大きい値) 積算流量設定範囲(L)0.0~9999.9 (ボリウムタイマー) 吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉 定流量使用範囲(kPa)0.050L/min:0~7.0、2.50L/min:0~9.0、0.100L/min:0~10.0、3.0L/min:0~8.0、2.00L/min:0~10.0、5.0L/min:0~3.0
1セット(1台)ほか
99,980 税込109,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

誘導型センサXS6 M18 - L74 mm - 黄銅 - Sn22 mm - 24 → 240 V ac/dc 1/2インチ
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:12 mm●接続方式:1/2 インチ 20 UNF - 3 ピン●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:71.65mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7336-70
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

SchneiderElectricXSシリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開(NO)又は常時閉(NC)出力信号が生成されます。検出器埋込型承認埋め込み取り付け可能材質:金属出力信号ディスクリートの種類配線技術:2線[Sn]公称検出距離8mmディスクリート出力機能:1NO出力回路タイプ:AC/DC電気接続ケーブルケーブル長:5m[Us]定格供給電圧24→240Vac/dc、50/60Hzスイッチング容量mA5→200mAdc5→300mAac
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:ディスクリート●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 → 240 V●長さ:62mm アズワン品番65-7332-30
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ガスケット
規格T=0.5 部品名称ガスケツト 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(0.84MB) 展開図45(1.18MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.11MB) 図解NoBC26MAL エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.3、MBC266L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.3、AC26SAL エンジン部品 ガスケット_No.3、MB267VLT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.3、TK260DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、BCS264S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル EE261部品_No.3、MBS267VT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.3、JC264DX クランクケース、シリンダ部品_No.3、BC264SN クランクケース、シリンダ部品 ガスケット_No.3、AC26SA エンジン部品 ガスケット_No.3、BC26MA-1 エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.3、MBS267V エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.3、BCS263SN エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、MB267V-KP エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.3、TKA26DX エンジン クランクケースなど
1セット(5個)
589 税込648
7日以内出荷

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 8 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ: AC / DC 電気接続ケーブル ケーブル長: 5 m [Us] 定格供給 電圧 24 → 240 V ac/dc 、 50 / 60 Hz スイッチング容量 mA 5 → 200 mA dc 5 → 300 mA ac
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO接続タイプ = 実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃ 検出距離(mm)8 電源電圧(V)24→240 AC/DC 保護等級IP68、IP69K ねじの呼びM18 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)240
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様センサ技術 誘導デジタルスイッチング出力タイプ 2線式接続タイプ 1/2"20 UNF長さ 61.9mm実装タイプ 埋込型材質 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min -25℃, 264V誘導型センサXS1 M30 L74 mm 黄銅 Sn22 mm 24 240 ac/dc 1/2インチ 検出距離(mm)10 電源電圧(V)20→264 AC/DC、24→210 DC、24→240 AC ねじの呼びM30 RoHS指令(10物質対応)対応 最大AC電圧(V)240 最大DC電圧(V)264
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スロットルワイヤ
仕様810LI/O78 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.74MB) 図解NoLBC263UT-DX 本体部品_No.34、BC263STD 本体部品 スロットルワイヤ_No.32、BC263STD エンジン リコイルスタータ部品 スロットルワイヤ_No.32、JC264DX 本体部品_No.35、LBC264UT-DX 本体部品_No.27、AC266STD 本体部品 スロットルワイヤ_No.27、BC263M 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、KC26MX1 本体部品_No.22、BC264SN 本体部品 スロットルワイヤ_No.23、TK260DX 本体部品_No.33、BC263SN 本体部品 スロットルワイヤ_No.23、AC266S 本体部品 スロットルワイヤ_No.27、BC263STD 付属品部品 スロットルワイヤ_No.32、JC263DX 本体部品_No.35、KC26MX 本体部品_No.22、BC264STD 本体部品 スロットルワイヤ_No.32、BC264M 本体部品 スロットルワイヤ_No.24、KC26RDVX1 本体部品_No.26、LBC26UT 本体部品_No.25
1個
639 税込703
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)アンダーカバー
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.83MB) 図解NoBC264STD エンジン クランクケース、シリンダ部品 アンダーカバー_No.14、BC264SG エンジン クランクケース、シリンダ部品 アンダーカバー_No.14、JC264DX クランクケース、シリンダ部品_No.14、AC266STD エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 アンダーカバー_No.14、BC260T エンジン クランクケース、シリンダ部品 アンダーカバー_No.14、BC264SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 アンダーカバー_No.14、JC264DXL クランクケース、シリンダ部品_No.14、KC26RDVX1 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.14、BC264SN クランクケース、シリンダ部品 アンダーカバー_No.14、AC266SL クランクケース,シリンダ,コイル部品 アンダーカバー_No.14、BC264M クランクケース、シリンダ、コイル部品 アンダーカバー_No.14、KC26NXL1 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.14、BC264SNL クランクケース、シリンダ、コイル部品 アンダーカバー_No.14、LBC264UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.14、KC26NX1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.14、AC266S クランクケース,シリンダ,コイル部品 アンダーカバー_No.14、BMC264S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 アンダーカバー_No.14、TK260DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、AS20TP エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品 アンダーカバー_No.11、KC26MX1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.14
1個
619 税込681
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)リール
関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.6MB) 展開図3(0.63MB) 展開図4(0.61MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.6MB) 展開図7(0.63MB) 展開図8(0.7MB) 展開図9(0.61MB) 展開図10(0.62MB) 展開図11(0.62MB) 展開図12(0.7MB) 展開図13(0.62MB) 展開図14(0.62MB) 展開図15(0.61MB) 展開図16(0.61MB) 展開図17(0.7MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(0.62MB) 展開図20(0.62MB) 展開図21(0.6MB) 展開図22(0.6MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(0.63MB) 展開図25(0.63MB) 展開図26(0.72MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(0.71MB) 展開図29(0.7MB) 展開図30(0.7MB) 展開図31(0.7MB) 展開図32(0.61MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(0.61MB) 展開図37(0.63MB) 展開図38(0.61MB) 展開図39(0.7MB) 展開図40(0.62MB) 展開図41(0.6MB) 展開図42(0.62MB) 展開図43(0.59MB) 展開図44(0.59MB) 展開図45(0.72MB) 展開図46(0.72MB) 展開図47(0.72MB) 展開図48(0.7MB) 展開図49(0.7MB) 展開図50(0.7MB) 図解NoGS251S エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.3、AC236S エンジン (リコイルスタータ)部品 リール_No.3、TKA26DX エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC233SN エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC234S エンジン リコイルスタータ部品_No.3、GKB2703U エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC264SN リコイルスタータ部品 リール_No.3、GKP252-1 リコイルスタータ部品 リール_No.3、MSJ15L-125 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.33、BC234SN リコイルスタータ部品 リール_No.3、LBC233SL-1 リコイルスタータ部品_No.3、AC26SAL エンジン (リコイルスタータ)部品 リール_No.3、GKB2203G エンジン リコイルスタータ部品_No.3、AC23DXL リコイルスタータ部品 リール_No.3、GKP252 キャブレタ,リコイルスタータ部品 リール_No.30、AC23SAL エンジン(リコイルスタータ)部品 リール_No.3など
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

備考2~11フクム 規格EE260ヨウ 部品名称リコイルスタータアセンブリ 関連資料展開図1(0.62MB) 展開図2(0.63MB) 展開図3(0.61MB) 展開図4(0.7MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.63MB) 展開図7(0.7MB) 展開図8(0.61MB) 展開図9(0.62MB) 展開図10(0.62MB) 展開図11(0.7MB) 展開図12(0.62MB) 展開図13(0.62MB) 展開図14(0.61MB) 展開図15(0.61MB) 展開図16(0.7MB) 展開図17(0.7MB) 展開図18(0.62MB) 展開図19(0.62MB) 展開図20(0.6MB) 展開図21(0.6MB) 展開図22(0.72MB) 展開図23(0.63MB) 展開図24(0.63MB) 展開図25(0.72MB) 展開図26(0.72MB) 展開図27(0.71MB) 展開図28(0.7MB) 展開図29(0.7MB) 展開図30(0.7MB) 展開図31(0.61MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(0.61MB) 展開図36(0.63MB) 展開図37(0.61MB) 展開図38(0.7MB) 展開図39(0.6MB) 展開図40(0.62MB) 展開図41(0.59MB) 展開図42(0.59MB) 展開図43(0.72MB) 展開図44(0.72MB) 展開図45(0.72MB) 展開図46(0.7MB) 展開図47(0.68MB) 図解NoBC233STD エンジン リコイルスタータ部品_No.1、AC266S リコイルスタータ部品 リコイルスタータアセンブリ_No.1、BCL20S エンジン リコイルスタータ部品 リコイルスタータアセンブリ_No.1、BC232SN エンジン リコイルスタータ部品_No.1、JHC26U-1(Y13) エンジン リコイルスタータ部品_No.1、AC266STD エンジン(リコイルスタータ)部品 リコイルスタータアセンブリ_No.1、AS15CD エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 リコイルスタータアセンブリ_No.1、BC234SNL リコイルスタータ部品 リコイルスタータアセンブリ_No.1、BC263SNL エンジン リコイルスタータ部品 リコイルスタータアセンブリ_No.1、JC234DX エンジン リコイルスタータ部品_No.1、JHC26U-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.1、LBC26UT エンジン リコイルスタータ、燃料タンク部品_No.1、KS2020 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.1など
1個
7,998 税込8,798
13日以内出荷