カテゴリ

  • 制御機器(952)
  • パソコン/周辺機器(220)
  • 電気材料(139)
  • 測定用品(137)
  • 空調・照明・電設資材(109)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
  • メカニカル部品(91)
  • FA担当者のオススメ新商品(83)
  • 防災用品(50)
  • 農業機械(39)
  • 電動工具(28)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • バイク部品(22)
  • 切削工具(22)
  • 保管用品(21)
  • 家電(20)
  • 卓上消耗品(19)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 機構部品(12)
  • 安全用品(11)
  • 学童・教育用品(10)
  • 梱包用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 研磨材(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 作業工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 事務用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 物流用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 作業服(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac015」の検索結果

2,157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC015PC用プリンター 東洋マーク製作所

    AC015PC用プリンター

    東洋マーク製作所
    57,980税込63,778
    1セット
    4日以内出荷
    アズワン品番65-2332-74
  • 普通形圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:AC15 長野計器

    普通形圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:AC15

    長野計器
    6,498税込7,148
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
  • セーフティクッション トラ柄 テープ付き(パイプ) イノアック

    セーフティクッション トラ柄 テープ付き(パイプ)

    イノアック(10件のレビュー)
    989税込1,088
    1パック(2本)
    当日出荷
    ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
    用途パイプ・角など形状パイプ材質ポリエチレンタイプパイプ型色(柄)トラ両面テープあり
  • マウスピース(10本入り) 東洋マーク製作所

    マウスピース(10本入り)

    東洋マーク製作所(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
  • ベビーヒートン WAKI(和気産業)

    ベビーヒートン

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    129税込142
    1袋(10個)
    当日出荷
    ウェルカムボードなどの上部の吊り金具に。
    種類ボルト・スクリュー耐荷重(g)500入数10
  • PC接続USBケーブル 東洋マーク製作所

    PC接続USBケーブル

    東洋マーク製作所(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    アズワン品番65-2332-72
  • フィルターユニット 東洋マーク製作所

    フィルターユニット

    東洋マーク製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    付属品ラッパ口適合AC-015アズワン品番65-2332-78
  • センサーモジュール 東洋マーク製作所

    センサーモジュール

    東洋マーク製作所
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    アズワン品番65-2332-79
  • USBポート付AC充電器 AC-USB-TypeC-7.5W カシムラ

    USBポート付AC充電器 AC-USB-TypeC-7.5W

    カシムラ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    国内最小級サイズの持ち運びに便利な、USBType-Cポート付のAC充電器。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
    ブラック使用温度範囲(℃)0~35出力USB-C:5V 1.5A本体質量(g)21入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×26×27
  • アルコール検知器ブルートゥース内蔵 東洋マーク製作所

    アルコール検知器ブルートゥース内蔵

    東洋マーク製作所
    69,980税込76,978
    1セット
    当日出荷
    高性能電気化学式センサー搭載で高度な計測が可能です。 スマートフォン接続タイプ(AC-015BT)となります。 立ち上がりも早く計測結果もすばやく表示します。 Bluetoothにて接続し、遠隔地からの計測結果を指定箇所に送信、その他本体メモリーに500件まで保存可能です。 専用一括管理ソフトで複数箇所からの計測結果も一括管理可能です(オプション品が必要です)。
    幅(mm)64高さ(mm)133質量(g)198(電池含む)使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)33電源1.5V単3アルカリ乾電池(2本)測定範囲(mg/L)0.00~2.5精度±0.025mg/Lセンサー電気化学式センサー記録媒体本体保証期間1年電池寿命約2000回起動時間(秒)約5(アルコール反応時は最大2分)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)133×64×33保管温度範囲(℃)-10~50アズワン品番64-8815-21検知時間(秒)約10データ記録件数500Bluetoothあり使用可能回数15000回・アルコール検知500回・使用年数1年のいずれか先に到達したもの
  • アルコール検知器プリンターセット(本体+無線プリンター) 東洋マーク製作所

    アルコール検知器プリンターセット(本体+無線プリンター)

    東洋マーク製作所
    99,980税込109,978
    1セット
    当日出荷
    付属品プリンター幅(mm)64高さ(mm)133質量(g)198(電池含む)使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)33電源1.5V単3アルカリ乾電池×2個測定範囲(mg/L)0.00~2.5精度±0.025mg/Lセンサー電気化学式センサー保証期間1年電池寿命約2000回起動時間(秒)約5(アルコール反応時は最大2分)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)133×64×33保管温度範囲(℃)-10~50アズワン品番65-2332-66検知時間(秒)約10データ記録件数500使用可能回数15000回・アルコール検知500回・使用年数1年のいずれか先に到達したもの
  • Lacety(ラスティー) フックJ型 WAKI(和気産業)

    Lacety(ラスティー) フックJ型

    WAKI(和気産業)
    199税込219
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    いろんな場所で自由に楽しくディスプレイ収納ができるLacety-ラスティ-シリーズ。おしゃれなインダストリアル風インテリアが簡単に作れます。フックJ型はキーホルダー、アクセサリーなどの小物の引掛けができるラスティ―専用パーツです。
    幅(mm)47高さ(mm)80奥行(mm)3
  • AC―15 S ベージュ イワタ

    AC―15 S ベージュ

    イワタ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
  • スリワリフライス70径(56枚刃・OK-Cコート) 岡崎精工

    スリワリフライス70径(56枚刃・OK-Cコート)

    岡崎精工
    4,698税込5,168
    1枚
    翌々日出荷から6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 56枚刃タイプ。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
    用途溝入れ加工用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数56刃径(Φmm)70表面処理OK-C(TiAIN)コート穴径d(Φmm)25.4
  • 連結MP L字型(20個入り) 東洋マーク製作所

    連結MP L字型(20個入り)

    東洋マーク製作所
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
  • アルコール検知器ソフトセットⅢ(本体+管理ソフト+IC) 東洋マーク製作所

    アルコール検知器ソフトセットⅢ(本体+管理ソフト+IC)

    東洋マーク製作所
    139,800税込153,780
    1セット
    4日以内出荷
    アズワン品番65-2332-68
  • アルコール検知器ソフトセットⅤ(本体+管理ソフト+IC+プリンター) 東洋マーク製作所

    アルコール検知器ソフトセットⅤ(本体+管理ソフト+IC+プリンター)

    東洋マーク製作所
    199,800税込219,780
    1セット
    4日以内出荷
    アズワン品番65-2332-70
  • 記録取込ソフトウェア(SD) 東洋マーク製作所

    記録取込ソフトウェア(SD)

    東洋マーク製作所
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    アズワン品番65-2332-91
  • データー管理ソフトウェア 東洋マーク製作所

    データー管理ソフトウェア

    東洋マーク製作所
    23,980税込26,378
    1セット
    9日以内出荷
    アズワン品番65-2332-71
  • モニタースタンド キャスタータイプ SUS(エスユーエス)

    モニタースタンド キャスタータイプ

    SUS(エスユーエス)
    39,980税込43,978
    1個
    10日以内出荷
    材質【上面プレート】アルミ材 t6.0 アルマイト処理【底面プレート】SPHC t8.0 シルバー焼付塗装【柱】アルミ押出材 アルマイト処理【キャスター】ナイロン(黒)SS400相当 亜鉛メッキ3価 クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連結MP(20個入り) 東洋マーク製作所

    連結MP(20個入り)

    東洋マーク製作所
    2,398税込2,638
    1セット
    9日以内出荷
  • 【高耐食】 水中照明 2W 富士メディシィエ

    【高耐食】 水中照明 2W

    富士メディシィエ
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    【小型で機能的!】浴槽の壁面や温泉階段の足元灯として活躍します。耐食性に優れたステンレス製の為、水中環境でも長期間安心して使用可能です。家庭の浴槽から温浴施設まで幅広くご利用いただけます。
    ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度2700KRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ニューコック SAP型 プラグ ニューマシン

    ニューコック SAP型 プラグ

    ニューマシン
    849税込934
    1個
    10日以内出荷
    二重安全ロック方式 独自の安全機構によって、使用中に思わぬ外力や振動によりスリーブが移動してソケットからはずれることを防止できるので、一般作業は勿論、建設現場その他の作業条件でも使用できます。 二重シール構造 二重安全シール構造によりソケットにプラグを接続する際の漏れを防止しています。 逆流防止弁付プラグ(PAC・PTC) 溶接作業中に万一異常があって、ガスが逆流しようとした場合、逆止弁が働き混合ガスの発生を未然に防止します。
    形状プラグ材質(本体)鋼鉄/クロムメッキ・真鍮使用温度範囲(℃)-20~120材質(シール)特殊合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプタ(15V) アイ電子技研

    ACアダプタ(15V)

    アイ電子技研
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
  • 透明トレー バイオPET AC-15-13F リスパック リスパック

    透明トレー バイオPET AC-15-13F リスパック

    リスパック
    21,980税込24,178
    1ケース(1600点)
    3日以内出荷
    中身の鮮度を伝える透明トレー!少量パックから大型パックまで対応出来る豊富な品揃え!精肉、鮮魚、青果等に。
    材質バイオPET寸法(mm)148×128×30質量(g)10
  • 15A対応AC電源ケーブル アイネックス

    15A対応AC電源ケーブル

    アイネックス(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。 大電流15A、1500Wまでの電源ユニットに対応します。 アース線付きです。
    ブラック定格15A-125V (1500Wまで)ケーブル長(m)1.8(コネクタを含む)コネクタ形状(コンセント側):2ピンオス(JISC8303、NEMA1-15P準拠)、(パソコン/周辺機器側):3ピンメス(JISC8303、IEC60320-C13準拠)RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス-メス
  • ミニザルトRC15-AC sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトRC15-AC

    sartorius(ザルトリウス)
    15,980税込17,578
    1パック(50個)
    翌々日出荷
    濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。 オートクレーブ滅菌が可能です。 DMSO(ジメチルスルホキシド)に耐性があります。
    アズワン品番2-5323-01仕様EOG滅菌済材質フィルター/再生セルロース、ハウジング/PP(ポリプロピレン)フィルター直径(Φmm)15接続方法入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)1.7耐圧(bar)6.0穴径(Φμm)0.2
  • ダイヤフラムポンプ用アキュームレータ ParkerTAIYO

    ダイヤフラムポンプ用アキュームレータ

    ParkerTAIYO
    44,980税込49,478
    1個
    11日以内出荷から19日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~+60(但し、凍結なきこと)シリーズTD使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
  • 透明トレー バイオPET AC-15-12F リスパック リスパック

    透明トレー バイオPET AC-15-12F リスパック

    リスパック
    1,198税込1,318
    1袋(100点)
    4日以内出荷
    PET素材なのでラップやドリップが必要な商品にもおススメです。シンプルで透明度の高い汎用トレー。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)148×120×30
  • 透明トレー バイオPET AC-15-10F リスパック リスパック

    透明トレー バイオPET AC-15-10F リスパック

    リスパック
    22,980税込25,278
    1ケース(2000点)
    3日以内出荷
    中身の鮮度を伝える透明トレー!少量パックから大型パックまで対応出来る豊富な品揃え!精肉、鮮魚、青果等に。
    材質バイオPET寸法(mm)148×100×30質量(g)6.9
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 メス

    DEUTSCH
    139,800税込153,780
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = レセプタクルハウジング オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 13A 実装タイプ = フランジマウント シリーズ = DT 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 22.25mm 幅 = 40.56mm 深さ = 45.92mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)273幅(mm)271質量(kg)5.5高さ(mm)266
  • アルコール検知器ソフトセットⅡ(本体+管理ソフト) 東洋マーク製作所

    アルコール検知器ソフトセットⅡ(本体+管理ソフト)

    東洋マーク製作所
    79,980税込87,978
    1セット
    14日以内出荷
    アズワン品番65-2332-67
  • ACアダプタ 15V/4.34A(3P ACケーブル付き) LINKMAN

    ACアダプタ 15V/4.34A(3P ACケーブル付き)

    LINKMAN
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    付属品ACプラグ絶縁カバー適合【ジャック】32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合質量(g)220タイプ形状:デスクトップ規格【DCケーブル】UL1185, AWG18【外部電源の効率】DoE Level VIケーブル長(m)【DC】1.5【AC】3Pアース付きACケーブル/1.8方式スイッチング式出力電圧(V)15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×48.5×31.6入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz)出力電流(A)4.34保護機能過電流保護/短絡保護/過電圧保護難燃性UL 94V-0保存温度範囲(℃)-20~+80安全規格PSE/UL/cUL/BSMI/GS/UKCA極性【DCプラグ】センタープラス入力電流(A)1.4EMI規格FCC ClassBプラグ形状【DC】内径:Φ2.1、外径:Φ5.5、先端長:9.5mm、フォークタイプRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+40認証マークCE
  • 透明トレー バイオPET AC-15-12F みぞれ青 リスパック リスパック

    透明トレー バイオPET AC-15-12F みぞれ青 リスパック

    リスパック
    1,998税込2,198
    1袋(100点)
    4日以内出荷
    いつもの売場にベストマッチのサイジング。
    材質バイオPET寸法(mm)148×120×30質量(g)9.6
  • 透明トレー バイオPET AC-15-12F はやて金 リスパック リスパック

    透明トレー バイオPET AC-15-12F はやて金 リスパック

    リスパック
    1,898税込2,088
    1袋(100点)
    4日以内出荷
    PET素材なのでラップやドリップが必要な商品にもおススメです。高級感がアップできる華やかな金色。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)148×120×30質量(g)9.6
  • AC125V/15A 平型コネクターセット(白) エスコ

    AC125V/15A 平型コネクターセット(白)

    エスコ(2件のレビュー)
    385税込424
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940C-12W
  • オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKA***C相当> ダイヤトレンド

    オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKA***C相当>

    ダイヤトレンド
    17,930税込19,723
    1本
    8日以内出荷から16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W。【200V】。3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W、750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
  • 埋込式USB・ACコンセント 15-017型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込式USB・ACコンセント 15-017型

    LAMP(スガツネ工業)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    使わない時はフラットに収納でき、ほこりがたまりません。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 タブレット端末の急速充電も可能です。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。 加工穴にワンタッチで取り付けできます。
    用途会議室、客室、ラウンジ、カフェ、自宅オフィス、オフィス家具定格(AC口(2極接地付))AC100V 14A定格容量(W)(AC口(2極接地付))1400まで出力電圧・電流(USB口×2)DC 5V 合計2.4Aコネクタ形状(USB口×2)Type-Aメス付属品取付用クリップ使用温度範囲(℃)-10~+40入力電圧(V)AC100材質ABS樹脂
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 350 V ac,15nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 350 V ac,15nF,±5% HACD シリーズ

    日本ケミコン
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 15nF電圧 = 1.6 kV dc, 350 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 15mm長さ = 19.7mm奥行き = 12mm高さ = 12.6mm寸法 = 19.7 x 12 x 12.6mm温度特性 = PPリード径 = 0.8mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC100V/15W半田ごて エスコ

    AC100V/15W半田ごて

    エスコ
    2,740税込3,014
    1個
    翌日出荷
    消費電力15W仕様セラミックヒーター全長(mm)224電源AC100V(50/60Hz)プラグ平型標準こて先R0.5mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
...