「ac100 コード」の検索結果
灯具と床スタンドのセットです。任意の角度に簡単固定できるクランプレバー付。効率の良い放熱と排水をおこなえるフィンと排水孔。あらゆる現場で、便利に使える薄型軽量なLED作業灯。
用途工場倉庫工事現場等の作業灯として
仕様屋内・屋外型兼用
材質本体:ADC(アルミダイキャスト) 前面パネル:ガラス 反射板:PC(ポリカーボネイト) 取付枠:SUS(ステンレス) ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.5
色シルバー
消費電力(W)100V:10.0 200V:10.3
コード長さ(m)3
定格電流(A)100V:0.10 200V:0.06
光源LED 10W
プラグポッキンプラグ(2心3心兼用プラグ)
色温度5000K
照度(Lx)1m:680 3m:80 5m:30
電線仕様VCT0.75×3心
ビーム角(度)1/10:140、1/2:105
使用環境温度(℃)-20~45
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー(LED)】100V:132.0 200:128.1
電源タイプAC100V
サイズ(mm)219×200×246(H)
LED寿命(時間)50000
入力電圧範囲(V)AC85~264
明るさ(Lm)1,320
防水性IP65
演色指数(Ra)70
グリーンマーク認定
1台
¥19,100
税込¥21,010
3日以内出荷
・防水キャップ付き
・グッドグッズ製ロープライト専用の電源コード
・最長30まで、本製品1本でご使用可能です。
・対応機種:TP-S5M/TP-S15M/TP-S25M/TP-W10M/TP-W20M
・連結時の利用可能(30mまで)
用途グッドグッズ製ロープライト専用の電源コード
セット内容電源コード本体
材質PVC
寸法(mm)7×15
質量(g)184
長さ(m)1.5
出力DC90V 3A(最大6Aまで)
入力AC 100V 50/60Hz
作業温度範囲(℃)-25~45
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電源ケーブル(規格)2×0.75mm2 2芯
グリーンマーク認定
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
残像感低減で視認性が向上!見やすい位置に調節可能なフリースタイルスタンド!。本商品は、見やすい位置に調整できるフリースタイルスタンド搭載、100Hz対応の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。また、高さや角度、画面の向きを簡単に変えられるためマルチディスプレイに最適です。3辺フレームレスパネルの採用でスッキリと仕上げながらも、入力端子は「DisplayPort」「HDMI」を備えており、さまざまな機器と接続してお使いいただけます。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計や、ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」機能を搭載し、長時間の使用にも最適です。長く安心してご使用いただけるよう、パネルバックライトを含む保証は5年間。(ただし、使用時間は30000時間以内に限ります)
仕様チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:120mm、ピボット:左90°右90°、VESA100×100、ケンジントンセキュリティスロット有
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください
質量(kg)スタンド有:4.7、スタンド無し:3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源内蔵)
表面処理非光沢
定格消費電力(W)最大時:32、通常使用時:12.1、待機時:0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有:541×229×385~497、スタンド無し:541×47×329(いずれも突起部含まず)
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブレベル2設定時
視野角(左右:上下)左右178°:上下178°
色(本体)ブラック
端子HDMI×2、DisplayPort×1
入出力【音声】スピーカー:2W+2W、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)38.2
グリーン購入法適合
最大輝度(cd/m2)300
モニターサイズTFT23.8型ワイド
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万
リフレッシュレート(Hz)100
グリーンマーク認定
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
IR(赤外線)方式タッチパネル。
日本のATMなどに採用されているタッチパネル方式となります。マルチタッチ(10点以上)でソフトタッチ入力で入力でき、耐久性に優れているのが特長です。タッチパネルの端から赤外線を照射し、指などで赤外線が遮断された場所を特定する方式です。
疲労や不調の原因となる青色高原を低減する「Blue Light Reducer」機能搭載。
上方向75°、下方向20°までチルト角調節ができる使い方が自由なワイドレンジスタンドを搭載。
重厚なスタンドを採用したことにより、画面を押した時のぐらつき、不安定感が無い強度と安定性が特徴となっており、あらゆるシーンで活用できます。
仕様touchポイント:10ポイントタッチ
付属品電源コード(1.8m)/ D-Subミニ15ピンケーブル / HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) /USBケーブル(1.8m) /オーディオケーブル(1.8m) / スタンドベース / スタンドベース固定用ネジ(4個) / セーフティー&クイックスタートガイド / 保証書(クイックスタートガイド内)
質量(kg)6.0、スタンドなし:4.6
サイズ23.6型
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)【標準】18(最大40)、【スタンバイモード時】0.5(最大)/ オフモード0.3(最大)
表面処理グレア
接続方法USB
透過率(%)90
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)571.0×391.0×220.5
最大応答速度(m/sec)20(黒→白→黒)4 GtG
コントラスト比3000:1(標準)
スタンド角度調節範囲 上方向75°/下方向20°
最大解像度1920×1080
視野角水平:178°垂直:178°
スピーカー2W×2
コネクタ【アナログ】D-SUB ミニ15ピンコネクタ、【デジタル】HDMIコネクタ / DisplayPortコネクタ
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSBハブ:なし
入力電源(V)AC100~240 (50/60Hz 1.5A)
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
タッチスクリーンIR(赤外線)方式
最大表示色約1677万色
輝度(cd/m2)225(標準)、250(タッチパネル未装着時)
グリーンマーク認定
角度調節可
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌日出荷
ノートPCへの給電も可能なUSB Type-C搭載!コンパクトモデルで省スペースにも最適の3辺フレームレスパネル21.5型ワイド液晶ディスプレイです。Type-Cならケーブル1本で映像、音声、ノートPCへの給電及び充電がこれ1本。配線類がごちゃつくことがなくデスク周りもスッキリ。さらにHDMI、DisplayPort、アナログRGBを搭載しており、幅広い機器を繋ぐことができます。ブルーライトカット、ちらつきを抑えるフリッカーレスなど目に優しい仕様です。長く安心してご使用いただけるよう、パネルバックライトを含む保証は5年間。(ただし、使用時間は30000時間以内に限ります)
仕様チルト:上20°下5°、VESA100×100、ケンジントンセキュリティスロット有
付属品電源コード(PSE適合品)、USB C to Cケーブル、HDMIケーブル、台座、台座ネック、必ずお読みください
質量(kg)スタンド有り:3.5、スタンド無し:3.1
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源内蔵)
表面処理表面非光沢
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:493×215×377、スタンド無し:493×49×292(どちらも突起部含まず)
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブレベル2設定時
視野角(左右:上下)左右178°:上下178°
端子アナログRGB×1、HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1
入出力【音声】音声入力:ステレオミニジャックΦ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートアップストリーム:USB Type-C:DisplayPort Alt mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0 ×1(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)35.3
グリーン購入法適合
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズTFT21.45型ワイド
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万
リフレッシュレート(Hz)75
グリーンマーク認定
18時間連続稼働に対応!高輝度500cd/m2で会議室やサイネージにオススメの4Kワイド液晶ディスプレイ。高輝度&広視野角パネルの採用で明るい場所でも視認性がよく、オフィスの会議室での利用はもちろん、デジタルサイネージとしての利用もおすすめ。18時間連続稼働対応で長時間可動が必要になる環境でも安心してご使用いただけます。メディアプレーヤー機能を搭載しており、本商品に接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生可能です。
仕様VESA100×200mm、盗難防止用ホール、フリッカーレス、ブルーリダクション、
付属品HDMIケーブル(1.8m)、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m)、RS232-Cケーブル(1.8m)
質量(kg)スタンド有:9.7、スタンド無し9.2
サイズ43型
表面処理ハーフグレア
対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、I ・O DATA製機器:MPC-LVZ2、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K、GOPPA製GP-HDSP14H460
寸法(cm)スタンド有:幅97×奥行26×高さ59、スタンド無し:幅97×奥行6×高さ55(いずれも突起部含まず)
機能(メディアプレーヤー機能)ファイルシステム:FAT16/62(32GB)、NTFS(2TB)※セキュリティUSBメモリなどの暗号化されていたりパスワードロックがかかったものは使用できません。対応ファイル形式:JPEG・MP4・mPEG2 TS・MP3
コントラスト比1200:1
液晶パネル42.5型ワイド/最大表示色:10億7374万色※10bit入力時、視野角度:上下178°左右178°、最大輝度500cd/m2、応答速度:6ms[GTG]
最大解像度3840×2160
定格消費電力AC100V50/60Hz(電源内蔵)、消費電力:通常75W(最大133W、待機時0.5W)、年間消費電力量:232.4kWh
走査周波数(水平)31.5~135.0kHz
走査周波数(垂直)29.9~60.3Hz
色(本体)ブラック
端子HDMI(HDCP2.2)×3、D-sub98ピン(オス)、USBStandardA(メディアプレーヤー・メンテナンス用)、RCA(白:L音声、赤:R音声)、スピーカー:5W+5W
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル駆動方式TFT/VA
リフレッシュレート(Hz)最大60
グリーンマーク認定
1台
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
残像感低減で視認性が向上!見やすい位置に調節可能なフリースタイルスタンド!。本商品は、見やすい位置に調整できるフリースタイルスタンド搭載、100Hz対応の21.5型ワイド液晶ディスプレイです。一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。また、高さや角度、画面の向きを簡単に変えられるためマルチディスプレイに最適です。3辺フレームレスパネルの採用でスッキリと仕上げながらも、入力端子は「DisplayPort」「HDMI」を備えており、さまざまな機器と接続してお使いいただけます。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計や、ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」機能を搭載し、長時間の使用にも最適です。長く安心してご使用いただけるよう、パネルバックライトを含む保証は5年間。(ただし、使用時間は30000時間以内に限ります)
仕様チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:120mm、ピボット:左90°右90°、VESA100×100、ケンジントンセキュリティスロット有
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください
質量(kg)スタンド有:4.4、スタンド無し:2.7
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源内蔵)
表面処理非光沢
定格消費電力(W)最大時:27、通常使用時:12.3、待機時:0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有:494×229×385~480、スタンド無し:494×47×292(いずれも突起部含まず)
コントラスト比3000:1
解像度1920×1080
応答速度4ms[GTG]※75Hz/オーバードライブレベル2設定時
視野角(左右:上下)左右178°:上下178°
色(本体)ブラック
端子HDMI×2、DisplayPort×1
入出力【音声】スピーカー:2W+2W、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)38.9
グリーン購入法適合
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズTFT21.45型ワイド
パネル駆動方式VA
最大表示色1677万
リフレッシュレート(Hz)100
グリーンマーク認定
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
ノートパソコンへの給電も可能なUSB-C搭載!見やすい位置に調節可能なフリースタイルスタンド搭載の21.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB-C搭載のパソコンならケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電もでき、すっきりとした作業環境の確保の実現が可能です。さらに広視野角パネルは画面の向きや角度を動かしても映像を変わらず鮮明に映し出せます。豊富な接続端子を搭載しており、さまざまな機器と接続してご使用いただけます。長く安心してご使用いただけるよう、パネルバックライトを含む保証は5年間。(ただし、使用時間は30000時間以内に限ります)
仕様チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:130mm、ピボット:左90°右90°、VESA100×100、ケンジントンセキュリティスロット有
付属品電源コード(PSE適合品)、USB C to Cケーブル、HDMIケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください
質量(kg)スタンド有:5.4、スタンド無し:3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源内蔵)
表面処理表面非光沢
定格消費電力(W)最大時:98、通常使用時:11、待機時:0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有:493×229×361~485、スタンド無し:493×49×292
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブレベル2設定時
視野角(左右:上下)左右178°:上下178°
端子アナログRGB×1、HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1
入出力【音声】音声入力:ステレオミニジャックΦ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートアップストリーム:USB Type-C:DisplayPort Alt mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0 ×1(最大5V/1A、メンテナンス用)USB Type-C:DisplayPort Alt mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A) ダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0 ×1(最大5V/1A、メンテナンス用
年間消費電力量(kWh/年)35.3
グリーン購入法適合
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズTFT21.45型ワイド
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万
リフレッシュレート(Hz)75
グリーンマーク認定
18時間連続稼働に対応!高輝度500cd/m2で会議室やサイネージにオススメの4K大画面50型(可視領域49.5型)ワイド液晶ディスプレイ。高輝度&広視野角パネルの採用で明るい場所でも視認性がよく、オフィスの会議室での利用はもちろん、デジタルサイネージとしての利用もおすすめ。18時間連続稼働対応で長時間可動が必要になる環境でも安心してご使用いただけます。メディアプレーヤー機能を搭載しており、本商品に接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生可能です。
仕様VESA200×200mm、盗難防止用ホール、フリッカーレス、ブルーリダクション、
付属品HDMIケーブル(1.8m)、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m)、RS232-Cケーブル(1.8m)
質量(kg)スタンド有13.1、スタンド無し13.0
サイズ50型
表面処理ハーフグレア
対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、I ・O DATA製機器:MPC-LVZ2、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K、GOPPA製GP-HDSP14H460
寸法(cm)スタンド有:幅112×奥行26×高さ68、スタンド無し幅112×奥行6×高さ64
機能(メディアプレーヤー機能)ファイルシステム:FAT16/62(32GB)、NTFS(2TB)※セキュリティUSBメモリなどの暗号化されていたりパスワードロックがかかったものは使用できません。対応ファイル形式:JPEG・MP4・mPEG2 TS・MP3
コントラスト比4000:1
液晶パネル49.5型ワイド/最大表示色:10億7374万色※10bit入力時、視野角度:上下178°左右178°、最大輝度500cd/m2、応答速度:5ms[GTG]
最大解像度3840×2160
定格消費電力AC100V50/60Hz(電源内蔵)、消費電力:通常85.4W(最大142W、待機時0.4W)、年間消費電力量:264.5kWh
走査周波数(水平)31.5~135.0kHz
走査周波数(垂直)29.9~60.3Hz
色(本体)ブラック
端子HDMI(HDCP2.2)×3、D-sub98ピン(オス)、USBStandardA(メディアプレーヤー・メンテナンス用)、RCA(白:L音声、赤:R音声)、スピーカー:5W+5W
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル駆動方式TFT/VA
リフレッシュレート(Hz)最大60
グリーンマーク認定
1台
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
本商品は、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応の外付けハードディスクです。24時間常時稼働を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを搭載しており長時間休まずに稼働が必要なオフィスのデータ保存に最適です。また、データの消失リスクを低減する『RAID 1(ミラーリングモード)』、メーカー独自の冗長性技術『拡張ボリューム』に対応し、安心したデータ運用を実現します。
付属品USBケーブル(A-B/約1m)、ACアダプター、電源コード
質量(kg)約2.3
色ブラック
消費電力(W)19(Typ)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
コネクタ形状USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)Std-B
設定方式出荷時:ミラーリング(RAID 1)
フォーマット形式NTFS
インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×145×192(ゴム足含む、コネクター及び突起部含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
対応モードミラーリング(RAID 1)、ストライピング(RAID 0)、マルチディスク、拡張ボリューム
グリーンマーク認定
PE1209 ラック用電源タップ。 Aタイプ(1U/100V/20A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応)。 Bタイプ(1U/200V/20A/IECタイプ 9ポート/計測機能対応)。EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプ/Bモデル:IECタイプ。EC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能。2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示。軽量なアルミ筐体
その他【OPD (過電流保護機器)】(PE1209A)(PE1209B):〇
付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)(PE1209A)(PE1209B):0.80(1.76 lb)
タイプ【アウトレット】(PE1209A)NEMA 5-20R×9、(PE1209B)IEC60320 C13×9【インレット】(PE1209A)NEMA L5-20P / (PE1209B)NEMA L6-20P
定格入力電圧(V)(PE1209A)AC100V、(PE1209B)AC200V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】(PE1209A)(PE1209B):482×44.4×61
入力(PE1209A):2400VA(最大)/ 1920VA(ULディレーティング)、(PE1209B):4800VA(最大)/ 3840VA(ULディレーティング)
準拠規格EMC認証:(PE1209A)(PE1209B):FCC ClassA、安全性検証:(PE1209A)(PE1209B):PSE
入力周波数(Hz)(PE1209A)(PE1209B):50~60
使用環境条件(PE1209A)(PE1209B):【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃ / 【エレベーション】(PE1209A)(PE1209B):3000m
RoHS指令(10物質対応)対応
最大入力電流(A)(PE1209(PE1209B):20(最大) / 16 (ULディレーティング)
電源ケーブル(PE1209A)(PE1209B):305cm
グリーンマーク認定
最大出力電流(A)【アウトレット】(PE1209A)20A(最大) / 16A (ULディレーティング)、(PE1209B)15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【バンク】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)【合計】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)
1台
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
【安心の長期5年保証&無輝点保証対象商品:安心してご使用いただくためにご購入のお客様対象に液晶パネル・バックライトを含めた5年間長期保証を実施しております。また、輝点があった場合、ご購入1ヶ月以内に限り商品ご交換をいたします。】ビジネス向け「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」の34型超ワイド液晶ディスプレイ(平面タイプ)です。UWQHD(3440×1440)の高解像度により、フルHDの約2.4倍の表示領域を実現しています。21:9のフラット(平面)なワイド画面は、表計算ソフトなどでの横スクロールを軽減し、快適な作業環境を提供します。また、複数ウィンドウを同時に表示できるため、切り替えが不要になり、業務効率が向上します。USB Type-Cケーブル1本で、映像入力とノートPCへの最大65W給電が同時に可能。
仕様●可動:チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:120mm、VESAマウントインターフェイス:100×100mm、miniPCアタッチメントホール:BESA75×75mm●最大輝度/コントラスト比/応答速度(m):400cd/1000:1/3s[GTG]●垂直走査周波数(Hz):HDMI:29.9~120.0、Displayport:59.8~120.0、Type-C:59.8~120.0(OSDのUSB設定が2.0設定時)●水平走査周波数(kHz):HDMI:29.9~183.0、Displayport:31.4~183.0、Type-C:31.4~183.0(OSDのUSB設定が2.0設定時)
付属品電源コード(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、必ずお読みください、台座、miniPC取付ネジ、miniPC取付ナット
寸法(mm)スタンド有:幅817×奥行260×高さ443~558 スタンド無し:幅817×奥行61×高さ367
質量(kg)スタンド有:約9.3、スタンド無し:約6.8
消費電力(W)最大時140、通常27.8、待機時0.5、年間消費電力量:85.3kWh
定格AC100V50/60Hz50/60Hz(電源内蔵)
対応機種【パソコン】WindowsPC、、Mac、ChromeBook 【ゲーム機】Nintendo Switch、PS5、PS4、PS4Pro、Xbox seriesX、Xbox seriesS
端子入力:HDMI×1、Type-C×1、Displayport×1、LAN:RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB-A(給電/メンテナンス用)、出力:Φ3.5mmステレオミニ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネルTFT34型ワイド/ADS/非光沢/最大表示解像度:3440×1440Px/画素ピッチ:0.2325mm(H)×0.2325mm(V)/表示面積:799.8mm(H)×334.8mm(V)/最大表示色:1677万色/視野角度:上下178°左右178°
リフレッシュレート(Hz)HDMI:100、Displayport:120、Type-C:120
グリーンマーク認定
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
見やすい位置に調節できるフリースタイルスタンド搭載、100Hz対応の21.5型ワイド液晶ディスプレイです。一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。また、高さや角度、画面の向きを簡単に変えられるためマルチディスプレイに最適です。3辺フレームレスパネルを採用し、オフィスにもマッチ。「Displayport」「HDMI」入力端子搭載でさらにケーブルも標準添付しており、様々な機器と接続してご使用いただけます。
付属品電源コード(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、台座、必ずお読みください
質量(kg)スタンド有:約4.4、スタンド無し:2.7
定格AC100V50/60Hz、消費電力通常12.3W(最大27W・待機時0.2W)、年間消費電力量:38.9kWh
表示サイズ(mm)面積:478.656(H)×260.28(V)
表面処理非光沢
対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、Nintendo Switch、PS5、PS4 Pro、PS4、Xbox Series X、Xbox Series S、動作確認済み機器:次の機器は付属ACアダプターを使用せずUSBバスパワーで動作可能です。Microsoft 4K Wireless Display Adapter、Microsoft Wireless Display Adapter、Fire TV Stick 4K、Fire TV Stick(第3世代のみ)、Fire TV Stick 4K Max※画面に低電力の警告が表示される場合や、使用されるアプリケーションによっては、正常に動作しない場合があります。その際は機器に付属のACアダプターをご使用ください。
機能ケンジントンセキュリティスロット、フリッカーレス、ブルーリダクション
コントラスト比3000:1
最大解像度1920×1080
視野角上下178°、左右178°
応答速度4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブレベル2設定時
端子HDMI×1、Displayport×1、Φ3.5ステレオミニジャック×1、USB-StandardA(メンテナンス用)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
可動範囲チルト角:上20°下5°、スイベル角:左45°右45°、ピボット(回転):左90°右90°、高さ調整:120mm
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)スタンド有:494×229×385~480、スタンド無し:494×47×292(いずれも突起部含まず)
パネル最大表示:1677万色
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ21.5型
パネル駆動方式VA
対応VESA規格100×100mm
リフレッシュレート(Hz)最大:100
グリーンマーク認定
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
ビジネス向けに特化した27型WQHD対応のワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。USBType-C搭載のノートPCならケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。液晶ディスプレイ同士をDisplayportケーブルで接続することで3画面化できるデイジーチェーン接続にも対応しています。さらに有線LAN端子を搭載しているので、LAN端子が搭載されていないノートPCでも安定したネットワーク環境に接続できます。フリースタイルスタンド採用で、画面の縦横、高さや角度などシーンや好みで使い分け可能です。安心の5年保証
仕様●USBハブポート:アップストリーム:USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A /15V=3A / 20V=3.25A(最大65W) ダウンストリーム:USB-A×3:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A)、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/3A)●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●可動:チルト:上23°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:150mm、ピボット(回転):左90°右90°●画素ピッチ(mm×mm)/表示面積(mm×mm):0.2331(H)×0.2331(V)/596.736(H)×335.664(V)●視野角度(°)/最大輝度(cd/m2)/コントラスト比:上下178左右178/250/1300:1
その他VESA:100mm×100mm、miniPCアタッチメントホール:アイ・オー・データ機器MPC-LVZ3PA、MPC-LVZ2、その他・VESA75×75mm・取付可能合計質量1.5kg以下・ネジサイズM4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる
付属品電源コード(PSE適合品、1.5m)、USBケーブル(C-CUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、1.0m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4
質量(kg)9.2
消費電力(W)最大140、通常19.2、待機時0.5 年間消費電力量:61.3h
定格AC100V50/60Hz
表面処理非光沢
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)701×144×442
コントラスト比1300:1
最大解像度2560×1440
応答速度4ms[GTG]
色(本体)ブラック
端子映像入力:HDMI×1、USB Type-C×1、Displayport×1、映像出力:Displayport×1(デイジーチェーン用)、LAN:RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
音声スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドフォン端子:Φ3.5mm
モニターサイズ27型
パネル駆動方式AAS
グリーンマーク認定
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
材質天板 :メラミン化粧板 25t、木口:樹脂エッジ、脚部 :スチール 合成樹脂焼付塗装 アジャスター付き
厚さ(mm)デスクトップパネル::18
色ホワイト、フェルト:ダークグレー
色(天板)ホワイト
色(フレーム)マットブラック
コンセント2口、AC100×2、コード2m
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
材質天板 :メラミン化粧板 25t、木口:樹脂エッジ、脚部 :スチール 合成樹脂焼付塗装 アジャスター付き
色ホワイト
色(天板)ホワイト
コンセント2口、AC100×2、コード2m
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
材質天板 :メラミン化粧板 25t、木口:樹脂エッジ、脚部 :スチール 合成樹脂焼付塗装 アジャスター付き
厚さ(mm)デスクトップパネル::18
コンセント2口、AC100×2、コード2m
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
材質天板 :メラミン化粧板 25t、木口:樹脂エッジ、脚部 :スチール 合成樹脂焼付塗装 アジャスター付き
厚さ(mm)デスクトップパネル::18
色ホワイト、フェルト:ダークグレー
色(天板)ホワイト
色(フレーム)マットブラック
コンセント2口、AC100×2、コード2m
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
材質天板 :メラミン化粧板 25t、木口:樹脂エッジ、脚部 :スチール 合成樹脂焼付塗装 アジャスター付き
厚さ(mm)デスクトップパネル::18
色オーク、フェルト:ダークグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1218×700×1165
色(天板)オーク
色(フレーム)マットブラック
コンセント2口、AC100×2、コード2m
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥229,800
税込¥252,780
46日以内出荷
材質天板 :メラミン化粧板 25t、木口:樹脂エッジ、脚部 :スチール 合成樹脂焼付塗装 アジャスター付き
厚さ(mm)デスクトップパネル:フェルト18
色ホワイト、フェルト:ダークグレー
色(天板)ホワイト
色(フレーム)マットブラック
コンセント2口、AC100×2、コード2m
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
材質天板 :メラミン化粧板 25t、木口:樹脂エッジ、脚部 :スチール 合成樹脂焼付塗装 アジャスター付き
厚さ(mm)デスクトップパネル::18
色オーク、フェルト:ダークグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1236×700×1165
色(天板)オーク
色(フレーム)マットブラック
コンセント2口、AC100×2、コード2m
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥199,800
税込¥219,780
46日以内出荷
本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。コピー用紙100枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。キャスター付。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)9.5
消費電力(W)130
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
機能オートスタート、オートストップ、給紙ガイドスイッチ付
細断枚数A4コピー用紙7枚(手差し) A4コピー用紙100枚(自動細断)
ダストボックス容量(L)22
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.1
定格時間10分
投入口幅(mm)220(A4)
サイズ(mm)357(W)×239(D)×560(H)
細断形状クロスカット(4×10)
グリーンマーク認定
1台
¥35,500
税込¥39,050
翌日出荷
本商品はUSB5Gbps(USB3.2Gen1)対応の外付けハードディスクです。高信頼のNAS用ハードディスクを搭載し、長期5年保証付き。メーカー製NASサーバーのバックアップ用ハードディスクとしても最適。大容量モデルを豊富にラインアップしお使いのNAS・サーバーの容量にあわせてお選びいただけます。もちろん24時間連続稼働にも対応しています。独自ヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却するためハードディスクの温度上昇を抑え故障リスクを低減。電源内蔵タイプでコンセント周りもスッキリです。
仕様対応機種・動作環境:WindowsPC、Mac、ChromeBook USB5Gbps(USB3.2Gen1)もしくはUSB2.0ポートを装備した機種
セット内容USBケーブル(A-B USB5Gbps 約1m)×1、ラバーフット
質量(kg)1.7
色ブラック
消費電力(W)約10
電源電源内蔵(電源コード長1.5m)
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
コネクタ形状USB-Bコネクター×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×216×155
使用環境温度:0~40℃、湿度:20~80%
フォーマット形式NTFS
ファン搭載
インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
容量(TB)24
設置条件縦置き/横置き
グリーンマーク認定
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
※日本国内での注文型番は「PE1109A」となります。19インチラック向け、金具一体型の1Uのシンプルな電源コンセント。ATEN EC1000「Energy Box」を併用するとリアルタイムで電源監視が可能。EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - NEMAタイプ。EC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能。2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示。軽量なアルミ筐体
付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】 482×44.4×60
準拠規格EMC認証: FCC ClassA、安全性検証: PSE
使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【エレベーション】3000m
RoHS指令(10物質対応)対応
電気仕様【定格入力電圧】AC100V【最大入力電流】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【入力周波数】50~60Hz【インレットタイプ】NEMA5-15P【電源入力】1800VA(最大)/1440VA(ULディレーティング)【アウトレットタイプ】NEMA5-15R×9【最大出力電流(アウトレット)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【最大出力電流(バンク)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【最大出力電流(合計)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【OPD】(過電流保護機器)〇
電源ケーブル305cm
グリーンマーク認定
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
USB Type-C搭載の24.5型ワイド液晶ディスプレイです。Usb Type-C搭載のパソコンならケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。広視野角パネルを採用しているため、画面の向きや角度を動かしても映像を変わらず鮮明に映し出します。また100Hz対応なので一般的な60Hzディスプレイより残像感が抑制され視認性が向上します。安心の5年間保証(パネルバックライトを含む。ただし使用時間は30000時間以内に限る)
仕様●最大輝度/コントラスト比/応答速度:300cd/1300:1/応答速度5ms[GTG]●ケンジントンセキュリティスロット、VESAマウントインターフェイス100×100mm、フリッカーレス、ブルーリダクション2
付属品電源コード、USBケーブル、台座、台座ネック、必ずお読みください
寸法(mm)スタンド有:幅558×奥行215×高さ411、スタンド無し:幅558×奥行59×高さ323※いずれも突起部含まず
質量(kg)スタンド有:3.7、スタンド無し:3.3
消費電力(W)最大:104、通常:12、待機時:0.3、年間消費電力量:38.1kWh
定格AC100V50/60Hz
対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、任天堂switch、Playstation、Xボックス等
ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートアップストリーム:USB Type-C×1:DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、その他:USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
パネルTFT24.5型ワイド/HFS/非光沢/最大表示解像度:1920×1080/最大表示色:1677万色/視野角度:上下178°左右178°
リフレッシュレート(Hz)100
グリーンマーク認定
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付。超高速10GbEに対応したハイパフォーマンス法人向けNASです。高速ネットワーク性能を最大限に引き出すため、サーバーグレードのパーツを採用。急激に大容量化が進むこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。さらに、RAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加するアドオン方式により、無駄なリソース消費を抑え快適なオフィス運用に貢献します。
付属品初回設定マニュアル、LANケーブル(CAT-6A/1m)x2、ロックキーx2、電源コード、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、電源コードフック、「ActiveImage Protector」のご案内
質量(kg)10.1
消費電力(W)電源:144、(最大)93(typ)
外寸(mm)幅279×奥行222×高さ202突起部除く、ゴム足含まず
対応機種Windowsパソコン・AppleMacシリーズ・iOS,Android搭載のスマホ・タブレット端末、ChromeBook※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種(対応ブラウザ:Microsoft Edge 79~96・Google Chrome 40~96・Safari 12~15)
電源電圧(V)電源内蔵:AC100 50/60Hz
インターフェース【LANポート】Auto-MDI/MDIX:(コネクタ形状RJ-45 8極)対応有
HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:6(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートインターフェイス:USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0、USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1
接続台数推奨最大同時:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時)
アクセス方式【LANポート】(コネクタ形状RJ-45 8極)CSMA/CD【対応リモートアクセスサービス】Remote Link 3
グリーン購入法適合
対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.02.02.13.03.0.23.1.1)、AFP(※1)、FTP(※1)、HTTP/HTTPS(※2)、SNMP※1 無償パッケージの機能追加により対応※2 無償パッケージ「Remote Link 3」によリモートアクセス機能で対応、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
容量(GB)メモリー:4
対象CPU形式Intel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)
データ転送方式【LANポート】(コネクタ形状RJ-45 8極)10GBASE-T/1000BASE-T × 2※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワーク機器には対応しておりません。
グリーンマーク認定
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
3日以内出荷
PE1209 ラック用電源タップ。 Aタイプ(1U/100V/20A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応)。 Bタイプ(1U/200V/20A/IECタイプ 9ポート/計測機能対応)。EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプ/Bモデル:IECタイプ。EC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能。2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示。軽量なアルミ筐体
その他【OPD (過電流保護機器)】(PE1209A)(PE1209B):〇
付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)(PE1209A)(PE1209B):0.80(1.76 lb)
タイプ【アウトレット】(PE1209A)NEMA 5-20R×9、(PE1209B)IEC60320 C13×9【インレット】(PE1209A)NEMA L5-20P / (PE1209B)NEMA L6-20P
定格入力電圧(V)(PE1209A)AC100V、(PE1209B)AC200V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】(PE1209A)(PE1209B):482×44.4×61
入力(PE1209A):2400VA(最大)/ 1920VA(ULディレーティング)、(PE1209B):4800VA(最大)/ 3840VA(ULディレーティング)
準拠規格EMC認証:(PE1209A)(PE1209B):FCC ClassA、安全性検証:(PE1209A)(PE1209B):PSE
入力周波数(Hz)(PE1209A)(PE1209B):50~60
使用環境条件(PE1209A)(PE1209B):【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃ / 【エレベーション】(PE1209A)(PE1209B):3000m
RoHS指令(10物質対応)対応
最大入力電流(A)(PE1209(PE1209B):20(最大) / 16 (ULディレーティング)
電源ケーブル(PE1209A)(PE1209B):305cm
グリーンマーク認定
最大出力電流(A)【アウトレット】(PE1209A)20A(最大) / 16A (ULディレーティング)、(PE1209B)15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【バンク】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)【合計】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)80TB
仕様●CPU/メモリ:Intel Atom Processor C3338(2.20GHz Dual Core)/2GB●候補なし:8TB●冗長化:方式:ソフトウエア、設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 5/RAID 6●推奨最大同時接続台数:64台(140GbE接続時)32台(1GbE接続時)
付属品電源コード、ACプラグ変換アダプター、LANケーブル×2、マスターキー保存用USBメモリ、USBロックキーシール(2枚)、管理マニュアル、ActiveImage Protector Desktop Edition のご案内、ラックマウントレール 添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス)
質量(kg)8.5
外形寸法(mm)約幅430×奥行407×高さ44(突起部除く)
電源AC100V 50/60Hz 消費電力:最大120W、Typ529W
対応OSWindows11/10、MacOS10.15~5、Android5~14、iOS13~18、ChromeOS、iPadOS14~18、Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012R2/2012
対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS/Android搭載のスマホ・タブレット・Chromebook※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種
HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:4、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB5Gbps:Aコネクター:背面×2、USB2.0:Aコネクター:正面×1背面×1
グリーン購入法適合
対応プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6)
グリーンマーク認定
LAN転送規格:(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45
1台
¥969,800
税込¥1,066,780
5日以内出荷
法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証バックアップ用ドライブ添付モデル 4TB
仕様●候補なし:4TB●冗長化:方式:ソフトウエア、設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 1●推奨最大同時接続台数:128台(10GbE接続時)64台(1GbE接続時)※作成可能なユーザー数:100●搭載OS/CPU/メモリー:Linux(オリジナルOS)/Intel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)/8GB
付属品初回設定マニュアル、必ずお読みください、LANケーブル×2、ロックキー×2、ACアダプター、電源コード、ACプラグ変換アダプター
質量(kg)5.4
外形寸法(mm)幅183×奥行222×高さ202
電源AC100V50/60Hz(消費電力 最大113W・Typ58W)
対応OSWindows11/10、MacOS13~15、Android、iOS、ChromeOS、iPadOS、Windows Server 2025/2022/2019/2016 ※
対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS/Android搭載のスマホ・タブレット・Chromebook※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種
HDD■採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)バックアップ専用:1(SATA接続)■HDD取替機構:カートリッジタイプ■ホットスワップ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB5Gbps:Aコネクター:背面×4、USB2.0:Aコネクター:正面×1
グリーン購入法適合
対応プロトコルTCP/IP(IPv4・IPv6)
グリーンマーク認定
LAN転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワークには非対応、コネクター形状:RJ-45 8極
1台
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証バックアップ用ドライブ添付モデル 2TB
仕様●候補なし:2TB●冗長化:方式:ソフトウエア、設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 1●推奨最大同時接続台数:128台(10GbE接続時)64台(1GbE接続時)※作成可能なユーザー数:100●搭載OS/CPU/メモリー:Linux(オリジナルOS)/Intel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)/8GB
付属品初回設定マニュアル、必ずお読みください、LANケーブル×2、ロックキー×2、ACアダプター、電源コード、ACプラグ変換アダプター
質量(kg)5.3
外形寸法(mm)幅183×奥行222×高さ202
電源AC100V50/60Hz(消費電力 最大113W・Typ58W)
対応OSWindows11/10、MacOS13~15、Android、iOS、ChromeOS、iPadOS、Windows Server 2025/2022/2019/2016 ※
対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS/Android搭載のスマホ・タブレット・Chromebook※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種
HDD■採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)バックアップ専用:1(SATA接続)■HDD取替機構:カートリッジタイプ■ホットスワップ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB5Gbps:Aコネクター:背面×4、USB2.0:Aコネクター:正面×1
グリーン購入法適合
対応プロトコルTCP/IP(IPv4・IPv6)
グリーンマーク認定
LAN転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワークには非対応、コネクター形状:RJ-45 8極
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証バックアップ用ドライブ添付モデル 8TB
仕様●候補なし:8TB●冗長化:方式:ソフトウエア、設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 1●推奨最大同時接続台数:128台(10GbE接続時)64台(1GbE接続時)※作成可能なユーザー数:100●搭載OS/CPU/メモリー:Linux(オリジナルOS)/Intel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)/8GB
付属品初回設定マニュアル、必ずお読みください、LANケーブル×2、ロックキー×2、ACアダプター、電源コード、ACプラグ変換アダプター
質量(kg)5.7
外形寸法(mm)幅183×奥行222×高さ202
電源AC100V50/60Hz(消費電力 最大113W・Typ58W)
対応OSWindows11/10、MacOS13~15、Android、iOS、ChromeOS、iPadOS、Windows Server 2025/2022/2019/2016 ※
対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS/Android搭載のスマホ・タブレット・Chromebook※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種
HDD■採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)バックアップ専用:1(SATA接続)■HDD取替機構:カートリッジタイプ■ホットスワップ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB5Gbps:Aコネクター:背面×4、USB2.0:Aコネクター:正面×1
グリーン購入法適合
対応プロトコルTCP/IP(IPv4・IPv6)
グリーンマーク認定
LAN転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワークには非対応、コネクター形状:RJ-45 8極
1台
¥319,800
税込¥351,780
5日以内出荷
全ポートで最大240Hzの高リフレッシュレートに対応し、G-SYNC Compatibleの認定品です。広視野角ADSパネルを採用し、どの角度から見ても色鮮やかで表現豊かな映像を楽しめます。約0.05フレームの低遅延モードを実現し、暗いシーンもより鮮明に表示する「Night Clear Vision」などゲームに最適な機能を搭載。また、オーバードライブ機能により、1msの高速応答を実現!HDR10信号入力にも対応し、1台でFPS、MMORPGなど幅広いジャンルのゲームに使えるゲーミングモニターです。
仕様ケンジントンセキュリティスロット
付属品電源コード、Displayportケーブル、台座ネック、台座、リモコン、必ずお読みください、台座ネック取り付けネジ
質量(kg)スタンド有:4.5、スタンド無し:4.1
色シャドウブラック
消費電力(W)最大53、通常22、待機時0.3
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
角度(°)チルト:上20、下5
表面処理表面非光沢
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有:540×215×418、スタンド無し:540×50×325 ※突起部含まず
機能HDR10入力対応、可変リフレッシュレート=Displayport:NVIDIA G-SYNC Compatible、Adaptive-Sync、HDMI:HDMI VRR、フリッカーレス、ブルーリダクション
コントラスト比1000:1
最大解像度1920×1080
視野角上下178°左右178°
応答速度1ms
VESAマウント(mm)100×100
プラグ、プレイ規格VESA DDC2
色(本体)ブラック
端子HDMI(HDCP2.3)×2、Displayport(HDCP2.3)×1、USB-A(給電用:5V1A,メンテナンス用)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)69
グリーン購入法適合
音声スピーカー:2W+2W、ヘッドフォン:ステレオミニジャックΦ3.5mm
最大輝度(cd/m2)350
モニターサイズTFT23.8型ワイド
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)240
グリーンマーク認定
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
全ポートで最大240Hzの高リフレッシュレートに対応し、G-SYNC Compatibleの認定品です。広視野角ADSパネルを採用し、どの角度から見ても色鮮やかで表現豊かな映像を楽しめます。約0.05フレームの低遅延モードを実現し、暗いシーンもより鮮明に表示する「Night Clear Vision」などゲームに最適な機能を搭載。また、オーバードライブ機能により、1msの高速応答を実現!HDR10信号入力にも対応し、1台でFPS、MMORPGなど幅広いジャンルのゲームに使えるゲーミングモニターです。
仕様ケンジントンセキュリティスロット
付属品電源コード、Displayportケーブル、台座ネック、台座、リモコン、必ずお読みください、台座ネック取り付けネジ
質量(kg)スタンド有:4.5、スタンド無し:4.1
色ヒーラーホワイト
消費電力(W)最大53、通常22、待機時0.3
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
角度(°)チルト:上20、下5
表面処理表面非光沢
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有:540×215×418、スタンド無し:540×50×325 ※突起部含まず
機能HDR10入力対応、可変リフレッシュレート=Displayport:NVIDIA G-SYNC Compatible、Adaptive-Sync、HDMI:HDMI VRR、フリッカーレス、ブルーリダクション
コントラスト比1000:1
最大解像度1920×1080
視野角上下178°左右178°
応答速度1ms
VESAマウント(mm)100×100
プラグ、プレイ規格VESA DDC2
色(本体)ホワイト
端子HDMI(HDCP2.3)×2、Displayport(HDCP2.3)×1、USB-A(給電用:5V1A,メンテナンス用)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)69
グリーン購入法適合
音声スピーカー:2W+2W、ヘッドフォン:ステレオミニジャックΦ3.5mm
最大輝度(cd/m2)350
モニターサイズTFT23.8型ワイド
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)240
グリーンマーク認定
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)96TB
仕様●CPU/メモリ:Intel Atom Processor C3338(2.20GHz Dual Core)/2GB●候補なし:96TB●冗長化:方式:ソフトウエア、設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 5/RAID 6●推奨最大同時接続台数:64台(140GbE接続時)32台(1GbE接続時)
付属品電源コード、ACプラグ変換アダプター、LANケーブル×2、マスターキー保存用USBメモリ、USBロックキーシール(2枚)、管理マニュアル、ActiveImage Protector Desktop Edition のご案内、ラックマウントレール 添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス)
質量(kg)8.6
外形寸法(mm)約幅430×奥行407×高さ44(突起部除く)
電源AC100V 50/60Hz 消費電力:最大120W、Typ529W
対応OSWindows11/10、MacOS10.15~5、Android5~14、iOS13~18、ChromeOS、iPadOS14~18、Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012R2/2012
対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS/Android搭載のスマホ・タブレット・Chromebook※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種
HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:4、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB5Gbps:Aコネクター:背面×2、USB2.0:Aコネクター:正面×1背面×1
グリーン購入法適合
対応プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6)
グリーンマーク認定
LAN転送規格:(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
5日以内出荷
見やすい高さや角度に調節できる「フリースタイルスタンド」の24.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。広視野角パネルを採用しているため、画面の向きや角度を動かしても映像を変わらず鮮明に映し出します。また、100Hz対応なので、一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。安心の5年間保証(パネルバックライトを含む。ただし使用時間は30000時間以内に限る)
仕様●フリースタイル:チルト角:上20°下5°、スイベル角:左45°右45°、高さ調節:120mm、ピボット(回転):左90°右90°●最大輝度/コントラスト比/応答速度:300cd/1300:1/応答速度5ms[GTG]●ケンジントンセキュリティスロット、VESAマウントインターフェイス100×100mm、フリッカーレス、ブルーリダクション2
付属品電源コード、USBケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取り付けネジ、必ずお読みください
寸法(mm)スタンド有:幅558×奥行229×高さ385~503、スタンド無し:幅558×奥行59×高さ323※いずれも突起部含まず
質量(kg)スタンド有:5.0、スタンド無し:3.3
消費電力(W)最大:104、通常:12W、待機時:0.3、年間消費電力量:38.1kWh
定格AC100V50/60Hz(電源内蔵)
端子種別映像入力端子:HDMI×1、USB Type-C×1//ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5
対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、任天堂switch、Playstation、Xボックス等
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートアップストリーム:USB Type-C×1:DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、その他:USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
パネルTFT24.5型ワイド/HFS/非光沢/最大表示解像度:1920×1080/最大表示色:1677万色/視野角度:上下178°左右178°
リフレッシュレート(Hz)100
グリーンマーク認定
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)64TB
仕様●CPU/メモリ:Intel Atom Processor C3338(2.20GHz Dual Core)/2GB●候補なし:64TB●冗長化:方式:ソフトウエア、設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 5/RAID 6●推奨最大同時接続台数:64台(140GbE接続時)32台(1GbE接続時)
付属品電源コード、ACプラグ変換アダプター、LANケーブル×2、マスターキー保存用USBメモリ、USBロックキーシール(2枚)、管理マニュアル、ActiveImage Protector Desktop Edition のご案内、ラックマウントレール 添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス)
質量(kg)8.5
外形寸法(mm)約幅430×奥行407×高さ44(突起部除く)
電源AC100V 50/60Hz 消費電力:最大120W、Typ529W
対応OSWindows11/10、MacOS10.15~5、Android5~14、iOS13~18、ChromeOS、iPadOS14~18、Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012R2/2012
対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS/Android搭載のスマホ・タブレット・Chromebook※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種
HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:4、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB5Gbps:Aコネクター:背面×2、USB2.0:Aコネクター:正面×1背面×1
グリーン購入法適合
対応プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6)
グリーンマーク認定
LAN転送規格:(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45
1台
¥769,800
税込¥846,780
5日以内出荷
4K UHD(3840×2160pixel)解像度に対応した大画面43型ワイド液晶ディスプレイです。
24時間連続稼働に対応しており、4Kの大画面で高輝度500cd/m2のため商業施設や小売店舗でのデジタルサイネージに最適です。
さらに縦置きが可能で、表示させたいコンテンツにあわせて設置が可能です。
仕様パワーマネジメント・プラグ&プレイ::VESA DPM互換・VESA DDC2B
付属品電源コード(3m、PSE適合品)、HDMIケーブル(3m)、RS-232Cケーブル(3m)、リモコン、単4電池(動作確認用、2本)、取扱説明書
質量(kg)約11
規格4K/UHD
表面処理ハーフグレア
定格消費電力(W)AC100V50/60HZ/最大105、通常(オンモード)56.8、待機時0.3、年間消費電力量175.4kWh
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)973×64×561(※突起部含まず)
コントラスト比1200:1
最大解像度3840×2160
表示範囲(mm)941.184(H)×529.416(V)
視野角上下:178°、左右:178°
走査周波数(水平)HDMI:15.8~135.0kHz、アナログRGB:31.1~75.0kHz
走査周波数(垂直)HDMI:24.0~60.3Hz、アナログRGB:56.3~75.0Hz
応答速度5ms[GTG]
VESAマウント(mm)200×200
端子RS-232C:D-subピン(オス)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートダウンストリーム=USB Type-A:USB×1(メンテナンス用)
グリーン購入法適合
音声入力音声入力:ステレオミニジャックΦ3.5、スピーカー:10W+10W
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2451×0.2451
音声出力音声出力:ステレオミニジャックΦ3.5
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)500
モニターサイズTFT42.5型ワイド
パネル駆動方式ADS
最大表示色10臆7374万(HDMI)※10bit入力時、1677万(アナログRGB)
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
グリーンマーク認定
入力ポート映像:HDMI1(160Hz、HDMI2、HDMI3(4K60Hz、HDCP2.2)、アナログRGB
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
ATENシリアルコンソールサーバー SN11xxCO シリーズ(SN1116CO / SN1132CO / SN1148CO)は、遠隔地に設置されたシリアルデバイス(ネットワークスイッチなど)に対して、IPネットワークを使用しないセキュアなリモートアクセスやアウトオブバンド・アクセスの手段を提供できる製品です。本シリーズの導入によって、分散した小規模システムから中~大規模なサーバールームやデータセンターに至るまで、管理者は場所や時間を問わずシリアル制御機器の管理が行えるため、移動時間やMTTRコストを最小限に抑え、IT生産性を最大限に引き出すことができます。アウトオブバンド管理 - IT機器に対してRS-232またはUSBコンソール※1経由でセキュアにリモートアクセス。フェイルオーバー用にデュアル電源&デュアルSFP※2/LAN※3をサポート。DTE/DCE自動認識機能 - ロールオーバーケーブルなしでCiscoネットワークスイッチとダイレクトに接続。環境監視用センサーポート(3カ所)とドアアクセス制御用リレーポート(1カ所)を搭載※2。ATEN USB→RJ-45(RS-232)コンソールアダプターUC232B/UC232BFとの併用でシリアル機器の増設が可能※1。HTML5 WebClient対応※4 - ブラウザーからポートにアクセスできるため、プログラムの追加インストール不要。※1 SN11xx&SN01xxシリーズのみ。※2 SN11xxシリーズのみ。光ファイバー(2A-136G、2A-137G)または銅線(2A-143G)モジュールは別売りです。SN製品と併せてお求めください。※3 SN01xxシリーズのみ。※4 SN91xxCOシリーズはv3.2.312以上のファームウェアで対応
その他コンソール管理、コンソール管理ダイレクト、リアルCOMポート、TCPサーバー/クライアント、UDPサーバー/クライアント
セット内容ラップトップUSBコンソールケーブル×1、電源ケーブル×2、マウントキット×1、フットパッドセット(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)4.67
電源3極AC電源ソケット×1(IEC60320/C14) / ロッカースイッチ×2
湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)
消費電力AC110V:11.8W:108BTU/h、AC220V:12W:109BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】438.4×328.4×44
材質(ケース)メタル
リセットピンホール型スイッチ×1
定格入力電力AC 100~240V、50/60Hz、1A(日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱)
接続端子【PON】RJ-45 メス×1(PGシリーズ対応予定ポート)【シリアル】RJ-45 メス×48【ラップトップUSBコンソール(LUC)】Mini USB Type-B メス×1【ローカルコンソール】RJ-45 メス×1【環境センサー】RJ-11 メス×2、4ピン ターミナルブロック×1
LEDシリアル 48(Green)、10/100/1000 Mbps 2(Red/Orange/Green)、電源 2(Blue)
動作温度(℃)0~55°
リレー2ピン ターミナルブロック×1、・ ノーマルオープン、絶縁リレー:、・ 接点定格:最大24VDC、2A
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB Type-A メス×4
グリーンマーク認定
LANSFPスロット×2
1台
¥639,800
税込¥703,780
3日以内出荷
ATENシリアルコンソールサーバー SN11xxCO シリーズ(SN1116CO / SN1132CO / SN1148CO)は、遠隔地に設置されたシリアルデバイス(ネットワークスイッチなど)に対して、IPネットワークを使用しないセキュアなリモートアクセスやアウトオブバンド・アクセスの手段を提供できる製品です。本シリーズの導入によって、分散した小規模システムから中~大規模なサーバールームやデータセンターに至るまで、管理者は場所や時間を問わずシリアル制御機器の管理が行えるため、移動時間やMTTRコストを最小限に抑え、IT生産性を最大限に引き出すことができます。アウトオブバンド管理 - IT機器に対してRS-232またはUSBコンソール※1経由でセキュアにリモートアクセス。フェイルオーバー用にデュアル電源&デュアルSFP※2/LAN※3をサポート。DTE/DCE自動認識機能 - ロールオーバーケーブルなしでCiscoネットワークスイッチとダイレクトに接続。環境監視用センサーポート(3カ所)とドアアクセス制御用リレーポート(1カ所)を搭載※2。ATEN USB→RJ-45(RS-232)コンソールアダプターUC232B/UC232BFとの併用でシリアル機器の増設が可能※1。HTML5 WebClient対応※4 - ブラウザーからポートにアクセスできるため、プログラムの追加インストール不要。※1 SN11xx&SN01xxシリーズのみ。※2 SN11xxシリーズのみ。光ファイバー(2A-136G、2A-137G)または銅線(2A-143G)モジュールは別売りです。SN製品と併せてお求めください。※3 SN01xxシリーズのみ。※4 SN91xxCOシリーズはv3.2.312以上のファームウェアで対応
その他コンソール管理、コンソール管理ダイレクト、リアルCOMポート、TCPサーバー/クライアント、UDPサーバー/クライアント
セット内容ラップトップUSBコンソールケーブル×1、電源ケーブル×2、マウントキット×1、フットパッドセット(4pcs)×1クイックスタートガイド×1
質量(kg)4.6
電源3極AC電源ソケット×1(IEC60320/C14) / ロッカースイッチ×2
湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)
消費電力AC110V:11.2W:105BTU/h、AC220V:11.3W:105BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】438.4×328.4×44
材質(ケース)メタル
リセットピンホール型スイッチ×1
定格入力電力AC 100~240V、50/60Hz、1A(日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱)
接続端子【PON】RJ-45 メス×1(PGシリーズ対応予定ポート)【シリアル】RJ-45 メス×32【ラップトップUSBコンソール(LUC)】Mini USB Type-B メス×1【ローカルコンソール】RJ-45 メス×1【環境センサー】RJ-11 メス×2、4ピン ターミナルブロック×1
LEDシリアル 32(Green)、10/100/1000 Mbps 2(Red/Orange/Green)、電源 2(Blue)
動作温度(℃)0~55°
リレー2ピン ターミナルブロック×1、・ ノーマルオープン、絶縁リレー:、・ 接点定格:最大24VDC、2A
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB Type-A メス×4
グリーンマーク認定
LANSFPスロット×2
1台
¥459,800
税込¥505,780
3日以内出荷
1
2
次へ