珪素鋼板を積層したプランジャ形。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
吸引力(N[kgf])2.9[0.3]
ストローク(mm)10
質量(g)81、(可動鉄芯)18
定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)
絶縁種別A種絶縁相当
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数30万回
耐電圧(V/min)AC1500
動作方式引張形
定格周波数(Hz)50/60共用
絶縁種別E種絶縁相当
取付方向水平又は垂直
リード線AC100V青-青/AC200V赤-赤
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数200万回
耐電圧(V)AC1500 1分間
珪素鋼板を積層したプランジャ形。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
絶縁種別B種絶縁相当
RoHS指令(10物質対応)対応
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
吸引力(N[kgf])4.9[0.5]
ストローク(mm)10
質量(g)115、(可動鉄芯)22
定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)
絶縁種別A種絶縁相当
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数30万回
耐電圧(V/min)AC1500
小・中扉用電気錠
電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
用途パスボックス・各種ケース
使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)
定格電圧(V)DC24±5%
周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
通電率100%(連続定格)
耐電圧(V)AC1000:1分間(AC1200:1秒間)
ソレノイドを組込んだラッチユニットです。
扉を閉じる時は、そのまま押込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。
また非常用として機械式錠も内蔵しています(※TL-258-1・TL-259-1のみ)
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等
スイッチON/(ソレノイド)ラッチが引込んだ状態を続ける。OFF/(ソレノイド)ラッチが飛出した状態を続ける。
定格電圧(V)DC24(連続定格)
材質/処理(ベース)SPCC/Zn(E形止め輪)SUS/-(ラッチ・スプリングピン・スプリング)SUS304/-(サラ小ねじ)S/Zn(錠前)-/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
オープン・ホールド機能を装備したラッチロックです。上下または、左右寸法の長いドアーの場合は、特に便利に使用できます。
用途配電盤・分電盤・制御版・その他各種筐体等
仕様動作説明/1.ドアーを閉めるとラッチが作動してドアーがロックされます。このとき、あらかじめ取付けられたアングルにより、ロックピンも押込まれます。(図1)2.ドアーを開けるときは、レバーをいっぱいにスライドさせるとロックピンの作動により、ラッチがその位置を保持したまま停止します。(オープン・ホールド機能・図2)3.ドアーを開くとロックピンの作動が解除され、ラッチが元の位置に戻ります。4.レバーとラッチは、一体式で同時にスライドします。また、ロックピンを作動させない場合は通常のラッチとしても使用できます。
適合パネル厚/t0.8~t3.0
質量(g)131.0
材質/処理(ケースA・B)ZDC/Ni(サチライト)(ラッチ)POM/黒色(スプリングA・B・C)SUS304/-(ストップホルダー・キャップ)ZDC/Ni(ロックピン)BSBM/-(ブラケット)SPCC/Zn(なべ小ネジ)S/Zn(スプリングピン)SUS420/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
非常解錠機構付
ソレノイド保護機構内蔵
軽量扉用ハンドルから重量扉用ハンドルまで可能
左右兼用型
用途電気集塵装置・高圧受配電設備・工作機械・各種プラント
仕様電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(励磁解錠型)
質量(g)650
消費電力(W)2
定格電圧(V)DC100±5%
耐電圧AC1500V/1分間
使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH以下(結露しないこと)
通電率100%(連続定格)
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)40(フレーム)
質量(g)148
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
可動域35mmのロングストロークソレノイド。
プルでもプッシュでも使用可能!
全長(mm)84(フレーム)
質量(g)480
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)38×30×84
NC(通電時開)形。AB41。
材質ボディ:黄銅 シール:ニトリルゴム
電圧AC100V
使用圧力(MPa)0~5
最高使用圧力(MPa)5(流体:蒸気の場合1)
オリフィス径(Φmm)5.0
方向切替:2方向
取付ねじRc3/8”
使用流体空気・低真空(1.33×102Pa(abs))・水・灯油・油(50 /s以下)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
耐熱クラスクラス130(B)
耐圧力(MPa)2.1(水圧にて)
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動形ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)ANR:0.2以下(空気にて)
周囲温度(℃)-20~60
1個
¥5,820
税込¥6,402
9日以内出荷
アズワン品番62-8360-44
1個
¥36,980
税込¥40,678
17日以内出荷
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)20.1(フレーム)
質量(g)20
プランジャー径(Φmm)5
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)13×16×20.1
空圧用電磁弁で培われたソレノイド技術を利用した、スマートで使いやすい電磁弁です。
材質PTFE
接続めねじRc1/8
アズワン品番62-7097-50
1個
¥35,980
税込¥39,578
31日以内出荷
用途パスボックス・各種ケース
定格電圧(V)DC24±5%
通電率100%(連続定格)
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
流量20%UP(サイズ1の場合)
高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
。直動式水用電磁弁。直動方式ながら、ソレノイド部に磁気漏洩タイプを採用 開閉時の吸着作動音がない 使用圧力がゼロから作動 食品衛生法の基準に適した材質を使用
仕様●電源電圧:100 V ac●ポート数:3●操作:ダイレクト●接続:M10 Metric メス●呼び径:M10●使用流体/用途:水●タイプ:3/2●オリフィス直径:6mm●最大使用圧力:0.02 MPa●操作温度範囲:0 → +40℃●動作温度 Min:0℃●接続ねじの種類:メートル●コード番号:500-4568
アズワン品番65-8039-98
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
直動式2方弁 AB21。直動式2ポート電磁弁 配線が容易なリード線付
仕様●電源電圧:100 V ac●ポート数:2●操作:ダイレクト●接続:1/4 in Rc メス●呼び径:1/4インチ●デフォルト バルブ位置:NC●使用流体/用途:空気, 油, 水●タイプ:2/2●オリフィス直径:2mm●ボディ材質:アルミニウム,真鍮●最大使用圧力:1.5 Mpa●操作温度範囲:-20 → +50℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+50℃●コード番号:500-4603
アズワン品番65-8038-82
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
使用流体空気
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
使用流体空気
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
定格周波数(Hz)50/60共用
絶縁種別E種絶縁相当
取付方向水平又は垂直
リード線AC100V青-青/AC200V赤-赤
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数100万回
耐電圧(V)AC1500 1分間
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35
温度範囲(℃)-20~70(作動油)
作動方式スプリングセンタ形
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)100
防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
周囲温度(℃)-20~50
保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22
切換頻度(回分)300
粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)
フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)
バルブ種類電磁制御弁
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35
質量(kg)1.4
管接続口径1/8
温度範囲(℃)-20~70(作動油)
作動方式スプリングオフセット形
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)80
防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
安全規格CE、UL、CSA
周囲温度(℃)-20~50
保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22
切換頻度(回分)300
粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)
フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)
バルブ種類電磁制御弁
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
主弁構造が弾性体シール。
マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体空気
管接続口径M5×0.8
切換方式2位置シングル
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティングタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。高圧・大容量で圧力損失もわずか。専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35
質量(kg)1.8
管接続口径1/8
温度範囲(℃)-20~70(作動油)
作動方式デテント形
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)100
防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
安全規格CE、UL、CSA
周囲温度(℃)-20~50
保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22
切換頻度(回分)300
粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)
フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)
バルブ種類電磁制御弁
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。高圧・大容量で圧力損失もわずか。専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35
質量(kg)1.8
管接続口径1/8
温度範囲(℃)-20~70(作動油)
作動方式スプリングセンタ形
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)50
防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
安全規格CE、UL、CSA
周囲温度(℃)-20~50
保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22
切換頻度(回分)300
粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)
フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)
バルブ種類電磁制御弁
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35
質量(kg)1.8
管接続口径1/8
温度範囲(℃)-20~70(作動油)
作動方式スプリングセンタ形
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)65
防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
安全規格CE、UL、CSA
周囲温度(℃)-20~50
保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22
切換頻度(回分)300
粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)
フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)
バルブ種類電磁制御弁
仕様インジケータランプ付グロメット・コンジット・ターミナル付コンジット
空気・中真空・水用。
ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
IP65
サイズサイズ2
弁形式N.C.(通電時開)形
流体空気
ポート数2
使用流体空気
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ