カテゴリ

  • 整備工具・収納(6)
  • 作業工具(4)
  • 自動車補修部品(1)

「ac302 ktc」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドレンプラグソケット KTC

    ドレンプラグソケット

    KTC(24件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    17mmの六角ドライブを採用したことで障害物のある狭いところでも作業が可能。 四角凸寸法10.0mmにすることでドレンプラグの安定した締結作業を実現。 差込角を自動車整備で主流の9.5sq.にすることで、工具を持ち変えることなく作業効率UP。
    用途自動車に使用されているミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業。適合スズキ車およびそのOEM車のミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグ。全長(mm)23質量(g)31差込角(sq.)9.5サイズ(mm)10外径(mm)20アズワン品番65-2490-25
  • ドレンプラグソケット KTC

    ドレンプラグソケット

    KTC(16件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
    用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。寸法D(Φmm)26.5差込角(sq.)12.7
  • ドレンプラグ用4角凸ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ドレンプラグ用4角凸ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(31件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    寸法l(mm)10ソケット形状4角
  • 3/8"sqx8・10mm ドレンプラグソケットセット エスコ

    3/8"sqx8・10mm ドレンプラグソケットセット

    エスコ(18件のレビュー)
    ¥1,960税込¥2,156
    1セット(2個)
    当日出荷
    欧州車のオイルパンや足回りのボルト等にも使用されている形状です。
    エスコ品番EA618CZ-10寸法(mm)【スクエアサイズ(四角)】8・10差込角(inch)3/8”
  • ドレンプラグソケットセット KTC

    ドレンプラグソケットセット

    KTC
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(3個組)
    欠品中
    12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
    用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。適合主にニッサンFF車マニュアルミッション(AC301-10)、主にニッサン車マニュアルミッション、リアディファレンシャル、スバル4WD車のリアディファレンシャル(AC301-13)、主に旧ニッサンFR車マニュアルミッション(AC301-17)トラスコ品番821-7823セット内容・12.7sq.ドレンプラグソケット(AC301-10、13、17)高さ(mm)AC301-10(31)、AC301-13(31)、AC301-17(32)質量(g)245、(AC301-10:70/AC301-13:85/AC301-17:90)寸法D(Φmm)26.5二面幅(mm)AC301-10(10.5)、AC301-13(13.1)、AC301-17(17.3)差込角(sq.)12.7
  • オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)

    オイルパンドレンプラグ

    OHNO(大野ゴム工業)(207件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • ドレンプラグソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ドレンプラグソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)29寸法D(mm)27寸法W(mm)24
  • ドレンプラグキーセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ドレンプラグキーセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番811-7672差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • BB T型四角ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    BB T型四角ボックスレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(10件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷
    早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
    用途四角ボルトの締付け取外しに材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状四角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドレンプラグキー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ドレンプラグキー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2重4角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    2重4角ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.穴角2重4角RoHS指令(10物質対応)対応