カテゴリ

  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)

「ac302-10」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドレンプラグソケット KTC

    ドレンプラグソケット

    KTC(24件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    17mmの六角ドライブを採用したことで障害物のある狭いところでも作業が可能。 四角凸寸法10.0mmにすることでドレンプラグの安定した締結作業を実現。 差込角を自動車整備で主流の9.5sq.にすることで、工具を持ち変えることなく作業効率UP。
    用途自動車に使用されているミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業。適合スズキ車およびそのOEM車のミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグ。全長(mm)23質量(g)31差込角(sq.)9.5サイズ(mm)10外径(mm)20アズワン品番65-2490-25
  • 3/8"DR ドレンプラグソケット EA618CZシリーズ エスコ

    3/8"DR ドレンプラグソケット EA618CZシリーズ

    エスコ
    2,160税込2,376
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ロータリーエバポレーター ヤマト科学

    ロータリーエバポレーター

    ヤマト科学
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    ジャッキハンドルの操作で本体の高さ調節が軽い力でできます。 蒸留フラスコとバスは左右どちらにも配置ができるので設置位置を選びません。 冷却管表面の結露を抑制する断熱材を標準装備しています。 ガラスセットB型は、冷却管内の凝縮液が試料導入チューブを伝って蒸留フラスコへ逆流するのを防止する試料導入チューブカバーを装備しています。 〔ウォーターバスBM302・オイルバスBO302仕様〕 温度範囲:室温+10~90℃ 室温+10~180℃ 槽容量:約5L 槽外寸:262Φ×240mm 約4.5kg 電源:AC100V 10A
    質量(kg)約7(ガラス・バス部分除く)電源AC100~230V(AC100V15Aプラグ付)モーターDCブラシレスモーター回転数5~315rpm エンコーダ式(デジタル設定・表示)安全機能過負荷時モーター停止機能 過電流保護 過電圧保護
  • リニヤゲージカウンタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    リニヤゲージカウンタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    41,980税込46,178
    1個
    36日以内出荷
    商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
    校正証明書一般校正