カテゴリ

  • 制御機器(2,707)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,007)
  • 測定用品(667)
  • パソコン/周辺機器(601)
  • メカニカル部品(452)
  • 防犯用品(365)
  • 電気材料(325)
  • FA担当者のオススメ新商品(282)
  • 切削工具(222)
  • オフィス家具(211)
  • 科学研究・開発用品(211)
  • 自動車純正部品(171)
  • 空調・照明・電設資材(149)
  • 家電(135)
  • 配管・水廻り設備部材(126)
  • バイク純正部品(117)
  • 測定関連サービス(110)
  • バイク部品(109)
  • 防災用品(78)
  • トラック純正部品(74)
  • 測量用品(土木/建設)(72)
  • ヘルスケア(69)
  • 学童・教育用品(66)
  • 機構部品(63)
  • 保管用品(58)
  • 安全用品(58)
  • 医療(57)
  • 農業機械(53)
  • 作業工具(52)
  • 油圧機器・油圧ホース(51)
  • 電動工具(41)
  • 整備工具・収納(40)
  • 店舗什器・備品(34)
  • 自動車補修部品(30)
  • 建材・エクステリア(29)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(27)
  • 事務用品(26)
  • 厨房用品(25)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(24)
  • 梱包用品(23)
  • バッテリー・電装(21)
  • はんだ関連・静電気対策用品(19)
  • カー用品(17)
  • 研磨材(17)
  • 物流用品(15)
  • 溶接用品(14)
  • 清掃用品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 建築金物(13)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 介護用品(9)
  • 作業服(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 日用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 安全保護具(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 自転車部品(4)
  • 農具(4)
  • エンジン工具(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 住設機器(3)
  • マスク(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 理美容(2)
  • 完成車(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「ac4」の検索結果

10,035件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネスフロアー (1AC4) MAZDA(マツダ)ハーネスフロアー (1AC4)MAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1AC4) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AC4)MAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (1AC4) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (1AC4)MAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
メーター セット (1AC4) MAZDA(マツダ)メーター セット (1AC4)MAZDA(マツダ)
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (1AC4) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (1AC4)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
スチールタップAC4個口 FargoスチールタップAC4個口Fargo
3,998税込4,398
1個
当日出荷
もう、チープな電源タップなんて卒業。 妥協しないインテリアに「TOUGH タフ」なこだわり。
電源コード(m)1.8
AC4FDZ AMPHENOLAC4FDZAMPHENOL
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(77AC4)ハイドロジェン サプライ レギュレータ プラグ NO.1 トヨタ(77AC4)ハイドロジェン サプライ レギュレータ プラグ NO.1トヨタ
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
電源タップAC4 USBA+C PD20W 1m カシムラ電源タップAC4 USBA+C PD20W 1mカシムラ
2,598税込2,858
1台
当日出荷
4口のACコンセントとUSB Type-C×1、USB-A×1ポートを搭載した電源タップです。本体に巻き付けて収納できるコードは使用頻度の高い1m。狭い場所でも楽に挿せるスイングプラグ採用。コネクタの裏表を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート&端末に合わせて最適な充電が可能な自動識別IC搭載。PD規格対応のType-Cポート最大20W(PD充電はPD対応のケーブルが必要です)
質量(g)207使用温度範囲(℃)0~35出力(AC)4口合計1400W、(USB)USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2.22A、12V1.6A最大20W、2ポート合計17Wコンセント個数4コード長さ(m)1入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×44×23
USBポート付電源タップ AC4 USBA2 3A カシムラUSBポート付電源タップ AC4 USBA2 3Aカシムラ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
4口のACコンセントとUSB2ポートで最大6製品の使用が可能。USB付き電源タップです。 ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。(海外でご使用の場合は現地の電圧をご確認ください。) 最大2口合計3A USBポート。手持ちの純正USBケーブルをつないで使用できます。 コード長1.2mでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 コードが本体に巻けて持ち運びに便利。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)4口合計 1400W、(USBポート)2ポート合計 最大DC5V/3Aコンセント個数4コンセント形状2P本体質量(g)260入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)1.2USBポート2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×45×25
電源タップAC4 USBA+C2 PD45W 1m リバーシブル カシムラ電源タップAC4 USBA+C2 PD45W 1m リバーシブルカシムラ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
4口のACコンセントとUSB PD/PPS対応USB Type-C 2ポート+USB Type-A 1ポート搭載の電源タップ。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。USBポートは3ポート合計最大出力35W。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD45W。PPS対応。MagSafeワイヤレス充電器、Nintendo Switch映像出力、小型ノートPC充電対応。USB Type-Aポート:最大18W。 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB Type-Aポート。スマホスタンドとしても使える、スライド式スタンド。コード長1m。コードが本体に巻けて持ち運びに便利。180°回転するACプラグを採用。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
出力【ACコンセント】4口合計 1400Wコード長さ(m)約1本体質量(g)260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×53×28入力電圧AC100-240V (50/60Hz)
CAFEC アバカ円すいコーヒーフィルター AC4-100W cottaCAFEC アバカ円すいコーヒーフィルター AC4-100Wcotta(1件のレビュー)
609税込670
1袋(1袋)
4日以内出荷
非木材パルプ原料「アバカ(麻)」の繊維入り。自然環境にも留意した商品です。 アバカは繊維が柔軟で強度があり、通液性に優れております。 メーカー独自の両面クレープ構造で、よりスムーズな抽出を実現しています。【日本製】
材質バージンパルプ規格2~4杯用。(100枚入り)
Natural Wood Tap AC4個口 スイッチ付 FargoNatural Wood Tap AC4個口 スイッチ付Fargo
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
木目調のデザインがインテリアに馴染む電源タップ。定格容量15A、100~125V(1500Wまで)。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。個別スイッチ。背面に壁掛け用フック。
材質難燃性PC樹脂寸法(mm)43×27×197ダークウッド質量(g)約259スイッチ個別スイッチ定格15A・100~125V (1500Wまで)コンセント個数4コンセント形状2P電源コード(m)1.5機能耐トラッキング・雷ガードRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり耐トラッキングあり
Amphenol XLRコネクタ メス 4極 ライトアングル パネルマウント AC4FDZ 銀めっき AMPHENOLAmphenol XLRコネクタ メス 4極 ライトアングル パネルマウント AC4FDZ 銀めっきAMPHENOL
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
ACZシリーズDタイプシャーシコネクタ。Dサイズのハウジングは、同じパネル切抜きで前面取り付け又は背面取り付けが可能。はんだバケット接続。先進のFirstMateLastBrake(かん合時には先に接触し、引き抜き時には最後まで通電状態を保持)式のソケットコンタクト。ポジティブラッチロックシステム。垂直基板実装(4コンタクトメスでは不可)
極数4定格電流(A)10材質(ハウジング)亜鉛合金材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+75、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
AC4寸 吉野鉢 ブルー 福井クラフトAC4寸 吉野鉢 ブルー福井クラフト
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●サイズ(W):120mm●サイズ(D):114mm●サイズ(H):50mm●重量:72g●材質:アクリル樹脂アズワン品番68-4663-87
CR-M110AC4 Pluggable interface relay 4c/ ABBCR-M110AC4 Pluggable interface relay 4c/ABB
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:110V ac●接点構成:4CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9497アズワン品番65-8092-77
CR-M110AC4LG Pluggable interface relay 4 ABBCR-M110AC4LG Pluggable interface relay 4ABB
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:110V dc●入力電圧 Max:110V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3141アズワン品番65-8054-80
USBポート付電源タップ 3AC4USB 2A+2C 24W リバーシブル 自動識別 カシムラUSBポート付電源タップ 3AC4USB 2A+2C 24W リバーシブル 自動識別カシムラ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
3口のACコンセントとのUSB Type-C 2ポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは4ポート合計最大出力24W。 USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8Aコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)215入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)1.2USBポート4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×46×42
Amphenol XLRコネクタ メス 4極 ストレート パネルマウント AC4FPZB 銀めっき AMPHENOLAmphenol XLRコネクタ メス 4極 ストレート パネルマウント AC4FPZB 銀めっきAMPHENOL
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 10Aコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ オス 4極 ストレート パネルマウント AC4MDZ 銀めっき AMPHENOLAmphenol XLRコネクタ オス 4極 ストレート パネルマウント AC4MDZ 銀めっきAMPHENOL
579税込637
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 10Aコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ オス 4極 ストレート ケーブルマウント AC4MBJ 銀めっき AMPHENOLAmphenol XLRコネクタ オス 4極 ストレート ケーブルマウント AC4MBJ 銀めっきAMPHENOL
789税込868
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = PET端子方法 = はんだ定格電流 = 10A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
CR-M120AC4L Pluggable interface relay 4c ABBCR-M120AC4L Pluggable interface relay 4cABB
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:4CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9495アズワン品番65-8066-50
Vishay 巻線抵抗器 AC04シリーズ 10Ω 4W ±5% VISHAYVishay 巻線抵抗器 AC04シリーズ 10Ω 4W ±5%VISHAY
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 4W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC04ケーススタイル = フォーマル温度係数 = -80 → -10ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.5 (Dia.) x 16.5mm長さ = 16.5mm直径 = 5.5mm最小温度係数 = -80ppm/℃AC04シリーズ、4 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
AC充電器 4口 32W USB-A×3 C×1 PD対応 1ケース 5個入 L-AC4シリーズ LazosAC充電器 4口 32W USB-A×3 C×1 PD対応 1ケース 5個入 L-AC4シリーズLazos
9,298税込10,228
1ケース(5個)
5日以内出荷
PD3.0なので急速充電が可能、旅行やビジネスなど様々なシーンに◎、手のひらサイズ・95gの軽量で持ち運びも可能、合計32wなのでタブレット端末や携帯ゲーム機を同時に充電できる
仕様●サイズ:約65.5×67×32mm●重量:約95g●素材:PC難燃素材●入力:100-240V~50/60Hz 1A●出力●▼Type-C:5V3A、9V2.22A、12V1.67A (QC2.0・QC3.0・PD2.0・PD3.0)●▼USB-A:5V2.4A(Max)、合計最大/32W●保護回路:過電流、過電圧、過充電ショート、過熱●プラグ:折り畳み式●認証:PSE
CAFEC アバカ円すいコーヒーフィルター AC4-100B cottaCAFEC アバカ円すいコーヒーフィルター AC4-100Bcotta
649税込714
1袋(1袋)
4日以内出荷
非木材パルプ原料「アバカ(麻)」の繊維入り。自然環境にも留意した商品です。 アバカは繊維が柔軟で強度があり、通液性に優れております。 メーカー独自の両面クレープ構造で、よりスムーズな抽出を実現しています。【日本製】
材質バージンパルプ規格2~4杯用。(100枚入り)
Vishay 巻線抵抗器 AC04シリーズ VISHAYVishay 巻線抵抗器 AC04シリーズVISHAY
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様AC04シリーズ、4 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適長さ(mm)16.5寸法(mm)5.5(Dia.)×16.5ケース形状フォーマル直径(Φmm)5.5シリーズAC04定格電力(W)4許容差±5%終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-80テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)-80→-10
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AC4 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AC4SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaブロックタイプ集中給気ブロックハンドル位置(C) 下配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下デジタル圧力スイッチ出力(-) なし
旅行用電源タップ AC4 USBA+C PD20W 1m 自動識別 リバーシブル カシムラ旅行用電源タップ AC4 USBA+C PD20W 1m 自動識別 リバーシブルカシムラ
3,198税込3,518
1台
当日出荷
4口のACコンセントとUSB PD対応Type-CポートとUSB-Aポートを搭載した電源タップです。持ち運びに便利なスイングプラグを採用しプラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。1mコードで、コードを本体に巻き付けて持ち運びも可能。100-240V対応なので海外でも使用可能です。(ただし本製品は変圧器ではないため、海外でご使用の際は現地の電圧に対応している電気製品を接続するか、別途変圧器をご使用ください)
寸法(mm)幅140×高さ44×奥行23質量(g)207出力(W)【AC】4口合計1400、【USB】UAB-A:最大12(5V2.4A)、USB-C:最大PD20(5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A) 2ポート合計最大17(5V3A)使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)1入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
国内タップ Aタイプ AC4口 USB2ポート 3A 1.2m (ホワイト) カシムラ国内タップ Aタイプ AC4口 USB2ポート 3A 1.2m (ホワイト)カシムラ
1,798税込1,978
1台
当日出荷
USBポート付電源タップ 4AC4USB 3A+1C 24W リバーシブル SW 自動識別 カシムラUSBポート付電源タップ 4AC4USB 3A+1C 24W リバーシブル SW 自動識別カシムラ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
4口のACコンセントと4口のUSBポートがついた電源タップ。 省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。 ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。 USBポートはUSB-A 3ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。最大4口合計4.8A。自動識別IC搭載、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。 差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。 壁にもかけられるフック用穴付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35スイッチ一括出力(ACコンセント)4口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8Aコンセント個数4コンセント形状2P本体質量(g)265入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)1.2機能ホコリ侵入防止機能付、フック穴付USBポート4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×45×28耐トラッキングあり
電源タップAC4 USBA+C2 PD30W 1m リバーシブル カシムラ電源タップAC4 USBA+C2 PD30W 1m リバーシブルカシムラ
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
4口のACコンセントとUSB PD/PPS対応USB Type-C 2ポート+USB Type-A 1ポート搭載の電源タップ。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。USBポートは3ポート合計最大出力32W。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD30W。PPS対応。MagSafeワイヤレス充電器対応。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB Type-Aポート。スマホスタンドとしても使える、スライド式スタンド。コード長1m。コードが本体に巻けて持ち運びに便利。180°回転するACプラグを採用。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
出力【ACコンセント】4口合計 1400Wコード長さ(m)約1本体質量(g)250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×53×28入力電圧AC100-240V (50/60Hz)
コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンクコーススレッド ラッパ頭(徳用箱)ファスリンク(56件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(1100本)ほか
当日出荷
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
PD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ベージュウッド FargoPD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ベージュウッドFargo
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-AとType-C、二つのUSBポート。Type-CはPD30W対応、パワフル充電で時間短縮できます。
寸法(mm)40×50×150ベージュウッド定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数4コンセント形状2Pコード長さ(m)1.5定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×1、Type-C(PD30W)×1
Vishay 巻線抵抗器 AC04シリーズ 100Ω 4W ±5% VISHAYVishay 巻線抵抗器 AC04シリーズ 100Ω 4W ±5%VISHAY
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 4W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC04ケーススタイル = フォーマル温度係数 = -80 → -10ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.5 (Dia.) x 16.5mm長さ = 16.5mm直径 = 5.5mm最大温度係数 = -10ppm/℃AC04シリーズ、4 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
PD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ホワイト FargoPD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ホワイトFargo
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-AとType-C、二つのUSBポート。Type-CはPD30W対応、パワフル充電で時間短縮できます。
寸法(mm)40×50×150ホワイト定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数4コンセント形状2Pコード長さ(m)1定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×1、Type-C(PD30W)×1
Vishay 巻線抵抗器 AC04シリーズ 100mΩ 4W ±5% VISHAYVishay 巻線抵抗器 AC04シリーズ 100mΩ 4W ±5%VISHAY
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 4W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC04ケーススタイル = フォーマル温度係数 = -80 → -10ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.5 (Dia.) x 16.5mm長さ = 16.5mm直径 = 5.5mm最小温度係数 = -80ppm/℃AC04シリーズ、4 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
[EA627AC-4用] 替刃 エスコ[EA627AC-4用] 替刃エスコ
2,230税込2,453
1個
翌日出荷
EA627AC-4用替刃
業務用保冷・保温バック アルクーラー 新日本ケミカル・オーナメント工業業務用保冷・保温バック アルクーラー新日本ケミカル・オーナメント工業(4件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
保冷・保温効果抜群!!
仕様ショルダーベルト・前面メッシュポケット付材質アルミ蒸着フィルム+発泡体
USBケーブル C-A Type-Cコネクタ ブラック エレコムUSBケーブル C-A Type-Cコネクタ ブラックエレコム(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格準拠対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージPET箱+紙台紙搭載品eMarkerチップ:非搭載最大出力電流(A)3
ソケットアンビルチャック SK11ソケットアンビルチャックSK11(37件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
インパクトレンチで六角軸のビットやドリルが使用可能になるアダプターです。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途インパクトレンチで六角軸のビットやドリルを使用。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)差込角(mm)12.7(1/2)インパクトレンチ用
...