カテゴリ

  • 制御機器(1,245)
  • パソコン/周辺機器(466)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(454)
  • 測定用品(440)
  • 防犯用品(332)
  • メカニカル部品(267)
  • FA担当者のオススメ新商品(263)
  • 切削工具(193)
  • オフィス家具(188)
  • 空調・照明・電設資材(129)
  • バイク部品(107)
  • 家電(87)
  • 配管・水廻り設備部材(64)
  • 電気材料(62)
  • 学童・教育用品(59)
  • 防災用品(57)
  • 測量用品(土木/建設)(50)
  • 農業機械(48)
  • 科学研究・開発用品(47)
  • 安全用品(46)
  • 保管用品(44)
  • 作業工具(36)
  • 機構部品(35)
  • 電動工具(34)
  • 自動車補修部品(28)
  • ヘルスケア(23)
  • 事務用品(21)
  • 医療(19)
  • 梱包用品(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 研磨材(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • カー用品(12)
  • 物流用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 清掃用品(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 溶接用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 日用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 安全標識(4)
  • 安全保護具(4)
  • 自転車部品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 介護用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • マスク(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農具(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 完成車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「ac4」の検索結果

4,871件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチールタップAC4個口 FargoスチールタップAC4個口Fargo
3,998税込4,398
1個
当日出荷
もう、チープな電源タップなんて卒業。 妥協しないインテリアに「TOUGH タフ」なこだわり。
電源コード(m)1.8
AC4FDZ AMPHENOLAC4FDZAMPHENOL
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電源タップAC4 USBA+C PD20W 1m カシムラ電源タップAC4 USBA+C PD20W 1mカシムラ
2,598税込2,858
1台
当日出荷
4口のACコンセントとUSB Type-C×1、USB-A×1ポートを搭載した電源タップです。本体に巻き付けて収納できるコードは使用頻度の高い1m。狭い場所でも楽に挿せるスイングプラグ採用。コネクタの裏表を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート&端末に合わせて最適な充電が可能な自動識別IC搭載。PD規格対応のType-Cポート最大20W(PD充電はPD対応のケーブルが必要です)
質量(g)207使用温度範囲(℃)0~35出力(AC)4口合計1400W、(USB)USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2.22A、12V1.6A最大20W、2ポート合計17Wコンセント個数4コード長さ(m)1入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×44×23
USBポート付電源タップ AC4 USBA2 3A カシムラUSBポート付電源タップ AC4 USBA2 3Aカシムラ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
4口のACコンセントとUSB2ポートで最大6製品の使用が可能。USB付き電源タップです。 ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。(海外でご使用の場合は現地の電圧をご確認ください。) 最大2口合計3A USBポート。手持ちの純正USBケーブルをつないで使用できます。 コード長1.2mでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 コードが本体に巻けて持ち運びに便利。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)4口合計 1400W、(USBポート)2ポート合計 最大DC5V/3Aコンセント個数4コンセント形状2P本体質量(g)260入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)1.2USBポート2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×45×25
電源タップAC4 USBA+C2 PD45W 1m リバーシブル カシムラ電源タップAC4 USBA+C2 PD45W 1m リバーシブルカシムラ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
4口のACコンセントとUSB PD/PPS対応USB Type-C 2ポート+USB Type-A 1ポート搭載の電源タップ。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。USBポートは3ポート合計最大出力35W。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD45W。PPS対応。MagSafeワイヤレス充電器、Nintendo Switch映像出力、小型ノートPC充電対応。USB Type-Aポート:最大18W。 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB Type-Aポート。スマホスタンドとしても使える、スライド式スタンド。コード長1m。コードが本体に巻けて持ち運びに便利。180°回転するACプラグを採用。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
出力【ACコンセント】4口合計 1400Wコード長さ(m)約1本体質量(g)260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×53×28入力電圧AC100-240V (50/60Hz)
Natural Wood Tap AC4個口 スイッチ付 FargoNatural Wood Tap AC4個口 スイッチ付Fargo
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
木目調のデザインがインテリアに馴染む電源タップ。定格容量15A、100~125V(1500Wまで)。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。個別スイッチ。背面に壁掛け用フック。
材質難燃性PC樹脂寸法(mm)43×27×197ダークウッド質量(g)約259スイッチ個別スイッチ定格15A・100~125V (1500Wまで)コンセント個数4コンセント形状2P電源コード(m)1.5機能耐トラッキング・雷ガードRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり耐トラッキングあり
USBポート付電源タップ 3AC4USB 2A+2C 24W リバーシブル 自動識別 カシムラUSBポート付電源タップ 3AC4USB 2A+2C 24W リバーシブル 自動識別カシムラ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
3口のACコンセントとのUSB Type-C 2ポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは4ポート合計最大出力24W。 USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8Aコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)215入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)1.2USBポート4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×46×42
Amphenol XLRコネクタ メス 4極 ストレート パネルマウント AC4FPZB 銀めっき AMPHENOLAmphenol XLRコネクタ メス 4極 ストレート パネルマウント AC4FPZB 銀めっきAMPHENOL
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 10Aコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ オス 4極 ストレート パネルマウント AC4MDZ 銀めっき AMPHENOLAmphenol XLRコネクタ オス 4極 ストレート パネルマウント AC4MDZ 銀めっきAMPHENOL
579税込637
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 10Aコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ オス 4極 ストレート ケーブルマウント AC4MBJ 銀めっき AMPHENOLAmphenol XLRコネクタ オス 4極 ストレート ケーブルマウント AC4MBJ 銀めっきAMPHENOL
789税込868
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = PET端子方法 = はんだ定格電流 = 10A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 AC04シリーズ 10Ω 4W ±5% VISHAYVishay 巻線抵抗器 AC04シリーズ 10Ω 4W ±5%VISHAY
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 4W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC04ケーススタイル = フォーマル温度係数 = -80 → -10ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.5 (Dia.) x 16.5mm長さ = 16.5mm直径 = 5.5mm最小温度係数 = -80ppm/℃AC04シリーズ、4 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 AC04シリーズ VISHAYVishay 巻線抵抗器 AC04シリーズVISHAY
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様AC04シリーズ、4 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適長さ(mm)16.5寸法(mm)5.5(Dia.)×16.5ケース形状フォーマル直径(Φmm)5.5シリーズAC04定格電力(W)4許容差±5%終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-80テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)-80→-10
旅行用電源タップ AC4 USBA+C PD20W 1m 自動識別 リバーシブル カシムラ旅行用電源タップ AC4 USBA+C PD20W 1m 自動識別 リバーシブルカシムラ
3,198税込3,518
1台
当日出荷
4口のACコンセントとUSB PD対応Type-CポートとUSB-Aポートを搭載した電源タップです。持ち運びに便利なスイングプラグを採用しプラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。1mコードで、コードを本体に巻き付けて持ち運びも可能。100-240V対応なので海外でも使用可能です。(ただし本製品は変圧器ではないため、海外でご使用の際は現地の電圧に対応している電気製品を接続するか、別途変圧器をご使用ください)
寸法(mm)幅140×高さ44×奥行23質量(g)207出力(W)【AC】4口合計1400、【USB】UAB-A:最大12(5V2.4A)、USB-C:最大PD20(5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A) 2ポート合計最大17(5V3A)使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)1入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
国内タップ Aタイプ AC4口 USB2ポート 3A 1.2m (ホワイト) カシムラ国内タップ Aタイプ AC4口 USB2ポート 3A 1.2m (ホワイト)カシムラ
1,798税込1,978
1台
当日出荷
USBポート付電源タップ 4AC4USB 3A+1C 24W リバーシブル SW 自動識別 カシムラUSBポート付電源タップ 4AC4USB 3A+1C 24W リバーシブル SW 自動識別カシムラ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
4口のACコンセントと4口のUSBポートがついた電源タップ。 省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。 ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。 USBポートはUSB-A 3ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。最大4口合計4.8A。自動識別IC搭載、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。 差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。 壁にもかけられるフック用穴付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35スイッチ一括出力(ACコンセント)4口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8Aコンセント個数4コンセント形状2P本体質量(g)265入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)1.2機能ホコリ侵入防止機能付、フック穴付USBポート4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×45×28耐トラッキングあり
電源タップAC4 USBA+C2 PD30W 1m リバーシブル カシムラ電源タップAC4 USBA+C2 PD30W 1m リバーシブルカシムラ
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
4口のACコンセントとUSB PD/PPS対応USB Type-C 2ポート+USB Type-A 1ポート搭載の電源タップ。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。USBポートは3ポート合計最大出力32W。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD30W。PPS対応。MagSafeワイヤレス充電器対応。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB Type-Aポート。スマホスタンドとしても使える、スライド式スタンド。コード長1m。コードが本体に巻けて持ち運びに便利。180°回転するACプラグを採用。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
出力【ACコンセント】4口合計 1400Wコード長さ(m)約1本体質量(g)250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×53×28入力電圧AC100-240V (50/60Hz)
コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンクコーススレッド ラッパ頭(徳用箱)ファスリンク(56件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(1100本)ほか
当日出荷
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
PD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ベージュウッド FargoPD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ベージュウッドFargo
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-AとType-C、二つのUSBポート。Type-CはPD30W対応、パワフル充電で時間短縮できます。
寸法(mm)40×50×150ベージュウッド定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数4コンセント形状2Pコード長さ(m)1.5定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×1、Type-C(PD30W)×1
Vishay 巻線抵抗器 AC04シリーズ 100Ω 4W ±5% VISHAYVishay 巻線抵抗器 AC04シリーズ 100Ω 4W ±5%VISHAY
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 4W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC04ケーススタイル = フォーマル温度係数 = -80 → -10ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.5 (Dia.) x 16.5mm長さ = 16.5mm直径 = 5.5mm最大温度係数 = -10ppm/℃AC04シリーズ、4 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
PD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ホワイト FargoPD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ホワイトFargo
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-AとType-C、二つのUSBポート。Type-CはPD30W対応、パワフル充電で時間短縮できます。
寸法(mm)40×50×150ホワイト定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数4コンセント形状2Pコード長さ(m)1定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×1、Type-C(PD30W)×1
Vishay 巻線抵抗器 AC04シリーズ 100mΩ 4W ±5% VISHAYVishay 巻線抵抗器 AC04シリーズ 100mΩ 4W ±5%VISHAY
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 4W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC04ケーススタイル = フォーマル温度係数 = -80 → -10ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.5 (Dia.) x 16.5mm長さ = 16.5mm直径 = 5.5mm最小温度係数 = -80ppm/℃AC04シリーズ、4 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
業務用保冷・保温バック アルクーラー 新日本ケミカル・オーナメント工業業務用保冷・保温バック アルクーラー新日本ケミカル・オーナメント工業(4件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
保冷・保温効果抜群!!
仕様ショルダーベルト・前面メッシュポケット付材質アルミ蒸着フィルム+発泡体
USBケーブル C-A Type-Cコネクタ ブラック エレコムUSBケーブル C-A Type-Cコネクタ ブラックエレコム(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格準拠対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージPET箱+紙台紙搭載品eMarkerチップ:非搭載最大出力電流(A)3
ソケットアンビルチャック SK11ソケットアンビルチャックSK11(37件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
インパクトレンチで六角軸のビットやドリルが使用可能になるアダプターです。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途インパクトレンチで六角軸のビットやドリルを使用。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)差込角(mm)12.7(1/2)インパクトレンチ用
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-Somron(オムロン)(42件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ファスリンクステンレス コーススレッド ラッパ頭ファスリンク(40件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(500本)
当日出荷
マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
アイアンマン スーパーツールアイアンマンスーパーツール(14件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。 構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。 ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
スナップインバルブ(4個入り) PACIFICスナップインバルブ(4個入り)PACIFIC(225件のレビュー)
659税込725
1袋(4個)
当日出荷
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用材質ゴム最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア
アイアイ単色折紙15cm エヒメ紙工アイアイ単色折紙15cmエヒメ紙工(6件のレビュー)
309税込340
1冊
当日出荷
寸法(cm)15×15
安心クッション(H鋼用トラ柄) TRUSCO安心クッション(H鋼用トラ柄)TRUSCO(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。H鋼や鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途H鋼の柱、梁、筋交などに。黄×黒取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型長さ(m)0.9
エアコンフィルター(スタンダードタイプ) 和興フィルタテクノロジーエアコンフィルター(スタンダードタイプ)和興フィルタテクノロジー(42件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!
USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 USB A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコムUSB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 USB A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量エレコム(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できるUSB AC充電器です。 USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumポート数3適合規格◇PSE 特定電気用品外形寸法幅約52mm×厚み約38mm×高さ約40.5mmコネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)52×38×40.5定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB-Aポート:5V、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB Type-C2ポート:5V/9V・PPS出力3.3~11V、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB-Aポート:5V・USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V・USB-Aポート:5V、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB Type-C2ポート:5V・USB-Aポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB Type-C2ポート最大出力20・PPS最大出力20、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12・USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15・USB Type-C2ポート最大出力7.5・USB-Aポート最大出力7.5、3ポート同時接続時:合計最大出力60・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB Type-C2ポート最大出力7.5・USB-Aポート最大出力7.5プラグ形状90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB-Aポート:5V時2.4A、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB Type-C2ポート:5V時3A・9V時2.22A・PPS出力3.3~11V時2A、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB-Aポート:5V時2.4A・USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5A・USB -Aポート:5V時1.5A、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB Type-C2ポート:5V時1.5A・USB-Aポート:5V時1.5A
AC充電器 HIDISCAC充電器HIDISC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
同時に充電できるUSB充電器 USB-A ポート
用途スマホやUSB充電の家電製品の充電にも便利。予備用に2個持ちもオススメ。ホワイト入力100-240V~50/60Hz保証期間メーカー:6ヶ月プラグ形状2P(スイングプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
スキルタッチ S(AC) 日本レヂボンスキルタッチ S(AC)日本レヂボン(32件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(20枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。シリーズスキルタッチ
コーススレッド フレキ付 ファスリンクコーススレッド フレキ付ファスリンク(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(500本)
当日出荷
頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。
材質表面処理ユニクロ仕上ユニクロ
XM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ファスリンクXM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭ファスリンク(18件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(500本)
当日出荷
オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
材質ステンレスSUS XM7
ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ホイールベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
ガラスケレン三枚刃ホルダー ナルビーガラスケレン三枚刃ホルダーナルビー(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
職人さんに長年愛用されているスクレーパー
用途ガラスに張り付いた頑固な汚れ剥がし 床に張り付いた汚れ剥がし ガスレンジまわりの汚れ剥がし材質塩ビ、PPサイズ1185X94X3mm
JIS配管識別テープ ACタイプ ユニットJIS配管識別テープ ACタイプユニット(2件のレビュー)
769税込846
1巻
当日出荷から翌々日出荷
配管径に合わせて切って貼る、酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れたテープ。 抜群の耐熱性。 優れた屋外耐候性を発揮します(正しい貼り方をすれば、屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性があります)。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.12材質アルミ(50ミクロン厚)取付方式テープ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100
キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)キャビンフィルターUNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
...