カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,172)
- 制御機器(4,148)
- 科学研究・開発用品(2,231)
- パソコン/周辺機器(2,061)
- 家電(1,372)
- 測定用品(1,074)
- 空調・照明・電設資材(875)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(551)
- メカニカル部品(404)
- 電動工具(374)
- 医療(338)
- 電気材料(315)
- 自動車純正部品(313)
- 防犯用品(246)
- バイク部品(230)
- 測定関連サービス(194)
- はんだ関連・静電気対策用品(183)
- クリーンルーム用品(179)
- 住設機器(178)
- 安全用品(173)
- 事務用品(163)
- FA担当者のオススメ新商品(156)
- 配管・水廻り設備部材(145)
- 切削工具(141)
- 防災用品(135)
- 厨房用品(123)
- 建材・エクステリア(107)
- 印刷用紙/インク/印刷機(107)
- ポンプ・送風機・電熱機器(99)
- 油圧機器・油圧ホース(96)
- 学童・教育用品(85)
- 梱包用品(83)
- 農業機械(81)
- 店舗什器・備品(72)
- ヘルスケア(69)
- 清掃用品(63)
- 作業工具(60)
- 溶接用品(54)
- 救急・衛生(54)
- 物流用品(51)
- バッテリー・電装(48)
- 整備工具・収納(47)
- 卓上消耗品(43)
- 介護用品(43)
- 作業服(38)
- バイク純正部品(36)
- 空圧工具(36)
- 船舶用品・漁業資材(32)
- カー用品(27)
- 機構部品(25)
- 塗装・養生・内装用品(24)
- 日用品(22)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(22)
- オフィス家具(20)
- テープ(15)
- 建築金物(15)
- 自動車補修部品(14)
- 安全靴・作業靴(14)
- 農業・園芸資材(14)
- 縫製用品(13)
- マスク(12)
- 理美容(10)
- 接着剤・補修材(9)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 自転車部品(8)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
- 安全標識(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 洗剤・除去剤(5)
- 農具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 洗車・清掃(4)
- 研磨材(4)
- 完成車(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 保管用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック純正部品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- ATEN(183)
- CKD(206)
- IDEC(和泉電気)(156)
- JAPANNEXT(247)
- KEMET(151)
- Lumberg Automation(138)
- omron(オムロン)(922)
- Panasonic(パナソニック)(312)
- RS PRO(281)
- SMC(4,739)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(170)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(152)
- YAMAZEN(山善)(354)
- アイリスオーヤマ(264)
- アズワン(1,245)
- エスコ(207)
- エレコム(204)
- オーム電機(324)
- 富士電機(146)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「ac50」の検索結果

AC50-D Series
SMC¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃;圧力計単位表記:MPaドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)残圧抜き3ポート弁残圧抜き3ポート弁なし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
ポータブル電源 AC50P(容量504Wh/定格出力700W)
BLUETTI(ブルーティ)¥56,182税込¥61,8001台5日以内出荷高効率、携帯性、力強さに優れたポータブル電源。7個の出力ポートと504Whの容量、700Wの定格出力を誇り、必要な機器を十分に稼働させるための電力を供給します。寸法(mm)280×200×220質量(kg)6.9出力(W)700(電力リフト時1200)バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池充放電回数(回)3000バッテリー容量(Wh)504
AC50-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC50-10~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個11日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ50管接続口径1ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC50-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC50-06~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個11日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC50-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC50-F06~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個11日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AC50-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC50-F10~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個11日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ50管接続口径1ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ50ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ50ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応
AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ50ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応
AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応




安心クッション(L字型)
TRUSCO(19件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷から3日以内出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC50A-20ARH
昭和技研工業¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。形状ロータリージョイントA2質量(kg)12.5l16B3/4L383H100L130L263D1C1 1/2E46L3267L4333H251呼び径(B)2L5361J40H155K138N55呼び径(A)50M20ねじ方向右ネジ
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC50A-25ALH
昭和技研工業¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。形状ロータリージョイントA2質量(kg)12.5l16B1L383H100L130L263D1C1 1/2E46L3267L4333H251呼び径(B)2L5361J40H155K138N55呼び径(A)50M20ねじ方向左ネジ
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC50A-20ALH
昭和技研工業¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)最高使用温度(℃)180最高使用回転数(min-1[r.p.m])150形状ロータリージョイントA2質量(kg)12.5l16B3/4L383材質(本体)鋳鉄H100L130L263D1C1 1/2E46L3267材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せL4333H251呼び径(B)2L5361J40H155K138N55使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気呼び径(A)50M20流路数2ねじ方向左ネジ接続ねじ種類R・Rc
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC50A-25ARH
昭和技研工業¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)最高使用温度(℃)180最高使用回転数(min-1[r.p.m])150形状ロータリージョイントA2質量(kg)12.5l16B1L383配管形式複流路・固定内管形材質(本体)鋳鉄H100L130L263D1C1 1/2E46L3267材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せL4333H251呼び径(B)2L5361J40H155K138N55使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気呼び径(A)50M20流路数2ねじ方向右ネジ接続ねじ種類R・Rc
アイアンマン
スーパーツール(14件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から4日以内出荷主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。 構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。 ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
大型投光器(電源AC100V)
ブロードウォッチ(5件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用仕様電気用品安全法(PSE):適合材質アルミニウム・ガラス入力電圧(V)AC100電源コード(m)約1.5色温度(K)6000電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水性IP66動作温度範囲(℃)-20~50(結露無き事)電球の種類LED
キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)






安心クッション (L字型・油面接着仕様)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から翌々日出荷油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)長さ(m)0.9
ディスプレイケーブル D-sub15ピン (ミニ) フェライトコア付 直径4.5mmスリムケーブル ブラック
エレコム(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。色ブラック対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクターシールド2重シールド
ディスプレイケーブル D-sub15ピン (ミニ) フェライトコア付 直径4.5mmスリムケーブル RoHS指令準拠
エレコム(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。その他簡易パッケージ(PP袋)色ブラック対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクターシールド2重シールドケーブルタイプスリムタイプ(複合同軸)
KFラストスプレー
東洋化学商会¥639税込¥7031本(420mL)当日出荷水置換性防錆剤。金型の防錆。機械の潤滑・防錆。刃物部品の潤滑。 ギヤの防錆・ゆるめ。さかさ使用OK。微香性。日本製。用途金属製品の防錆・防湿・潤滑剤成分石油系炭化水素・潤滑油基油・非イオン界面活性剤形式エアゾール危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量96mL危険物の性状非水溶性
折りたたみキャリーカート
TRUSCO(16件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷から11日以内出荷折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。付属品荷物固定用ゴム材質荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム材質(本体)アルミ
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
ノイズフィルターTACシリーズ
コーセル¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から68日以内出荷使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプシリーズTAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)





+1
安心クッションL字型900mm 細
カーボーイ¥899税込¥9891個当日出荷から4日以内出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。 長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に付属品専用両面テープ材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)6質量(g)50タイプ細寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)24×22×900
クリーナー AC-50
クリーンケミカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(5本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷●安全性の高いスケール除去剤。●ウォッシャーディスインフェクターでの常時アルカリ洗浄剤を使用している洗浄機器内に発生するカルシウム付着物や無機物スケールなどの除去に適します。●アルカリ洗浄後の中和リンス剤として使用することもできます。成分有機酸、水使用方法無機スケールの除去剤として使用する場合:1~2%希釈液を槽内にスプレーするか、含侵させたウエスで湿らすようにしながら拭き取る。スケールの付着がひどい場合は十分に湿らせる。約5~10分で除去できます。(スケールの量により時間は調整して下さい。)アルカリ洗浄後の中和リンス剤として使用する場合:洗浄後の2回目のすすぎ工程に1~2ml/L添加するようにプログラムして下さい。その後は必ず数回すすぎを行い、本剤を充分にすすいで下さい。性状酸性液体
制電フォルテックスウレタンパーム手袋
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷耐切創レベルD(EN ISO 13997 TDM試験) 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。色グレー入数(双)1機能耐切創、薄手、透湿性タッチパネル操作可能、帯電防止材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)ポリウレタン
USBケーブル USB Type-A⇔USB Type-C 5m
ダイヤトレンド¥3,598税込¥3,9581本欠品中長さ(m)5コネクタ形状USB Type-A⇔USB Type-C適合機器MXコントローラ・D800インバータ・GOT3000シリーズ通信方式USB 3.0通信速度~5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
...