AC50-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC50-F06~)

AC50-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC50-F06~) - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
50
管接続口径
3/4
ねじの種類
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6912種類を絞り込む
流れ方向
設定圧力(MPa)
圧力計
ケース
6912種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
ルブリケータ油排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84420887AC50-F06E-V-1W-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥40,500
¥36,980
¥40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
84420905AC50-F06E-V-1RW-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥40,500
¥36,980
¥40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
84420930AC50-F06E-V-1NW-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥40,500
¥36,980
¥40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
84420948AC50-F06E-V-1NRW-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥40,500
¥36,980
¥40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
84420957AC50-F06E-V-13W-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥40,780
¥36,980
¥40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
84420975AC50-F06E-V-13RW-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥40,780
¥36,980
¥40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
84421000AC50-F06E-V-13NW-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥40,780
¥36,980
¥40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
84421018AC50-F06E-V-13NRW-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥40,780
¥36,980
¥40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
84421036AC50-F06E-V-12-D0.02~0.2左→右金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥41,750
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84421061AC50-F06E-V-12R-D0.02~0.2右→左金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥41,750
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84421079AC50-F06E-V-12N-D0.02~0.2左→右金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥41,750
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84421158AC50-F06E-V-12NR-D0.02~0.2右→左金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥41,750
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84421176AC50-F06E-V-123-D0.02~0.2左→右金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥42,030
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84421201AC50-F06E-V-123R-D0.02~0.2右→左金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥42,030
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84421219AC50-F06E-V-123N-D0.02~0.2左→右金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥42,030
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84421237AC50-F06E-V-123NR-D0.02~0.2右→左金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥42,030
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84421255AC50-F06E-V-12J-D0.02~0.2左→右金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥41,930
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84421280AC50-F06E-V-12JR-D0.02~0.2右→左金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥41,930
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84421359AC50-F06E-V-12JN-D0.02~0.2左→右金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥41,930
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84421377AC50-F06E-V-12JNR-D0.02~0.2右→左金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥41,930
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84421395AC50-F06E-V-123J-D0.02~0.2左→右金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥42,210
¥38,980
¥42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
84421420AC50-F06E-V-123JR-D0.02~0.2右→左金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥42,210
¥38,980
¥42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
84421438AC50-F06E-V-123JN-D0.02~0.2左→右金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥42,210
¥38,980
¥42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
84421456AC50-F06E-V-123JNR-D0.02~0.2右→左金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥42,210
¥38,980
¥42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
84421481AC50-F06E-V-16-D0.02~0.2左→右ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥41,530
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84421499AC50-F06E-V-16R-D0.02~0.2右→左ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥41,530
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84421508AC50-F06E-V-16N-D0.02~0.2左→右ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥41,530
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84421526AC50-F06E-V-16NR-D0.02~0.2右→左ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥41,530
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84421551AC50-F06E-V-136-D0.02~0.2左→右ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥41,810
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84421569AC50-F06E-V-136R-D0.02~0.2右→左ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥41,810
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84421587AC50-F06E-V-136N-D0.02~0.2左→右ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥41,810
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84421605AC50-F06E-V-136NR-D0.02~0.2右→左ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥41,810
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84421630AC50-F06E-V-16J-D0.02~0.2左→右ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥41,710
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84421648AC50-F06E-V-16JR-D0.02~0.2右→左ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥41,710
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84421666AC50-F06E-V-16JN-D0.02~0.2左→右ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥41,710
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84421675AC50-F06E-V-16JNR-D0.02~0.2右→左ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥41,710
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84421691AC50-F06E-V-136J-D0.02~0.2左→右ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥41,990
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84421700AC50-F06E-V-136JR-D0.02~0.2右→左ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥41,990
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84421709AC50-F06E-V-136JN-D0.02~0.2左→右ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥41,990
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84421718AC50-F06E-V-136JNR-D0.02~0.2右→左ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥41,990
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84421727AC50-F06E-V-16W-D0.02~0.2左→右ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥41,710
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84421736AC50-F06E-V-16RW-D0.02~0.2右→左ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥41,710
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84421745AC50-F06E-V-16NW-D0.02~0.2左→右ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥41,710
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84421770AC50-F06E-V-16NRW-D0.02~0.2右→左ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥41,710
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84421788AC50-F06E-V-136W-D0.02~0.2左→右ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥41,990
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84421806AC50-F06E-V-136RW-D0.02~0.2右→左ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥41,990
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84421831AC50-F06E-V-136NW-D0.02~0.2左→右ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥41,990
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84421840AC50-F06E-V-136NRW-D0.02~0.2右→左ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥41,990
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84421858AC50-F06E-V-18-D0.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥45,710
¥41,980
¥46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84421876AC50-F06E-V-18R-D0.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥45,710
¥41,980
¥46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする