カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 介護用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ac6100」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
急速オイルコック 旭金属工業(旧:新日本ツール)急速オイルコック旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
従来品の握り部分をより握りやすいように改良してあります。圧力テストでは従来品の3倍の圧力をクリア(メーカー比)。
用途オイル缶に取り付けてコックとして使用します。引火性のない粘度の高いオイルに使用できます。トラスコ品番116-1598材質亜鉛合金(一部アルミ合金)接続口径50A質量(kg)1.4寸法H(mm)232寸法D(mm)58.744適合流体ISO VG 32寸法AF(mm)50
匠のエアーホース(NEW RED) 十川産業匠のエアーホース(NEW RED)十川産業
49,900税込54,890
1巻
5日以内出荷
従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
用途整備・板金・工具・建築に材質特殊エラストマー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)20破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)使用流体空気金具部ワンタッチアルミカプラー特性滑り性
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズコーセル(12件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1台
当日出荷から82日以内出荷
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)ワイド入力(AC85~264V)AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可同期整流方式による高効率化DINレール取付対応コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
ACアダプタ A-Gas Japan(旧:FUSO)ACアダプタA-Gas Japan(旧:FUSO)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
TU-6100A用のACアダプタ
Schurter IECプラグ C14 オス スナップイン SCHURTERSchurter IECプラグ C14 オス スナップインSCHURTER
199税込219
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sunon 軸流ファン SUNONSunon 軸流ファンSUNON
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
急速オイルコック部品 6角本体(ニップル) 旭金属工業(旧:新日本ツール)急速オイルコック部品 6角本体(ニップル)旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
部品が消耗した際に交換して使えます。 急速オイルコックの部品です。
トラスコ品番816-5454適合機種AC6100材質亜鉛合金質量(g)344部品名称6角本体(ニップル)
パッキン大ゴム製 旭金属工業(旧:新日本ツール)パッキン大ゴム製旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合AC6100トラスコ品番816-5458質量(g)5
パッキン小ゴム製 旭金属工業(旧:新日本ツール)パッキン小ゴム製旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合急速オイルコック[AC6100]トラスコ品番816-5459質量(g)5
電子天秤 エスコ電子天秤エスコ
36,500税込40,150
1台
翌日出荷
g・個数・%、3つの表示が切換え可能 バックライト付き、文字高16mmの大型液晶 プラスチック風防標準付属 ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 4台まで積み重ねて収納可能
付属品取扱説明書、ACアダプター、風防電源ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売)表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒材質(計量皿)SUS304
急速オイルコック部品 ニギリ 旭金属工業(旧:新日本ツール)急速オイルコック部品 ニギリ旭金属工業(旧:新日本ツール)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
トラスコ品番816-5457
交直両用クランプメータ 三和電気計器交直両用クランプメータ三和電気計器
33,980税込37,378
1台
当日出荷から10日以内出荷
Bluetooth接続可能なDC/AC両用ミニクランプメータ Bluetooth通信機能が搭載され、手軽に測定データを転送。 堅実性と薄さを両立したCTセンサを採用。 歪んだ交流(AC)波形に有効な真の実効値方式(True RMS)。 国際規格IEC61010-1 CAT.III300Vに準拠。 DC+AC(True RMS)ファンクション搭載。 オートパワーオフ機能(解除可能)。 ピークホールド機能/データホールド機能搭載。 バックライト機能。
仕様通信:Bluetooth(R)4.2 測定データ転送間隔:約1回/ 秒●直流+交流電流:400A付属品キャリングポーチ(C-DCL10)、取扱説明書種別クランプメータ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×54×31周波数特性45~400Hz電池寿命(時間)Bluetooth機能OFF:約35、Bluetooth機能ON:約32 (バックライト消)表示桁数6000サンプルレート(回/s)2使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少直流電流60/400許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300VOSSANWA BLE LINK (iOS用):iOS11以降インターフェイスiOS Ver11以降/Windows10以降RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)10×26関連資料単品カタログ(0.39MB)
急速オイルコック部品 ハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)急速オイルコック部品 ハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番816-5456
負荷電流検出型フレキシブルクランプセンサ 共立電気計器負荷電流検出型フレキシブルクランプセンサ共立電気計器
51,980税込57,178
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
AC3000Aまでの大電流が測定可能 空芯コイル採用で、柔軟で軽量 国際安全規格IEC61010-1CATIV300V/CATIII600V対応
コード長さ(m)約3出力インピーダンス(Ω)100以下使用温湿度範囲-10 ~ 50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)被測定導体径最大約Φ170mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)回路ボックス部:65×24×22(突起物を含まない)出力端子MINI DIN 6PINRoHS指令(10物質対応)対応
ウォッシャブル オーブンミット(1枚) DTMCシリーズ SUGICO(スギコ)ウォッシャブル オーブンミット(1枚) DTMCシリーズSUGICO(スギコ)
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷
洗えるオーブンミット!!約50回繰り返し洗えます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:10吋●全長250mm●耐熱温度:約260℃●材質:ノーメックス生地●コード番号:AC6100アズワン品番67-2411-73
Schurter IECプラグ C14 オス パネルマウント SCHURTERSchurter IECプラグ C14 オス パネルマウントSCHURTER
6,698税込7,368
1箱(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECプラグ C13 メス パネルマウント SCHURTERSchurter IECプラグ C13 メス パネルマウントSCHURTER
12,980税込14,278
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様IECコネクタタイプ:C13取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:メス定格電流:15Aボディ向き:ストレート定格電圧:250 V acUL、CSA、VDE、SEMKO、SEV. EEC22オスパネル取り付けソケット、6100-3シリーズ. このメスパネル取り付けソケットは、2本のセルフタッピングねじ(別売り)で固定することができます。 ファストン6.3 x 0.8 mm端子接続です。 最大厚さ8 mmでパネルが取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応
AT-GS980MX PoEスイッチ アライドテレシスAT-GS980MX PoEスイッチアライドテレシス
639,800税込703,780
1式
13日以内出荷
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
2,798税込3,078
1個
22日以内出荷から32日以内出荷
徹底した小型化と軽量化を実現 高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合) ワイド入力(AC85~264V) SEMIF47規格対応可 ・PBA10F~150F 同期整流方式による高効率化(PBA50F~150F) DINレール取付対応 コネクタや端子台が選べるインターフェイス 充実のオプション
シリーズPBA端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力