カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み

「aca-2-g」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアチェックアダプター(キャップゲージ付) Panaracer(パナレーサー)

    エアチェックアダプター(キャップゲージ付)

    Panaracer(パナレーサー)(16件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    当日出荷
    英式バルブを米式バルブに変換するアダプターです。 変換後は、空気を楽に入れることができ、空気圧も正しく測ることができます。 空気圧の減少が一目でわかるキャップゲージ付きで簡単にエアチェックが可能。
    適合タイヤバルブ米式
  • 高圧対応エアチェックアダプター ゲージ付 Panaracer(パナレーサー)

    高圧対応エアチェックアダプター ゲージ付

    Panaracer(パナレーサー)
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    英式バルブを米式に変えて空気圧管理ができるようになるアイテム。『エアチェックアダプターゲージ付』に高圧対応モデルが登場!
    用途子乗せ電動自転車・クロスバイクに仕様ブリスターケース入り、キャップゲージ付高圧対応
  • エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CA2-Zシリーズ SMC

    エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CA2-Zシリーズ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • AC/DC電流プローブ CP、OCシリーズ (4A~400A、100KHz~1MHz) OWON(オウオン)

    AC/DC電流プローブ CP、OCシリーズ (4A~400A、100KHz~1MHz)

    OWON(オウオン)
    47,980税込52,778
    1台
    5日以内出荷から33日以内出荷
    CP-05+ AC/DC電流プローブ 【測定レンジ】 4A/40A/400A 【精度】 ±1.5%rdg ± 5-digit 【周波数帯域】 DC - 200KHz (±3dB) CP-07+ AC/DCクランプ電流プローブ 【測定レンジ】 400mA/4A 【精度】 ±1.5%rdg ± 5-digit 【周波数帯域】 DC - 1MHz (±3dB) CP024 AC/DC クランプ電流プローブ 【DC Range】 4A - 400A 【AC Range】 4A - 400A 【周波数帯域】 DC - 200KHz (±3dB) 【Power】 9V (6LR61) Battery OC5010 AC/DC電流プローブ 【 測定レンジ】 10A / 100A 【 電流電圧変換レート】 100mV/A, 10mV/A 【 周波数帯域】 DC~100KHz 【 クランプ径】 11.8mm 【 BNCコネクタ】 多くのタイプのオシロスコープに適用可能 【 ゼロ調整ノブ】 減磁とゼロ調整
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応