カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(31)
  • 制御機器(15)
  • バイク純正部品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • カー用品(10)
  • 測定用品(9)
  • 電気材料(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • バイク部品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 防災用品(4)
  • 建築金物(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 防犯用品(3)
  • 作業服(3)
  • 切削工具(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 作業工具(1)

「acc-1」の検索結果

170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクリルカッター 光

    アクリルカッター

    (14件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    プラスチック用のカッターです DIYやホビークラフト用プラスチックカッター アクリル板やPP板などをカットされる方に最適です
    寸法(mm)145
  • セプタム付クリンプキャップ(ND11)PTFE(アイボリー)/シリコンラバー(赤)1mm 銀 6ACC11RT1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム付クリンプキャップ(ND11)PTFE(アイボリー)/シリコンラバー(赤)1mm 銀 6ACC11RT1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    3,998税込4,398
    1箱(100個)ほか
    4日以内出荷から48日以内出荷
  • セプタム付クリンプキャップ(ND11)PTFE(アイボリー)/シリコンラバー(赤)1mm 銀 6ACC11RT1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム付クリンプキャップ(ND11)PTFE(アイボリー)/シリコンラバー(赤)1mm 銀 6ACC11RT1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    31,999税込35,199
    1ケース(10セット×100個)
    4日以内出荷
    仕様●セプタム:PTFE(アイボリー)、シリコンラバー(赤)●厚さ:1mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:5.5mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:1000個入●Performance Level 2アズワン品番67-2988-83
  • USBケーブル C-C USB2.0 Power Delivery対応 認証品 タイプC スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル C-C USB2.0 Power Delivery対応 認証品 タイプC スマートフォン タブレット

    エレコム(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。
    適合最大20V/3A(60W)規格USB2.0規格正規認証品対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
  • Type-Cケーブル HIDISC

    Type-Cケーブル

    HIDISC(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    3Aの大電流で充電が可能。根元を樹脂で強化した高耐久コネクタ。最大480Mbpsで高速データ転送
    用途USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。ホワイトコネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器RoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電・データ転送
  • アクセサリーキット ACC-QZ1K SONY(ソニー)

    アクセサリーキット ACC-QZ1K

    SONY(ソニー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    バッテリーチャージャー「BC-QZ1」とリチャージャブルバッテリーパック「NP-FZ100」のキットです。「BC-QZ1」は「NP-FZ100」を急速充電可能。バッテリーを予備で持つことで、撮影中のバッテリー切れにも安心です。【バッテリーチャージャー BC-QZ1の特長】。・高容量バッテリーNP-FZ100専用の急速充電チャージャー。・約150分で満充電が可能。・USB経由でのカメラ本体内充電と比較して、充電時間を約40%短縮。・充電状況がわかるLED搭載。・電圧100-240V対応。・約33mmの薄さで持ち運びに便利。【リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100の特長】。・メーカー従来比(NP-FW50と比較して)約2倍の高容量バッテリー。・バッテリー残量をカメラの液晶モニターに1%刻みで表示するインフォリチウム機能搭載
    セット内容バッテリーチャージャー BC-QZ1、リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100質量(g)【バッテリーチャージャー】125【リチャージャブルバッテリーパック】83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【バッテリーチャージャー】70×33×95【リチャージャブルバッテリーパック】38.7×22.7×51.7バッテリー電圧(V)7.2コード長さ(cm)200バッテリー容量(Wh)16.4(2,280mAh)
  • アクセサリーキット ACC-ZD1K SONY(ソニー)

    アクセサリーキット ACC-ZD1K

    SONY(ソニー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    バッテリーチャージャー「BC-ZD1」とリチャージャブルバッテリーパック「NP-FZ100」のキットです。「BC-ZD1」は「NP-FZ100」2個を同時に急速充電可能。バッテリーを予備で持つことで、撮影中のバッテリー切れにも安心です。【バッテリーチャージャー BC-ZD1の特長】。・高容量バッテリーNP-FZ1002個を同時に約155分で急速充電。・USB経由でのカメラ本体内充電と比較して、充電時間を約40%短縮。・バッテリーの充電状況を5段階で知らせるランプ搭載。【リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100の特長】。・メーカー従来比(NP-FW50と比較して)約2倍の高容量バッテリー。・バッテリー残量をカメラの液晶モニターに1%刻みで表示するインフォリチウム機能搭載
    セット内容バッテリーチャージャー BC-ZD1、リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100質量(g)【バッテリーチャージャー】149【リチャージャブルバッテリーパック】83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【バッテリーチャージャー】84.5×29.2×70.0【リチャージャブルバッテリーパック】38.7×22.7×51.7バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(Wh)16.4(2,280mAh)
  • 石灰石約25%使用 エコポリ袋 手さげ付きタイプ 半透明 システムポリマー

    石灰石約25%使用 エコポリ袋 手さげ付きタイプ 半透明

    システムポリマー
    7,698税込8,468
    1箱(20枚×50冊)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    新素材LimeAirBag(ライムエアーバッグ)、石灰石を約25%使用!プラスチックを削減、二酸化炭素の排出量を抑制、循環・再利用で環境に優しい!、持ち手付き、マチ付きの「カサカサタイプ」、レジ袋(ビニール袋)手提げ(手さげ)つきなので、買い物用の袋としてはもちろん、室内用のごみ袋としてもご使用いただけます。口が結びやすく、書類を抱えてのゴミ出しもスムーズ。薄手でも丈夫で、資源もコストも削減できます。中身が見えすぎない、半透明タイプ。
    材質高密度ポリエチレン石灰石約25%半透明
  • USBケーブル C-C USB3.1 Power Delivery対応 タイプC スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル C-C USB3.1 Power Delivery対応 タイプC スマートフォン タブレット

    エレコム
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    USB_Type-C端子を搭載したパソコンやAC充電器と、USB_Type-Cを搭載しているスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1(Gen1)ケーブルです。 最大5GbpsとUSB2.0の約10倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1(Gen1)に対応しています。 USB_PD(PowerDelivery)に対応し、最大20V、3A(60w)の大電流を送電可能です。 USB_Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    規格USB3.1(Gen1)規格正規認証品ケーブル太さ(mm)5
  • タイプCケーブル (Type-C to C) PD 100W USB10Gbps準拠 【MacBook Pro iPad iPhone 等対応】 エレコム

    タイプCケーブル (Type-C to C) PD 100W USB10Gbps準拠 【MacBook Pro iPad iPhone 等対応】

    エレコム
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    充電はもちろん、動画など大容量のデータ転送がスムーズに。iPhone 15 ProシリーズなどUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))仕様のスマートフォン・タブレットで、容量の大きなデータの高速転送が可能なUSB Type-C(TM)ケーブルです。最大100WのUSB Power Deliveryに対応しています。
    用途USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォンやタブレットなどに、USB Type-Cポート搭載のパソコンおよびAC充電器・モバイルバッテリーなどを接続し、充電やデータ転送ができるUSB Type-Cケーブルです。 。iPhone 15 ProシリーズをはじめとしたUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))仕様のスマートフォン・タブレットで、動画など大容量のデータを高速転送できます。スマートフォンで撮影した動画をパソコンで編集するために取り込む際などに便利です。 。USB Power Deliveryに対応しており、最大100W(20V/5A)で接続機器への給電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。eMarker搭載のため、USB Power Delivery対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。 。DisplayPort(TM) Alt mode機能を使った映像伝送に対応しています。スマートフォンで再生した映像を対応するディスプレイに映し、大画面で楽しめます。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 。USB Type-C(TM)コネクターは、裏、表に関係なくケーブルを挿し込めます。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○付属品ケーブルバンド規格USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))準拠コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】○プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド3重シールド転送速度(Gbps)最大10※理論値パッケージ袋+ステッカーワット数最大100W
  • エアクールクッション ACアダプターセット 空調服

    エアクールクッション ACアダプターセット

    空調服
    7,990税込8,789
    1枚
    当日出荷
    長い時間座っても蒸れずに最適! 電源にACアダプターを使用するタイプで、電池切れの心配がありません。厚手のクッションで座り心地抜群です。
    本体寸法横41cm、縦56cm
  • フィルターエレメント 活性炭カートリッジ カートリッジ純水器アイラペット用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    フィルターエレメント 活性炭カートリッジ カートリッジ純水器アイラペット用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    適合機種SA-2100E・E-UV規格ディスポカ-トリッジ式 1本コード182290機種【標準付属】SA-2100E・E-UVアズワン品番65-0563-55
  • 純水製造装置用オプション アズワン

    純水製造装置用オプション

    アズワン
    3,240税込3,564
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • ダイヤモンド土木用ブレード(湿式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンド土木用ブレード(湿式)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    32,980税込36,278
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    焼き入れ合わせ基盤を採用し、体感騒音70%カット。作業者と環境に優しく、夜間工事や住宅密集地に最適です。切れ味重視のハイパフォーマンスタイプで耐久性もあります。コンクリートの切れ味も重視しています。
    用途アスファルト・コンクリートの切断に。穴径(Φmm)27仕様湿式最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具湿式コンクリートカッター適合材アスファルト・コンクリートチップ幅(mm)7チップ数(超硬)3
  • 節水ストップシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水ストップシャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。 水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
    適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
  • ルツボ(円筒タイプ/アルミナ製) レオナ

    ルツボ(円筒タイプ/アルミナ製)

    レオナ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質アルミナ(99.7%)耐熱温度(℃)1750
  • アルコール検知器 SEIWA(セイワ)

    アルコール検知器

    SEIWA(セイワ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    息を吹きかけるだけで吸気中アルコール濃度を測定出来ます。測定結果は分かり易く日本語で判定表示します。息を吹きかけられなかった場合に測定結果が表示されない不正防止機能付。スリーゼロ対応機種。
    用途車の車内用品付属品本器/説明書/使用開始ラベル/ストラップ幅(mm)83測定範囲測定表示:0.00~0.95mg/L、検出精度:0.05mg/L高さ(mm)153奥行(mm)28定格電圧(V)DC3(単4形電池2本別売)表示方式LCDディスプレイ測定時間約6~10秒センサー寿命:1000回保存温度(℃)-20~60(湿度80%以下推奨)使用電池単4乾電池/2個(アルカリ電池 別売)ウォームアップ時間約10秒保証期間1年検知方式半導体ガスセンサー動作温度(℃)0~40(結露なきこと)パネル液晶表示:バックライトなし
  • ドリラー 昭和貿易

    ドリラー

    昭和貿易
    4,030税込4,433
    1箱(100本)
    当日出荷
    下穴が不要!ドライバー1本で取付可能!作業効率がアップ!。鋭い先端構造により正確な位置決めが出来ます。取付時、壁の表面・裏面の破損が少なく仕上がりがきれい。使用対象壁 石膏ボード・ケイカル板・ベニア板
    材質亜鉛ダイカスト全長(mm)25頭部径(Φmm)15使用条件ねじ径:4.0mm、ねじ長:25.0mm+取付物厚み
  • クリーンキャッチ SUS(エスユーエス)

    クリーンキャッチ

    SUS(エスユーエス)
    1,022税込1,124
    1個
    当日出荷
    適合SFシリーズ材質マグネット:ネオジウム/ケース:POM/受け板:SUS430質量(g)22シリーズSF
  • スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート 1.5m ケーブル付(A-タイプC) おまかせ充電 iPhone エレコム

    スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート 1.5m ケーブル付(A-タイプC) おまかせ充電 iPhone

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントからAndroidスマートフォンやタブレット、iPhoneを最大12W(5V/2.4A)出力で充電できるAC充電器です。 どの端末でも最適な電流で充電可能なおまかせ充電機能を搭載しています。 コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。 本製品にはUSB Type-A -USB TypeCケーブルが付属しています。付属ケーブルでは充電だけでなく、USB2.0規格によるデータ通信にも使用可能です。 付属ケーブルは安全性を高める難燃性の素材と、外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブル、サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    用途タイプC対応のAndroidスマホやタブレット、別途ケーブルをご用意いただければアイフォンの充電が可能です。 USB Type-Cケーブル対応のその他の機器に幅広くお使いいただけます。付属品USB A to Type-C(USB-C)ケーブル質量(g)約84適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1.5対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタから、または USB Aポートを利用して、最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器保証期間1年間定格出力電力(W)12使用地区日本定格出力電圧(V)5
  • 可搬式荷物用昇降台HLAーADC用 集中コントローラー ピカコーポレイション

    可搬式荷物用昇降台HLAーADC用 集中コントローラー

    ピカコーポレイション
    599,800税込659,780
    1台
    翌日出荷
    最大8台までのHLA-ADCを同時操作制御することが可能です。各HLA-ADCの「上昇」・「下降」・「停止」の動作選択が可能です。各HLA-ADCの「上昇」・「下降」・「停止」の動作選択が可能です。非常停止ボタン付きです。電源不要(接続したHLA-ADCから電源供給)。集中コントローラーで同時操作をしても、各製品は最上昇位置、最下降位置で自動的に停止します。
    トラスコ品番654-0066適合機種可搬式荷物用昇降台HLA-ADC用(屋内用)サイズ(mm)330×265×180
  • ケーブルクランプ ACCシリーズ タカチ電機工業

    ケーブルクランプ ACCシリーズ

    タカチ電機工業
    309税込340
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    ケーブルを定位置に固定できる接着テープ付ケーブルクランプです。各適合ケーブル径の範囲内でクランプ位置が調整可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PA66(UL94V-2)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーネス フロント (1ACC) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1ACC)

    MAZDA(マツダ)
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
  • ケーブル 光オーディオケーブル 1m 変換名人

    ケーブル 光オーディオケーブル 1m

    変換名人(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    光デジタル角型オーディオケーブル [ SPDI/F・オス ] [ 1m ]
  • メーター セット (1ACC) MAZDA(マツダ)

    メーター セット (1ACC)

    MAZDA(マツダ)
    61,980税込68,178
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネスフロアー (1ACC) MAZDA(マツダ)

    ハーネスフロアー (1ACC)

    MAZDA(マツダ)
    84,980税込93,478
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス インストルメント (1ACC) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (1ACC)

    MAZDA(マツダ)
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス エンジン (1ACC) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エンジン (1ACC)

    MAZDA(マツダ)
    75,980税込83,578
    1個
    翌々日出荷
  • 固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
    用途ケーブルなどの保持、固定。
  • ケーブルフロートスイッチ 東和制電工業(TOWA)

    ケーブルフロートスイッチ

    東和制電工業(TOWA)
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    材質(フロート)PP材質(ケーブル)CR比重0.6以上
  • 固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    89,980税込98,978
    1袋
    当日出荷から95日以内出荷
    用途ケーブルなどの固定
  • ACC140専用 コントローラーセット 空調服

    ACC140専用 コントローラーセット

    空調服
    2,900税込3,190
    1個
    4日以内出荷
    エアクールクッション(ACC140)の保守パーツです。
  • アルミニウム製 ケーブルラックパーツ 補助子桁 カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラックパーツ 補助子桁

    カナフジ電工
    2,098税込2,308
    1本
    翌々日出荷
    上下自在時の中間補助に使用します。
  • Y型ナックル SMC

    Y型ナックル

    SMC
    399税込439
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,698税込10,668
    1袋(100個)
    当日出荷
    結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
    用途ケーブルなどの保持、固定。材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-29~82固定方法アクリル系粘着テープ使用場所屋内
  • 電池ボックス 空調服

    電池ボックス

    空調服
    2,090税込2,299
    1個
    4日以内出荷
    空調服(R) 電池ボックスです。空調リュック(R) の電池ボックスとして使用可能です。
    セット内容電池ボックス1個連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • SOCKET ASSY,ACC   31650GJHJ01 ホンダ

    SOCKET ASSY,ACC 31650GJHJ01

    ホンダ
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
  • SOCKET ASSY,ACC   31650MCAJ01 ホンダ

    SOCKET ASSY,ACC 31650MCAJ01

    ホンダ
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
  • (1ACC-)ABS ハイドロリック ユニット MAZDA(マツダ)

    (1ACC-)ABS ハイドロリック ユニット

    MAZDA(マツダ)
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
  • ケーブルカバー 電動昇降デスク用 蛇腹式 YAMAZEN(山善)

    ケーブルカバー 電動昇降デスク用 蛇腹式

    YAMAZEN(山善)
    3,398税込3,738
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    デスクの気になるケーブル配線のゴチャゴチャをスッキリまとめるケーブルカバー。蛇腹式コードカバーで電動昇降デスクの昇降に対応します。マグネットで簡単着脱。デスクの高さに合わせてパーツを着脱して長さ調整が可能
    用途ケーブルカバー 電動昇降デスク用 蛇腹式 マグネット着脱 配線隠し 配線整理 ケーブルガイド コードカバー材質構造部材:ポリプロピレン質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×2×108
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
"acc-1" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷