高電力密度1600W:25W/Inch3、2500W:29W/inch3 高効率HFE1600(48V出力):92%、HFE2500(48V出力):93% 19インチ専用シェルフラックHFE1600:5台、HFE2500:4台搭載可能 ホットスワップ冗長運転可能 PMバスによる外部コントロール機能(オプション)
タイプユニット
冷却方式強制空冷
入力電圧範囲(V)AC85~265
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
RoHS対応設計(第5世代コンセプト) 業界標準1/8ブリックサイズ 1/8ブリックで出力100Wを実現(PAE100S48-5) 電力密度:146.3W/inch(3 PAE100S48-5) 高効率 91%(3.3V出力, 5V出力、/Hは90%) 入出力間基礎絶縁 内蔵コンデンサ:セラミックコンデンサのみ(高信頼性)
形状オンボード
タイプパワーモジュール
冷却方式伝導放熱
入力電圧範囲(V)AC85~265
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
アクティブフィルタ回路内蔵、高調波電流規制対応 高効率化と待機電力低減 従来品比率30%以上の小型化と20%以上の軽量化 産機用途を考慮し、50℃100%を実現
定格出力電圧(V)DC48
形状オープンフレーム
タイプ基板
出力電流(A)(最大)1.1
冷却方式自然空冷
最大出力電力(W)52.8
出力電圧可変範囲(V)DC39.5~DC52.8
入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
¥4,798
税込¥5,278
10日以内出荷
端子形状コネクタ
定格出力電力(W)300
入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き
シリーズPB
端子形状ねじ
使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷
動作表示灯LED:緑
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示LED:緑
GCU500は、3.3 x 6.5 x 1.55インチパッケージに収められ、アース漏洩電流が低いため、幅広い1U及びその他の産業、IT、医療用途に適合します。このシリーズには、12 ~ 48 V dc、デュアルヒューズのシングル出力タイプがあります。効率が最大93 %に達するため、廃熱は最小限です。GCU500は、動作温度範囲-40 ~ +70℃に渡って最大500 Wの電力を供給し、リモ
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。
動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。
長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
取付方式直取付
高効率化・長寿命化・低ノイズ。
機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
端子形状ねじ
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
VCE 10は、低コストのITE、産業用途及び家庭向け用途向けに設計された、オープンフレーム及び密閉型のAC-DCシングル出力電源です。シリーズでは、オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプションを提供しています。これらのクラスIIの絶縁部品は、さまざまな用途に簡単に統合できるというメリットをシステム設計者にもたらします。小型サイズ
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:210mA●定格電力:10W●出力数:1●入力電圧:85 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:50.8mm●幅:29.2mm●奥行き:23.1mm●重量:52g●効率:80%●最高温度:70℃●最低温度:-25℃
アズワン品番65-7213-18
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

直流安定化電源
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。
用途電気機器の作動、実験、検証などに
付属品取扱説明書、AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ
電圧負荷変動(10-100%):50mV、入力変動(90-110V):20mV、リップル&ノイズ(P-P):80mV
質量(g)1350
入力電圧(V)AC100(50~60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160
冷却方式強制冷却
機能PSE対応
校正可
使用温湿度範囲0 ~ +40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと)
電流(mA)負荷変動(10-100%):20、入力変動(90-110V):20、リップル&ノイズ(P-P):40
動作表示デジタル3.5桁LED表示
保存温湿度範囲-20~+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
確度電圧表示部:±(1%+5dgts)、電流表示部:±(2%+5dgts)
入力変動電圧仕様(90-110V):20mV、電流仕様(90-110V):20mA
リップル、ノイズ電圧仕様:80mV、電流仕様:40mA
効率85%以上
RoHS指令(10物質対応)対応
出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式
ロードレギュレーション電圧仕様(10-100%):50mV、電流仕様(10-100%):20mA
EPL150シリーズは、負荷範囲全体にわたって効率の最大限に高め、無負荷時の電力消費を最小限に抑えます。これにより、放熱が最小限に抑えられ、運用コストが低減し、最新の環境目標及び法規制に準拠することができます。EPL150は、対流冷却時に最大100 W、わずか10 CFMの強制冷却時に最大150 Wを提供します。強制冷却用途をサポートできるように、12 V 0.
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:2.08 A, 3.1 A●定格電力:150W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:21mm●重量:195g●効率:93%●医療規格認定:あり●最低温度:-20℃
アズワン品番65-7222-73
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
VCE03は、低コストのITE、産業用途及び家庭向け用途向けに設計された、オープンフレーム及び密閉型のAC-DCシングル出力電源です。シリーズでは、オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプションを提供しています。これらのクラスIIの絶縁部品は、さまざまな用途に簡単に統合できるというメリットをシステム設計者にもたらします。超小型SILパッケージ 3.3 → 48 Vのシングル出力 基板実装 密閉型及びオープンフレーム 動作電圧: 85 → 305 V ac 無負荷時の入力電力: <0.3 W 低
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:63mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:40.6mm●幅:19.1mm●奥行き:19.1mm●重量:30g●効率:80%●最高温度:70℃●最低温度:-25℃●コード番号:172-0795
アズワン品番65-7223-49
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
TMDC 06 シリーズ( 6 W )は、Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの最新の TMDC シリーズです。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、2.09 イン
仕様●出力電圧:48V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:6W●出力電流:125mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:83%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm
アズワン品番65-7211-64
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
取付方式DINレール取りつけ
仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲: 20 → +10%●入力電圧範囲:9 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:100W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEP 100
アズワン品番65-7220-43
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
160WIRシリーズの絶縁、高性能DC-DCコンバータモジュールは、超ワイドな4:1入力電圧範囲に対応し、頑丈で密閉構造の金属ケースに収容されています。熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → +75℃、ディレーティングなし 耐衝撃性と耐振性を向上 4:1の超ワイド入力電圧範囲 鉄道用途でEN50155認定 最大90 %の優れた効率
仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲: 20 → +10%●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:200W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 200
アズワン品番65-7219-62
1個
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
TracoPowerのtmdc60Hシリーズ絶縁コンバータは、産業用DC/DCオフボードモジュールのTMDCラインで動作します。このコンバータは、2:1の高入力電圧及び3000Vacの強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は80→160Vdcです動作温度範囲:-40→+75℃イミュニティ(EN55035)及びエミッション(EN55032)用のフィルタを内蔵過負荷電圧に対する保護低電圧及び短絡から保護します
仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 60H
アズワン品番65-7216-81
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
消費電力が750Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=750W)
USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載
幅広い家電製品に対応
5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)776
出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)
コード長さ(m)バッテリー接続コード:0.9
出力電圧(V)AC100/DC5
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×160×72
定格出力(W)750(USB出力含む)
出力波形調整矩形波
USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
Traco Power の tmdc 20H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範
仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:20W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 20H
アズワン品番65-7215-80
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
Traco Power tmdc 10H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範囲
仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:10W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 10H
アズワン品番65-7216-84
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Traco Power の tmdc 06H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフラインモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ イミュニティ( EN55035 )及びエミッション( EN55032 )用のフィルタを内蔵 過負荷電圧に対する保護 低電圧及び短絡から保護します
仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:6W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 06H●コード番号:201-0042
アズワン品番65-7215-91
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
TMDC 06 シリーズ( 6 W )は、Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの最新の TMDC シリーズです。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、2.09 インチ x 1.34 インチ x 1.04 インチのプラスチックパッケージに収容されており、温度範囲は 40 ℃ ~ 80 ℃ で、ディレーティングなしです。すべてのモデルで、9-36 V dc 又は 18-75 V dc の超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲と完全調整型出力を備えています。DC-OK 機能とリモートオン / オフ機能を備えたパッケージで、さまざまな過酷な産業用途に最適なソリューションを提供します。完全密閉型シャーシ取り付けモジュール 厳しい産業用 EMC 性能:放射及びイミュニティ用のフィルタを統合 4 : 1 の超ワイド入力電圧範囲: 9-36 及び 18-75 V dc 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ (ディレーティングなし I/O 絶縁: 3 ’ 000 VDC 過負荷、低電圧、及び短絡から保護します DC-OK ( LED )及びリモートオン / オフ機能 3年間の製品保証
仕様●出力電圧:48V dc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:6W●出力電流:125mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:83%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●長さ:53mm●コード番号:187-4619
アズワン品番65-7218-22
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
TEQ-300WIRシリーズの絶縁、高性能DC-DCコンバータモジュールは、超ワイドな4:1入力電圧範囲に対応し、頑丈で密閉構造の金属ケースに収容されています。接続が簡単なねじ Terminal Adapter を使用できます 鉄道低電圧ロックアウト用の EN50155 認定を受けています 逆入力電圧保護用途
仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:18 V dc、24 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:75W●実装タイプ:DINレールマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 75WI Series
アズワン品番65-7221-35
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
RoHS指令(10物質対応)対応
定格出力電力(W)150
端子形状コネクタ
入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370
端子形状コネクタ
入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
端子形状コネクタ
定格出力電力(W)240
入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
CME-Aシリーズは、基板型(30/60/100/150/200W)・ユニット型(350/1500W)のAC-DC電源です。 30~350W出力モデルは自然空冷方式、1500W出力モデルはファン可変速回路を搭載した強制空冷方式を採用しており、静音化が求められる各種装置に最適な電源です。 最大効率は94%を実現。電源サイズは現行品(CMEシリーズ)と比較し40%以上小型化することにより、お客様装置の電源占有面積を削減できます 本製品は、医療機器を主な用途として設計されており、各種医用規格に適合しています。
用途医療機器用
形状オープンフレーム
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
XP Power の QHL75 シリーズは、業界標準の 1/4 ブリックパッケージでコンパクトな 75 W DC-DC ソリューションを提供します。このシリーズのモジュールにより、AC フロントエンド、PFC フロントエンド、バッテリシステムから分散型電源アーキテクチャを効果的に構築することができます。伝導冷却にベースプレートを内蔵しているため、設計者はシステム設計
仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲:-20 → 20%●入力電圧範囲:180 → 450 V dc●入力電圧公称:300 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:75W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:QHL75
アズワン品番65-7220-66
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
VCE 10は、低コストのITE、産業用途及び家庭向け用途向けに設計された、オープンフレーム及び密閉型のAC-DCシングル出力電源です。シリーズでは、オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプションを提供しています。これらのクラスIIの絶縁部品は、さまざまな用途に簡単に統合できるというメリットをシステム設計者にもたらします。小型サイズ 3.3 → 48 Vのシングル出力 基板実装 密閉型及びオープンフレーム 入力範囲: 85 → 305 V ac クラスII 無負荷時の入力電力: <0.3 W 低コスト 3年間保証
仕様●出力電圧:3.3V dc●出力電流:2400mA●定格電力:8W●出力数:1●入力電圧:85 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:50.8mm●幅:29.2mm●奥行き:23.1mm●重量:52g●効率:80%●最高温度:70℃●最低温度:-25℃●コード番号:172-0796
アズワン品番65-7222-75
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
VCE 10は、低コストのITE、産業用途及び家庭向け用途向けに設計された、オープンフレーム及び密閉型のAC-DCシングル出力電源です。シリーズでは、オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプションを提供しています。これらのクラスIIの絶縁部品は、さまざまな用途に簡単に統合できるというメリットをシステム設計者にもたらします。小型サイズ 3.3 → 48 Vのシングル出力 基板実装 密閉型及びオープンフレーム 入力範囲: 85 → 305 V ac クラスII 無負荷時の入力電力: <0.3 W 低コスト 3年間保証
仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:830mA●定格電力:10W●出力数:1●入力電圧:85 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:50.8mm●幅:29.2mm●奥行き:23.1mm●重量:52g●効率:80%●最高温度:70℃●最低温度:-25℃●コード番号:172-0800
アズワン品番65-7222-72
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
出力電圧 = 48V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 150W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 3.2A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。出力電圧調整範囲 = ± 20%。パッケージ = 囲まれた。絶縁電圧 = 2.25kV dc。奥行き = 34mm。シリーズ = TEP 150WI。ロードレギュレーション = ±0.4%。代表規格 = IEC/EN 62368-1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
QHL300 シリーズは、業界標準のハーフブリックパッケージのコンパクトな 300 W DC-DC ソリューションです。このシリーズのモジュールにより、AC フロントエンド、PFC フロントエンド、バッテリシステムから分散型電源アーキテクチャを効果的に構築することができます。入力範囲: 180 → 425 V dc 調整されたシングル出力 業界標準ハーフブリック 絶縁: 3 kV ac 出力トリム: -40 → +10 % リモートオン / オフ 過熱保護 動作温度: -40 → +100℃ 3年間保証
仕様●出力電圧:48V dc●入力電圧範囲:180 425 V dc●入力電圧公称:300 V dc●絶縁電圧:3kV ac●定格電力:300W●出力電流:6.25A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●最低温度:-40℃●幅:57.9mm●コード番号:193-5914
アズワン品番65-7224-70
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
出力電圧 = 48V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 75W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 1.6A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。絶縁電圧 = 2.25kV dc。奥行き = 12.7mm。シリーズ = TEP 75WI。ロードレギュレーション = 0.001。最低温度 = -40℃。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値、60 ℃超でディレーティング 適切なコモンモードチョーク: TEP 75-24xx: 品番 ; 745-1228 745-1228 (L1)及び(L2)を参照 TEP 75-48xx: 品番 ; 745-1212 745-1212 (L1)及び品番 ; 745-1225 745-1225 (L2)を参照. Traco 75 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEP-75WIシリーズ. 頑丈な密閉型メタルケースに収められた高性能な75 Wシングル出力絶縁調整型基板取り付けDC-DCコンバータモジュールです。ヒートシンクの取り付け用のねじ付きM3インサートが4つ付属しています(対応するヒートシンクについては ; 706-6420 706-6420 を参照)。 これらの高性能なシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは高効率であるため自然対流例冷却で最大+60 ℃ (電力ディレーティングなし)の動作温度が実現し、出力電圧トリム機能とリモートオン / オフ機能を備えています。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 ソフトスタート 対流冷却で最大60 ℃での全負荷運転 リモートオン / オフ 出力電流制限 電圧低下ロックアウト 逆入力電圧保護 過熱、過電圧、短絡保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズCH
使用温度(℃)-40~85
保存温度(℃)-40~100
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得
振動(m/s2)49[10~55Hz周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作(間欠過電流、自動復帰)
衝撃(m/s2)196.1 11ms X、Y、Z方向各1回
出力電圧確度(V)±1.6%
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
GCU500は、3.3 x 6.5 x 1.55インチパッケージに収められ、アース漏洩電流が低いため、幅広い1U及びその他の産業、IT、医療用途に適合します。このシリーズには、12 ~ 48 V dc、デュアルヒューズのシングル出力タイプがあります。効率が最大93 %に達するため、廃熱は最小限です。GCU500は、動作温度範囲-40 ~ +70℃に渡って最大500 Wの電力を供給し、リモ
仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:10.4 A, 20.8 A●定格電力:500W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:Uブラケット●長さ:209.4mm●幅:83.8mm●奥行き:41.8mm●重量:748g●効率:92%●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃
アズワン品番65-7222-74
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
形状オンボード
シリーズMG
使用温度(℃)-40~85
保存温度(℃)-40~100
冷却方式自然空冷/強制通風
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得
振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回
起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ