カテゴリ

  • 機構部品(749)
    • フレーム(9)
    • アルミフレーム用その他部品(18)
    • アルミフレーム用ナット(5)
  • 建築金物(809)
    • パイプ・ブラケット・ソケット・アングル(79)
    • クーラーキャップ(5)
    • レジスター(7)
    • ドア・扉金物(156)
    • ジョイントパイプ(8)
    • 棚柱・棚受(89)
  • 制御機器(1,645)
    • ファンモータ本体(37)
  • バイク純正部品(16,416)
  • トラック純正部品(14,529)
  • 自動車純正部品(5,317)
  • オフィス家具(3,558)
  • パソコン/周辺機器(3,211)
  • バイク部品(2,825)
  • 農業機械(2,024)
  • 卓上消耗品(1,815)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(759)
  • 自転車部品(624)
  • 作業服(434)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(430)
  • メカニカル部品(406)
  • 科学研究・開発用品(396)
  • カー用品(307)
  • 学童・教育用品(286)
  • 溶接用品(275)
  • 建材・エクステリア(228)
  • 油圧機器・油圧ホース(216)
  • 家電(194)
  • 自動車補修部品(191)
  • 電気材料(174)
  • 測定用品(157)
  • 船舶用品・漁業資材(149)
  • 物流用品(131)
  • 手袋(127)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(106)
  • 医療(102)
  • 自動車用オイル・ケミカル(97)
  • 安全保護具(92)
  • 空調・電設資材(76)
  • 研磨材(71)
  • ねじ・ボルト・釘(70)
  • 事務用品(64)
  • 日用品(60)
  • 配管・水廻り設備部材(60)
  • 安全標識(58)
  • 厨房用品(56)
  • 梱包用品(49)
  • 店舗什器・備品(47)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(46)
  • フォークリフト・産機・建機用品(40)
  • 作業工具(39)
  • 切削工具(38)
  • 介護用品(37)
  • バッテリー・電装(37)
  • スプレー・オイル・グリス(36)
  • 照明(34)
  • 清掃用品(34)
  • 安全靴・作業靴(33)
  • 縫製用品(30)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 農業・園芸資材(24)
  • 理美容(23)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • 洗剤・除去剤(21)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(20)
  • 保管用品(20)
  • 電動工具(20)
  • 救急・衛生(19)
  • 整備工具・収納(19)
  • 食品・飲料(18)
  • テープ(17)
  • 防災用品(17)
  • クリーンルーム用品(17)
  • 安全用品(16)
  • 防犯用品(15)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • ヘルスケア(12)
  • 洗車・清掃(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 接着剤・補修材(9)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 住設機器(7)
  • 空圧工具(7)
  • 塗料(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • 農具(3)
  • マスク(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • エンジン工具(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
すべてのカテゴリ

「ace」の検索結果

60,227件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミフレーム3030タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム3030タイプ 定寸品ACE(エース)(10件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
形状正方形サイズ(mm)30×30フレーム幅(mm)30溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
横受 ACE(エース)横受ACE(エース)(37件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質/仕上ZDC/クロームメッキ付属品スチール十字穴付皿木ネジ
ワンタッチジョイント PJ型 ACE(エース)ワンタッチジョイント PJ型ACE(エース)(6件のレビュー)
759税込835
1セット
当日出荷から3日以内出荷
独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。 すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。 ゆるみ防止ねじを使用しています。
セット内容インナージョイント、取付ねじ、ジョイントカバー各1個溝数1ねじの種類六角穴付サラねじ
エース レジスター ACE(エース)エース レジスターACE(エース)(26件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
用途自然換気用としてご使用ください。
PCクーラーキャップ ACE(エース)PCクーラーキャップACE(エース)(4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
材質ABS
折れ戸用センターヒンジFEーB ACE(エース)折れ戸用センターヒンジFEーBACE(エース)(32件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
キーボックス ACE(エース)キーボックスACE(エース)(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
自由に持ち運べるよう、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しがついていて、必要な鍵が一目でわかります。テプラ・ネームランド等の18mmテープも使えます。シリンダー錠の鍵は2本付いています。
用途鍵の保管、整理にアイボリー設置方式携帯・固定兼用施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
アルミフレーム用アングルピース40 □40シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用アングルピース40 □40シリーズACE(エース)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
適合□40シリーズ材質A6063S-T5表面処理アルマイト
アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □30シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □30シリーズACE(エース)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷
適合□30シリーズセット内容後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色)使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)表面処理四角ナット/生地
換気用 塩ビパイプ 200L ACE(エース)換気用 塩ビパイプ 200LACE(エース)(34件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
用途換気用その他配管にご使用頂けます。材質塩ビ長さ(mm)200
ICS丸パイプ Φ32 工事用 ACE(エース)ICS丸パイプ Φ32 工事用ACE(エース)(34件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304外径(Φmm)32仕様養生袋無し厚さ(mm)1.2仕上#400鏡面研磨(横目)
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(33件のレビュー)
839税込923特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ウレタン消音材 ACE(エース)ウレタン消音材ACE(エース)(26件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
屋内外から配管内に伝わり侵入するノイズを軽減させる消音材です。 スポンジ状(発泡ポリウレタン)の柔らかい素材でワンタッチ施工です。 グリル部脱着可能な換気孔キャップなら、設置後の取替えも可能です。
材質発泡ウレタングレー
アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □20シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □20シリーズACE(エース)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷
適合□20シリーズセット内容後入ナット、ナットホルダーHA04WH(白色)使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)表面処理四角ナット/生地
シールワッシャ(ステンレス) 武蔵オイルシール工業シールワッシャ(ステンレス)武蔵オイルシール工業(9件のレビュー)
509税込560特価
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。 耐腐食性・耐薬品性に優れています。
用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質[パッキン]合成ゴム(NBR)、[金属ワッシャー]ステンレス(SUS304)使用温度範囲-25~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
避難ステッカー ACE(エース)避難ステッカーACE(エース)(19件のレビュー)
279税込307
1枚
当日出荷から3日以内出荷
バルコニーの隔て板へ貼る表示シールです。
取付方式ステッカー
ワイヤー式南京錠 3段ダイヤル ACE(エース)ワイヤー式南京錠 3段ダイヤルACE(エース)(12件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。
ロックダイヤル式寸法(幅W×高さH)(mm)38×40(ワイヤー除く)仕様ワイヤー内広さ (幅W×高さH)(mm):38×48ワイヤー太さ(mm)約3
アルミフレーム2020タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム2020タイプ 定寸品ACE(エース)(14件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
ACE丸落とし ACE(エース)ACE丸落としACE(エース)
999税込1,099
1個
当日出荷
施錠時ステー最下部~支柱最下部までの長さ24mm
用途一般扉、両開面付に使用材質ステンレスSUS304寸法(mm)(支持受)15×30
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(31件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ハンドラベラーACE用ラベル賞味期限 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ハンドラベラーACE用ラベル賞味期限共和[輪ゴム・ゴムバンド](3件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(1000枚×10巻)
当日出荷
ラベル寸法(1枚)(mm)21.6×12材質質量(g)400表示内容賞味期限ラベル枚数(1巻当り)1000TKG品番9-1553-0202TKG品番(2017)6-1376-0202
バッテリー充電器 ACE CHARGER 10A 大橋産業(BAL)バッテリー充電器 ACE CHARGER 10A大橋産業(BAL)(84件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
当日出荷
軽自動車から小型船舶まで幅広く対応! 軽量・コンパクトボディで使いやすさと安心安全設計。 バッテリーに適合する充電電流を自動選択。 充電完了後は、フローティング充電(DC13.6V維持充電)。 充電選択ボタンで自動・2A・6A・10Aに充電電流の設定が可能。 充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体底面の収納フックに巻き取り収納が可能。 電流/電圧/容量をデジタルで表示。 軽乗用車から農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。 充電クリップ逆接時の表示など、保護回路を搭載。 オープン(開放型)バッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセルバッテリー(ドライバッテリー)に対応。
出力電圧(V)DC14.8(定格電圧)/DC13.6(充電完了電圧)質量(kg)1.23ケーブル長(m)充電/1.8入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)10(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×177×132電源コード(m)1.8消費電力(VA)200バッテリー容量(Ah)6~240(5時間率容量)バッテリー電圧(V)DC12
スーパールミネX8500PRO WING ACEスーパールミネX8500PROWING ACE(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
「照らす」の進化系! 明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm ロッカースイッチ採用 連結コンセント付き マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築 自動車整備 撮影用照明材質本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC寸法(mm)約240×230質量(g)1050切替方式明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm消費電力(W)最大500口金E26コード長さ(m)5(VCT2C)定格消費電力(W)75定格入力電圧(V)100~120芯数2色温度(K)約6000電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内専用明るさ(Lm)8500/6000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300
スーパールミネX50CL WING ACEスーパールミネX50CLWING ACE(10件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート寸法(mm)240×230(電球込み)質量(g)870消費電力(W)最大500口金E26コード長さ(m)5(VCT2C)定格消費電力(W)50定格入力電圧(V)100~120色温度(K)6500電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内専用明るさ(Lm)5800光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(17件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)370種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60入力方式端子保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%サイズ(mm)120×120期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
Ace Pro 2/Ace Pro/Ace バッテリー insta360Ace Pro 2/Ace Pro/Ace バッテリーinsta360
5,698税込6,268
1個
欠品中
Ace Pro 2 / Ace Pro / Ace 用に設計された長寿命1800mAhバッテリー。ポータブルケース付属でバッテリーを保護。
セット内容Ace Pro 2バッテリー、バッテリー収納ケース寸法(mm)38.7×37.1×12.8質量(g)35.2充電時間【平均】75分【急速】80%まで18分、100%まで47分動作温度-20~45保証期間1カ月間対象Ace Pro 2、Ace Pro、Ace周囲温度(℃)【充電】0~40(使用環境により異なります)バッテリー容量(mAh)1800
ACEフランス落とし ACE(エース)ACEフランス落としACE(エース)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途扉巾を広く使用したい場合の両開ドアに使用材質ステンレスSUS304幅(mm)22奥行(mm)36
スーパールミネX60CL WING ACEスーパールミネX60CLWING ACE(5件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き/マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート寸法(mm)240×230(電球込み)質量(g)965消費電力(W)最大500口金E26コード長さ(m)5(VCT2C)定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)100~120色温度(K)6500電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内専用明るさ(Lm)7000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300
MICRO ACE ミニローラー 大塚刷毛製造MICRO ACE ミニローラー大塚刷毛製造(2件のレビュー)
799税込879
1パック(2本)
当日出荷から翌々日出荷
極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・弱溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と抜群の仕上がりを実現します。塗料の飛散が少なく、軒天や上げ裏、天井の作業にも適しています。細かい箇所や隙間などをローラー模様で仕上げたい場合に適しているサイズです。
サイズミニ筒径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(14件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1台
当日出荷から51日以内出荷
モーターくま取りモータ保護方式インピーダンスプロテクト形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
Ace Pro 2/Ace Pro/Ace 急速充電ハブ insta360Ace Pro 2/Ace Pro/Ace 急速充電ハブinsta360
7,898税込8,688
1個
欠品中
最大3個のバッテリーを同時に急速充電可能。Insta360 Ace Pro 2、Insta360 Ace Pro、Insta360 Aceに対応しています。
セット内容急速充電ハブ、USB Type-Cケーブル寸法(mm)74×56×31質量(g)91充電時間(12V/3A電源アダプター使用時)【1650mAh】53分【1800mAh】55分対象Ace Pro 2、Ace Pro、Ace動作温度(℃)0~40(※10℃以下の場合、充電が遅くなることがあります。)充電端子USB-C
かくしキャップ ACE(エース)かくしキャップACE(エース)(23件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
材質/仕上SUS304/ヘアーライン
先端保護キャップ ACE(エース)先端保護キャップACE(エース)(20件のレビュー)
179税込197
1パック(4個)
当日出荷
被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに材質軟質塩ビ
パイプ用ゴムキャップ ACE(エース)パイプ用ゴムキャップACE(エース)(17件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ゴム
Sカン ACE(エース)SカンACE(エース)(15件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷
上枠付戸当り ACE(エース)上枠付戸当りACE(エース)(9件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
用途室内開き扉に使用付属品SUS十字付皿木ネジ(3.1×25)×4本質量(g)72
ハンドラベラーACE用ラベル消費期限 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ハンドラベラーACE用ラベル消費期限共和[輪ゴム・ゴムバンド](1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(1000枚×10巻)
当日出荷
ラベル寸法(1枚)(mm)21.6×12材質質量(g)400表示内容消費期限ラベル枚数(1巻当り)1000TKG品番9-1553-0203TKG品番(2017)6-1376-0203
MICRO ACE スモールローラー 大塚刷毛製造MICRO ACE スモールローラー大塚刷毛製造(4件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷から翌日出荷
極細繊維のマイクロファイバーをパイル糸に採用した画期的ローラー極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上がりを実現。塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井も作業にもおすすめの高機能ローラーです。中毛ローラーの常識を覆す平滑調仕上げが可能スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
サイズスモール
ハンドラベラーACE用ラベル上下赤ライン 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ハンドラベラーACE用ラベル上下赤ライン共和[輪ゴム・ゴムバンド](1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(1000枚×10巻)
当日出荷
ラベル寸法(1枚)(mm)21.6×12材質質量(g)400表示内容上下赤ラインラベル枚数(1巻当り)1000TKG品番9-1553-0204TKG品番(2017)6-1376-0204
ステンレス J型フック ACE(エース)ステンレス J型フックACE(エース)(12件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
錆びにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。材質ステンレス仕上生地
...