カテゴリ

  • オフィス家具(681)
  • メカニカル部品(243)
  • バイク純正部品(242)
  • パソコン/周辺機器(163)
  • バイク部品(69)
  • 制御機器(65)
  • 切削工具(39)
  • 自動車補修部品(38)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 測定用品(22)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • テープ(16)
  • 安全靴・作業靴(15)
  • 梱包用品(13)
  • 作業工具(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • マスク(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 家電(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 保管用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 電動工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 照明(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)

「acf」の検索結果

1,797件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消臭フィルター ACF-200 山本光学消臭フィルター ACF-200山本光学
919税込1,011
1枚
当日出荷
LC-350 & LC-450シリーズ用防臭フィルターです。
トラスコ品番851-3435質量(g)10
ハーネス フロント (1ACF) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1ACF)MAZDA(マツダ)
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (1ACF) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (1ACF)MAZDA(マツダ)
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (1ACF) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (1ACF)MAZDA(マツダ)
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
メーター セット (1ACF) MAZDA(マツダ)メーター セット (1ACF)MAZDA(マツダ)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
ハーネスフロアー (1ACF) MAZDA(マツダ)ハーネスフロアー (1ACF)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
(1ACF-)ABS ハイドロリック ユニット MAZDA(マツダ)(1ACF-)ABS ハイドロリック ユニットMAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
Acerpure 交換用HEPAフィルター ACF173 Acer(エイサー)Acerpure 交換用HEPAフィルター ACF173Acer(エイサー)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
Acerpure 交換用HEPAフィルター 4in1(プレフィルター/HEPA Plus+フィルター/HEPA 13 メインフィルター/活性炭フィルター)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×198×240質量(kg)0.7
ecoアース オイルフィルター(ACF) サンエレメントecoアース オイルフィルター(ACF)サンエレメント
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
【業界初】オイルの劣化を抑制・防止する"革命的エンジンフィルター"です。エンジン内に溜まった汚れやスラッジをがっつり削ぎ落し、エンジン内のオイルの流れをスムーズに!・ECO EARTHに装着した「ACF(特許取得済)」にエンジンオイルが混合することでエンジン内に溜まったカーボンスラッジを強力洗浄し、エンジン内をクリーンにします。・エンジンオイルの潤滑能力を高め、エンジンの抵抗が減少し、エンジン性能の回復耐久性を高める環境性能の高い製品です。・特許第6008351号・ecoアース アーシング液(ACE)と同時使用で効果絶大!
交換目安2000km~3000km
C274ACF4400WA0J KEMETC274ACF4400WA0JKEMET
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ACF湿式活性炭フィルター 5μmコア入り CCTFシリーズ クリーンテックACF湿式活性炭フィルター 5μmコア入り CCTFシリーズクリーンテック
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
コア部にメルトブローフィルターを使用しているため粒子除去性能が優れています。湿式成型によりろ過均質性が確保されています。初期通水時の活性炭の微粉流出が少ないです。pHの変動が少ないです。低圧損の為、通水性に優れています。
仕様(残留塩素除去能力) 原水2ppm→0.4ppm以下(条件:50kL/250mmLカートリッジ・原水の速度10L/min)材質ろ材/マイクロ粒子活性炭(耐熱耐薬性バインダー繊維)、コア/ポリプロピレンメルトブローコア(公称ろ過精度5μm)、外部不織布/PET、エンドキャップ/PE内径(Φmm)30外径(Φmm)65
液晶モニタ  27インチ QHD(2560 x 1440)/IPSテクノロジー/スピーカー搭載/3年保証 ZenScreen MB27ACF ASUS(エイスース)液晶モニタ 27インチ QHD(2560 x 1440)/IPSテクノロジー/スピーカー搭載/3年保証 ZenScreen MB27ACFASUS(エイスース)
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
・27インチQHD IPSモニター、洗練された超薄型デザイン&軽量で持ち運びに便利・キャリーハンドル/キックスタンド、高さ調整可能なC型クランプ(Z軸調整機能)、柔軟な設置を可能にするパーティション用フックキットなど、複数の設置オプションやアクセサリーを搭載・70W給電に対応したフル機能USB-C、HDMI、イヤホンジャックなど、豊富な接続オプションを搭載・サブウーファーを搭載したパワフルな2.1chオーディオがバランスのとれた音響を実現・ENERGY STAR(エネルギースター)認証取得のエネルギー効率に配慮した環境配慮設計とFSC認証紙によるパッケージ
仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●搭載技術/機能:Trace Free テクノロジー、SPLENDID テクノロジー、カラー温度 : 4 モード、ガンマ調整 : Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 、GamePlus 、QuickFit 、HDCP : 2.2、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減付属品Cクランプアーム、HDMIケーブル、L型ドライバー、パーティションフーク、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証書質量(kg)約4.81、約7.5(本体・パッケージ込)電源(V)AC100~240サイズ(inch)27表面処理アンチグレア型番MB27ACF寸法(cm)61.1×75.6×30.1(スタンド含む)角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°~下5°(アーム)、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、Z軸調整:0~144mm、縦回転(ピボット):右回り90°コントラスト比1500:1(標準)画素ピッチ0.233mm最大解像度2560×1440保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度5ms(GTG)視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2.1channel、Woofer:搭載(1.5W)高さ調節0~180mmRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300(typ.)走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI:30~111KHz(H)/48~100Hz(V)、TYPE-C: 30~111KHz(H)/48~100Hz(V)入出力端子USB-C(DP Alt Mode)、HDMI、3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPS最大表示色約1677万対応VESA規格75mm×75mm
エムフロンシール ACF型 MP5015 武蔵オイルシール工業エムフロンシール ACF型 MP5015武蔵オイルシール工業
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷
エムフロンシールとは、シール材にエムフロン(R)を使用したシールです クリーン性を要求される機械・機器への使用も可能にした、高い潤滑性を持った高機能シールです 四フッ化エチレン樹脂(PTFE)に特殊充填剤を配合し、自己潤滑性・低摩擦性・耐摩擦性を向上させ、広い温度範囲を持った高機能シール材です 充填剤には、カーボン繊維・ガラス繊維・ブロンズ・グラファイト・二硫化モリブデンなどがあり使用用途に合わせた配合によりシール性能を高めております 又、食品衛生法に適合した配合もあり、食品機械・機器等にも使用ができます シール部のエムフロン(R)を金属環で挟み込んだカシメ組み立て型であります 金属環とエムフロン(R)とのカシメ部分からの漏れを防ぐ為、特殊加工を施しております エムフロン(R)は、他のシール材と比較して耐熱性に優れ、高速回転用として機能性の高い材料であります エムフロン(R)は、他の材料と比較しまして全般的に優れた性能を持っております 1)エムフロンシールは合成ゴムのオイルシールに比べて、「キズ」が付き易く変形を起こし易い為取り扱いには注意をしてください 製品の保管は、包装したままで保管をして下さい 2)軸への装着は、軸端に「かえり」や「キズ」がないか確認をして下さい 又スプラインやキー溝等がある時は、装着治具を使用してエムフロン(R)にキズが付かないように装着をして下さい 3)軸を挿入する時は、できるだけ刻印面より挿入して下さい 4)ハウジングの穴入口は角の面取りをして下さい 穴に嵌め込むには「手動プレス」のようなものを使用し、等金具で均等に挿入してください ハンマー等で叩くような方法は避けて下さい
小型ファン用フィルター 粘着タイプ 100Φmm 厚さ2mm ACF100シリーズ 橋本クロス小型ファン用フィルター 粘着タイプ 100Φmm 厚さ2mm ACF100シリーズ橋本クロス
1,698税込1,868
1袋(10枚)ほか
5日以内出荷
粉塵等の空調服内での循環低減、首元からの吹き出しを低減します。裏面粘着加工で剥離紙をはがし貼るだけで使用できます。圧力損失が低く、捕集効率に優れたフィルターです。難燃性の不織布を使用しています。空調ファン内の汚れの付着を低減します。<用途>、冷却衣服の電動ファン用フィルターです。衣服内部に砂塵、粉塵の吸引を減少します。
仕様●難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)●標準風速:1.5m/s●裏面粘着タイプ●材質:難燃性ポリエステル、粘着剤●※貼付け前に取付部分の脱脂を十分に行ってください。●※フィルターが汚れてきたら取り換えてください。●※フィルターをはがした際にのり残りが発生しますが、市販のシール剥がしや中性洗剤で拭取れます。
フローズン純正 ACFフィルム 3枚セット(Mighty 8K用) Phrozenフローズン純正 ACFフィルム 3枚セット(Mighty 8K用)Phrozen
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Phrozen ACF フィルムは、より効率的な 3D プリントを実現するために、非粘着性でより滑らかなフィルム表面を備えた設計になっています。FEP や nFEP(PFA)フィルムと比較して、ACF フィルムは剥離性に優れ、印刷時間を短縮し、印刷成功率を高めます。
エムフロンシール ACF型 20個入 MP5015 武蔵オイルシール工業エムフロンシール ACF型 20個入 MP5015武蔵オイルシール工業
40,980税込45,078
1包(20個)
10日以内出荷
エムフロンシールとは、シール材にエムフロン(R)を使用したシールです クリーン性を要求される機械・機器への使用も可能にした、高い潤滑性を持った高機能シールです 四フッ化エチレン樹脂(PTFE)に特殊充填剤を配合し、自己潤滑性・低摩擦性・耐摩擦性を向上させ、広い温度範囲を持った高機能シール材です 充填剤には、カーボン繊維・ガラス繊維・ブロンズ・グラファイト・二硫化モリブデンなどがあり使用用途に合わせた配合によりシール性能を高めております 又、食品衛生法に適合した配合もあり、食品機械・機器等にも使用ができます シール部のエムフロン(R)を金属環で挟み込んだカシメ組み立て型であります 金属環とエムフロン(R)とのカシメ部分からの漏れを防ぐ為、特殊加工を施しております エムフロン(R)は、他のシール材と比較して耐熱性に優れ、高速回転用として機能性の高い材料であります エムフロン(R)は、他の材料と比較しまして全般的に優れた性能を持っております 1)エムフロンシールは合成ゴムのオイルシールに比べて、「キズ」が付き易く変形を起こし易い為取り扱いには注意をしてください 製品の保管は、包装したままで保管をして下さい 2)軸への装着は、軸端に「かえり」や「キズ」がないか確認をして下さい 又スプラインやキー溝等がある時は、装着治具を使用してエムフロン(R)にキズが付かないように装着をして下さい 3)軸を挿入する時は、できるだけ刻印面より挿入して下さい 4)ハウジングの穴入口は角の面取りをして下さい 穴に嵌め込むには「手動プレス」のようなものを使用し、等金具で均等に挿入してください ハンマー等で叩くような方法は避けて下さい
仕様●軸径(Φ):15●外径(Φ):30●厚さ(b):7●今までの、オイルシールでは使用不可能であった無潤滑状態での使用、高速回転等過酷な条件下での使用を可能に●シール材料エムフロン(R)●エムフロンシールの基本構造●エムフロン(R)の特性●【1】耐熱性●【2】他のシール材との比較●【使用上の注意】●コード番号:306-0003348アズワン品番67-4892-40
フローズン純正 ACFフィルム  3枚セット(Mini8K用) Phrozenフローズン純正 ACFフィルム 3枚セット(Mini8K用)Phrozen
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
Phrozen ACF フィルムは、より効率的な 3D プリントを実現するために、非粘着性でより滑らかなフィルム表面を備えた設計になっています。FEP や nFEP(PFA)フィルムと比較して、ACF フィルムは剥離性に優れ、印刷時間を短縮し、印刷成功率を高めます。
フローズン純正 ACFフィルム  3枚セット A4サイズ Phrozenフローズン純正 ACFフィルム 3枚セット A4サイズPhrozen
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Phrozen ACF フィルムは、より効率的な 3D プリントを実現するために、非粘着性でより滑らかなフィルム表面を備えた設計になっています。FEP や nFEP(PFA)フィルムと比較して、ACF フィルムは剥離性に優れ、印刷時間を短縮し、印刷成功率を高めます。
3M(TM) 活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M(TM) 活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
76,980税込84,678
1箱(6本)
当日出荷から116日以内出荷
各種液体中の有機物、市水中の残留塩素、気体の臭い等の除去に有効 繊維状と粒状、2種類の活性炭を適正に配合 吸着スピードの速い繊維状活性炭と、比表面積の大きな特殊粒状活性炭、特長の異なる2種類の活性炭の理想的な配合比で組合わせることにより、高い吸着能力と非常に長いサービスライフを提供 低溶出カートリッジ 独自の成形方法により、活性炭の洩れが非常に少なく、使用時の前処理が容易 一般的な10インチタイプカートリッジ形状 既存のハウジングが使用可能 ろ材以外はポリプロピレン製のため、幅広い耐薬品性で、多くの用途に使用可能
用途メッキ液の精製、工業用原料の脱色・精製、化学工業製品の脱色・脱有機物、超純水製造ラインの前処理、エアーの脱臭・ミスト除去、市水の遊離塩素・有機物・カビ臭等除去、医薬品・化学薬品の精製材質活性炭最高使用温度(℃)80
フローズン純正 ACFフィルム 3枚セット(Mega8K / Mega8K S用) Phrozenフローズン純正 ACFフィルム 3枚セット(Mega8K / Mega8K S用)Phrozen
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
Phrozen ACF フィルムは、より効率的な 3D プリントを実現するために、非粘着性でより滑らかなフィルム表面を備えた設計になっています。FEP や nFEP(PFA)フィルムと比較して、ACF フィルムは剥離性に優れ、印刷時間を短縮し、印刷成功率を高めます。
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ZenScreen MB27ACF 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ZenScreen MB27ACF 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
10,980税込12,078
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS ZenScreen MB27ACFタイプのぞき見防止180度取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)
液晶保護フィルム ASUS ZenScreen MB27ACF 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム ASUS ZenScreen MB27ACF 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
5,998税込6,598
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ASUS ZenScreen MB27ACFタイプブルーライトカット反射防止適合サイズ27インチ解像度2560×1440取付け方法シリコン吸着
3DACF026F-24HS-AM Koyo(光洋シーリングテクノ)3DACF026F-24HS-AMKoyo(光洋シーリングテクノ)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番42450-52061・42450-52120・42450-52060・42450-0D060・42450-0D070
3DACF027F-19ES-AM Koyo(光洋シーリングテクノ)3DACF027F-19ES-AMKoyo(光洋シーリングテクノ)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
適合メーカーTOYOTA、DAIHATU主な適合純正品番42450-47050
3DACF038DB-2F-AM Koyo(光洋シーリングテクノ)3DACF038DB-2F-AMKoyo(光洋シーリングテクノ)
7,598税込8,358
1個
翌日出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番43510-47011・43510-47012・43510-47010
3DACF037D-4C-AM Koyo(光洋シーリングテクノ)3DACF037D-4C-AMKoyo(光洋シーリングテクノ)
6,398税込7,038
1個
翌日出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番42410-52060
3DACF044D-10BR-AM Koyo(光洋シーリングテクノ)3DACF044D-10BR-AMKoyo(光洋シーリングテクノ)
8,698税込9,568
1個
翌日出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番43550-28010
3DACF038D-15BR-AM Koyo(光洋シーリングテクノ)3DACF038D-15BR-AMKoyo(光洋シーリングテクノ)
9,698税込10,668
1個
翌日出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番43550-47010・43550-47011
3DACF027F-12ES-AM Koyo(光洋シーリングテクノ)3DACF027F-12ES-AMKoyo(光洋シーリングテクノ)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番42450-42040・42450-12180
3DACF031F-2FS-AM Koyo(光洋シーリングテクノ)3DACF031F-2FS-AMKoyo(光洋シーリングテクノ)
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番43560-50013
3DACF044D-10CR-AM Koyo(光洋シーリングテクノ)3DACF044D-10CR-AMKoyo(光洋シーリングテクノ)
9,698税込10,668
1個
翌日出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番43550-28030
3DACF037D-8-AM Koyo(光洋シーリングテクノ)3DACF037D-8-AMKoyo(光洋シーリングテクノ)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番42410-28030
3DACF038D-1-AM Koyo(光洋シーリングテクノ)3DACF038D-1-AMKoyo(光洋シーリングテクノ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番42410-28020・42410-28021
3DACF041D-3KR-AM Koyo(光洋シーリングテクノ)3DACF041D-3KR-AMKoyo(光洋シーリングテクノ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番43550-42020・43550-02020・43550-02040・43550-0R020
3DACF038D-5D-AM Koyo(光洋シーリングテクノ)3DACF038D-5D-AMKoyo(光洋シーリングテクノ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
適合メーカーMAZDA主な適合純正品番G33S-26-15XB
3DACF038D-5C-AM Koyo(光洋シーリングテクノ)3DACF038D-5C-AMKoyo(光洋シーリングテクノ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーMAZDA主な適合純正品番L206-26-15XC・L214-26-15XA・L214-26-15XB・L214-26-15X
3DACF031F-1FS-AM Koyo(光洋シーリングテクノ)3DACF031F-1FS-AMKoyo(光洋シーリングテクノ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番43550-50043
3DACF041D-3JR-AM Koyo(光洋シーリングテクノ)3DACF041D-3JR-AMKoyo(光洋シーリングテクノ)
9,698税込10,668
1個
翌日出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番43550-02010・43550-42030・43550-42010・43550-0R010・43550-02030
3DACF027F-11FS-AM Koyo(光洋シーリングテクノ)3DACF027F-11FS-AMKoyo(光洋シーリングテクノ)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番42450-02120・42450-12100・42450-12090・42450-02130
3DACF044D-9GR-AM Koyo(光洋シーリングテクノ)3DACF044D-9GR-AMKoyo(光洋シーリングテクノ)
9,298税込10,228
1個
翌日出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番42410-30021・42410-0N010・42410-30020
関連キーワード
...