カテゴリ
- 測定用品(2)
- 切削工具(2)
- 事務用品(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ach-003」の検索結果

TSUMEKIRA(ツメキラ) ネイルシール
イングカワモト¥829税込¥9121枚5日以内出荷マスキングテープやエアブラシを使わなくても、貼るだけで簡単にくり抜きチークネイルができちゃいます。人気のホワイトに新柄登場。シートサイズ(mm)78×97パッケージサイズ(mm)78×120原材料PE
厚口クリヤーホルダー
ビュートン(9件のレビュー)¥799税込¥8791パック(5枚)当日出荷厚さ0.5mm。しなりにくいので書類の郵送等に最適です。材質ポリプロピレン色クリアーシート厚さ(mm)0.5入数5枚入りグリーン購入法適合
アクリルクリアフレーム ハンギングタイプ
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1枚当日出荷から3日以内出荷仕様アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、吊下げ用スチールワイヤー付(タテ吊り用、ヨコ吊り用各1本付)、フック用金具4個付RoHS指令(10物質対応)対応
CT1シリーズ(長さ計測用センサ)
ライン精機¥54,980~税込¥60,478~1個ほか当日出荷から30日以内出荷電子カウンタ、電磁カウンタ、PLCと組合せて、簡便に布、紙、フィルム等の長さが測定可能です。 マイクロスイッチタイプとフォトセンサ1出力タイプ(Aタイプ)は、正回転と逆回転のどちらに回しても増数する使い方が可能で、フォトセンサ2出力タイプ(Rタイプ)は、正回転で増数し、逆回転で減数する使い方(入力機器が90°位相差入力に対応している場合)が可能です。用途布、紙、フィルム等の長さ測定質量(g)約700~800使用温度範囲(℃)-10~50使用湿度範囲(%RH)35~85
Android用USBケーブル Type-A(2.0)、USB Type-C
bitstrong(ビットストロング)¥999税込¥1,0991セット(1m×3本)当日出荷Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C USB Type-Cケーブル用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C仕様のケーブル
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式)
住友電工ハードメタル¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から6日以内出荷独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能です。 最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上します。 新材種 ACH70:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新PVDコーティング「HFコート」の採用により幅広い切削条件で安定した加工を実現します。用途鋼・鋳鉄の穴あけ加工先端角(°)140材種ACH70RoHS指令(10物質対応)対応
コバルト六角軸ドリルボーイ
アックスブレーン¥779税込¥8571個3日以内出荷充電ドリル用(六角軸)鉄工、ステンレス、難削用ドリル。刃先は食い付きが良いクロスシンニング加工!用途鉄工、ステンレス、難削材用ドリル。材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)六角軸6.35シャンク径(mm)6.35
長さ計測用発信器 - 高速対応タイプ -
ライン精機¥75,980税込¥83,5781個8日以内出荷従来品の7倍の最高計数速度 700m/分を実現。高速仕様のスリッター、コーター、リワインダー等に最適。PLCと組み合わせて使用しやすいオープンコレクタ出力。DC24V電源対応仕様回転トルク:15mN.m使用温度範囲(℃)-10-+50(氷結しないこと)適合規格CE、RoHS最高計数速度700m/分電源電圧(V)DC24 ±10%消費電流(mA)60使用湿度範囲35 - 85%RH (結露しないこと)最大負荷電流(mA)20残留電圧(V)0.5以下