カテゴリ

  • 空圧工具(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 住設機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ach-20」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 エアーチッパー ACH-20 日東工器

    部品 エアーチッパー ACH-20

    日東工器
    48税込53
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • フロントガイド/ACH-20 日東工器

    フロントガイド/ACH-20

    日東工器
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
  • ハウジング SUB ASSY/ACH-20 日東工器

    ハウジング SUB ASSY/ACH-20

    日東工器
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
  • 【修理】エアーチッパー(日東工器)ACH-20(修理) 修理

    【修理】エアーチッパー(日東工器)ACH-20(修理)

    修理
    11,980税込13,178
    1台
    10日以内出荷
    種類エアーチッパー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • エアーチッパー 日東工器

    エアーチッパー

    日東工器(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。 簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。 狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。 加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
    付属品フラットチゼル(20×120)×1本使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
  • アルミチャンネル(ホビー用) 光

    アルミチャンネル(ホビー用)

    (2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミチャンネルです ボードやパネルの囲いフレームとしてのご使用にも適しています
  • バッテリーチャージャー(リチウムイオンバッテリー対応) AZ BATTERY

    バッテリーチャージャー(リチウムイオンバッテリー対応)

    AZ BATTERY(7件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ソフトスタートの充電方法によりリチウムイオンバッテリーを回復。マイクロプロセッサ搭載。診断機能つき。メンテナンス機能でバッテリーを最適な状態に保つ。2Vから充電可能(2V状態の場合:完全放電状態であるため、充電器をつないでも回復するとは限りません。)
    出力電流(A)最大/2防塵防水性能IP65適合バッテリー12V、2~28Ah、開放型・AGM・GEL・LiFePO4(リチウム)
  • コバルト六角軸ドリルボーイ アックスブレーン

    コバルト六角軸ドリルボーイ

    アックスブレーン
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    充電ドリル用(六角軸)鉄工、ステンレス、難削用ドリル。刃先は食い付きが良いクロスシンニング加工!
    用途鉄工、ステンレス、難削材用ドリル。材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)六角軸6.35シャンク径(mm)6.35
  • エア式ハンディ遠心ポンプ オイル 灯油 軽油 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ハンディ遠心ポンプ オイル 灯油 軽油

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    灯油・軽油からA重油までの低粘度油(5mPa・s)の移送が可能です。200Lドラム缶を約4分で給油・移送ができ、連続使用が可能です。
    用途防爆エリアでの使用に、車輌・建機・農機の給油作業に、連続運転での使用に、灯油・軽油・低粘度オイルの移送にトラスコ品番494-2132材質本体:AL パッキン:NBR、FKM質量(kg)4.5使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)50(1cP時)空気消費量(L/min)508使用流体灯油、軽油使用可能粘度(cP)5駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
  • エア式ハンディ遠心ポンプ 溶剤 薬品 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ハンディ遠心ポンプ 溶剤 薬品

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    ドラム缶からの低粘度液体(5mPa・S以下)の移送に。連続運転可能
    トラスコ品番820-2443材質本体:SUS パッキン:FKM質量(kg)6.4使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)50(1cP時)空気消費量(L/min)508使用流体溶剤使用可能粘度(cP)5駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
  • エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動引きシリンダ BRCシリーズ エナパック

    エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動引きシリンダ BRCシリーズ

    エナパック
    187,046税込205,751
    1個
    11日以内出荷から91日以内出荷
    ・中空プランジャの設計により、押し引き両方のご使用が可能です。・プランジャの内径にミリ雌ねじが付いていますので、付属品の取付けが容易です。・特殊ロッドベアリングがプランジャとストップリングの焼付きやカジリを防ぎ、耐久性を向上させました。また、ロッドベアリングは、含浸樹脂に添加材を浸透処理。この効果により、従来以上の横荷重耐性を発揮します。・プランジャ表面とシリンダチューブ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。・強化スプリング内蔵により、単動油圧シリンダでも迅速な引き戻しができます。
  • エナパック 手動油用ポンプ&シリンダセット(スチール油用ポンプ+アルミシリンダ) エナパック

    エナパック 手動油用ポンプ&シリンダセット(スチール油用ポンプ+アルミシリンダ)

    エナパック
    199,800税込219,780
    1個
    11日以内出荷から61日以内出荷
    ・218kN~496kNの油圧シリンダの重さがスチール製よりも約1/2になり軽量です。
    用途付属品 ・油圧ホース 内径Φ6×1.8m。・油圧ゲージ Φ100×100MPa。・圧力計取付金具
  • エナパック 手動油用ポンプ&シリンダセット(アルミ油用ポンプ+アルミシリンダ) エナパック

    エナパック 手動油用ポンプ&シリンダセット(アルミ油用ポンプ+アルミシリンダ)

    エナパック
    319,800税込351,780
    1個
    11日以内出荷から61日以内出荷
    ・シリンダの作動スピードの速さと可搬時の便利さを両方兼ね備えたセット商品です。
    用途付属品 ・油圧ホース 内径Φ6×1.8m。・油圧ゲージΦ100×100MPa。・圧力計取付金具
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    15,980税込17,578
    1台
    21日以内出荷
    ・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ
    区分製品本体
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    11,980税込13,178
    1台
    21日以内出荷
    ・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ
    仕様【電磁接触器】標準形その他【操作コイル】AC操作(又はAC/DC共用)定格電流(A)【電磁接触器】20周波数【操作コイル】50/60Hzモーター容量(kW)【主回路AC200V~AC220V】4、【主回路AC400V~AC440V】7.5
  • ハンディホースセットG(軽油・オイル用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンディホースセットG(軽油・オイル用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    77,980税込85,778
    1台
    当日出荷
    ハンディポンプと組合すことで吐出ホース・吸水ホース(ストレーナー付)のセットとなり、容器・タンクから液体移送が可能です。ハンディポンプと組合すことで耐油性のドラム缶セットになります。
    用途ハンディポンプシリーズ専用灯油・軽油・オイル用ホースセットです。(ACH-20AL・AMH1-20FC・AMVH-20FC・EMH-20FC)灯油、軽油、オイルの移送に。トラスコ品番820-2482材質ホース:NBR質量(kg)3使用流体オイル、軽油2018年トラスコ掲載ページ7 0760
  • エアホースAssy 日東工器

    エアホースAssy

    日東工器(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000
  • スロットルケーブル NTB

    スロットルケーブル

    NTB(57件のレビュー)
    929税込1,022
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
    用途ビジネス・スクーター用
  • ベンドフラットチゼル 日東工器

    ベンドフラットチゼル

    日東工器
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    用途溶接スパッタや固着物を効果的にはくりトラスコ品番814-7913適合機種ACH-16、ACH-20サイズ20×120
  • タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース M16 ノーブランド

    タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース M16

    ノーブランド
    2,098税込2,308
    1本
    3日以内出荷
    用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長は異なります。)適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)ホース:130材質(ホース)合成ゴムホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ねじ規格メス:M16xP1.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
  • ブレージングプレート式熱交換器 アルファ・ラバル

    ブレージングプレート式熱交換器

    アルファ・ラバル
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    【ブレージングプレート式熱交換器】。ステンレス製プレートを、銅ろう付けにより一体化した熱交換器です。他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト 及び 省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
    材質伝熱板:SUS316・ろう材:銅・その他:SUS316適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体RoHS指令(10物質対応)対応設計温度(℃)150/-100
  • タガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース M16 ノーブランド

    タガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース M16

    ノーブランド
    2,098税込2,308
    1本
    3日以内出荷
    用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長・ホース材質は異なります。)適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:48材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ねじ規格メス:M16xP1.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
  • スロットルケーブル・アーマコート NTB

    スロットルケーブル・アーマコート

    NTB
    3,598税込3,958
    1本
    4日以内出荷
    密に編まれたステンレススチールによってカバーされています。このカバーは、上質な金属の輝きがあり、様々なダメージに対してプロテクト効果を発揮します。 ア-マ-コートケーブルは、バイクの塗装面やクローム表面にキズがつくのを防ぐクリスタルクリアコーティングを施しています。
  • ホルダ(前挽き) NTKカッティングツールズ

    ホルダ(前挽き)

    NTKカッティングツールズ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
  • メーンリモコンコードACH 9心 ノーリツ

    メーンリモコンコードACH 9心

    ノーリツ
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    心数(C)9心
  • 液晶保護フィルム Wacom Cintiq Pro 24 touch DTH-2420 / K0 23.6インチ 液晶ペンタブレット対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Wacom Cintiq Pro 24 touch DTH-2420 / K0 23.6インチ 液晶ペンタブレット対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    特殊加工により、紙に鉛筆で描いているような感覚を実現しました。照明・周囲の映り込みを軽減する反射防止タイプ。反射を防止しつつも、全光線透過率88%という、クリアな画面。指紋防止・防汚加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Wacom Cintiq Pro 24 touch DTH-2420/K0クリア取付け方法シリコン吸着特性反射防止
  • αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ オリエンタルモーター

    αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ

    オリエンタルモーター
    34,980税込38,478
    1台
    15日以内出荷から24日以内出荷
    種別モーターRoHS指令(10物質対応)対応