曜日別特売

エナパック 手動油用ポンプ&シリンダセット(スチール油用ポンプ+アルミシリンダ)

エナパック 手動油用ポンプ&シリンダセット(スチール油用ポンプ+アルミシリンダ) - エナパック

・218kN~496kNの油圧シリンダの重さがスチール製よりも約1/2になり軽量です。

用途
付属品 ・油圧ホース 内径Φ6×1.8m
・油圧ゲージ Φ100×100MPa
・圧力計取付金具
ポンプの種類
手動油用ポンプ(スチール製):P-77
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です
9件中 1~9件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最低高さ(mm)
適合シリンダ
シリンダ能力(kN)
総質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04275761P77-RAC50250186油圧シリンダ(アルミ製):RAC502シリンダ能力70MPa時:49618.2
¥262,500
¥249,800
¥274,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04275788P77-RAC304100231油圧シリンダ(アルミ製):RAC304シリンダ能力70MPa時:30914.9
¥253,700
¥249,800
¥274,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04275901P77-RACH30250208油圧シリンダ(アルミ製):RACH302シリンダ能力70MPa時:35817.7
¥363,300
¥349,800
¥384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04275919P77-RACH206150315油圧シリンダ(アルミ製):RACH206シリンダ能力70MPa時:22916.8
¥427,500
¥399,800
¥439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04275946P77-RAC20250174油圧シリンダ(アルミ製):RAC202シリンダ能力70MPa時:21813.3
¥206,300
¥199,800
¥219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04276190P77-RACH20250188油圧シリンダ(アルミ製):RACH202シリンダ能力70MPa時:22914.9
¥317,300
¥299,800
¥329,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04276208P77-RAC206150274油圧シリンダ(アルミ製):RAC206シリンダ能力70MPa時:21814.3
¥234,300
¥229,800
¥252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04276856P77-RAC30250181油圧シリンダ(アルミ製):RAC302シリンダ能力70MPa時:30914.2
¥239,400
¥229,800
¥252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04276996P77-RAC204100224油圧シリンダ(アルミ製):RAC204シリンダ能力70MPa時:21813.8
¥218,800
¥199,800
¥219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする