曜日別特売

エナパック 手動油用ポンプ&シリンダセット(アルミ油用ポンプ+アルミシリンダ)

エナパック 手動油用ポンプ&シリンダセット(アルミ油用ポンプ+アルミシリンダ) - エナパック

・シリンダの作動スピードの速さと可搬時の便利さを両方兼ね備えたセット商品です。

用途
付属品 ・油圧ホース 内径Φ6×1.8m
・油圧ゲージΦ100×100MPa
・圧力計取付金具
ポンプの種類
手動油用ポンプ(アルミ製):P392AL-APJ
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最低高さ(mm)
適合シリンダ
シリンダ能力(kN)
総質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04276050P392AL-RACH20250188油圧シリンダ(アルミ製):RACH202シリンダ能力70MPa時:22911.6
¥326,400
¥319,800
¥351,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04276138P392AL-RACH30250208油圧シリンダ(アルミ製):RACH302シリンダ能力70MPa時:35814.4
¥372,400
¥359,800
¥395,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04276750P392AL-RACH206150315油圧シリンダ(アルミ製):RACH206シリンダ能力70MPa時:22912.5
¥436,600
¥419,800
¥461,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする