カテゴリ
- パソコン/周辺機器(894)
- 切削工具(598)
- 制御機器(434)
- メカニカル部品(387)
- 測定用品(341)
- 油圧機器・油圧ホース(283)
- 科学研究・開発用品(272)
- 電気材料(266)
- バイク部品(211)
- 作業工具(153)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(97)
- 家電(95)
- FA担当者のオススメ新商品(87)
- 事務用品(86)
- 自転車部品(84)
- 鈑金・塗装(77)
- 農業機械(76)
- 保管用品(57)
- 学童・教育用品(48)
- 空調・照明・電設資材(46)
- 配管・水廻り設備部材(46)
- 自動車補修部品(43)
- 船舶用品・漁業資材(33)
- 空圧工具(26)
- オフィス家具(25)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
- 安全保護具(20)
- 作業服(19)
- 電動工具(19)
- 自転車整備工具・アクセサリー(17)
- バッテリー・電装(15)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- テープ(12)
- 卓上消耗品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 機構部品(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- カー用品(9)
- 農業・園芸資材(9)
- 物流用品(7)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 塗料(7)
- 日用品(7)
- 安全標識(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 介護用品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 安全用品(5)
- 防犯用品(5)
- タイヤ・足回り(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 梱包用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 防災用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 食品・飲料(3)
- 縫製用品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 建築金物(2)
- 住設機器(2)
- 医療(2)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 救急・衛生(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- NACHI(不二越)(1,227)
- タカチ電機工業(674)
- メディアカバーマーケット(233)
- StarTech.com(187)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(179)
- Hirschmann Test & Measurement(163)
- SKC(環境測定)(106)
- CHAMELEON FACTORY(82)
- BLACHAWK(76)
- ホンダ(68)
- 尼崎彫刻工業(62)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(62)
- TORRAS(59)
- コミネ(53)
- MARUHACHI(丸八工機)(51)
- シュナイダーエレクトリック(51)
- SHIFTUP(シフトアップ)(47)
- エレコム(41)
- カクダイ(41)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「ach」の検索結果

エアーカーテンヘッド ACH-1
精和産業¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷安価でエアカーテンと同じ効果が得られます!。圧縮エアーで再霧化させ、更にエアカーテンで包み込み飛散を徹底防止!。手元で操作できるパターン調整弁付きで吹き付け幅も自由自在!。手元で操作できるエアーコック付きで塗料に合わせ最適な霧化作りが可能!。塗料飛散20%削減でコストダウン。養生の削減でコストダウン寸法(mm)120×78×145質量(g)145圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】(推奨)0.29 (3)最高圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.68 (7)【塗料】11.7 (120)最高使用流量(L/min)275(0.29MPa時)
エアーカーテンヘッド ACH-1T
精和産業¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷安価でエアカーテンと同じ効果が得られます!。圧縮エアーで再霧化させ、更にエアカーテンで包み込み飛散を徹底防止!。手元で操作できるパターン調整弁付きで吹き付け幅も自由自在!。手元で操作できるエアーコック付きで塗料に合わせ最適な霧化作りが可能!。塗料飛散20%削減でコストダウン。養生の削減でコストダウン寸法(mm)120×78×145質量(g)145圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】(推奨)0.29 (3)最高圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.68 (7)【塗料】11.7 (120)最高使用流量(L/min)275(0.29MPa時)
六角レンチカラービット
ANEX(15件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能な六角レンチビット。材質クロムモリブデンバナジウム鋼本数1
HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラック
エレコム(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグニッケルメッキケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応フェライトコアなしケーブルタイプスタンダード変換タイプオス-オス
六角レンチカラービット9本組
ANEX(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(9本)当日出荷サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しにトラスコ品番764-7603
Type-C映像変換アダプタ USB TypeC-HDMI
エレコム(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。色ブラック規格HDCP1.4ケーブル長(m)0.15コネクタ形状Type‐Cオス-HDMIメス対応機種Type‐C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等プラグ金メッキシールド3重シールドケーブル太さ(mm)5対応解像度最大4K×2K(30Hz)ケーブルタイプノーマルタイプ
厚口クリヤーホルダー
ビュートン(9件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(5枚)当日出荷厚さ0.5mm。しなりにくいので書類の郵送等に最適です。材質ポリプロピレン色クリアーシート厚さ(mm)0.5入数5枚入りグリーン購入法適合
分割式ドライブシャフトブーツ
スピージー(225件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1セット当日出荷から5日以内出荷接合部に2種類の特殊スプリングを使用し、確実にかみ合わせるジョイントシステムを採用。ドライブシャフトの分解作業が必要ないため、わずか10分ほどで交換作業ができます 接着剤を使用しないため、作業ミスによる失敗が全くありません
六角レンチカラービット
ANEX(17件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。材質クロムモリブデンバナジウム鋼本数1
ガラスクロス粘着テープ
中興化成工業(4件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻当日出荷耐熱性に優れた粘着テープです。耐熱区分H種(180℃)相当品です。コア径が3インチと大きく、握りやすくなっています。ガラス繊維の脱落が少なくなっています。用途電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。色ホワイト連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)6引張強度(N/10mm)280RoHS指令(10物質対応)対応![変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン) エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46283065-260702-02.jpg)
変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン)
エレコム(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。色ブラックコネクタ形状HDMIオス-VGAオス対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等アダプター型式アクティブシールド3重シールド対応解像度1,920×1,080 60pケーブルタイプノーマルタイプHDCP対応非対応HDR対応非対応
六角レンチカラービット5本組
ANEX(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット(5本組)当日出荷サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
アルミチャンネル(ホビー用)
光(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミチャンネルです ボードやパネルの囲いフレームとしてのご使用にも適しています
アクリルクリアフレーム ハンギングタイプ
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1枚当日出荷から3日以内出荷仕様アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、吊下げ用スチールワイヤー付(タテ吊り用、ヨコ吊り用各1本付)、フック用金具4個付RoHS指令(10物質対応)対応
...






















![変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン) エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46283065-260702-02.jpg)