カテゴリ
- パソコン/周辺機器(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 制御機器(7)
- 切削工具(6)
- オフィス家具(5)
- 店舗什器・備品(3)
- 清掃用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
- KTC(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- PROST's(2)
- StarTech.com(7)
- TNK工業(SPEEDPIT)(1)
- wacom(ワコム)(5)
- オーデック(1)
- コミネ(13)
- サンケーキコム(2)
- シャビーブ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ミヤサカ工業(1)
- メディアカバーマーケット(9)
- 住友電工ハードメタル(5)
- 富士電機機器制御(3)
- 萩原工業(1)
- 象印チェンブロック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ack-1」の検索結果

ACK-01B 電源用アレスタ(3A用)
川口電機製作所¥6,998税込¥7,6981個当日出荷AC電源用アレスタ。 AC電源に入ってくる衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から機器を保護します。仕様●収容回線数:1回線使用方法ACKのアース端子(E)にアース線を接続します。(E端子は必ず接地して下さい。)接地抵抗:E端子(10Ω以下)寸法(mm)68×42×92電流容量(A)(トータル)3



LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター
(4件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり




安全クッション L字型 コーナー用
(53件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。 別売りの”安全クッション L字型”もセットでご利用を頂けます。それぞれのサイズにあったものをご購入ください。用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。材質NBR(発泡ゴム)
ダイヤモンド土木用ブレード (湿式・アスファルト/コンクリート兼用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781枚翌日出荷穴径(Φmm)27寸法W(mm)7寸法H(Φmm)27適合材アスファルト/コンクリート
象印 α型電気チェーンブロック・6m・3相200V
象印チェンブロック¥129,800税込¥142,7801台当日出荷小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策をしています。ロードチェーンは特殊強力チェーンでサビ対策も万全です。過負荷防止機能付です。種別2点押ボタン式材質ロードチェーン:特殊合金鋼タイプ1速形電源(V)三相200電源コード(m)5JIS規格JIS規格品(JIS B 8815)標準揚程(m)6定格時間(分)30巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)9/11操作電圧(V)24





ターピーソフトメッシュ
萩原工業(7件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1枚当日出荷から翌々日出荷しなやかな風合いでシワがつきにくく、廃棄焼却時においてダイオキシン類の発生がありません。防炎物品で寸法安定性のあるメッシュシートです。用途低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ形状折りたたみタイプタイプ継ぎ目なし
密閉容器 SANOPACKシリーズ
佐野屋産業¥72~税込¥79~1個当日出荷透明な容器で、密閉性も優れています。サンプルの保存に適しています。 液体や粉末等の保存容器にも使用できます。材質本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)色半透明(乳白色)耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60
カンラック
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷缶を置くことで場所の確保と整理ができ作業場がすっきり用途一斗缶・ペール缶を横向けに倒して(ペールコックと一
サーバーラック/オープンフレーム型/12U/4ポスト/19インチ/奥行56~101.7cm/積載重量544kg/キャスター/ネットワーク データセンターラック
StarTech.com¥58,980税込¥64,8781個欠品中奥行き調整可能:4本の垂直レールと56.0cm~101.7cmまでの奥行き調整幅を備えた4ポスト12Uオープンフレームサーバーラック。EIA、ECA-310-E準拠、各種サーバー、スイッチ、データ、AVなどのIT機器に対応。簡単組み立て:組み立て説明書付属、オンライン解説動画あり。輸送中の破損を防ぐコンパクトなフラットパックで出荷され、セットアップが簡単。高さわずか64cmで、ユーティリティ、サーバークローゼットやスペースの限られたホームオフィスに最適。冷延鋼板製:耐久性と通気性に優れた4ポスト19インチ小型オープンフレームラック。取り付け高さ12U、積載荷重544kg(静止時)。3つの設置オプション:キャスター、アジャスター脚、ラックを床に固定するベースプレート。取付金具付属:機器のマウントに必要なケージナットとねじが製品に付属。単位(U)が識別しやすく、奥行き調整マーキングが付いたキャスター付きデータラック。ケーブル管理に便利な配線フック、組み立てに必要な工具が付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応色ブラック幅(cm)60耐荷重(kg)544.3長さ(cm)59高さ(cm)63.8
力学システム用 滑走台 TRACK(1.2m)
ナリカ¥58,000税込¥63,8001台4日以内出荷ワイヤレス力学システム(GoDirect)用の滑走台です。型式TRACK(1.2m)全長(m)1.2
部分補修用常温黒染剤 イージーブラック
オーデック¥7,698税込¥8,4681個当日出荷刷毛塗で部分的に黒染め処理が出来る簡易黒染め液です。HRC60までの熱処理済みの特殊鋼も黒染できます(原液使用)。刷毛塗で部分的に黒染め処理が出来る簡易黒染め液です。用途鉄鋼部品の部分黒染めや黒染め補修に。材質リン酸、硝酸、亜鉛化合物色青色使用温度範囲(℃)常温危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブレコーダー バックカメラ用延長ケーブル 15m
ブロードウォッチ¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷ドライブレコーダー バックモニターの延長ケーブル 15m用途自動車のバックカメラ接続用ケーブル長(m)15
2ポスト オープンフレーム型サーバーラック(重量型) 12U
StarTech.com¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷優れた通気性:高い耐久性と通気性に優れ、機器の管理とアクセスが容易な12Uオープンフレームラック。19インチラックマウント型のサーバーやネットワーク、AV機器などの収納に最適。ユニバーサルデザイン:幅広いメーカーの装置に対応する汎用性を備え、EIA-RS-310C規格に準拠した12U ラック。頑丈設計:安定したプラットフォームを確保する厚みのあるスチール製マウントレールを使用した耐久性の高いサーバーラック。耐荷重160kg、製品高さ61.3cm。TAA準拠:米国連邦貿易協定法(TAA)の要件に準拠し、政府のGSAスケジュール購入に対応する耐久性の高い12U 2ポスト ラック。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途スペースが限られたレストランやバーなどの環境でAV装置の収納に活用。修理センターやパソコンショップで装置をラックにマウント。AV編集ルーム、ラジオ・テレビ局スタジオなどで装置を収納色ブラック幅(cm)51.8耐荷重(kg)160長さ(cm)30.6高さ(cm)61.3
逆ネスラック用連結ベルト LB series
エコシステム¥949~税込¥1,044~1枚翌々日出荷LB seriesは衝撃や振動からくるズレを防ぐ逆ネスラック用の連結ベルト。移動時に簡単に取り外しが可能です。耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。 梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。 「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。 ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。用途逆ネスラック用連結材質(角カン)スチール規格逆ネスラック用材質(ベルト)ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
サーバーラック/オープンフレーム型/18U/4ポスト/19インチ/奥行56~101.7cm/積載重量544kg/キャスター/ネットワーク データセンターラック
StarTech.com¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷奥行き調整可能:4本の垂直レールと56.0cm~101.7cmまでの奥行き調整幅を備えた4ポスト18Uオープンフレームサーバーラック。EIA、ECA-310-E準拠、各種サーバー、スイッチ、データ、AVなどのIT機器に対応。簡単組み立て:組み立て説明書付属、オンライン解説動画あり。輸送中の破損を防ぐコンパクトなフラットパックで出荷され、セットアップが簡単。高さわずか90cmで、ユーティリティ、サーバークローゼットやスペースの限られたホームオフィスに最適。冷延鋼板製:耐久性と通気性に優れた4ポスト19インチ小型オープンフレームラック。取り付け高さ18U、積載荷重544kg(静止時)。3つの設置オプション:キャスター、アジャスター脚、ラックを床に固定するベースプレート。取付金具付属:機器のマウントに必要なケージナットとねじが製品に付属。単位(U)が識別しやすく、奥行き調整マーキングが付いたキャスター付きデータラック。ケーブル管理に便利な配線フック、組み立てに必要な工具が付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途ラックレベルでのセキュリティが不要なラックマウント装置で使用。ラックマウントサーバー、KVMスイッチ、ネットワーク装置などに頑丈なストレージを提供。ラジオ/テレビ放送スタジオでAV機器をラックに設置
サーバーラック/オープンフレーム型/15U/4ポスト/19インチ/奥行56~101cm/積載重量544kg/キャスター/ネットワーク データセンターラック
StarTech.com¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷奥行き調整可能:4本の垂直レールと56.0cm~101.7cmまでの奥行き調整幅を備えた4ポスト15Uオープンフレームサーバーラック。EIA、ECA-310-E準拠、各種サーバー、スイッチ、データ、AVなどのIT機器に対応。簡単組み立て:組み立て説明書付属、オンライン解説動画あり。輸送中の破損を防ぐコンパクトなフラットパックで出荷され、セットアップが簡単。高さわずか77cmで、ユーティリティ、サーバークローゼットやスペースの限られたホームオフィスに最適。冷延鋼板製:耐久性と通気性に優れた4ポスト19インチ小型オープンフレームラック。取り付け高さ15U、積載荷重544kg(静止時)。3つの設置オプション:キャスター、アジャスター脚、ラックを床に固定するベースプレート。取付金具付属:機器のマウントに必要なケージナットとねじが製品に付属。単位(U)が識別しやすく、奥行き調整マーキングが付いたキャスター付きデータラック。ケーブル管理に便利な配線フック、組み立てに必要な工具が付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途ラックレベルでのセキュリティが不要なラックマウント装置で使用。ラックマウントサーバー、KVMスイッチ、ネットワーク装置などに頑丈なストレージを提供。ラジオ/テレビ放送スタジオでAV機器をラックに設置
FRP トナー N10 ブラック
PROST's¥2,398税込¥2,6381個(100g)当日出荷樹脂との相性が良く、隠蔽力・着色力が大きく経済的な着色剤です。用途着色成分FRPトナー N10 ブラック/説明書使用方法添加量は主剤100に対して5%混合です。 / ・5%を基準に3%~10%程度まで色相や外観に応じて添加して下さい。 / ・ゲルコートクリヤーの着色用として使用する場合は10%~20%程度、色相や外観に応じて添加して下さい。クリヤー樹脂100に対して20%混合(用途・適性) / ・トナーを規定量計り取り、それを使用する樹脂に少量ずつ加え攪拌し、均一に分散させて下さい。色ブラック容量(g)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100000mL危険物の性状非水溶性
IceBatteryMini(アイスバッテリーミニ)高性能保冷剤
アイスバッテリー(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット(10枚)当日出荷IceBattery(R)はアイ・ティ・イー(株)が開発した高性能保冷剤。アイスバッテリー専用バッグの追加保冷剤(保冷時間延長)や交換用スペアとして新発売【Gembaシリーズ】。アイスバッテリー専用バッグ併用で、気温35℃の真夏日、猛暑日の暑さの中でも、冷たさがピタッと一定温度で保冷できる!!。アイスバッテリーミニ高性能保冷剤がコンシューマー向け商品として新発売!!。アイスバッテリーは、アイ・ティ・イー(株)が開発した保冷技術。形状記憶シャツはシャツの形を記憶しますが、アイスバッテリーは温度を一定範囲で記憶します。現在、血液・ワクチン、細胞等の陸海空輸送に使われている技術を家庭用に改良しました。別売りの専用バッグには、今までの家庭商品にはなかった、医薬品輸送に使用される特殊な断熱材を使用しています。専用バックを使用し、アイスバッテリー本体の枚数を増やすことで保冷時間が長持ちできます。1枚追加、2枚使用すると保冷時間が約2倍になります。※バッグ内をピタッと一定温度範囲(5~10℃)に長時間維持出来ることが一般の保冷剤と違う大きな特長です。世界に類のない保冷技術です。またスポーツ時のアイシングや一般保冷剤としてもご使用いただけます。用途アイスバッテリー専用バッグ用、高性能保冷剤。専用バッグ併用で飲料水やサラダ・冷たい麺類等をを低温保存できます(5~10℃、外気温30℃で約3時間)。スポーツ時のアイシングや熱中症時の緊急冷却保冷剤として。材質外装容器ポリエチレン・水・塩化ナトリウム・ゲル化剤色ピンク寸法(縦×横×厚さ)(mm)約265×約185×約15/枚時間【保冷剤本体冷凍】10~12時間質量(g/枚)約600使用期限使用開始後2年もしくは冷凍回数約700回(目安であり、保証値ではありません)
関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ロイヤルブラック
PROST's¥5,298~税込¥5,828~1個(100g)ほか5日以内出荷濃縮キャンディーカラーの原液です。クリヤーで割ったり、シンナーで希釈する前の、高級特殊顔料です。※お手持ちのウレタン塗料クリヤー(1液・2液共に使用可)に添加して使用します。※配合比を調整することで、お好みの色の濃さ、粘度に調整できます。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を4回塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。色ロイヤルブラック危険等級Ⅱ比率クリヤー塗料100:硬化剤10:希釈用シンナー35~100:濃縮キャンディーカラー原液10以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ユニット UB2000
シャビーブ¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷から5日以内出荷鉄、アルミ、銅、プラスチック材での直線・片面角、内周・表側角の面取り・バリ取りが可能なブレードB10が付いています。他のBのグループのブレード(別売り)と交換可能なモデルです。ブレードの横付けも可能。付属品ブレードB10
サーバーラック/オープンフレーム/ウォールマウント/19インチ/2ポスト/壁掛けタイプ/IT・AV機器・パッチパネル用ラック
StarTech.com¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷2ポスト壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310に準拠し、奥行き調整可能(30.5 - 50.8cm)。AV、オーディオ、IT、コンピューター機器、サーバー、ネットワークスイッチ、パッチパネル、PDUなどに理想的。高耐久:厚さ2mmのSPCC冷間圧延鋼板製垂直レール採用。耐荷重90kg。機器を適温に保つための効率的なエアフローに配慮した設計。ラック全面からのアクセスが可能で機器の取り付けも簡単。効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属。取付金具付属:この19インチウォールマウント式サーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供RoHS指令(10物質対応)対応
Intuos Pro 2025 S用 オーバーレイシート
wacom(ワコム)¥3,898税込¥4,2881枚10日以内出荷Wacom Intuos Pro 2025 small(PTK470K0C)用のオーバーレイシートです。
Intuos Pro 2025 L用 オーバーレイシート
wacom(ワコム)¥5,898税込¥6,4881枚10日以内出荷Wacom Intuos Pro 2025 large(PTK870K0C)用のオーバーレイシートです。
サーバーラック/ウォールマウント型/19インチ/耐荷重35kg/IT機器・パッチパネル・ネットワークスイッチ用ラック
StarTech.com¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷ウォールマウントラック:最大取り付け奥行き35.5cmの19インチ薄型壁掛けラック。収納するネットワーク機器の推奨奥行きは30cm以下(ケーブル配線用に5.5cmのスペースを確保)。耐荷重35kg。簡単設置: 壁掛けパッチパネルブラケットを完全に組み立てられた状態で提供。壁面設置用用金具、M6ネジ&M6角ケージナット付属。取り付け穴は40.6cm間隔。冷延鋼板製:厚さ1.5mmの頑丈なソリッドスチール設計で、優れた耐久性と安全性を提供。効率的なケーブル管理:背面のケーブル通し口から効率よく壁内配線ができる設計。ネットワーククローゼット、サーバールーム、ワイヤリングクローゼット、教室などで便利に使える小型19インチラック。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応RoHS指令(10物質対応)対応
2ポスト オープンフレーム型サーバーラック(重量型) 16U
StarTech.com¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷優れた通気性:高い耐久性と通気性に優れ、機器の管理とアクセスが容易な16Uオープンフレームラック。ラックマウント型のサーバーやネットワーク、AV機器などの収納に最適。優れた機能性: 16Uの収納スペースを備えた耐久性の高い19インチラックマウント型機器用2ポストラック。EIA-310-D規格準拠。頑丈設計:収納する機器の安定性を確保するための厚みのあるスチール製マウントレールを使用した耐久性の高いサーバーラック。耐荷重160kg、製品高さ78.7cm。簡単組み立て:機器取付け用丸穴にシームレスに適合し、装置の取り付けが簡単にできるツールレスのクリップナット付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途スペースが限られたレストランやバーなどの環境でAV装置の収納に活用。修理センターやパソコンショップで装置をラックにマウント。AV編集ルーム、ラジオ・テレビ局スタジオなどで装置を収納寸法(mm)縦305×横518×高さ787色ブラック質量(g)8000種類重量型
Intuos Pro 2025 M用 オーバーレイシート
wacom(ワコム)¥4,898税込¥5,3881枚10日以内出荷Wacom Intuos Pro 2025 medium(PTK670K0C)用のオーバーレイシートです。
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥17,980税込¥19,7781箱(5m)8日以内出荷材質架橋ポリオレフィン色黒難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)12.7シュリンク径(Φmm)6.4スリーブ長(m)5
チップ LNMX
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥36,980税込¥40,6781セット(10個)3日以内出荷鋳鉄の高速加工用。高硬度超硬母材の採用により高い耐摩耗性を有する材種。用途高速・軽・汎用切削加工用。被削材鋳鉄精度E記号切刃長:10,切込み角:D勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.025刃先形状丸ホーニング[E]内接円許容差(mm)±0.025コーティング(ACK100)みぞ穴F切込み角度(°)60使用インサート正六角形[H]インサート厚さ(mm)6.0頂角(°)120逃げ角(°)0[N]FIG1
キャッチバー改 イカギャフ スーパーマイクロ
テイルウォーク¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷仕舞33cmで4mオーバー。キャッチバー改シリーズのコンパクトイカギャフランディングシャフトの不朽の名作「キャッチバー改」シリーズに、待望のコンパクトイカギャフ(仕舞寸法33cm)が登場。クラス最高峰の素材感や張りの良さはそのまま踏襲し、先端に強靭な6本針フックをセット。グリップは滑りにくいサテン加工、さらに小移動に便利なカラビナやネオプレーンカバーを標準搭載するなど、細部までこだわり抜いた仕様に仕上げた。最大径(Φ)40仕舞(cm)33先径(mm)7.1
自立式 ユニバーサルバック
大成段ボール¥6,498~税込¥7,148~1個10日以内出荷FRP芯材を入れているので自立します。FRP材を使用しているので復元性に優れます。底部シート生地を二重にしていますので耐久性に優れます。小さくたためるので、持ち運びに便利です。用途建築現場から出る廃材、カンナ屑などの回収袋として。造園作業や庭木の剪定、整枝等による枝葉の回収に。収穫物の簡易収納袋として。作業用品運搬、工具入れ、運動具の収納バックとしても便利です。材質本体:ポリプロピレン、芯材:FRP、縫製糸:ポリエステル色黒(内側:グリーン)