オーデック
部分補修用常温黒染剤 イージーブラック
刷毛塗で部分的に黒染め処理が出来る簡易黒染め液です。
HRC60までの熱処理済みの特殊鋼も黒染できます(原液使用)。
刷毛塗で部分的に黒染め処理が出来る簡易黒染め液です。
用途
鉄鋼部品の部分黒染めや黒染め補修に。
材質
リン酸、硝酸、亜鉛化合物
色
青色
使用温度範囲(℃)
常温
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02771138
Easy Black 1L
709-9877
1
¥
8,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02771260
Easy Black 3.8L
709-9891
3.8
¥
29,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください