18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキキャリパーのOリング溝清掃用ポリッシャです。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
全長(mm)135 アズワン品番65-2490-21 ブラシ径(Φmm)Φ50
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

ブレーキローター表面の清掃・サビ除去用ポリッシャです。 他部位や車以外のサビ取り等にも使用可能です。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50枚)
7,398 税込8,138
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ヒューマンメディクαキャストポリエステル(5IN)
素材にポリエステルを使用しており、レントゲン透過性が良くグラスファイバーに比べ軽くできているため、患者様のQOL向上に役立ちます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:44B1X10001000102 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10巻)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

wacom(ワコム)Pro Pen 3
作業スタイルに合わせて、パーツを入れ替え、グリップの太さ、 サイドスイッチの数、ペンの重心をカスタマイズでき、自分だけのペンに。 ペン先が細く見やすくなった新しいペンデザインは、より自然な描き心地を実現します。
仕様【傾き検出レベル】±60° セット内容Wacom Pro Pen 3 (バランスウェイト同梱)ペンカスタマイズパーツ標準芯5本芯抜き ブラック 質量(g)91 スイッチサイド:3または0 対応機種Wacom Cintiq Pro 27 (DTH271) 機能筆圧感知機能、コードレス、バッテリーレス、カスタマイズ可能(グリップ、バランスウェイト、サイドスイッチ) 分解能(mm)最高0.005(読取) 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)8.4×160 読取方式電磁誘導方式 筆圧レベル8192レベル
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

wacom(ワコム)Wacom Pro Pen 3E
Wacom Pro Pen 3EはWacom Pro Pen 3のセンサーを搭載し、消しゴム機能、ペンテザー用ホールを装備
質量(g)9.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×8.4
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1本
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズエアダスタ(強力型)
用途ホコリや屑、水の吹き飛ばしに 適合機種ACP-50、ACP-60、ACP-120H タイプ常圧用
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズダストカプラ
適合機種ACP-50、ACP-60、ACP-950H、ACP-125H、ACP-120H
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷


丈夫で収納に便利なアルミボックスのキットをご用意しました!!
用途厚板、鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などの穴あけ 適合材ステンレス板、鋳鉄
1セット
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

丈夫で収納に便利なアルミボックスのキットをご用意しました!!
用途厚板、鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などの穴あけ 適合材ステンレス板、鋳鉄
1セット
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クーラント穴付きです。
用途穴あけ加工用。 材質IC908 コーティングPVDコーティング 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

クーラント穴付きです。
用途穴あけ加工用。 材質IC908 コーティングPVDコーティング 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LIFEPO4)は。 過充電や短絡不良が発生しても発火や爆発をおこしにくい。 非常に安全なリチウムイオン電池!。 船内充電ができるので船位保持用のエレキや。 離着岸時に使用するバウスラスターにも最適!。 DC24V電源専用。 並列接続で容量UP!(最大4台まで接続可)。 充電電流 最大50A。 100A以上の電流はBMSがかかるので流れません。 放電電流 最大100A。 10秒で200A以上を検知すると保護回路により電流が停止。 ほかにも短絡・過放電・過充電・温度制御に対するBMS保護機能が搭載!。 充電温度範囲:0~45℃。 放電温度範囲:-20~60℃。 無線機にノイズが入らないノイズレス回路(メーカーにて検査済み) 。 生産工場でISO認可 ISO14001/ISO9001。 1年保証・2025年モデル。 走行充電器「SBC50-24」によりバッテリー充電可能、充電効率もUP!。 充電器付きインバーター「ACP3000M-124」との組み合わせで大容量蓄電システムに!。
寸法(mm)519×236×220.5 質量(kg)21 規格【組み合わせ】8S1P 出力【長期保管】-10~45℃ 温度範囲(℃)【放電】-20~60 定格電圧(V)DC25.6 温度(℃)【充電】0~45 ボルト最適ターミナル:M8(R端子) 定格容量100AH(2580WH) 保証期間1年 起動電流(A)100 充電電流(A)最大50 各種認証PSE/RoHS/CE/FC 最大放電電流(A)100 充放電回数(回)3000 公称放電電流(A)【ピーク】200 (10Sec) 総負荷(W)≦2000
1式
109,800 税込120,780
6日以内出荷