31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設定なしで電池を入れるだけ、自動アラーム。誰でも簡単に使える。夏の熱中症対策に。見やすい大型液晶表示 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険)。熱中症指数のアラーム自動的動作。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ。熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動(ブザー音のON/OFFスイッチ付)。壁掛、卓上とストラップの3通りの設置が可能。電源をスイッチにて、ON/OFF可能
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。 質量(g)約25(電池含む) 電源コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示0.1℃/1%RH 測定項目温度、湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×55×14 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)20~90 表示範囲熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃) 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度 設定範囲WBGTが28℃以上で厳重警戒アラーム、31℃以上で危険アラーム 温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命約3ヶ月(アラーム動作なしの場合) 設置方式壁掛け/卓上式/ストラップ 測定間隔20秒 湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 温度表示方式デジタル 音量(dB)約70(10cm離れて) WBGT指数0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夏は熱中症の予防に熱中症指数でアラーム。冬は季節性インフルエンザの予防に乾燥指数でアラーム。乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度(相対湿度)を一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示、インフルエンザ流行の危険ランクを2段階表示。熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替(おまかせモード)。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)
用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に 質量(g)約40(電池含む) 電源コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示0.1℃/1%RH 測定項目温度、湿度(相対湿度) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)20~90 表示範囲熱中症指数:0.0℃~60.0℃(最小表示0.1℃)、乾燥指数:1.0~99.9g/m3(最小表示0.1g/m3) 表示項目熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻 測定モード【おまかせ】熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【熱中症指数】熱中症指数(WBGT)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【乾燥指数】乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻 温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 測定間隔20秒 湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時 使用場所屋内 温度表示方式デジタル 音量(dB)約70(10cm離れて) WBGT指数0.0~60.0℃、最小0.1℃(熱中症指数)
1台
2,298 税込2,528
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。アラーム値が変更できる設定モード。さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)。作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)。簡単に使えるおまかせモード。熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。 質量(g)約40(電池含む) 電源コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示0.1℃/1%RH 測定項目温度、湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5 温度測定範囲(℃)0~50 機能WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード 湿度測定範囲(%)20~90 表示範囲熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃) 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ) 設定範囲(タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃ 温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合) 設置方式ハンディタイプ/壁掛け 測定間隔20秒 湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 温度表示方式デジタル 音量(dB)約70(10cm離れて) WBGT指数0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル温湿度計 環境目安表示付 モノタロウ 動画あり
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に 電源単4乾電池×2(別売) 本体寸法(mm)120×99×23 精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲) 温度測定範囲(℃)-9.9~50 機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示 湿度測定範囲(%)10~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23 使用電池単4×2本(別売) 設置方法置・掛 設置方式置掛両用 温度表示方式デジタル 関連資料デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte) 取扱説明書(0.3MB)
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内の温湿度を一目で確認。 形がコンパクトでマグネット式、スタンド、壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。 測定範囲温度:0~50℃、湿度:20~95% 質量(g)約32.5(乾電池含まず) 電源ボタン電池CR2032(別売り)1個 精度温度:0.0~40.0℃/±1.0℃,それ以外±2.0℃湿度:35~75%/±5%,それ以外±10% 測定対象温度・湿度 測定単位温度:0.1℃、湿度:1% 設置方式マグネット式・置き式・壁掛け 主材質ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)18×45×59 取扱説明書(0.7MB) 表示周期15秒毎
1個
699 税込769
当日出荷

JIS B 7922 : 2023適合、クラス2準拠。WBGT(熱中症指数)のアラーム設定が可能 (20~50℃)。使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能。WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示・黒球温度は切替表示可能。両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能。熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に便利。市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚穴ネジ1/4-20UNC)。全球形黒球(直径40mm)を使用。おまかせモードで自動アラームが可能(日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」の厳重警戒、危険の範囲で動作)。アラームブザーの音量切り替えが可能(大・小・オフ)
用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。 仕様●WBGTのアラーム設定範囲::20.0~50.0℃、0.1℃刻みで設定可能、上限値アラーム設定のみ●WBGT(熱中症指数)::測定範囲 0.0~50.0℃ (表示範囲 -2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃)●アラームブザー音量::大 約70dB、小 約60dB(距離10cm)、ブザーオフ(設定可能)●黒球温度::測定範囲 0.0~80.0℃(表示範囲 -2.0~82.0℃、最小表示 0.1℃)●黒球::外径Φ40mm、厚さ1.8mm、材質 耐熱ABS、放射率 0.94 寸法(mm)黒球Φ40全球形、本体:67.5W×47.5D×114.5H(ベルト用アタッチメント、黒球含む)/ 質量(g)約90(電池含む) 電源単4形アルカリ乾電池2個 測定項目温度、相対湿度、黒球温度 JIS規格JIS B 7922 : 2023 クラス2(新JIS規格対応) 表示形式デジタル 動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH、風速0.3m/s以上(ただし、結露しないこと) 表示項目WBGT(熱中症指数)、温度、相対湿度、黒球温度 取扱説明書(1.21MB)
1台
4,298 税込4,728
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱中症予防の目安や暑熱環境による熱ストレスの評価として使用される暑さ指数(WBGT)を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったコンパクトサイズの黒球型携帯熱中症計です。 本製品は JIS B 7922:2023 クラス2 に適合しています。
付属品取扱説明書1冊/コイン形リチウム電池(CR2032)2個(モニター用)/ネックストラップ1本/カラビナ1個/ベルト装着部品1個/キーリング1個 材質ABS樹脂 測定範囲暑さ指数(WBGT)→0.0~50.0℃/温度→0.0~50.0℃/湿度→10.0~95.0%rh/黒球温度(表示なし)→0.0~60.0℃ 質量(g)約70(電池含む) 寸法H(mm)122 電源コイン形リチウム電池(CR2032)2個(並列接続) 最小表示0.1 適合規格JIS B 7922:2023 クラス2適合 寸法D(mm)25 測定精度暑さ指数(WBGT)→±2.0℃(20.0~40.0℃)±3.0℃(左記以外)/温度→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度→±5.0%rh(30~90%rh、at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)/黒球温度(表示なし)→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外) 寸法W(mm)60 温度測定範囲(℃)0.0~50.0/黒球(表示なし)0.0~60.0 湿度測定範囲(%)10.0~95.0 サンプリング約20秒 電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時 使用条件0.0~50.0℃/95%RH以下(結露なきこと)/0.3~3.0m/s 音量(dB)約75
1台
29,980 税込32,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所デジタル温湿度計
・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂 測定範囲(℃)-9.9~50 測定精度温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外) 湿度測定範囲(%)20~95 電池単4形アルカリ電池 2本 ブザー音約80dB 設置方法壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド) 電池寿命約1年6ヵ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり)
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度、湿度、時計を同時表示。 熱中症警戒レベルを5段階表示。 温度、湿度の最大/最小値を表示。 壁掛け用フック穴/スタンド付き。 電池交換表示機能付き。
測定範囲-9.9~50.0℃、20~90%RH 付属品取説、お試し電池 質量(g)126 電源CR-2032×1 精度±1℃(10~40℃)それ以外は±1.5℃、±5%RH(40~70%RH、20~30℃)それ以外は±8%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×15 分解能0.1℃、1%RH 寿命約1年(電池) 設置方式卓上式/壁掛け 時計機能平均月差±30秒以内 温度表示方式デジタル
1台
2,998 税込3,298
欠品中

本器は電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計 JIS B 7922:2023 クラス2に適合した製品です。輻射熱(日射や地面からの照り返しによる熱)を黒球で測定し、「黒球温度」「温度」「湿度」を加味した正確な環境測定を行います。★2つの熱中症予防指針に対応しており、選択した指針の熱中症注意レベルをバーグラフで表示します。(「熱中症予防運動指針」「日常生活における熱中症予防指針」)。本器は日射あり/日射なし測定の切り替えが可能なため、測定環境に合わせて正確な測定ができます。設定した熱中症レベルに達すると、ブザー音やLED点滅でお知らせします。★※ブザー音はON/OFFの設定が可能です。(LED点滅のOFFはできません)。設定した熱中症レベルを超えた状態が続くと、10分ごとに2秒間の警報動作を続けます。設定した熱中症注意レベル以上で熱中症注意レベルに上昇や下降があった場合、10秒間警報動作をおこなって注意レベルの変動をお知らせします。ブザー音は熱中症注意レベルに応じて音色が変わります。★本器は持ち運びに便利なコンパクトサイズです。★また、ベルト装着部品・カラビナ・ネックストラップを標準装備しており、三脚取付用穴で三脚(オプション)への設置もできます。★誤動作による測定停止などを防止するため、キーロック機能が付いています。
付属品取扱説明書、コイン形リチウム電池(CR2032)×2個、ネックストラップ×1本、カラビナ×1個、ベルト装着部品×1個、キーリング×1個 材質ケース・黒球/ABS樹脂 寸法(mm)60×25×122、黒球Φ40 質量(g)約70 電源ボタン電池(CR2032)×2個(並列接続)※テスト用付属 使用温度範囲温度/0.0~50.0℃、湿度/95%rh以下(結露なきこと)、風速/0.3~3.0m/s 温度範囲(℃)黒球(表示なし)20.0~40.0/±0.6、左記以外/±1.0 湿度(%RH)30.0~90.0 at20~30℃/±5.0、左記以外/±7.0 温度測定範囲(℃)0.0~50.0、、暑さ指数(WBGT):0.0~50.0 湿度測定範囲(%)10.0~95.0 表示桁数最小:0.1 サンプリング約20秒 電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時 アズワン品番4-1659-11 音量(dB)約75 WBGT指数20.0~40.0℃/±2.0℃、左記以外/±3.0℃
1個
6,790 税込7,469
欠品中

JIS B 7922:2023 準拠の黒球付小型熱中症計です。身体作業強度・日常生活の予防指針・運動の予防指針に対応したアラーム機能を搭載しています。3種類のアラーム(身体作業強度(厚生労働省)日常生活の予防指針(日本生気象学会)、運動の予防指針(日本体育協会))を選択可能(音・LEDでお知らせ)。温度・湿度・熱中症指数(WBGT値)を同時に表示できます。
用途熱中症予防対策、労働環境などの安全管理に。 付属品単4形乾電池×2本、アームバンド、カラビナ、ストラップ トラスコ品番677-2864 幅(mm)65 高さ(mm)117 奥行(mm)25 電源単4形乾電池×2本 最小表示温度:0.1℃、湿度:0.1%RH、熱中症指数:0.1℃ 温度測定範囲(℃)0.0~50.0、黒球:0.0~80.0 湿度測定範囲(%)10.0~90.0 表示範囲熱中症指数:0.0~50.0℃ 温度測定精度±0.6℃(20.0~50.0℃) 左記以外 ±1℃ 湿度測定精度±5%RH(30.0~90.0%RH、20~30℃) 左記以外 ±7%RH 温度表示方式デジタル
1個
5,298 税込5,828
欠品中

熱中症指数(WBGT)とは、熱中症の危険度を判断する指数です。黒球式とは:「黒球(こっきゅう)」があることで、日差しや地面の照り返しによる輻射熱を測ることができ、「実際に体が感じる暑さ」を数値化します。これにより、屋外・屋内を問わず、熱中症リスクの把握が可能となり、運動中や作業中の安全管理に役立ちます。温度計との違い:一般的な温度計は「気温」しか測れませんが、本製品は「気温・湿度・日差し(輻射熱)」をまとめて評価し、暑さの危険度(WBGT値)を表示します。たとえば、運動中や屋外活動では、日差しや湿度によって体にかかる負担が大きく変わります。本製品はそうした「本当の暑さ」を見える化し、熱中症リスクを判断できる点が大きな違いです。
仕様警戒アラーム:音量3段階 大/小/なし 付属品カラビナ、バンド(長短各1本)、取扱説明書、お試し用電池:CR2032 コイン形リチウム電池×1個 寸法(mm)約 幅60×高さ112×奥行33 質量(g)約79(電池含む) 規格JIS B 7922 : 2023 準拠 電源CR2032コイン形リチウム電池×1個 DC3V 精度クラス2 電池寿命約8(カ月)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

セーフラン安全用品黒球式熱中症指数計
仕様黒球直径(mm):Φ40 付属品腕装着用パーツ、アームバンド、カラビナ、キーリング、連結パーツ、連結パーツ固定用ネジ 寸法(mm)116×60×50 材質(本体)ABS 本体質量(g)約200 使用電池CR2030x1個 取扱説明書(3.38MB) 取扱説明書(1.52MB)
1個
10,980 税込12,078
欠品中

熱中症レベルを5段階で表示します。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計 材質(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂、(目盛板)鉄、(針)アルミ 質量(g)150 本体寸法(mm)Φ156×30 精度(温度)-20~40℃ ±2℃、(湿度)35~75% ±5%、それ以外 ±10% 1目盛(温度)2℃、(湿度)5% 温度測定範囲(℃)-20~40 湿度測定範囲(%)10~90 設置方法壁掛け 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟剤技術で、ふっくらやわらかな肌ざわり。パルプ100%。リラックス感のある香り(天然ハーブオイル配合)。
使用場所トイレ 幅(mm)114 シリーズエリエール
1パック(12ロール)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字盤上に4段階の注意ゾーンをカラーで表示! 温度計と湿度計の針の交差点や▲(三角)矢・指針を読みとり、どの色の注意ゾーンにあるかにより注意度の目安がわかります。 通常の温度計・湿度計としても使えます。 熱中症の指標としてWBGT(湿級黒球温度)が使用されていますが、室内用で輻射熱の影響が少ないことから本製品は家庭でも馴染みの深い温度・湿度から暑さの指数を想定し、その注意レベルを文字盤上に表示したものです。
温度測定範囲(℃)10~40 温度表示方式アナログ
1個
3,498 税込3,848
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA 測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」) 本体質量(g)約100 (乾電池含む) 精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃) 湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、95を超えたとき「Hi 」) 最小表示(%)1単位 測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10 設置方法マグネット、フック穴、壁掛け、卓上式 電池寿命約1年 取扱説明書(0.38MB) 表示周期約20秒に1回(温度・湿度) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×75×30 測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0 最小表示(℃)0.1単位
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂 電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示温度/0.1℃、湿度/1% 本体寸法(mm)103×102×18 本体質量(g)135(電池含) 精度温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15% 温度測定範囲(℃)-5~49 湿度測定範囲(%)30~95 測定間隔20秒 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セルロース濾紙に比べ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。 最高使用温度が高く、バインダーを含まないものは、500℃までの高温に耐えることができます。 強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 生化学的液体に対し、不活性であり、オートクレープ滅菌も可能です。 ガラス濾紙のなかで、厚さが薄く、高い粒子捕捉性能を持つ製品です。 一般に液体清澄用に用いられます。 大気中の浮遊粒子状物質の捕集用(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)にも用いられます。
保留粒子径(μm)0.6 捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP) 厚さ(mm)0.21 最高使用温度(℃)500 質量(g/m2)55 圧力損失(kPa)0.33 ろ水時間(s)23 仕様バインダーナシ
1箱(100枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


Description。The SparkFun Thing Plus - RP2040 is a low-cost, high performance board with flexible digital interfaces featuring the Raspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller. Besides the Thing Plus or。Feather。footprint(with 18 GPIO pins), the board also includes an SD card slot, 16MB(128Mbit)flash memory, a JST single cell battery connector(with a charging circuit and fuel gauge sensor), an addressable WS2812 RGB LED, JTAG PTH pins, four(4-40 screw)mounting holes, and our signature Qwiic connector.。The RP2040 contains two ARM Cortex-M0+ processors(up to 133MHz)and features:264kB of embedded SRAM in six banks。6 dedicated IO for SPI Flash(supporting XIP)。30 multifunction GPIO:Dedicated hardware for commonly used peripherals。Programmable IO for extended peripheral support。Four 12-bit ADC channels with internal temperature sensor(up to 0.5 MSa/s)。USB 1.1 Host/Device functionality。The RP2040 is supported with both C/C++ and MicroPython cross-platform development environments, including easy access to runtime debugging. It has UF2 boot and floating-point routines baked into the chip. While the chip has a large amount of internal RAM, the board includes an additional 16MB of external QSPI flash memory to store program code.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started With the Thing Plus RP2040 Hookup Guide。Features。SparkFun Thing Plus - RP2040 Features。Raspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller。16MB QSPI Flash Memory。JTAG PTH Pins。Thing Plus(or Feather)Form-Factor:18[1]x Multifunctional GPIO Pins[2]。Four available 12-bit ADC channels with internal temperature sensor(500kSa/s)。Up to eight 2-channel PWM。Up to two UARTs。Up to two I2C buses。Up to two SPI buses。USB-C Connector:USB 1.1 Host/Device functionality。2-pin JST Connector for a LiPo Battery。(not included)。500mA charging circuit。Qwiic Connector。Buttons:Boot。Reset。LEDs:PWR。- Red 3.3V power indicator。CHG。- Yellow battery charging indicator。25。- Blue status/test LED(。GPIO 25。)。WS2812。- Addressable RGB LED(。GPIO 08。)。Four Mounting Holes:4-40 screw compatible。Dimensions:2.3"×0.9"。RP2040 General Features。Dual Cortex M0+ processors, up to 133 MHz。264 kB of embedded SRAM in 6 banks。6 dedicated IO for QSPI flash, supporting execute in place(XIP)。30 programmable IO for extended peripheral support。SWD interface。Timer with 4 alarms。Real time counter(RTC)。USB 1.1 Host/Device functionality。Supported programming languages。MicroPython。C/C++。1.。Note:。GPIO 08。is not included in this count, as it passes through the WS2812 addressable RGB LED first.。GPIO 07。and。GPIO 23。are counted as a single GPIO because they are tied together.。2.。Note:The GPIO pins are programmable so you can reconfigure the pins! Check out the RP2040 datasheet for more information on the GPIO functionality.
アズワン品番67-0423-56
1個
5,598 税込6,158
33日以内出荷


RS Pro 逆止RS Pro 57065 シリーズチェックバルブは、プッシュイン式の 8 mm チューブインレット接続とオスねじ付きアウトレット接続を特長としています。バルブボディは、ニッケルめっき黄銅素材製です。このテクノポリマーバルブ製品は、より軽量でコンパクトなため、要求の厳しいお客様に高い性能を発揮します。このバルブの長さは 30.5 mm です。特長と利点 BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 特殊な形状のシールに完全な流量と真空耐性を備えたタンク より軽量でコンパクト 作動圧力範囲は 2 bar ~ 8 bar です 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C アウトレットねじサイズは 1/8 インチ 迅速な接続と切断 シリコンフリー Advanced Robotics に対応する特定の構成用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様チューブのインレット接続 = Push In 8mmインレット接続タイプ = チューブコンセント接続タイプ = スレッドメーカーシリーズ = 57065最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 8バール動作温度 Max = +80℃ネジアウトレットジェンダー = オスネジアウトレットネジサイズ = 1/8インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷



HP(日本ヒューレット・パッカード)EOPG2 G6900T/15L/8/M256/W24/Adv/AdvH
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E
1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)EOPG2 G6900T/15L/8/M256/W21/Adv/AdvH
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E
1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)EOPG2 G6900T/15L/8/M256/W11P/Adv/AdvH
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E
1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷