カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • バイク部品(4)
  • 研磨材(3)
  • 電気材料(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)

「ad-100c」の検索結果

33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スカイロック エスケイ工機
    ブラック
    ホワイト
    グリーン
    ブラウン

    スカイロック

    エスケイ工機(3件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • アートディスクAD C 日本レヂボン

    アートディスクAD C

    日本レヂボン
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    目詰まりが少なく、スムーズな研削・研磨が持続します。低振動・低騒音で快適な使用感を実現する研磨ディスクです。
    用途石材・ガラスなどの非金属の研磨作業に。トラスコ品番852-4903材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、基材:ガラス繊維粒度120(#)砥材【ディスクペーパー】C最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数90最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100羽根の長さ(mm)15穴径(mm)15
  • アートディスクAD セラミック 日本レヂボン

    アートディスクAD セラミック

    日本レヂボン
    ¥7,698税込¥8,468
    1箱(10枚)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    快適研削・時短を実現!。微細破砕で鋭利な形状を維持するセラミック砥粒採用により高い研削力を発揮します。長短の羽根を交互に組み合わせることにより、目づまりが少なくスムーズな研削・研磨力が持続します。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼などのビード取り、バリ取り仕様SW(切れ味重視・長短仕様)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根の長さ(mm)15
  • カラータイ エスケイ工機

    カラータイ

    エスケイ工機
    ¥119税込¥131
    1袋(5色×4本)
    4日以内出荷
    仕様ループ引張強度(kgf)11材質66ナイロン幅(mm)2.5全長(mm)100色赤・黄・青・黄緑・ピンク種類標準使用温度範囲(℃)-40~95最大結束径(Φmm)21
  • DSG-03シリーズ電磁切換弁 油研工業

    DSG-03シリーズ電磁切換弁

    油研工業(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
  • ディスクペーパー”アートディスクAD” セラミック砥粒(ステンレス鋼・合金用) 日本レヂボン

    ディスクペーパー”アートディスクAD” セラミック砥粒(ステンレス鋼・合金用)

    日本レヂボン
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    セラミック砥粒採用により高い研削力を発揮します。大小の羽根を交互に組み合わせることにより、目づまりが少なくスムーズな研削・研磨が持続します。低振動・低騒音で快適な使用感を実現する研磨ディスクです。
    用途溶接ビードの研削研磨・バリ取りに。仕様SW最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100羽根の長さ(mm)15穴径(mm)15
  • AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    ¥3,663~税込¥4,029~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
  • ドライユニット(100) PISCO(ピスコ)

    ドライユニット(100)

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥59,900~税込¥65,890~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)
    処理空気量(L/min(ANR))100
  • ハイパーイグニッションコイル (ブラック/500mm) TAKEGAWA(武川)

    ハイパーイグニッションコイル (ブラック/500mm)

    TAKEGAWA(武川)(15件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    ハイパーイグニッションコイルは放電電圧をアップさせ、優れた燃焼効率が可能となる為、エンジン出力及び燃費が向上します。 放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によりノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。 このハイパーイグニッションコイルは安定した放電電圧を可能とし、カスタムエンジンにもお薦めです。取付けはノーマルと交換するだけでステー類を別途取付ける必要はありません。又、イグニッションコイル本体の形状及び配線はノーマルと同形状の為、取付けスペースもノーマルと同じです。 TAKEGAWA(武川)製ハイパーC.D.I.との相性がとても良好な為、同時装着をお薦めします。
    色ブラックコード長さ(mm)500主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、スーパーカブ50(C50-8900015~/C50-0200001~のC.D.I.点火/AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、Ape50(AC16-1000001~1599999)、Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)、XR50 Motard(AD14-1000001~)、XR100 Motard(HD13-1000001~)
  • ハイパーイグニッションコイル (オレンジ) TAKEGAWA(武川)

    ハイパーイグニッションコイル (オレンジ)

    TAKEGAWA(武川)(15件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    ハイパーイグニッションコイルは放電電圧をアップさせ、優れた燃焼効率が可能となる為、エンジン出力及び燃費が向上します。放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によりノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。 このハイパーイグニッションコイルは安定した放電電圧を可能とし、カスタムエンジンにもお薦めです。取付けはノーマルと交換するだけでステー類を別途取付ける必要はありません。 TAKEGAWA(武川)製ハイパーC.D.I.との相性がとても良好な為、同時装着をお薦めします。
    色オレンジコード長さ(mm)380主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、スーパーカブ50(C50-8900015~/C50-0200001~のC.D.I.点火/AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、Ape50(AC16-1000001~1599999)、Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)、XR50 Motard(AD14-1000001~)、XR100 Motard(HD13-1000001~)
  • AD12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AD12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    ¥3,663~税込¥4,029~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • 超撥水フィルム PITWORK(日産)

    超撥水フィルム

    PITWORK(日産)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(2枚)
    5日以内出荷
    超撥水フィルムはモスアイ構造を形成した特殊フィルムを採用し、水を弾きクリアな視界が拡がります。一般的な撥水コート剤より撥水効果が高く、雨水の着滴や、冬の着雪を強力に弾きます。・停車時から撥水効果があり、乗り出しから視界の確保が可能。・効果期間を約6ヶ月で長期間視界を確保。・撥水ケミカル品と違い、少し触れただけでは効果が落ちず持続可能!。効果期間:約6ヶ月。・施工時は気泡をしっかり抜くことを推奨していますが、微細な気泡は時間経過とともに自然に解消されるため、安心して作業いただけます
    入数(枚)左右各1危険物の類別非危険物
  • クリップ (C100) MAZDA(マツダ)

    クリップ (C100)

    MAZDA(マツダ)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    3日以内出荷
  • フローティングディスクローター(BK/GL)/220MM KITACO

    フローティングディスクローター(BK/GL)/220MM

    KITACO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    モンキー系Φ30フロントフォークKITとディスクハブKIT用に開発されたレース等の過酷な使用条件にも耐えうるフローティングディスクローターです。NSR50用のフロントディスクローターをベースにしていますので、NSR50/80系やエイプ-タイプD等にも使用できます。また、ブレーキパッド当り幅を35.5mmに設計していますので、ノーマルキャリパーからブレンボ4ポッドキャリパーまで対応します。 アウターディスク:ステンレス インナープレート:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ ディスクピン:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ ディスク外径:Φ220 穴径:Φ58 P.C.D:Φ80 取付穴径:Φ10.5 厚み:4mm パッド当り幅:35.5mm エイプ50-タイプD AC18全車種 XR50モタード AD14全車種 エイプ100-タイプD HC13全車種 XR100モタード HD13全車種 NSF100 NSR50 AC10全車種 NSR80 HC06全車種 NS-1 AC12全車種 NSR-MINI メーカー製モンキー系Φ30フロントフォークKIT及び、ディスクハブKITに適合 下記のキャリパーに適合 メーカー製片押し2ポッドキャリパー メーカー製対向4ポッドキャリパー NSR50/80、エイプ-タイプD、NSF100等のノーマルキャリパー ブレンボ4ポッドキャリパー ブレンボ2ポッドキャリパー (34mmラージカニ)
  • AD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    ¥3,663~税込¥4,029~
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    ポート数2作動方式NC(通電時開)形
  • 一体型カムフィックスホルダー イスカル

    一体型カムフィックスホルダー

    イスカル
    ¥69,980税込¥76,978
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローティングディスクローター(RD/BK)/220MM KITACO

    フローティングディスクローター(RD/BK)/220MM

    KITACO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    モンキー系Φ30フロントフォークKITとディスクハブKIT用に開発されたレース等の過酷な使用条件にも耐えうるフローティングディスクローターです。NSR50用のフロントディスクローターをベースにしていますので、NSR50/80系やエイプ-タイプD等にも使用できます。また、ブレーキパッド当り幅を35.5mmに設計していますので、ノーマルキャリパーからブレンボ4ポッドキャリパーまで対応します。 アウターディスク:ステンレス インナープレート:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ ディスクピン:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ ディスク外径:Φ220 穴径:Φ58 P.C.D:Φ80 取付穴径:Φ10.5 厚み:4mm パッド当り幅:35.5mm エイプ50-タイプD AC18全車種 XR50モタード AD14全車種 エイプ100-タイプD HC13全車種 XR100モタード HD13全車種 NSF100 NSR50 AC10全車種 NSR80 HC06全車種 NS-1 AC12全車種 NSR-MINI メーカー製モンキー系Φ30フロントフォークKIT及び、ディスクハブKITに適合 下記のキャリパーに適合 メーカー製片押し2ポッドキャリパー メーカー製対向4ポッドキャリパー NSR50/80、エイプ-タイプD、NSF100等のノーマルキャリパー ブレンボ4ポッドキャリパー ブレンボ2ポッドキャリパー (34mmラージカニ)
  • (2371C)コントロール ユニット ニッサン

    (2371C)コントロール ユニット

    ニッサン
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
  • カムフィックス 一体型ホルダー C-AD HSK イスカル

    カムフィックス 一体型ホルダー C-AD HSK

    イスカル
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    6日以内出荷
    カムフィックス一体型HSKホルダーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    ¥3,663~税込¥4,029~
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ポート数2作動方式NO(通電時閉)形
  • プレート18XT0.9 BIGM(丸山製作所)

    プレート18XT0.9

    BIGM(丸山製作所)
    ¥149税込¥164
    1個
    8日以内出荷
    規格18XT0.9部品名称プレート18XT0.9図解NoSSA-α603 オプション-1部品_No.22、SSA-Z500DX オプション1 (ノズル板 防除ヘルメット)部品_No.8、SSA-F505 希望付属品(1)部品_No.43、SSA-S500 希望付属品部品_No.84、SSA-G600 ノズル部品_No.78、SSA-G540 ノズル部品_No.78、SSA-F616MA オプション(1)部品_No.34、SSA-G550 オプション(1)部品_No.13、SSA-Z601S-1 オプション1 ノズル板、防除ヘルメット部品_No.8、SSA-Z500DX-1 オプション1 (ノズル板 防除ヘルメット)部品_No.8、スプレーヤP-2型 希望付属品部品_No.25、SSA-F615M-2AD 希望付属品(1)部品_No.58、SSA-C421 希望付属品-1部品_No.51、SSA-α1000 希望付属品部品_No.46、VSA100-11 1992ネン ノズル部品_No.36、SSA-S550 希望付属品(1)部品_No.71、SSA-N500 オプション(1)部品_No.67、SSA-C610 希望付属品部品_No.29など
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2C1 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2C1

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
    作動方式複動片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1C200 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1C200

    SMC
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    14日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200
  • CS2 - エアシリンダ(CDS2C160) SMC

    CS2 - エアシリンダ(CDS2C160)

    SMC
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2C125 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2C125

    SMC
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
  • ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1C100 SMC

    ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1C100

    SMC
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2C100 SMC

    ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2C100

    SMC
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2C100) SMC

    CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2C100)

    SMC
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100
  • ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CDL1C140 SMC

    ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CDL1C140

    SMC
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140
  • CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2C100) SMC

    CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2C100)

    SMC
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • ミニUPS GX200シリーズ 富士電機

    ミニUPS GX200シリーズ

    富士電機
    ¥1,798,000税込¥1,977,800
    1台
    62日以内出荷から112日以内出荷
    常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用: 常時インバータ給電方式と常時商用給電方式の両方の長所を兼ね備えた新方式を採用しました。それにより安定した電圧を出力し、高効率(95%)を達成しました。 グローバル電圧対応: 200、208、220、230、240Vの世界各地の電圧に対応しています。 充実したバッテリチェック機能: 毎起動時および一定時間ごとに自動的にバッテリの劣化をチェックします。 バッテリ劣化状態でチェックを実施した時でも、UPSの出力が途絶えてシステムダウンに至る心配のない安全なバッテリチェック方式を採用しています。 温度センサを内蔵し、バッテリ温度に合わせた交換時期をブザーとLEDでお知らせします。 自立タイプとラックタイプを用意: 1.5~3kVAはラックタイプ、自立タイプ、兼用タイプを、5~10kVAは自立・ラック兼用タイプを用意しています。 バッテリのイージーメンテナンス: バッテリ交換はUPSの出力を停止せずにシステムを稼働した状態で交換可能です。 UPSの全面から簡単に脱着することができます。
    用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。運転方式常時インバータデュアルコンバージョン(Dual-Conversion)方式定格電圧(V)入力200定格入力交流電圧(V)160~288(入力ワイドレンジ)冷却方式強制空冷出力周波数(Hz)50/60±0.1%(バックアップ時)出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池相数入力:単相・出力:単相入力周波数(Hz)50/60±5%切換時間無瞬断周囲温度(℃)0~+40色(本体)黒カードスロットあり(標準インタフェースカード搭載)線数入力:2線・出力:2線