20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)(紙)57.5 適合機種AD-8118C/AD-8126 ロール長さ(m)約30 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10巻)
4,898 税込5,388
当日出荷

レジロールペーパー モノタロウ 定期注文 動画あり
大量に使用するレジロールをお求め安い価格で!
幅(mm)58 長さ(m)約34 種別普通紙 タイプ高保存 芯径(mm)12 紙厚(mm)0.07 外径(mm)60 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(10巻)
899 税込989
当日出荷

セット内容10巻セット 幅(mm)(紙)44.5 適合機種AD-8121B アズワン品番64-9710-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

A&Dプリンター用紙
エコ商品
プリンター用印字用紙。感熱紙、紙幅58mm。5巻セット。
適合機種HV-CPシリーズ、HW-CPシリーズ、HV-CP(大型)シリーズ、HW-CP(大型)シリーズ、TM-2655P/TM-2655VP、TM-2656VPW、TM-2657P/2657VP、TM-2483、TM-2541R、TM-2543R、バイタルステーション、バイタルノート用プリンタTM-PR258、バイタルボックス用プリンタTM-2570-07、AD-PR600、AD-4922、AD-6228P、AD-6228AP、AD-6101C、AD-6051、AD-6105P、AD-6105NP、AD-6106P、AD-6106B、AD-6106NP、AD6106NB、AD-6107P、AD-6107NP、AD-PR580、AD-6051A 幅(mm)58 長さ(m)30 直径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5巻)
4,998 税込5,498
当日出荷

1箱(5個)
8,498 税込9,348
当日出荷

プリンター用インクリボン
適合機種HW200KGV-JA アズワン品番64-9710-02
1箱(5個)
6,498 税込7,148
当日出荷


セット内容10巻セット 寸法(mm)(紙幅)44.5 適合機種HW200KGV-JA
1個(10巻)
3,998 税込4,398
当日出荷

1箱(10巻)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レジ用サーマルロールペーパー モノタロウ 動画あり
レジスター用のロール紙です。 ポリ袋に入っているので紙焼けを防ぎます。
用途レジスター用 長さ(m)63 種別感熱紙(サーマル紙) 芯径(mm)12 紙厚(mm)0.075 外径(mm)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モバイルプリンタ用の感熱ロール紙です。 国産の原紙を使用し、日本国内で加工したレジロールです。 中保存(5~7年)タイプです。
用途モバイルプリンタのレシートや記録に。 種別感熱紙 幅(mm)58
1箱(20巻)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鮮明に印字でき耐水性に優れ長期保存も可能です。 主要なハンディターミナルに対応しています。
仕様芯なし 穴径(Φmm)8 紙厚(g/m2)58・0.06mm 素材感熱紙
1箱(5巻)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天びん、はかり、AD-1691、試験機などに接続可能なプリンター。無塵紙も使用可能。 RS-232C入力(接続機器にRS-232C出力が必要)。
幅(mm)58 質量(g)約470 文字(5+1)×8ドット 約1.62(W)×2.4(H)mm 電源専用ACアダプタ 方式ドットインパクト方式 印字速度(行/秒(s))約2.5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×180×88 入力文字数24文字/行
1個
46,800 税込51,480
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用 適合メーカーEPSON、A&D、島津製作所 種別汎用 適合【EPSON】M-180/181/182/183/185/190/191/192/195 【A&D】AD-8127-9P25P 【島津製作所】EP-70, EP-80、 EP-90、EP-100、 EP-110 主な適合純正品番ERC-22B
1セット(10本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

オザックスレジロール
保存性の高い「中保存」でコストを抑えた感熱レジロールです。レジ周りなどでご利用いただくのに好評のレジロールです。
用途外食、小売、ファーストフード 種別感熱紙 寸法(mm)58×80
1袋(5巻)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーマル(感熱)紙タイプ。
幅(mm)58 長さ(m)68 種別感熱紙 タイプ普通保存 紙厚(mm)約0.075 適合機種TE-5500-30M、TE-5500-30S、TE-3500-20M、TE-2500-15S、TK-5500-4M、TE-2700、TK-5500-4S、TK-2500-4S、CE-6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TK-5000-S/6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TE-M80/100/101/120/300/2000-5/2000-5S/2000-5M/2000-10S/2000-10M/2100-15S/3000-15S/3000-15M/3000-20S/3000-20M/5000-S/5000-M、TK-100/110/200、SE-S10、SE-S20 芯径(mm)12 外径(mm)80
1箱(5巻)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)58 長さ(m)35 種別普通紙 タイプ普通保存 紙厚(mm)約0.065 適合機種106ER/132ER/129ER/107ER/108ER/118ER/128ER/190ER/230ER/240ER/TK-600/109ER/117ER/220ERT/110ER-ST/TK-500/10CR/15CR/11ER/115ER/116ERT/100ER/110ER/160ER/210ER/16CR/17CR 芯径(mm)12 外径(mm)60
1箱(5巻)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ A&D 動画あり
計量台部 防塵・防水IP65。プリンタ内蔵タイプ。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。 電源ACアダプタ(標準付属品) 表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65(計量部) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)