カテゴリ

  • 切削工具(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 防犯用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad-sl」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セミロングドリル ADSL ATOM(サイトウ製作所)

    セミロングドリル ADSL

    ATOM(サイトウ製作所)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
  • TSA南京錠 シリンダー式 MasterLOCK

    TSA南京錠 シリンダー式

    MasterLOCK
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    旅行カバンやバックパック、スーツケースなどへの使用に最適。 本体正面に鍵穴があり、鍵の操作もラクラク。 鍵3本付
    用途海外への旅行時などに幅(mm)30寸法A(mm)3寸法B(mm)14寸法C(mm)11規格寸法(mm)25
  • 自動走行ロボットキット ビット・トレード・ワン

    自動走行ロボットキット

    ビット・トレード・ワン
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    電子工作に習熟したいユーザーのための入門用ロボットキットです。 サレジオ高専の学生や先生と共同開発したこのキットは、抵抗やコンデンサなどのハンダ付けを行うだけで自動走行するロボットを作ることができます。 組み立てマニュアルも付属し、ハンダ付けが初めての方でも安心して練習に取り組むことが可能です。 近接センサ搭載で壁などの障害物を感知しストップする機能や、かざした手を追随する機能など楽しく遊べるロボットになっています。 ハードウェアのみでの走行を実現しているため、ソフトウェア面の心配は必要ありません。 教育現場の声を反映した、ハンダ付けの習熟と電気回路の基礎学習ができる入門用ロボットとして、自由工作や教材用途におすすめです。
    仕様【別途必要物】ハンダごて・ハンダ線・プラスドライバー(ハンダ吸い取り線の準備推奨)、【測距モジュール】GP2Y0A21YK×2、【駆動部】ギアボックス付きDCモーター×2個寸法(mm)78×125×105質量(g)145電源単4電池×4本(別売)使用温度(℃)0~40(結露なきこと)
  • 床下収納庫 スライド・600型(2連)・浅型 吉川化成

    床下収納庫 スライド・600型(2連)・浅型

    吉川化成
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    小さな開口でたっぷり収納、スライド式床下収納。
    仕様通気孔なし材質(本体)ポリプロピレンタイプ浅型容量(L)約140材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)対応板厚(mm)15
  • 光ケーブル着脱工具 爪切りタイプ エイム電子

    光ケーブル着脱工具 爪切りタイプ

    エイム電子
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    光ファイバーケーブル着脱工具 爪切りタイプ
    適合コネクタSC・LC・MU
  • ナンバー可変式南京錠 MASTER LOCK

    ナンバー可変式南京錠

    MASTER LOCK
    689税込758
    1個
    3日以内出荷
    鍵の持ち歩き不要。使いやすいナンバー可変式南京錠。数字の組み合わせて好きな暗証番号に変更可能。軽いアルミ製ボディ。目にとまりやすいポップなカラー。
    用途ポスト、靴箱、ロッカー、倉庫などに
  • ナンバー可変式TSAロック ワイヤータイプ MASTER LOCK

    ナンバー可変式TSAロック ワイヤータイプ

    MASTER LOCK
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    アメリカ旅行に安心のTSAロック。鍵の持ち歩き不要のナンバー可変式。数字を組み合わせて好きな暗証番号に設定可能。いろいろなところに付けやすい!自由度の高いケーブルタイプ。スーツケースとカラーコーディネートできるラインナップ。
    用途アメリカ旅行の際に。
  • ダイヤル式コイルケーブルロック MASTER LOCK

    ダイヤル式コイルケーブルロック

    MASTER LOCK
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    バッグに、自転車に、アウトドアに!クールなデザインのカラビナ型ロック。好きな暗証番号に変更可能です。
    用途カバンや自転車などに
  • デュアル エアソレノイド方向切換バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    デュアル エアソレノイド方向切換バルブ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御用としてシリーズが整っています。 排気性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラつきの小さい停止角が得られます。 動力プレス機械構造規格第29条に適合しています。 プレス機械のセパレータエアクラッチ・ブレーキ・3次元トランスファプレス機械のエアソフトクラッチ・ブレーキまでの制御用とし多くのご採用実績をもつバルブです。 定期点検用手動操作ボタンの標準装備により、メンテナンスを容易に行うことが可能となります。
    使用圧力(MPa)0.2~0.7ねじの種類Rc使用温度(℃)5~40使用流体空気パイロット方式内部
  • ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。
    ポート数3位置数2作動方式直動形使用流体空気
  • アルミ枠 床下収納庫 スライドタイプ・600角タイプ(2連)・浅型【TKスペーサー仕様】 吉川化成

    アルミ枠 床下収納庫 スライドタイプ・600角タイプ(2連)・浅型【TKスペーサー仕様】

    吉川化成
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    小さな開口でたっぷり収納、スライド式床下収納。
    付属品回転取手×1個、補強桟×2本、皿カゴ×2個、中蓋×2個、スライド枠×1セット、ガイドレール×1セット、敷居スベリ×1個材質(本体)ポリプロピレン(通気口なし)外形寸法(mm)616×616×高さ379容量(L)約140(約140kg)適合板厚(mm)15開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
  • スリムライン Z レギュラーB型 [Φ8] MSTコーポレーション

    スリムライン Z レギュラーB型 [Φ8]

    MSTコーポレーション
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
  • スリムライン Z フラッシュB型 [Φ8] MSTコーポレーション

    スリムライン Z フラッシュB型 [Φ8]

    MSTコーポレーション
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
  • スリムライン Z フラッシュB型 [Φ12] MSTコーポレーション

    スリムライン Z フラッシュB型 [Φ12]

    MSTコーポレーション
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • スリムライン Z レギュラーA型 [Φ12] MSTコーポレーション

    スリムライン Z レギュラーA型 [Φ12]

    MSTコーポレーション
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • スリムライン Z レギュラーB型 [Φ10] MSTコーポレーション

    スリムライン Z レギュラーB型 [Φ10]

    MSTコーポレーション
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
  • スリムライン Z レギュラーB型 [Φ25] MSTコーポレーション

    スリムライン Z レギュラーB型 [Φ25]

    MSTコーポレーション
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
  • スリムライン Z フラッシュB型 [Φ10] MSTコーポレーション

    スリムライン Z フラッシュB型 [Φ10]

    MSTコーポレーション
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
  • スリムライン Z レギュラーB型 [Φ12] MSTコーポレーション

    スリムライン Z レギュラーB型 [Φ12]

    MSTコーポレーション
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
  • スリムライン Z レギュラーB型 [Φ16] MSTコーポレーション

    スリムライン Z レギュラーB型 [Φ16]

    MSTコーポレーション
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
  • スリムライン Z フラッシュB型 [Φ16] MSTコーポレーション

    スリムライン Z フラッシュB型 [Φ16]

    MSTコーポレーション
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
  • スリムライン Z レギュラーB型 [Φ20] MSTコーポレーション

    スリムライン Z レギュラーB型 [Φ20]

    MSTコーポレーション
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
  • スリムライン Z フラッシュB型 [Φ20] MSTコーポレーション

    スリムライン Z フラッシュB型 [Φ20]

    MSTコーポレーション
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
  • スリムライン Z フラッシュB型 [Φ25] MSTコーポレーション

    スリムライン Z フラッシュB型 [Φ25]

    MSTコーポレーション
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
  • スリムライン Z レギュラーA型 [Φ16] MSTコーポレーション

    スリムライン Z レギュラーA型 [Φ16]

    MSTコーポレーション
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
  • 組込型温度計 A&D(エー・アンド・デイ)

    組込型温度計

    A&D(エー・アンド・デイ)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    マグネット付きなので取り付けに便利な温度計。センサー部を測定したい場所に設置をするだけで使用可能。定温度と、最高・最低温度を同時に表示(AD5656A)。照度(100Lux)で動作可能、高感度ソーラー電池を使用(AD5656SL)。パネルカットで組込み可能な温度計モジュール(AD5657-50)。最高/最低温度値を自動メモリー(AD5658)
    用途保冷・保温ボックス内の温度管理や装置内の温度管理に、厨房の衛生管理や高温作業の安全管理に、最小表示0.1℃測定項目温度温度センサーサーミスター設置方式マグネット温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル
  • ポペット形エアソレノイド3ポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ポペット形エアソレノイド3ポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷から60日以内出荷
    無給油、給油どちらでも使用可能です。 メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。 新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
    使用温度(℃)5~50
  • ACアダプター A&D(エー・アンド・デイ)

    ACアダプター

    A&D(エー・アンド・デイ)(16件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1台
    当日出荷
    A&D 天秤・はかりに使用可能なACアダプタ。(対象機種は別途表示)
  • カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    カーボンブラシ

    京セラインダストリアルツールズ
    479税込527
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
    用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給入数(個)2
  • 胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ノビロン・人体側フックD環) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ノビロン・人体側フックD環)

    ツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    質量(g)約730タイプ胴ベルト型用フックFS-99ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1000~12000、(伸長時)1550最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)32
  • ポペット形エアソレノイド4ポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ポペット形エアソレノイド4ポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    71,980税込79,178
    1個
    45日以内出荷
    無給油、給油どちらでも使用可能です。 メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。 新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
    使用圧力(MPa)0.15~0.9使用温度(℃)5~50作動頻度:2回/秒以下
  • 差圧形エアソレノイド弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    差圧形エアソレノイド弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    46,980税込51,678
    1個
    45日以内出荷
    新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。 着圧作動式バルブ構造の為、大流量の開閉ができます。 エアの他に不活性ガスにも適応可能です。
    質量(kg)0.6有効断面積(mm2)40使用圧力(MPa)0.01~0.9使用温度(℃)5~50応答速度0.03秒以下作動頻度:3回/秒以下
  • ポペット形エアソレノイド2ポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ポペット形エアソレノイド2ポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    59,980税込65,978
    1個
    45日以内出荷から60日以内出荷
    無給油、給油どちらでも使用可能です。 メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。 新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
    使用温度(℃)5~50
  • 差圧形エアソレノイド弁手動ボタン付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    差圧形エアソレノイド弁手動ボタン付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    72,980税込80,278
    1個
    45日以内出荷から50日以内出荷
  • ポペットエアソレノイド2ポート方向制御バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ポペットエアソレノイド2ポート方向制御バルブ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    53,980税込59,378
    1個
    47日以内出荷から94日以内出荷
    プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。
    ポート数2位置数2作動方式直動形使用流体空気
  • ボビンケース 佐文工業所

    ボビンケース

    佐文工業所(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • センサー式充電LED多目的ライト 5W オーム電機

    センサー式充電LED多目的ライト 5W

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    コンセントのない所でも使える、センサー式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的明暗+人感センサーで点灯階段や、玄関に昼光色屋内用
    付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番質量(g)248スイッチOff/On/Auto(Lo/Hi)電源ACアダプター(市販品)入力…100V-240V(50/60Hz)、出力…DC5V 1A/2Aセンサー焦電型赤外線センサー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×246×43光源白色LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可)充電時間6時間30分使用環境温度(℃)0~40明るさ(Lm)400(ONとAutoのHiの場合)センサー感知範囲前方最長4m、左右最大90度、上下最大90度バッテリー寿命300回エコロジー商品省エネ
  • スイッチ式充電LED多目的ライト 5W オーム電機

    スイッチ式充電LED多目的ライト 5W

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コンセントのない所でも使える、スイッチ式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的車のトランクや、暗所作業にスイッチ式の三段階調光昼光色屋内用
    付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番:06-3522)・充電式多目的ライト専用フレキシブル三脚(品番:06-3523)質量(g)240スイッチON(強→中→弱)OFF外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×230×43光源白色LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可)充電時間6時間30分使用環境温度(℃)0~40連続点灯時間4時間30分(強点灯時)明るさ(Lm)400(強の場合)バッテリー寿命300回エコロジー商品省エネ
  • スイッチ式充電LED多目的ライト 3W オーム電機

    スイッチ式充電LED多目的ライト 3W

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コンセントのない所でも使える、スイッチ式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的スイッチ式の三段階調光昼光色屋内用
    付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番:06-3522)・充電式多目的ライト専用フレキシブル三脚(品番:06-3523)質量(g)150スイッチON(強→中→弱)OFF外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×155×43光源白色LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可)充電時間4時間使用環境温度(℃)0~40連続点灯時間5時間(強点灯時)明るさ(Lm)220(強の場合)バッテリー寿命300回エコロジー商品省エネ
  • デンドウジク BIGM(丸山製作所)

    デンドウジク

    BIGM(丸山製作所)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    仕様7X1523LSP-18図解NoJHC230U 本体部品_No.2、AD-23KSL 本体(外管,ギヤケース,ハンドル)部品 デンドウジク_No.3、BC233M 本体部品_No.2、KC23MX 本体部品_No.2、JC231DX-1 本体部品_No.2、KC23CS 本体部品_No.2、BC233 本体部品_No.2、JHC230U(Y13) 本体部品_No.2、BC233SG 本体部品_No.2、JC231DX 本体部品_No.2、BC233SL 本体部品_No.2、AD-23KS 本体(外管,ギアケース,ハンドル)部品 デンドウジク_No.2、KC23M 本体部品_No.2、KC232M 本体部品_No.2、JC231DXL-1 本体部品_No.2、BC234SL本体部品デンドウジク_No.2、BC234M 本体部品_No.2、BC233SNL 本体部品_No.2、BC232SN 本体部品_No.2、JC231DXL 本体部品_No.2、IS236 本体部品_No.2、BC233S 本体部品_No.2、BC232 本体部品_No.2、BC232S 本体部品_No.2、LBC233SL-1 本体部品_No.2、BC234SN 本体部品 デンドウジク_No.2、BC234SG 本体部品 デンドウジク_No.2、BC234SNL 本体部品 デンドウジク_No.2、BC232M 本体部品_No.2、BC233SN 本体部品_No.2、KC23CSL 本体部品_No.3、BC234 本体部品_No.2、LBC233SL 本体部品_No.2、BC234S 本体部品_No.2、BC232SNL 本体部品_No.2