軽量で、柔軟性に優れます。
カットが容易で、取扱いが簡単です。
内面が平滑で内部抵抗が少なく、輸送効率の高いホースです。
カットマーク付
用途住宅・ビルの空調用、木工機械・研磨機等の集塵用、鉱山・トンネル内での送・排気用。
粉体・粒体の輸送用、工事現場の送・排気用、その他一般集塵用や送・排気用。
長さ(m)1~50
商品タイプカスタマイズ品
種別左巻き
材質PVC
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気/粉体/粒体
呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、90、100、125、150、175、200、225、250、275、300
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性/内面平滑性
サービス分類オーダー・加工
表面、寸法などの別注仕様についても、ご注文を承ります。ドライバーで、ねじ部上面の十字穴(M8仕様)、または、すりわり(M10仕様)を使って、高さ調整が可能です。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
ねじ径MM8
耐荷重N(kgf)2744(280)
耐荷重(N)2744
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターAD-501型、AD-502型、AD-502-P型の底部に取り付け、床を傷つけないようにするためのカバーです。
用途AD501、AD502用カバー
材質プラスチック
質量(g)1
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.2MB)
配管方向横配管
AD-4402/AD-4404用リレー出力
適合機種AD-4402(D)/AD-4404
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
AD-4402/AD-4404用パラレル入出力
適合機種AD-4402(D)/AD-4404
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
AD-4402/AD-4404用パラレル入出力
回路方式入力:DC入力(ソース型)、出力:オープンコレクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
AD-4402/AD-4404用リレー出力
回路方式機械接点
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
AD-4402/AD-4404用パラレルBCD出力
回路方式入力:DC入力(ソース型)、出力:オープンコレクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
AD-4402/AD-4404用パラレルBCD出力
適合機種AD-4402(D)/AD-4404
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
1本(3m)
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力
信号方式EIARS-232C準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
AD-4402/AD-4404用RS-422/485入出力
適合機種AD-4402(D)/AD-4404
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
計量に影響する床面からの振動を低減し、安定した計量を可能に。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
付属品データ収集ソフトWinCT-Plus
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
適合機種AD-8126
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力
適合機種AD-4402(D)/AD-4404
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
AD-4402/AD-4404用RS-422/485入出力
信号方式EIARS-422、RS-485準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使い下さい。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理SUS303/研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルAC入力。バッテリ充電器UPS機能。短絡、過負荷、及び過電圧保護。バッテリ残量低下保護。ビルトインEMIフィルタ。100%全負荷バーンインテスト。
用途セキュリティ産業やバッテリバックアップシステムに最適
出力電流2.7A、200mA
長さ(mm)199
出力数2
出力電圧(V)54dc
入力電圧(V)124→370dc、88→264ac
奥行(mm)50
温度(℃)-10~+60
幅(mm)110
実装タイプシャーシマウント
定格電力(W)156.5
質量(g)880
パッケージカバー付
形状カバー付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
材質亜鉛ダイキャスト
色ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
31日以内出荷
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
素材綿100%サンフォライズ加工、制電、吸水効果
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
31日以内出荷
素材綿100%サンフォライズ加工、制電、吸水効果
RoHS指令(10物質対応)対応
素材綿100%サンフォライズ加工、制電、吸水効果
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
セット内容フィルターユニット×1、交換用フィルターエレメント×10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
取手部に傾斜を付けてありますので、障害物に近づけて取付けても握りやすいようになっています。
用途計測機・通信機等
材質SUS304
質量(g)131.5
表面処理バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
GC用マルチインタフェースAD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA用端子台カバー
AD-8561-MI05-JAには標準付属
対象機種AD-8561-MI04-JA / AD-8561-MI05-JA
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥799
税込¥879
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ