カテゴリ

  • 農業機械(224)
  • メカニカル部品(65)
  • 制御機器(46)
  • 自動車補修部品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 測定用品(16)
  • バイク部品(14)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 作業工具(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 研磨材(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 切削工具(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad015」の検索結果

539件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耳栓アダプター (FP0412)×3個入り AD015 アルインコ

    耳栓アダプター (FP0412)×3個入り AD015

    アルインコ
    ¥599税込¥659
    1セット(3個)
    当日出荷
    適合機種EME-57A
  • UK-AD15 東朋テクノロジー

    UK-AD15

    東朋テクノロジー
    ¥15,980税込¥17,578
    1個(50個)
    当日出荷
    a接点をレバーにて切り替え。省スペース形。端子部にねじアップ式を採用。DIN35mmレール対応。直付けにも対応
  • 自動切上ダイヘッド AD15Aー20A(HSS刃付) REX(レッキス工業)

    自動切上ダイヘッド AD15Aー20A(HSS刃付)

    REX(レッキス工業)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    規定の管用テーパおねじが加工できます。
    用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4756適合機種S(N)40A3、NS(S)50A3、NS(S)80A3、N100Aセット内容チェーザ(ACHSS15A-20A)×1質量(kg)6.7寸法ステン自動切上1/2ー3/4
  • SM-AD11/AD15用 取付ボルト(M5×17.5mm) SHIMANO(シマノ)

    SM-AD11/AD15用 取付ボルト(M5×17.5mm)

    SHIMANO(シマノ)
    ¥309税込¥340
    1個
    欠品中
  • アクリルパイプ 光

    アクリルパイプ

    光(3件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    厚さ(mm)約2
  • エアダスターWT SK11

    エアダスターWT

    SK11
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    丈夫なアルミダイキャストボディーのエアダスターです。 空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。 G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。
    用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。材質アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)310取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)ノズルノーマル空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
  • アルミニウム合金加工用2枚刃超硬エンドミル(M) 三菱マテリアル

    アルミニウム合金加工用2枚刃超硬エンドミル(M)

    三菱マテリアル
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    アルミニウム合金加工専用設計の採用により高い加工率と良好な加工精度を実現します。
    用途アルミニウム合金加工用材質極超微粒子超硬合金形状スクエア刃数2被削材アルミニウム合金刃先形状シャープコーナー
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個(500g)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • (76884)インシュレーター,リア ピラー ニッサン

    (76884)インシュレーター,リア ピラー

    ニッサン
    ¥849税込¥934
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (80901)フィニッシャー アッセンブリー,フロント ドア LH ニッサン

    (80901)フィニッシャー アッセンブリー,フロント ドア LH

    ニッサン
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • (84908)ボード,リア フロア センター ニッサン

    (84908)ボード,リア フロア センター

    ニッサン
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
  • (G4900)CARPET-FLOOR ニッサン

    (G4900)CARPET-FLOOR

    ニッサン
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    5日以内出荷
  • (28882)カバー、ワイパー アーム ニッサン

    (28882)カバー、ワイパー アーム

    ニッサン
    ¥419税込¥461
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 2枚日DLCコーティング 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M DLC2MADシリーズ 三菱マテリアル

    2枚日DLCコーティング 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M DLC2MADシリーズ

    三菱マテリアル
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    5日以内出荷
    非鉄材料加工に適しています。高い密着力でCVDダイヤモンドに迫る硬さを実現しました。被削材:アルミニウム合金、CFRP、GFRP、銅合金、グラファイト。
  • ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-DH015 フタ付 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-DH015 フタ付

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    蓋は、中心回転なので両側から屑の投入ができます。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
    用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)560仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6767-48
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS0612NAD0150 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS0612NAD0150

    NSK(日本精工)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
    ストローク【最大Lt-L】92精度【リード変動(vu)】18【リード誤差(ep)】20外径d(Φmm)【ねじ】6ナット全長(mm)20ねじ軸仕様【寸法(L1)】10【寸法(Lt)】117リードl(mm)12
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS0815NAD0150 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS0815NAD0150

    NSK(日本精工)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
    ストローク【最大Lt-L】80精度【リード変動(vu)】18【リード誤差(ep)】20外径d(Φmm)【ねじ】8ナット全長(mm)22ねじ軸仕様【寸法(L1)】13【寸法(Lt)】107リードl(mm)15
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS0810NAD0150 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS0810NAD0150

    NSK(日本精工)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
    ストローク【最大Lt-L】86.5精度【リード変動(vu)】18【リード誤差(ep)】20外径d(Φmm)【ねじ】8ナット全長(mm)18ねじ軸仕様【寸法(L1)】10.5【寸法(Lt)】109.5リードl(mm)10
  • ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-GD015-HL 蓋付 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-GD015-HL 蓋付

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
    用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型質量(g)1000仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6767-50RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol フィルタ付きアダプタ フィルタ付きアダプタ f用途 15極D-subコネクタ FCE17-A15AD-250 AMPHENOL

    Amphenol フィルタ付きアダプタ フィルタ付きアダプタ f用途 15極D-subコネクタ FCE17-A15AD-250

    AMPHENOL
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = フィルタ付きアダプタ併用可能製品 = 15極D-SubコネクタRoHS指令(10物質対応)対応併用機器15極D-Subコネクタアクセサリタイプフィルタ付きアダプタ
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥830~税込¥913~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥3,990税込¥4,389
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • レーザーマーカー付赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ)

    レーザーマーカー付赤外線放射温度計

    A&D(エー・アンド・デイ)(21件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    PS/Cマーク(JQA)認定製品。測定中の最高温度を同時に表示。バックライト、レーザーマーカー付き。オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)。測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
    用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に応答時間(秒)約1動作温度範囲(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~65応答速度約1秒(90%)レーザーの有無あり
  • リブスターベルト 3PK 三ツ星ベルト

    リブスターベルト 3PK

    三ツ星ベルト(193件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
    用途自動車用山数3ベルト形PK
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥1,480税込¥1,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ CKD

    パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ

    CKD(14件のレビュー)
    ¥8,805~税込¥9,686~
    1個
    当日出荷
    ・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
    ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形
  • Gシリーズ バランススペックヘッドライト充電式【GH-218RG】 GENTOS

    Gシリーズ バランススペックヘッドライト充電式【GH-218RG】

    GENTOS
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト タイプCケーブル充電モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。GH-118RGアップグレード品。最大730ルーメンの高出力 9時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は54時間の連続点灯。USB Type-Cケーブル(付属)にて本体充電 充電池単体でも充電可能な為、本体使用時もサブバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(本体、バッテリー共に 赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。バッテリーが切れる15分前に、20秒おきに点滅するLowバッテリーインジケーター機能搭載(一度offにすると点滅は消え最後まで通常使用可)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。その他仕様。・充電池直接充電(type Cコネクタ)。・本体充電(type Cコネクタ)。・スイッチロック(バッテリーボックス)。・スイッチ切り替え機能(他Gシリーズと同様)。・メガタフコード
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応+DV10DK10DL10:DQ10DL10:DY10DK10DL10:DQ10付属品すべり止め付きヘッドバンド一式ヘルメットクリップ×4個ケーブル用バックル×2個Type C USB cable 50cm×1個(ロゴ付きマジックバンド)ACアダプター(5V1A)(ジェントス品番:AD-029FV)充電池 GA-15(リチウムイオン 3.6V 3,200mAh11.52Wh, 18650、Type C)質量(g)243スイッチ【オペレーション】OFF>Hi>Mid>Low、後部認識灯:On>Flash(長押しでスイッチロック)※スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:70×45×40/充電池部:125×50×40使用電池リチウムイオン充電池 3.6V 3200mAh 11.52Wh, 18650、Type C充電時間(時間)5LEDチップタイプ白色LED×1個光度(cd)Hi: 6731、Mid: 3018、Low: 417光束(Lm)730明るさ(Lm)Hi: 730、Mid: 320、Low: 40照射距離(m)Hi: 164、Mid: 110、Low: 41インジケータ【チャージング】バッテリー直接充電、充電中:赤色点灯、充電完了:緑点灯、充電エラー:OFF、バッテリーケースより充電中、充電中:赤色点灯、充電完了:緑点灯、充電エラー:赤緑点滅充放電回数(回)300点灯時間(時間)Hi: 9、Mid: 14、Low: 54【後部認識灯】Red On:53、Red Flas:142IP等級66落下耐久(m)2
  • PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM カーエアコンフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(55件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
  • 電源トランス 単相単巻 200V → 100V TOYOZUMI(豊澄電源)

    電源トランス 単相単巻 200V → 100V

    TOYOZUMI(豊澄電源)(17件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
    1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)2次電圧(V)100-115(0V端子共用)相数単相周波数(Hz)50/60取付け方法端子台仕様RoHS指令対応耐電圧AC1.5kV出力電圧(V)100入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・単巻絶縁耐力AC1.5kV
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 電源アダプタ_温度ヒューズ内蔵 サンワサプライ

    電源アダプタ_温度ヒューズ内蔵

    サンワサプライ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    温度ヒューズを内蔵しており高温になった場合、温度を感知し安全に機器の電源を遮断し事故を未然に防ぐことができます。3Pプラグ仕様コンパクトサイズのアダプタです。差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。<使用方法>。・ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。・プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2ピンプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。。。【安全上のご注意】。。警告 感電や火災の原因となります。アースは必ず行ってください。温度ヒューズは非復帰型です。交換はできません。1500W以下でご使用ください。水のかかるところでは、使用しないでください。 水、洗剤、殺虫剤等に浸かった場合は新しいものと交換してください。トイレの液体洗剤を電源プラグにかけないでください。濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。差し込みプラグを中途半端に差し込まないでください。感電や火災の原因になります。電源は必ずコンセントからお取りください。。。注意 感電や火災の原因となります。ほこり、湿気などの多い所ではときどきアダプタやプラグのまわり及び、プラグ差し込み部を掃除してください。
    仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:L型●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:抜け止めタイプ定格容量15A・125Vプラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • ADキャリアヨウSバッグサポート Q5K-YSK-041-E15 YAMAHA(ヤマハ)

    ADキャリアヨウSバッグサポート Q5K-YSK-041-E15

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
  • PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM エアフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
  • アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業

    アステロ ギヤヘッド

    住友重機械工業(3件のレビュー)
    ¥6,590~税込¥7,249~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
    付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体