カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- バイク部品(2)
- 研磨材(2)
- 梱包用品(1)
- 清掃用品(1)
- 建築金物(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ad311」の検索結果

2線変換アダプタ
MIWA¥2,498税込¥2,7481個当日出荷電気錠のリード線を2本に変換します。電気錠のコネクターに接続して、リード線を7本から2本に変換するアダプターです。用途錠種自動判別用色【保護チューブ】青対応AUS/AUT/AUR/APPT/APPR/ALGT/ALGR/APBT/APBR/ALA/ALG/ANS/AL4M/ALN/AFG/AST/ASR/EM2Lグリーン購入法適合
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#100
ミニター¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から10日以内出荷材質ダイヤモンド軸径(Φmm)6粒度100対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
アドワン レインボードキュメントホルダー
セキセイ¥1,098税込¥1,2081冊当日出荷書類をわかりやすくスッキリ分類 12色のグラデーションが美しい レインボーカラーのドキュメントホルダー 色別仕切りでさらに検索性を高めたドキュメントホルダー。 バッグインバッグで、カバンの中もスッキリ分類整理。 A4クリアーファイルがそのまま入るワイド設計。 12仕切、13ポケット仕様なので月次書類、帳票、取扱説明書等の分類・整理に最適!仕様12仕切り材質ポケット:再生PP、ホック:POM、タイトルシール:紙幅(mm)18厚さ(mm)表紙:0.6サイズA4ヨコ寸法(縦×横)(mm)260×325ポケット数13グリーン購入法適合
チューブラー本締錠ADシリーズ
GOAL(ゴール)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など種別室内側:サムターン、室外側:ダミー座適合扉厚(mm)30~45錠前サムターン
1250x450mmPP先割ほうき
エスコ¥1,790税込¥1,9691個翌日出荷仕様先を細かく割っているので、腰があり細かいゴミが掃きやすいです。材質毛:ポリプロピレン、 柄:PVC被膜木全長(mm)1250毛丈(mm)115/120繰り返し・詰め替え対応
ベースダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥5,498税込¥6,0481台4日以内出荷単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。 さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。適合リニューアルプレート:LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005取付天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)8.2構造高気密SB形枠の色鋼板:ワイトつや消し対応準耐火構造対応色温度(K)3500ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)エネルギー消費効率(Lm/W)85.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)700クラス700光色温白色明るさ100形電球1灯器具相当調光方式調光不可グリーン購入法適合演色指数(Ra)90(高演色)埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)70傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換可能エコロジー商品省エネ
ベースダウンライト 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥5,498~税込¥6,048~1台4日以内出荷単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。 さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。電圧(V)100構造高気密SB形LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)90(高演色)電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55
天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形
Panasonic(パナソニック)¥5,898~税込¥6,488~1台4日以内出荷<美ルック>本来の色味をより美しく引き立てます。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンでスつ内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライトです。仕様●ランプ梱包:別梱包●位相制御式:2線式●傾斜天井取付:55度までの傾斜天井に取付可能●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.07●調光操作:適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能●適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28771W (別売)●鋼板枠:ホワイトつや消し種別ダウンライト摘要ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能電圧(V)100入数1台演色指数(Ra)90埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)70LED交換可能(LEDランプ)エコロジー商品省エネ
ベースダウンライト 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥6,198~税込¥6,818~1台4日以内出荷単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。 さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。電圧(V)100構造高気密SB形LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)90(高演色)埋込穴(Φmm)100電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否可能(ライコン別売)傾斜天井取付角度(°)55
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合