カテゴリ
- バイク純正部品(20)
- メカニカル部品(14)
- 制御機器(9)
- 測定用品(9)
- 理美容(4)
- 学童・教育用品(4)
- 溶接用品(3)
- 介護用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 切削工具(2)
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(22)
- SKF(日本エスケイエフ)(12)
- SKC(環境測定)(9)
- フエニックス・コンタクト(7)
- Y.S.PARK(ワイエスパーク)(4)
- SPARKFUN(4)
- パナソニックコネクト(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- SMC(2)
- 三菱ふそう(2)
- スズキ(1)
- ATOM(サイトウ製作所)(1)
- トヨタ(1)
- MASTER LOCK(1)
- ナビス(アズワン)(1)
- RS PRO(1)
- ヒルトライン(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- lovell(1)
- ブランドをもっと見る
「adll」の検索結果

スーパーロングドリル ADLL
ATOM(サイトウ製作所)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から翌々日出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
ボールコネクター
ヒルトライン¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。材質SUS303最大使用圧力(MPa)5適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
介護おむつ リフィール 快適下着 薄型
アイリスオーヤマ¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷下着に近い感覚で、履き心地がいい薄型パンツです。「薄型」×「スピード吸収」でベタつきにくく、快適に過ごせます。製造元パルプ混合商品との比較で、厚さは約1/2で動いてもアウターに響きにくいです。薄型なのに逆戻りしにくくなっています(※従来品比(製造元評価結果に基づく)逆戻り率約70%減)。4回吸収タイプで、尿量が多い方や就寝中のモレが不安な時に便利です。安心のたっぷり吸収です。5層構造でモレなく吸収します。消臭ポリマー配合でにおいを軽減します。デリケートゾーンが触れる面の上層にオーガニックコットンを一部配合し、お肌にやさしくなっています。また、素材の一部に日本製の素材を使用しています。ウエスト部は伸びるので履きやすく、やさしくフィットします。尿とりパッドとの併用もおすすめです。医療費控除対象品です。適合吸収回数:(目安)4回分(※1回の排尿量150mlとして)
介護おむつ リフィール 快適下着 超薄型
アイリスオーヤマ¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷下着に近い感覚で、履き心地がいい超薄型パンツです。「超薄型」×「スピード吸収」でベタつきにくく、快適に過ごせます。メーカー従来品との比較で、厚さは約1/2で動いてもアウターに響きにくいです。薄型なのに逆戻りしにくくなっています(※従来品比(製造元評価結果に基づく)逆戻り率約70%減)。2回吸収タイプで、ちょいモレが不安な方や長時間トイレに行けない時に便利です。5層構造でモレなく吸収します。消臭ポリマー配合でにおいを軽減します。デリケートゾーンが触れる面の上層にオーガニックコットンを一部配合し、お肌にやさしくなっています。また、素材の一部に日本製の素材を使用しています。ウエスト部は伸びるので履きやすく、やさしくフィットします。尿とりパッドとの併用もおすすめです。医療費控除対象品です。適合吸収回数:(目安)2回分(※1回の排尿量150mlとして)
クリーンベンチ ・プラス-L 殺菌灯無し CTシリーズ
ナビス(アズワン)¥329,800税込¥362,7801台翌日出荷抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3um以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。フィルターの交換目安をお知らせするランプを搭載し、クリーンな環境下での作業をサポートします。庫内にはハンガーパイプとフックが付いていますLED照明採用で省電力化を図っています。材質作業面/ステンレス(SUS304)、側面窓・正面扉/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)、ハンガーパイプ・フック/ステンレス、ランプ質量(kg)42消費電力(W)112電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ・コード長/約1.5m)外寸(mm)1200×503×811風量(m3/min)【ファン】2構成【フィルター】抗菌・防臭HEPAフィルター※集塵効果99.97%以上(0.3um粒子)(200mm×2枚)、モダアクリル・ポリエステル製プレフィルター照明7WLED照明灯×2本アズワン品番8-615-13作業面寸法(mm)(有効)1157×410吹出風速(m/s)0.6
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS6
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個翌々日出荷から9日以内出荷・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能 ・対応モータ 三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、パナソニック(株) ファナック(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)駆動方式ボールねじサイズ(mm)63
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS4
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能 ・対応モータ 三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、パナソニック(株) ファナック(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)駆動方式ボールねじサイズ(mm)40
Y.S.PARK メタルパルテノンコーム フラットタイプ(リトルフィンガー付き)
Y.S.PARK(ワイエスパーク)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷髪にワンランク上のツヤを与えるメタルメッキコーティング Y.S.PARK LUXURY COLLECTIONは、凹凸のない滑らかな表面処理を施し髪へのダメージを抑えます。手ぐし感覚でキューティクルを整え、滑らかな表面加工により髪にワンランク上の艶を与える。角のない丸いピン先で頭皮に優しく、ドライでも水場でも使いやすい。髪を分け取りやすいリトルフィンガー機能付き。Y.S.PARK Laxury Collection Metal Paddle Brush ツヤのあるまとまりのある髪に導きます。(ドライ時に使用)全長(mm)225
Y.S.PARK メタルパルテノンコーム セルフスタンドタイプ(自立式)
Y.S.PARK(ワイエスパーク)¥3,298~税込¥3,628~1本3日以内出荷から6日以内出荷静電気の発生を極限まで抑える表面処理 傷みの原因となる静電気を極限まで発生させない特殊表面加工を施しています。また導電性の高い金属素材を表面に施し大気中に放電させることにより、髪に帯電する静電気を逃がします。手ぐし感覚でキューティクルを整え、滑らかな表面加工により髪にワンランク上の艶を与える。角のない丸いピン先で頭皮に優しく、ドライでも水場でも使いやすい。コームが自立するセルフスタンドタイプ。Y.S.PARK Laxury Collection Metal Paddle Brush ツヤのあるまとまりのある髪に導きます。(ドライ時に使用)全長(mm)225
Y.S.PARK メタルパドルブラシ
Y.S.PARK(ワイエスパーク)¥9,898~税込¥10,888~1本3日以内出荷静電気の発生を極限まで抑える表面処理 傷みの原因となる静電気を極限まで発生させない特殊表面加工を施しています。また導電性の高い金属素材を表面に施し大気中に放電させることにより、髪に帯電する静電気を逃がします。世界初(同社調べ)のメタルメッキピンを使用したヘアブラシ。滑らかな表面加工により髪にワンランク上の艶を与える。角のない丸いピン先で頭皮に優しい。高密度のピンでより艶のある仕上がり、オールマイティーに使用可能。Y.S.PARK Laxury Collection Metal Paddle Brush ツヤのあるまとまりのある髪に導きます。(ドライ時に使用)全長(mm)240
Y.S.PARK メタルクッションブラシ
Y.S.PARK(ワイエスパーク)¥8,498~税込¥9,348~1本3日以内出荷から6日以内出荷髪にワンランク上のツヤを与えるメタルメッキコーティング Y.S.PARK LUXURY COLLECTIONは、凹凸のない滑らかな表面処理を施し髪へのダメージを抑えます。世界初(メーカー調べ)のメタルメッキピンを使用したヘアブラシ。滑らかな表面加工により髪にワンランク上の艶を与える。角のない丸いピン先で頭皮に優しい。柔らかなクッションでストレスなくブラッシング可能。ショートヘア向き。Y.S.PARK Laxury Collection Metal Paddle Brush ツヤのあるまとまりのある髪に導きます。(ドライ時に使用)全長(mm)227
リアフェンダー LF01-A Glow Bike Fender black
READY GO¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷Keeps your butt dry on wet roads。Compatible with all standard double steel railsaddles。Suitable for tire widths between 23-40 mm。When not in use、 it just take it off 。Easy to clean as it's flexibleensity : 30 Lumens (Max)用途Weight : Fender 30g / Rear light 60g。Material : Customized Polypropylene (100 PercentRecyclable)。Constant-3hr / Blinking-11hr / Pulse-7.5hr / Eco Flash-20hr。Battery : 3.7 V 300mAh Lithium Ion。Charge : USB-C。Max Lumens Int色ブラック
lovell SADDLE TOOL ROLL
lovell¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷ライド時に邪魔にならないコンパクトサドルバック材質600Dポリエステルオックス、裏地210Dポリエステルオックス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)畳んだ状態:120×35×140、広げた状態:300×50×250