Adventurer4専用 プラットフォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
Adventurer5Mシリーズ専用 0.4-280度 ステンレスノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
Adventurer3シリーズ専用 ビルドシート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
8日以内出荷
快適で安全な3Dプリント体験「Adventurer5M Pro」。Adventurer5M Proは、親子で共にモノづくりを行うことができ、クリエイティブな教育に利用できます。完全密閉型のデザインにより、安全に、かつ迅速に使用できます。10分以内にセットアップ:箱から取り出し、ワンクリックでスタートし、10分で印刷の準備が整います。そのため、初心者や子供でも気軽にモノづくりが楽しめます。完全自動レベリング:ノズルの高さとプラットフォーム間の違いを自動的に検出し、補正する自動レベリングシステムを採用しています。クイックリリースノズル:0.25mm、0.4mm、0.6mm、0.8mmといった多彩なノズル径を選択できるため、あらゆる用途に対応します。完璧な第一層の印刷:正確な自動レベリングで、第一層の印刷を完璧に仕上げます。また、手動でのZ軸の調整は必要ありません。PEI鋼板プラットフォーム:鋼板プラットフォームは取り外し可能で、PEIコーティングが施されています。これにより、モデルの接着性が向上し、多種多様な材料に対応可能です。高速造形:最高速度600mm/s、最高加速度20000mm/s2、ノズル最大流量32mm3/s。0.6mm/0.8mmのノズルを素早く切り替え、高効率モードに変換。ワンプッシュでノズル交換し、印刷時間を短縮します。0.6mmノズルを使用することで、印刷時間を半分に節約。層の厚さを調整することで、印刷層の数を減らし、フィラメントの動きを効率化し、表面を滑らかにします。これにより、印刷物全体の品質が向上します。高速・安定印刷:Adventurer5シリーズは、新しく頑丈なデザインと、常に信頼できる材料を使って、高速印刷をしながらも高品質な仕事を提供することができます。Core-XY構造で全金属フレーム:安定してスムーズな動きの構造が、高速モードでの安定した、低ノイズの印刷をサポートします。ダイレクト式。280°ノズル、迅速な加熱。振動補正:プリント中のゴースティングを排除することで、モデルの表面をスムーズにします。効率的な二重冷却システム:ターボファンとデュアルエアダクトでモデルを迅速に冷却します。補助的なチャンバー冷却:12Wの冷却ファンが、熱の放散に強力なサポートを提供します。マルチマテリアル対応:Adventurer5M Proは幅広い材料と互換性があります。例えば、0.6mmノズルでは短距離押出で柔軟なTPUフィラメントを簡単に印刷できます。また、0.6/0.8mmのノズルは耐摩耗性があり、PLA-CF/PETG-CF材料の印刷に適しています。高速印刷対応フィラメント:Adventurer5M ProはPLA/PETG素材に対応しています。急速な溶融と冷却のために設計されているので、ぜひ高速印刷をお試しください。安全な印刷を確保:Adventurer5M Proは、印刷中の空気の質を最適化するための閉じられた構造とデュアルフィルターシステムを搭載しています。これには、HEPA13と活性炭フィルターが含まれ、99%の粒子状物質と揮発性有機化合物(VOC)をブロックするため、家庭や教室でも安全に利用ができます。内部循環フィルター、外部循環フィルター、HEPA13+活性炭ダブルレイヤーフィルター。lashPrintを使えば、様々な印刷モードや材料に簡単に対応し、スライシングプロセスを効率化できます。印刷のステータスをモニターし、プリンターをオンラインで管理できるほか、クラウド制御も可能で、印刷の進捗をリアルタイムでモニタリングできます。多彩な機能:静音印刷、自動シャットダウン、停電復旧、内蔵カメラ、フィラメント切れ検出、統合印刷管理
仕様レベリングモード:ワンクリック自動レベリング(プラットフォーム圧力センサー)、フィラメント切れ検出機能、停電復旧、クラウド、自動シャットダウン、遠隔カメラ、エアフィルター:内部循環+外部循環(HEPA13+活性炭)
付属品0.6mmノズルセット、PLAフィラメント 250g(リールあり)、電源ケーブル、工具類、フィラメントホルダー、グリース、USBメモリー、スティックのり、クイックスタートガイド
寸法(mm)最大造形:220×220×220
電源(V)AC100-240/200~240、50/60Hz、350W
温度(℃)最高ノズル:280、最高プラットフォーム:110
本体寸法(mm)380×400×453(スプールホルダーを除く)
本体質量(kg)14.6
基本仕様エクストルーダー:ダイレクト式、ヘッド数:1(シングルヘッド、シングルノズル)、造形速度:10 - 300mm/s、最高移動速度:600mm/s、最高加速度:20000mm/s2、造形精度:±0.2mm(ベンチマーク:100mmブロック)、位置決め精度 X/Y軸:0.0125mm / Z軸:0.0025mm、積層ピッチ:0.1 - 0.4mm、プラットフォーム:PEI鋼板プラットフォーム、対応フィラメント:PLA / PETG / TPU(0.4mmノズル)、ABS / ASA / PLA-CF / PETG-CF(0.6mmノズル)
通信方式Wi-Fi、イーサネット、USBメモリ
ディスプレイ4.3インチ
運転音(dB)動作音:通常:55/ 静音モード:50
ノズル径(Φmm)0.4(デフォルト)/ 0.6/0.8/0.25
対応ソフトウェアスライサーソフト FlashPrint、対応OS Windows:10/11、Mac OS:10.9以降、Linux:Ubuntu 20.04以降、対応データ形式 3MF / STL / OBJ / FPP / BMP / PNG / JPG / JPEG / GX / G
1台
¥95,880
税込¥105,468
4日以内出荷
Adventurer3シリーズ専用 プラットフォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
Adventurer4シリーズ専用 メインボード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
Adventurer4シリーズ専用 タッチパネル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
Adventurer5Mシリーズ専用 ヘッドセット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
Adventurer4専用 プラットフォームセット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
Adventurer5M Pro専用 メインボード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
可能性の扉を開けよう「Adventurer5M」。モノを創造するあなたの最適なパートナー。Adventurer5Mは初心者でも、プロフェッショナルでも、あなたのアイデアを形にし、創作の過程を共に進めます!。組み立て不要、4.3インチの直感的なタッチスクリーン、最大造形サイズ 220×220×220mm、CoreXY構造で高速・安定印刷、滑らかな印刷面。初心者のベストパートナー:組み立てや複雑な調整は一切不要。3Dプリンター初心者の方でも、すぐに始めることができます。Adventurer5Mは、最新技術を駆使して、ユーザーの革新的なニーズに応えます。あなたが初心者でも専門家でも、あなたの創造性に制限はありません。進化した自動レベリング:ノズルの高さとプラットフォーム間の違いを自動的に検出し、補正する自動レベリングシステムを採用しています。そのため、第一層の印刷が完璧に仕上がります。高速印刷でスムーズに制作:最高移動速度 600mm/s、最高加速度 20000mm/s2、ノズル最大流量 32mm3/s。ワンプッシュで0.6/0.8mmノズルに交換し、印刷時間を短縮します。0.6mmノズルを使用することで、印刷時間を半分にできます。層の厚さを調整することで、印刷層の数を減らします。フィラメントの直径よりも幅を優先し、フィラメントのパスを減らし、表面を滑らかにします。PEI鋼板プラットフォームは柔軟性のある磁気プラットフォームで、1秒で取り外し可能です。これにより、モデルの底面が滑らかできめ細かく仕上がります。0.25mm、0.4mm、0.6mm、0.8mmといった多彩なノズル径から、あらゆる用途に適したノズル径を選択できます。FlashPrintを使えば、様々な印刷モードや材料に簡単に対応し、スライシングプロセスを効率化できます。印刷のステータスをモニターし、プリンターをオンラインで管理できるほか、クラウド制御も可能で、印刷の進捗をリアルタイムでモニタリングできます。フィラメント切れ検出:フィラメントが切れたら印刷を一時停止し、フィラメントの交換を促します。停電復旧:印刷中に停電が発生した場合でも、印刷状態を保存し、再起動後に印刷を継続することが可能です。高速印刷対応フィラメント:Adventurer5Mは、高速印刷に対応したフィラメントをサポートしています。統合印刷管理:FlashPrintはリモートでのマルチデバイス制御、印刷分類管理、印刷中のプロセスをリアルタイムでのモニタリングを可能にします。
仕様レベリングモード:ワンクリック自動レベリング(プラットフォーム圧力センサー)、フィラメント切れ検出機能、停電復旧、クラウド、エアフィルター(オプション)
付属品PLAフィラメント 50g(リールなし)、電源ケーブル、工具類、フィラメントホルダー、グリース、スティックのり、クイックスタートガイド
寸法(mm)最大造形:220×220×220
電源(V)AC100-240/200~240、50/60Hz、350W
温度(℃)最高ノズル:280、最高プラットフォーム:110
本体寸法(mm)363×402×448(スプールホルダーを除く)
本体質量(kg)10.8
基本仕様エクストルーダー:ダイレクト式、ヘッド数:1(シングルヘッド、シングルノズル)、造形速度:10 - 300mm/s、最高移動速度:600mm/s、最高加速度:20000mm/s2、造形精度:±0.2mm(ベンチマーク:100mmブロック)、位置決め精度:X/Y軸:0.0125mm / Z軸:0.0025mm、積層ピッチ:0.1 - 0.4mm、プラットフォーム:PEI鋼板プラットフォーム、対応フィラメント:PLA / PETG / TPU(0.4mmノズル)、PLA-CF / PETG-CF(0.6mmノズル)
通信方式Wi-Fi、イーサネット、USBメモリ
ディスプレイ4.3インチ
ノズル径(Φmm)0.4(デフォルト)/0.6/0.8 /0.25
対応ソフトウェアスライサーソフト FlashPrint、対応OS Windows:10/11、Mac OS:10.9以降、Linux:Ubuntu 20.04以降、対応データ形式 3MF / STL / OBJ / FPP / BMP / PNG / JPG / JPEG / GX / G
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
Adventurer5Mシリーズ専用 PEIコーティング鋼板プラットフォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
Adventurer5Mシリーズ専用 0.25-280度 ステンレスノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
Adventurer4シリーズ専用 ヒーター付き0.4mmノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Adventurer4シリーズ専用 0.4mm 265℃ノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
Adventurer3シリーズ専用 0.6mm 265℃ノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
Adventurer4専用 0.4mm 高速ノズル(真鍮)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
Adventurer4シリーズ専用 0.6mm 265℃ノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
Adventurer3シリーズ専用 0.4mm 265℃ノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
Adventurer3シリーズ専用 ヒーター付き0.4mmノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
Adventurer3シリーズ専用 ヒーター付き0.3mmノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
Adventurer3シリーズ専用 ビルドシート3枚セット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
Adventurer3シリーズ専用 0.6mm 265℃ 超硬ノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
Adventurer5Mシリーズ専用 0.6-280度 超硬ノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
Adventurer5Mシリーズ専用 PCフィルム鋼板プラットフォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
Adventurer5Mシリーズ専用 PEIフィルム鋼板プラットフォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
Adventurer4シリーズ専用 0.6mm 265℃ 超硬ノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
Adventurer5Mシリーズ専用 0.8-280度 超硬ノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
マグネットタイプで庫内からワンタッチで取り付け可能。
仕様●対応機種:Adventurer3、Adventurer3x、Adventurer3S、Adventurer3Lite、Adventurer3Pro
アズワン品番68-0797-36
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
Adventurer4シリーズ専用 PEI鋼板プラットフォーム(マグネットシート付)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
Adventurer4シリーズ専用 ヒーター付き0.3mmノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
Adventurer3/3X/3S/3Lite専用 メインボード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
適合車種TRIUMPH、ADVENTURER (2000-2001)、ADVENTURER 900 (1996-2001)
1個
¥45,980
税込¥50,578
31日以内出荷
適合車種TRIUMPH、ADVENTURER (2000-2001)、ADVENTURER 900 (1996-2001)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
適合車種Triumph、Thunderbird Adventure (1998-1998)、Thunderbird Sport (1998-1998)
適合車種BMW、R1150 GS ADVENTURER (2002-2006)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
適合車種TRIUMPH、ADVENTURER (2000-2001)、ADVENTURER 900 (1996-2001)
1個
¥45,980
税込¥50,578
31日以内出荷
適合車種TRIUMPH、ADVENTURER (2000-2001)、ADVENTURER 900 (1996-2001)
1個
¥45,980
税込¥50,578
31日以内出荷
適合車種TRIUMPH、ADVENTURER 900 (1996-2002)
適合車種TRIUMPH、ADVENTURER (2000-2001)、ADVENTURER 900 (1996-2001)
1個
¥45,980
税込¥50,578
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ