カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(155)
  • 制御機器(88)
  • 切削工具(85)
  • オフィス家具(59)
  • 物流用品(57)
  • 研磨材(50)
  • 空調・照明・電設資材(41)
  • 自動車補修部品(40)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • バイク部品(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 作業工具(22)
  • 保管用品(21)
  • 電気材料(20)
  • 安全標識(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • 農業機械(16)
  • 事務用品(15)
  • 整備工具・収納(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 機構部品(13)
  • 測定用品(13)
  • 電動工具(13)
  • 学童・教育用品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 作業服(10)
  • 自転車部品(10)
  • 家電(10)
  • メカニカル部品(9)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 溶接用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 手袋(5)
  • 住設機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「ae-1」の検索結果

関連キーワード
1,047件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA527AE-1用] 替 刃 エスコ

    [EA527AE-1用] 替 刃

    エスコ
    2,520税込2,772
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA527AE-1B
  • AE1型 ボールバルブ オンダ製作所

    AE1型 ボールバルブ

    オンダ製作所(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE1-13M-S、AE1-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
    材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • AV全面パッキン アサヒAV

    AV全面パッキン

    アサヒAV(5件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷
    一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。 二条のOリング状の凸部があるため、面圧が低くても漏れません。 ゴムの硬度が適当になっているため、熱応力、配管応力に対し緩衝できます。 上質バージンゴムを材料としているのでライフが長くなります。
    材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)他規格JIS 10K種別フランジ用全面パッキン種類全面パッキン使用温度範囲(℃)-40~+90寸法t(mm)3フランジタイプ全面座(FF)RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • アルミ製 折りたたみ作業台 YAMAZEN(山善)

    アルミ製 折りたたみ作業台

    YAMAZEN(山善)(12件のレビュー)
    9,098税込10,008
    1台
    当日出荷
    洗車、掃除、お庭のお手入れや日曜大工など様々なシーンで使える作業台。滑りにくいステップ。ワンタッチロック機能でしっかり脚を固定。 グラつき、転倒を防ぐ脚先キャップ。アルミ製だから軽量でサビにも強くお手入れも簡単。 折りたためばコンパクトで隙間にスッキリ収納可能。持ち手付きで持ち運びも簡単。安心安全のSGマーク認証。
    用途踏み台、昇降台、足場台、作業台、脚立、ハシゴ、ステップスツール、洗車台として。店舗 、オフィス、倉庫、工場、昇降、園芸、DIY、ガーデニング、剪定、枝打ち、雪降ろし、大掃除、引っ越し、壁・窓拭き、窓ふき、陳列、雪かき、日曜大工、高所作業に。最大使用荷重(kg)100規格製品安全協会(SGマーク)認定品材質アルミ
  • 床材用接着剤 床用EM341(ピールアップタイプ) セメダイン

    床材用接着剤 床用EM341(ピールアップタイプ)

    セメダイン(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本(600g)
    当日出荷
    各種床材をしっかり固定し、はがすことができる、ピールアップタイプの床材用接着剤です。 EVAマット・タイルカーペット・ジョイントマット・クッションフロアー・ニードルパンチなど各種床材をしっかり固定し、はがせます。 イヤな臭いの少ない、安心の水性タイプなので、お子様やペットにも安心です。 乾くと透明になります。
    用途ジョイントマットのズレ止め、クッションフロアーの貼り替え、マットの固定など。成分アクリル樹脂系エマルジョン改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合標準塗布量250~350g/m2主なワークパーツ仕様塗布後40分(半透明になったら)より貼りはじめ、貼り付け可能時間内(90分/23℃・湿度50%)に作業を終えてください。乳白色液体(硬化後:透明)主成分アクリル樹脂系エマルジョン危険物の類別非危険物使用可能材質コンクリート、木質床材(フローリング)、金属(鉄板)特性ピールアップタイプ、水性、低臭
  • 200mm ワイパー用スペアーゴム エスコ

    200mm ワイパー用スペアーゴム

    エスコ(2件のレビュー)
    285税込314
    1個
    当日出荷
    用途EA928AE-1・-85・-115用替ゴムエスコ品番EA928AE-1B材質天然ゴム繰り返し・詰め替え対応
  • インナーキャップAL SUS(エスユーエス)

    インナーキャップAL

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    材質アルミ押出材、ゴム質量(g)13
  • パワーリレー G2R Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G2R

    Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • アクリル円板 光

    アクリル円板

    (3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
  • スチームアイロン YAMAZEN(山善)

    スチームアイロン

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    かけ面はフッ素加工しているため仕上がりがきれいにできます。スチームボタン3段階(ドライ・ノーマル・ハイパワー)。
    用途ワイシャツや作業着のアイロン掛けに。質量(kg)0.8ラベンダー電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1000電源コード(m)1.6コードあり温度調節範囲(℃)70-210本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×106×130保証期間お買い上げ日より1年水タンク容量(mL)180
  • 木工用接着剤 木工用605(ハンディボトル) セメダイン

    木工用接着剤 木工用605(ハンディボトル)

    セメダイン(6件のレビュー)
    759税込835
    1本(500g)
    当日出荷から翌々日出荷
    使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 塗布しやすいハンディボトルタイプです。 キャップをはずせば広い開口部となるため、スタンドパック1kgや3kg詰替用を詰替えて使用することが出来ます。
    用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。白色(硬化後:透明)JIS規格JIS K6804主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン主な用途木、紙、布標準使用量150~200g/m2改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合特性水性主なワークパーツ
  • ドレッシングフィルム エアウォールふ・わ・り skinix

    ドレッシングフィルム エアウォールふ・わ・り

    skinix(2件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1箱
    当日出荷から翌々日出荷
    低刺激粘着剤で、はがすときの角質はがれが大幅に減少します。 非常に薄く柔らかいフィルムです。 水蒸気透過性が非常に高く、長時間貼り付けていてもムレにくく、かゆみや違和感が生じにくいです。
    用途ガーゼ・パッド等の被覆固定、チューブ等の固定、入浴・シャワー時の防水、ストーマ装具装着部位の防水、褥瘡対策における皮膚の被覆保護材質基材/ウレタンフィルム、粘着剤/アクリル系ゲル厚さ(μm)7
  • 3549S-1AE-103A BOURNS

    3549S-1AE-103A

    BOURNS
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 200mm ハンドワイパー エスコ

    200mm ハンドワイパー

    エスコ(7件のレビュー)
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    窓ガラス洗い ハンドル部とブレードがワンタッチで取りはずせます。 適合ハンドルを取付けると高い所も清掃可能に
    材質天然ゴム適合ハンドルEA928AE-7A、-7B、-7D、-7E長さ(mm)ゴム)約200エスコ品番EA928AE-1繰り返し・詰め替え対応
  • 木工用接着剤 木工用605 セメダイン

    木工用接着剤 木工用605

    セメダイン(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1缶(3kg)
    欠品中
    使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 内ブタがついているので、接着剤の乾燥を防ぎます。 現場でも持ちはこびやすいハンドルつき。
    用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン白色(硬化後:透明)JIS規格JIS K6804主な用途木、紙、布標準使用量150~200g/m2改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性水性主なワークパーツ
  • アクリル円柱 光

    アクリル円柱

    (2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円柱です
  • USB(2.0)延長ケーブル A-A 1.8m カモン

    USB(2.0)延長ケーブル A-A 1.8m

    カモン(2件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    USBケーブルを延長したいときにあると便利。 USB2.0対応。
    タイプUSB(A)プラグ-USB(A)ソケット長さ(m)約1.8
  • CF-403 ターポリン胸付エプロン(共紐) 弘進ゴム

    CF-403 ターポリン胸付エプロン(共紐)

    弘進ゴム
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    抗菌配合PVC製の胸付エプロンです。1.3m×2本の紐付属。紐は前掛と同じPVC製で衛生的な前掛です。
    用途厨房、食品工場ホワイト裾幅(cm)90
  • 小形重装備リミットスイッチ用レバー D4A omron(オムロン)

    小形重装備リミットスイッチ用レバー D4A

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • 11-13mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個) エスコ

    11-13mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)

    エスコ(5件のレビュー)
    565税込622
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA463AE-13
  • ステンレス スナップフックAE型(リング付) 水本機械製作所

    ステンレス スナップフックAE型(リング付)

    水本機械製作所
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)種類スナップフック
  • TV用 液晶保護フィルム Sharp AQUOS 2T-C32AE1 32インチ テレビ 対応 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム Sharp AQUOS 2T-C32AE1 32インチ テレビ 対応 光沢 クリア 互換品

    メディアカバーマーケット
    6,698税込7,368
    1枚
    4日以内出荷
    くっきり!クリア光沢仕様。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率96%)です。映像を鮮やかに再現する光沢仕様で、汚れ、キズ、ホコリから液晶画面を守ります。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡の入りを取り除くヘラとクリーニングクロスもセットでついてきます。
    付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種シャープ AQUOS 2T-C32AE1サイズ32インチ取付方式シリコン吸着特性光沢クリア
  • 標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形 富士電機

    標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形

    富士電機(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
    種類電磁接触器補助接点ツイン幅(mm)48開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)電気的耐久性100万回機械的耐久性1000万回区分非可逆形奥行(mm)49縦(mm)48操作方式交流操作形
  • テンショナーホールドピン KTC

    テンショナーホールドピン

    KTC(3件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    ベルト交換用レンチセット(スズキダブルテンショナー用)ATE1055 用の補給部品です。
    適合ATE1055
  • プッシュマスター座付水栓エルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    プッシュマスター座付水栓エルボ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質CAC406C(青銅)脱鉛処理他形状エルボ使用流体水(給水専用)
  • デジタルMiniマニホールドMS-100 アサダ

    デジタルMiniマニホールドMS-100

    アサダ
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    サイトグラス内臓・真空度表示・対応冷媒全140種・JRC GL-02対応。今までにない価格の実現。普段使いが出来るマニホールドを目指し、機能はあえて付加価値と捉えてコストパフォーマンスを最大限重視。小型・軽量ボディ。680gで手のひらサイズ。豊富な冷媒種。R32、R410Aをはじめ、140種の冷媒を選択可能。本体への登録は最大18種類 専用アプリと連携して入れ替えが可能。※専用アプリが必要。※アップデートにより順次追加されることがあります。繋がるマニホールド。スマートフォン、タブレットへ専用アプリでデータ共有が可能。ロギングやレポートの作成が可能。
    付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)×3個、収納バッグ、1.5V単四電池(テスト用)×2個質量(g)680測定範囲(MPa)圧力:-0.1~5.5電源(V)1.5 単4電池×2本(電池寿命:約200時間)精度±1.0%FS使用温度(℃)-10~50対応【冷媒】初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600その他冷媒:約140種の冷媒を専用アプリから入れ替え追加が出来ます※アップデートにより順次追加されることがあります。保護等級IP54ポート径1/4"・1/4"・1/4"
  • 赤内白 中華丼 マルケイ(国際化工)

    赤内白 中華丼

    マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    鮮やかな赤が、中華料理の華やかさを演出。
    食器の種類中華食器赤内白電子レンジ×食器洗浄機
  • ベルトフックツール KTC

    ベルトフックツール

    KTC(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
    用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。その他オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。適合主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上)トラスコ品番823-0756質量(g)200寸法L(mm)660寸法d(mm)6寸法D(mm)34寸法l(mm)540
  • AE型 アジャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    AE型 アジャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • のび~るファイル(エスヤード) PP製 セキセイ

    のび~るファイル(エスヤード) PP製

    セキセイ(1件のレビュー)
    599税込659
    1冊
    当日出荷
    書類の量にあわせて背幅が伸びます。ワンタッチ操作のオリジナルファスナー式とじ具。1000枚収容した際の紙の重さに充分耐えられるPP製のファイルです。長期保存にも最適。保管に余分なスペースをとりません。PP製なので水をはじいて丈夫です。ロングユースに最適。ファスナーにゆとりを持たせてセットすると、書類をフラットな状態で閲覧することができます。背ラベルが差換え式なので書類を入れ替えてもまた使えて経済的です。転倒防止の外ひもは取り外し可能。
    材質(表紙、背ポケット)再生PP、(とじ具)ABS、PP、PP+EVA、(ひも)綿サイズA4タイプタテ型種類フラットファイル規格A4-S穴数2穴間隔(mm)80グリーン購入法適合
  • バッテリー補充液(精製水) エスコ

    バッテリー補充液(精製水)

    エスコ
    4,200税込4,620
    1個
    翌日出荷
    最高純度のバッテリー補充液です。使用期限は開栓後、半年から1年以内自動車・バイクのバッテリ-専用の補充液です。
    適合規格A3内容量(L)20
  • パワーリレー G2RL Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G2RL

    Aratas(旧:omron)(14件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
  • プッシュマスター座付水栓エルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    プッシュマスター座付水栓エルボ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様テーパーネジ品材質:CAC406(青銅)脱鉛処理 他形状エルボ寸法H(mm)25寸法L1(mm)77寸法F(mm)48寸法D(Φmm)36.7寸法E(mm)39寸法L2(mm)49寸法N(mm)27寸法G(mm)52寸法L0(mm)10
  • 円錐プラグA(EPDM) 岩田製作所

    円錐プラグA(EPDM)

    岩田製作所(2件のレビュー)
    538税込592
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から23日以内出荷
    耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べ安価です。
    用途ブラスト加工時のマスキングとしてもお使いいただけます。
  • スパナ ALPS TOOL(アルプスツール)

    スパナ

    ALPS TOOL(アルプスツール)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 14-17mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個) エスコ

    14-17mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)

    エスコ(2件のレビュー)
    695税込765
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA463AE-17
  • パロマ ガステーブルコンロ(一口ステンレスタイプ) パロマ

    パロマ ガステーブルコンロ(一口ステンレスタイプ)

    パロマ
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    点火方式:回転式圧電点火方式
    質量(kg)1.5高さ(mm)68外形寸法(mm)269×272接続口Φ9.5mmゴム管
  • 化粧プレート(スリーブ用) Panasonic(パナソニック)

    化粧プレート(スリーブ用)

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    スリーブの端面に取り付ける壁面用の化粧プレートです。
    寸法D(Φmm)120
  • オームフレックス イノアック

    オームフレックス

    イノアック
    8,998税込9,898
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)5幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ポリエチレン使用温度範囲-20~70℃
...