22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

全AED機種に対応国内で使用されている全機種のAEDが収納できます。 壁掛け可能自由な位置に配置できます。警報ブザー扉を開ける際ブザーが鳴り緊急時に大音量(100dB)で周囲に知らせます。 緊急用品も収納可能収納部下段にハサミやアルミ簡易毛布など、AED使用の際必要な道具を保管できます。
材質(本体)スチール、(窓)アクリル 電源アルカリ乾電池単4電池×2 幅(cm)(アクリル部)21×20
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルなしとベル付きがあります。
ポリッシュホワイト タイプベル付き 種類AEDボックス単体型 ブラケット専用ブラケット:6-B 開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W358×H355×D175(+2-0) 本体寸法(mm)奥行165 本体寸法(mm)高さ370 材質(ボディ)スチール 本体寸法(mm)幅370 材質(扉)スチール・アクリルクリア
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

最高級ドイツ製プレミアムLSR採用、3Dサラウンドに特化した交換用イヤーピース 計3シリーズ:Standard / for TWS / for AirPods Pro
保証期間初期不良保証時のみ(お届け後1週間)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小林クリエイト心電計用紙
★心電計用折畳タイプ
仕様感熱紙
1冊ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラミネートフィルム モノタロウ 定期注文 動画あり
ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。 透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。 油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど 材質PET+EVA タイプ光沢 厚さ(μm)100 関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
1箱(100枚)
特価
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

扉を開けると大音量ブザーが鳴りますので、緊急時を知らせたり、いたずら・防犯対策にもなります。 下段には、はさみや簡易毛布等、AED使用の際に必要な道具を保管できます。棚板取り外し可。
付属品台座取り付けネジ 材質本体/スチール、窓/PMMA(アクリル) 形状スタンド型 寸法(mm)470×400×1390 質量(kg)30 電源単4乾電池×2個(テスト用付属) 有効内寸(mm)上段/350×150×260(上部スペース)、350×150×140(下部スペース)、下段/320×170×1020 アズワン品番8-3417-22 音量(dB)100
1個
84,900 税込93,390
当日出荷

日本スリービー・サイエンティフィックBLSシミュレーター
マネキンとお持ちのスマホやタブレットをBluetoothで接続し,CPR手技の評価をリアルタイムで確認できます。 胸骨圧迫の深さやテンポ,リコイル,換気量などを評価し,結果を簡単に共有できます。 アプリは,学習者用とインストラクター用の2種,インストラクター用では,6台までのマネキンを同時接続しモニタリングできます。 胸骨圧迫部位の特定に必要な解剖学的特徴を再現,頭部を後屈すると気道が開きます,息を吹き込むと胸が持ち上がります。 AHA2020ガイドラインに対応,EMS World Innovation Award 2020 受賞
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。スポンジ部分に「刃物お手入れ油」をつけて、刃部のお手入れに使えるお手入れツール付きです。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート刃を採用しています。樹脂付きグリップで、手になじみ滑りにくく、切断時の衝撃も吸収します。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業 全長(mm)200 刃長(mm)55 切断能力(mm)(生木)20 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ 質量(g)300 使用目的剪定、整枝 切断対象庭木、果樹
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13 扉開閉方式片開 材質(本体)ABS 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)ABS樹脂 仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
1,380 税込1,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


性別紳士 タイプ全身 サイズM 仕様組立式、腰安定パイプ付き、腰の部分で固定します。靴を履かせることができます。 素材ボディ
1個
88,700 税込97,570
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片面印刷 日、英、中、ベトナム4ヶ国語入 非粘着
仕様●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:AED設置場所●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-66
1枚
660 税込726
当日出荷

KRAIBURG TPE社製の高品質な熱可塑性エラストマー(TPE)素材を採用 人の体温で軟化、吸いつくような極上のフィット感のAirPods Pro専用イヤーピース
保証期間初期不良保証時のみ(お届け後1週間)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07009CC。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【Aprilia】AF1 50 AE(86-96)、AF1 50 Europa / Futura(90-92)、Red Rose 50 Classic(92-94)、Red Rose 50(88-89)、Red Rose 50(90-94)、Tuareg 125 Wind(88)、Tuareg 50 Rally(90-96)、Tuareg 50(86-96)、【KTM】GO 50(94-97)
1個
3,198 税込3,518
32日以内出荷

1冊ほか
2,584 税込2,842
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
74,900 税込82,390
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルなしとベル付きがあります。標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
ポリッシュホワイト タイプベルなし 種類AED・消火器一体型ボックス 開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W358×H898×D175(+2-0) 本体寸法(mm)奥行165 本体寸法(mm)高さ910 材質(ボディ)スチール 本体寸法(mm)幅370 材質(扉)スチール・アクリルクリア
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

ミドリコーポレーション心肺蘇生用背板CPRボード
材質ポリエチレン中空成形品 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×570×72 松吉医科器械コード01-6502-00
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 防塵・防水性能が高く、電気機器や電子機器類の収納に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似) 材質ポリカーポネート樹脂 カバーねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)(ボックス)カバー:1.7~2.7、ボデー:4.2 設置場所屋内 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
81 税込89
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1472種類の商品があります)