62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
焦点距離25.5mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。タイムプラス撮影、動き検出機能、スローモーション撮影など多機能なカメラです。軽量コンパクトなので、いつもポケットに入れて日常の景色を気軽に撮れます。スマホを使わない年配の方や、お子様の初めてのカメラとして、ふだん使いにおすすめです。スマホの携帯を禁止されている修学旅行時の記念撮影にお使いいただけます。建設・工事現場の記録や、保育園の子供たちの様子、ペットサロンでトリミング後のワンちゃん撮影など、様々なお仕事で記録用のカメラが必要な時があります。仕事の撮影に個人の高価なスマホを使うのは、故障や個人情報の面でも心配です。職場で共有できる低価格なカメラがあれば安心です。PCにつなげれば、WEBカメラとしても使用できるため、テレワークなどにもご活用いただけます。
付属品リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書 質量(g)101(付属品、充電池含まず) 電源リチウムイオン充電池 NP-6L(付属) レンズf=3.37mmF2.2 有効画素数約800万画素 機能手振れ軽減機能:電子式 ズームデジタル4倍 焦点距離(mm)25.5(35mmフィルム換算) 外部メモリーmicroSDHCカード(スピードクラス4~10)(4GB~32GB)、microSDXCカード(スピードクラス10)(64GB~128GB) 撮影距離(m)静止画:約0.1~∞、動画:約1.5~∞ 記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI、音声:PCM 液晶モニター2.8型IPS 出入力ポートUSB2.0 静止画サイズ48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M-Wide(補間)、5M、3M、2M-Wide 動画サイズ2688×1520 30fps、1920×1080 30fps、1280×720 30fps、640×480 30fps イメージセンサー1/3.2型CMOS
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コンパクトサイズで装置の小型化に貢献 使用周囲温度は-25~70℃に対応。 寒暖の差が大きく厳しい環境など使用場所が広がります。 各種安全規格に対応し、グローバルにさまざまな業界で使用可能。 保証期間5年(周囲温度40℃、負荷率60%、標準取付けの場合。) 製品に印字されたQRコードから、いつでも最新の取扱説明書にかんたんアクセス。 L字金具、DINレール取付金具をご用意。 4方向の取付けが可能。 長寿命化 3年→5年。 ※メーカー従来製品 PS3N形、PS3X形との比。
用途豊富なアプリケーション:食品の保存設備、ビル設備用制御盤、駅ホームの安全設備、植物工場の制御盤など 入力電圧(V)AC100~240 形状カバー付き
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

1台
15,900 税込17,490
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MAX450℃。リード・コンセント付。2L以上はヒータ回線が上下2回路に分かれています。その他、ナシ、ナス、カブ型フラスコ及びコニカルビーカー用も製作いたします。
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


MAC8(マックエイト)ソケット君
スルーホール穴にAFシリーズをマウンターにて自動搭載し、リフローするだけでスルーホール穴がソケットに変身します。 鉛フリー半田による熱上昇から部品を守ることが出来ます。 各種部品(線径 0.40~1.0Φ)の取付けが可能。
材質ベリリウム銅(吸着用ピン:アルミ) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 接触抵抗(mΩ)10以下 推奨メタルマスク厚(μ)100~150 挿抜回数100回以上
1袋(100個)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

女性でも、一人でも、簡単!貼るだけ敷くだけ「フロアタイル」。フローリングのような床を簡単に実現できるフロアシートです。カッターで切れるので、角や建具の周りなども加工しやすく、DIY初心者や女性でも安心です。1枚1枚の木目シール(のり付きのシート)を貼り合わせていくだけで特別な道具は不要。1枚が長さ100cm×幅15cm×厚さ2mmのシートなので、貼り合わせもラクラク。ホームセンターのクッションフロアのロールのように大きく広げたりする手間も不要。リアルな木目の質感!クッションフロアにはない凹凸加工で高級感があります。細長いパネルを貼りあわせるだけでフローリングに簡単チェンジ!玄関や洗面所、トイレの狭い場所にも貼りやすい。厚手で傷に強い、しっかりした素材。古くなって汚れたり、ペットの爪で痛めたフローリングの上から貼って、低価格で床の補修、模様替えが行えます。耐水で汚れに強いためキッチンや洗面所に、滑りにくく、傷にも強いフローリングシートなので土足で使用でき、ペットの爪とぎ傷防止、ワークチェアやダイニングチェアの傷防止や床の保護にもおすすめ。
用途リビング、キッチン、洗面所、店舗や事務所にも 仕様施工目安:約4畳分 材質PVC 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×150×2
1箱(44枚)
18,990 税込20,889
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お洒落なカフェのコーヒーカップをイメージした芳香剤。ドリンクホルダーに収まるサイズです。
用途車の芳香剤 幅(mm)72 取付ドリンクホルダー 高さ(mm)93 奥行(mm)72 内容量(mL)140
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


材質アルミ 頭部形状サラ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,288 税込1,417
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (505種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書 材質フィッティング:アルミ フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
8,498 税込9,348
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (505種類の商品があります)

JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ! 突然の停電や夜間など、「暗い時に、何か目印が必要だ」と思われる場所や身の回り品にお使いください。 裏紙をめくって貼るだけの簡単施工!お好きな長さや形に切っても使えます。
用途電気のスイッチ、階段、手すり、携帯電話、懐中電灯など急な停電時必要なものに 材質表面:PETフィルム
1巻
399 税込439
当日出荷

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (505種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (505種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
8,498 税込9,348
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (505種類の商品があります)

BBKテクノロジーズチューブベンダー
深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。
用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。 タイプインチ用 曲げ角度(°)0~180
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ! 従来の蓄光テープより遥かに明るい、実績も豊富な信頼できるロングセラー製品です。アルファ・フラッシュは、JIS規格が定める輝度数値を上回る明るさで光ります。
仕様アルファフラッシュ009使用 テープ長さ(mm)350
1袋(14本)
1,898 税込2,088
当日出荷


ナカバヤシボックスインフロアケース
エコ商品
オフィスのファイルや備品、消耗品の整理に便利なファイルボックス付きフロアケース
材質本体:スチール(紛体塗装焼付)、ファイルボックス:ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
889 税込978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)FastGene ピンセット
仕様オートクレーブ可 材質ステンレススチール
1本
2,198 税込2,418
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

どこへでも持ち運べるわずか100gの軽量モデル。2.4インチの見やすい背面モニターに加え、レンズ側にも1.4インチのモニターを搭載。自撮りの時にモニターで確認できとても便利です。18倍デジタルズームを搭載し、被写体に近づくことなく細部まで拡大して撮影ができます。またフルハイビジョンでの動画撮影もでき、写真と動画で思い出を楽しめます。セルフタイマー・フラッシュ(ON/OFF/auto)など基本性能を備え、インチ/ネジ対応三脚取付穴も付属。
セット内容カメラ本体 / 充電ケーブル(USB-A to USB-C) / ストラップ / ポーチ / 取扱説明書 兼 保証書 ※充電器は別売りです。USB充電器(Type-A出力、1ポートDC5V 2A以上のもの)もしくはUSB Type-Aポートを備えたパソコンを別途ご用意ください。 質量(g)約100(バッテリー込み) 電源リチウムイオン充電池3.7V800mAh※取り外し不可 USB-C充電(約2時間) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×58×24 レンズF/1.85 f=3.64mm 記録方式静止画:JPEG、動画:MOV、音声:PCM 有効画素数約500万画素 機能撮影感度:オート / ISO 100 / ISO 200 / ISO 400、露出補正:±2EV 1/3EVステップ、オートフォーカス、セルフタイマー、フラッシュ、18倍デジタルズーム、特殊撮影:白黒/セピア/ネガ/エンボス、連続撮影、WEBカメラ機能 撮像素子COMSセンサー パソコン動作環境Windows10/Windows11 記録メディアmicroSDカード(最大128GBまで対応 / Class10以上推奨) ※microSDカードは別売りです。 モニターサイズリア:2.4インチIPS液晶 / フロント:1.4インチIPS液晶
1台
5,898 税込6,488
6日以内出荷

密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は1個入りです。
容量(mL)50 材質ポリエチレン 仕様フタは、ねじ式、目盛付 エスコ品番EA508AF-0.5 寸法(mm)32×32×90 内径(Φmm)【ふた】17 目盛間隔10mL
1個
205 税込226
翌日出荷

軽・中荷重用コンベヤ専用スタンドです。(※ALC19R-ASは除く) 高さ調節±40mm、ブラケットの角度調節が可能です。
1台
4,998 税込5,498
15日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)


密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。
容量(mL)50 材質ポリエチレン 仕様フタは、ねじ式、目盛付 エスコ品番EA508AF-0.5B 寸法(mm)32×32×90 内径(Φmm)【ふた】17 目盛間隔10mL
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

姿勢の研究から生まれた、ノートパソコン作業に最適なチェア。体重が適度に分散した好ましい姿勢がとれます。首や肩、腰の筋負担が軽くなります。足がむくみにくくなります。選べる2ポジションとして、ロッキング角度は8°で、直立ポジションで固定ができます。座った瞬間からノートパソコン作業に適した好ましい姿勢へ導きます。男女の体格差を考慮した座面形状を考慮。足を閉じて座る女性のために、座面中央部の奥行きは狭くし、椅子に深く座れるようにしました。一方、足を広げて座る男性のために、座面の外側に行くほど奥行きを大きくし、さらに座面に傾斜をつけることで、低い座面でもフィット感が得られるようにしました。背・座シェル/樹脂成型品 肘/樹脂成型品 支基/スチール 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター
仕様肘タイプ:固定肘 キャスタータイプ:ナイロン 材質背・座シェル/樹脂成型品 肘/樹脂成型品 支基/スチール 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター 幅(mm)600 高さ(mm)1047 種類オフィスチェア 奥行(mm)580 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×580×1047 足外径(Φmm)622 キャスター種類ナイロン 座高(mm)390~482 材質(脚)アルミ
1脚
99,980 税込109,978
3日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷


特長:軽中荷重用コンベヤ専用スタンドです。(※ALC19R-ASは除く)高さ調節±40mm、ブラケットの角度調節が可能です。ジャッキボルトにつきましては、特にご指示がなき場合はフランジ付標準タイプ(アンカー用フランジ付)が標準装備されます。丸型(オプション)タイプをご希望される場合は、その旨ご指示願います。スタンドの幅は、取り付けるコンベヤのローラ幅(W)をご指示ください。Wは、100mm~1000mmの50とびが標準です。
1個
4,750 税込5,225
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)



Siemens のマスキングプレート付きドアインターロックハンドルは、緊急停止機能を備えており、8 x 8 mm シャフトに使用します。サイズ 3 KD、サイズ 3 3KF、サイズ 2 及び 3 用のアクセサリです。EAC、VDE、CCC、UL の認定を受けています。IP65 等級です
仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2897 アズワン品番65-7816-28
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

日本トラストテクノロジーCat6A フラットLANケーブル 0.5m ブルー
10Gbps(10GBASE-T)の超高速通信に対応。エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である【500MHz】をクリア。わずかな隙間にも配線できる、しなやかな厚さ1.5mm、幅6mmのフラットケーブルを採用。ツメ折れ防止保護カバー付きコネクター。EU RoHS指令(10物質)準拠。
1個
589 税込648
5日以内出荷

Siemens のハンドルは、サイズ 100 x 100 のマスキングプレート付きで、非常停止用で、10 x 10 シャフトで使用します。ハンドルは 140 mm で、3KD サイズ 4 3KF サイズ 4 用のアクセサリです。IP65 等級です
仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2905 アズワン品番65-7815-67
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Siemens のマスキングプレート付きハンドルには非常停止ボタンがあります。ハンドルサイズ 200 mm の 12 x 12 シャフト用です。3KD サイズ 5 3KF サイズ 5 用のアクセサリです。EAC、CCC、UL、VDE の認定を受けています。正味重量は 353 グラムです
仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2915 アズワン品番65-7815-37
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

FSM-Xシリーズ 超小形流量センサ ラピフロー CKD CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)