カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)

「af-130」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1300万画素デジタルカメラ フィールドスリー

    1300万画素デジタルカメラ

    フィールドスリー
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    わずか120gの軽量ボディに4K動画・1300万画素・webカメラ機能・デジタル16倍ズームなど多彩な機能を搭載。スローモーションやタイムラプラスも楽しめる充実の映像表現力で、旅行や散歩に、あるいはビジネスの記録用にも、毎日持ち歩きたくなる多機能デジタルカメラです。
    セット内容カメラ本体 / 充電ケーブル(USB-A to USB-C) / リチウムイオン充電池 / ストラップ / ポーチ / 取扱説明書兼保証書 (充電器別売/USB充電器(Type-A出力、1ポートDC5V 1A以上)もしくはUSB Type-Aポートを備えたパソコンが別途必要)質量(g)約100(バッテリー込み118)電源リチウムイオン充電池3.7V700mAh USB-C充電(約1.5時間)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101.6×62.7×24.6レンズF/2 f=3.54mm記録方式静止画:JPEG、動画:MP4、音声:AAC有効画素数約1300万画素機能撮影感度:オート / ISO 100 / ISO 200 / ISO 400 / ISO 800 / ISO 1600 / ISO 3200、露出補正:±3EV 1EVステップ、オートフォーカス、ホワイトバランス、セルフタイマー、フラッシュ、電子手ぶれ補正、16倍デジタルズーム、笑顔検出、タイムラプス、ループ録画、スロー録画撮像素子COMSセンサーパソコン動作環境Windows10/Windows11記録メディアmicroSDカード(最大128GBまで対応 / Class10以上推奨/別売)モニターサイズ3インチ IPS液晶
  • フユーエルエレメント アルプス工業

    フユーエルエレメント

    アルプス工業(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途自動車用フューエルエレメント
  • 双輪キャスター 栃木屋

    双輪キャスター

    栃木屋(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    車輪タイプ双輪
  • ECO 互換性アタッチメント 富士電機

    ECO 互換性アタッチメント

    富士電機
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷から92日以内出荷
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個(300g)
    5日以内出荷
    トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 強化Vベルト DAYTONA(デイトナ)

    強化Vベルト

    DAYTONA(デイトナ)(54件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • PoEスイッチングハブ サンワサプライ

    PoEスイッチングハブ

    サンワサプライ
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    ギガビット、PoE給電対応の8ポートスイッチングハブです。 IEEE802.3atPoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。 (全ポート合計130Wまで)(PoEアラート機能:120W以上超えるとアラートライトが点灯提示) DIPスイッチによる簡単な操作でポートごとに長距離伝送モードに変更が可能。 通信速度は10Mbpsに限定されますが最長180m先のPoEデバイスに給電・通信することができます。 (低消費電力で動作し高速通信を必要としないIP電話機、IPカメラなどのPoEデバイスで使用できます。) 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。 金属筐体なので放熱性に優れています。 ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大57%の省電力が可能です。
    付属品専用AC電源ケーブル(約1.5m)×1本、19インチラック取付金具セット×1セット、ゴム足×4個、取扱説明書仕様【MACアドレステーブル】4K、【スイッチファブリック】16Gbps質量(kg)1.65規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(FlowcontrolforFull-Duplex)IEEE802.3af/at(PoE/PoE+)消費電力(W)150出力【PoE対応ポート】at規格30W/1ポート(最大)、af規格15.4W/1ポート(最大)、全ポート合計130Wまで適合規格VCCIClassA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×183×44対応EAP透過機能・BPDU透過機能・ノンブロッキングバッファメモリ192KB発熱量(KJ/h)530.4フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)ジャンボフレーム9Kスイッチング方式Store&Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)ポート1~8番ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、AUTO-MDIX、PoE/PoE+アクセス方式CSMA/CD給電方式【PoE】AlternativeAエネルギー消費効率(W/Gbps)2.7最大パケット転送能力(Mpps)12MTBF(時間)385329
  • PoEスイッチングハブ サンワサプライ

    PoEスイッチングハブ

    サンワサプライ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    ギガビット、PoE給電対応の8ポートスイッチングハブです。IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計130Wまで)。金属筐体なので放熱性に優れています。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大71%の省電力が可能です。
    仕様MACアドレステーブル:8K、スイッチファブリック:16Gbps、PoE対応有無:対応セット内容専用ACアダプタ(ケーブル長約1.2m)×1、電源ケーブル(約1.5m)×1、、グランドアース線(約1m)×1、、壁面取付け金具セット(金具×2、取付けネジ×5個)、取扱説明書×1材質メタルブラック質量(g)約680(本体のみ)取付方式掛け:あり(壁面取付け金具使用)規格VCCI Class Aポート数8ポート消費電力(W)135出力PoE対応ポート:af規格 15.4W/1ポート(最大)、at規格 30W/1ポート(最大)(全ポート合計130Wまで)電源ACアダプタケーブル長(m)ACアダプタ:1.2、電源:1.5接続方式最大:1000Mbps(1000BASE-T)入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×104×29(本体のみ)構成ポート:1~8ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)、IEEE802.3af/at通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスバッファメモリ192Kbyte使用環境条件動作時温度/0~40℃、湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-40~70℃、湿度/5~90%(結露なきこと)ファン静音ファンレスフローコントロール制御フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)ジャンボフレーム9Kスイッチング方式Store&Forwardアクセス方式CSMA/CD給電方式PoE:Alternative A最大パケット転送能力(Mpps)12MTBF(時間)151、423時間
  • オイルシールVR型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールVR型(ふっ素ゴム)

    NOK
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
    用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR
  • IEEE802.3at準拠 Gigabit対応PoEインジェクター I ・O DATA(アイオーデータ)

    IEEE802.3at準拠 Gigabit対応PoEインジェクター

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    9,698税込10,668
    1台
    翌々日出荷
    既存のネットワーク環境に追加するだけでPoE給電を可能にするPoEインジェクターです。IEEE802.3atに準拠しており、最大30Wまで給電できます。電源が確保しづらい場所に設置したアクセスポイントやネットワークカメラに最適です。IEEE802.3atに準拠した最大30W給電可能なPoEインジェクターです。PoE給電に対応していない既存のネットワーク環境に、本商品を付け加えるだけで、ネットワーク機器へPoE給電を行えます。電源確保が困難な環境へネットワーク機器を新たに設置する際に活躍します。天面には、PoE給電が開始されると点灯するLEDランプを搭載しています。ACアダプターが不要な電源内蔵タイプのため、コンセント周りをすっきりさせることができます。
    仕様●Ethernet規格:10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u)1000BASE-T(IEEE802.3ab)●LANポート:RJ-45×2ポート●OUTポート(PoE給電ポート):PoE給電方式:Alternative A●OUTポート(PoE給電ポート):PoE給電機能:最大供給電力 30W●OUTポート(PoE給電ポート):PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)●発熱量:130kJ/h、32kcal/h●電源/電圧定格:電源内蔵/AC100V、50/60Hz使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)37(Typ):30給電時使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)表示LEDPoE保証期間1年保証RoHS指令(10物質対応)対応
  • タブレットPCホルダ NBK(鍋屋バイテック会社)

    タブレットPCホルダ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 アルミフレーム・壁面パネル・板金などに取りつけができます。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAR-13-330-AF-**-BK]] 13-20mm----[[DTAR-20-330-AF-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(プレート)SPHC/静電塗装、(固定用プレート)SS400/静電塗装幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)5最小高さ(mm)155
  • 広帯域ハンディレシーバー(ブラック) ICOM(アイコム)

    広帯域ハンディレシーバー(ブラック)

    ICOM(アイコム)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    0.100~1309.995MHzの広帯域をAM/FM/WFMで受信可能。(一部周波数帯を除く) 多彩なスキャン機能を持ち、100ch/秒(VFOモード時)の高速スキャンが可能。 空線キャンセラーをはじめとして、シグナリング機能を強化※。 シグナリング機能と併用できるVSC(ボイススケルチコントロール)機能を搭載。 BTL回路と大型スピーカーを採用し、大音量で聞き取りやすい。 エアバンドなど、主な周波数をすぐに使えるようにプリセット。
    性能選択度:【WFM】150kHz以上/-6dB、【AM/FM】12kHz 以上/-9dB、30kHz 以下/-60dB質量(g)約200(本体/アンテナ/付属電池を含む)使用温度範囲(℃)-10~+60(充電可能な温度範囲:0~+40)電圧(V)外部電源/定格4.5(使用範囲:4.5~6.3)チャンネル数通常メモリ:1300ch、 スキャンエッジメモリ:25組50ch、オートライトスキャン用メモリー:200ch分解能[周波数]5/6.25/(8.33)※/(9)※/10/12.5/15/20/25/30/50/100/125/200kHz(※バンド/モードによっては選択できません。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×86×29.8(突起物を除く)消費電流(mA)[3.0V時]受信待ち受け時:65(typ)、AF定格出力時:130(typ)(外部スピーカー8Ω、バックライトOFF)、パワーセーブ時(1:4):30(typ)バッテリーDC 3V (単三形アルカリ乾電池×2)、DC 2.4V (単三形Ni-MH×2)周波数範囲0.100 ~ 252.895MHz 255.100 ~ 261.895MHz、266.100 ~ 270.895MHz 275.100 ~ 379.895MHz、382.100 ~ 411.895MHz 415.100 ~ 809.895MHz、834.100 ~ 859.895MHz 889.100 ~ 914.895MHz、960.100 ~ 1309.995MHzモードWFM/FM/AM端子アンテナ/SMA型受信方式トリプルスーパーヘテロダイン接地マイナスインピーダンス(Ω)アンテナ/50不平衡、低周波負荷/INT:16Ω、 EXT:8Ωバッテリーライフニッケル水素電池:約15時間(AF出力50mW/付属のNi-MH電池を使用/外部スピーカー(8Ω負荷)接続時)、アルカリ乾電池:約19時間(乾電池の種類により異なる)受信感度【FM】1.625MHz~4.995MHz : -10dBμ、5.000MHz~29.995MHz : -12dBμ、30.000MHz~117.995MHz : -15dBμ、118.000MHz~246.995MHz : -15dBμ、247.000MHz~469.995MHz : -15dBμ、470.000MHz~832.995MHz : -10dBμ、833.000MHz~1029.995MHz : -11dBμ、1030.000MHz~1309.995MHz : -9dBμ、【WFM】76.000MHz~108.000MHz : -1dBμ、175.000MHz~221.995MHz : -1dBμ、470.000MHz~770.000MHz : 5dBμ、【AM】0.495MHz~4.995MHz : 2dBμ、5.000MHz~29.995MHz : -3dBμ、118.000MHz~136.000MHz : -4dBμ、222.000MHz~246.995MHz : -4dBμ、247.000MHz~329.995MHz : -2dBμ中間周波数1st 266.7MHz、 2nd 19.65MHz、 3rd 450kHz、1st 266.7MHz、 2nd 19.95MHz、 3rd 750kHz低周波出力150mW以上:(DC3V/16Ω(内蔵スピーカー)/10%歪率時)、80mW(typ):(DC3V/8Ω(外部スピーカー)/10%歪率時)
  • ボビンケース(パーフ) TOWA JAPAN

    ボビンケース(パーフ)

    TOWA JAPAN
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
  • Schottky Rectifier SMAF T&R 10K DiodesZetex

    Schottky Rectifier SMAF T&R 10K

    DiodesZetex
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様整流 ダイオード・ショット キー ダイオード
  • ABB 電磁接触器 AF96シリーズ ABB

    ABB 電磁接触器 AF96シリーズ

    ABB
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
  • オールファイバードラムAF-2タイプ TSP(太陽シールパック)

    オールファイバードラムAF-2タイプ

    TSP(太陽シールパック)
    4,298税込4,728
    1本
    11日以内出荷
    全て紙製の、コストパフォーマンスの高いタイプです。本体・上フタ・底板が全て紙でできているため、軽量で取り扱いが簡単です。上フタがフラットなので、積み重ね時に安定し、マークやラベルの貼り付けも簡単です。
    用途主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。仕様封印:シールテープトラスコ品番114-6439材質紙、上ブタ:合紙、胴部:ライナー紙、底部:合紙質量(kg)3.5高さ(mm)870容量(L)30~130内高(mm)815外径(mm)460胴部ライナー紙の積層接着内径(mm)455外高(mm)870