カテゴリ

  • メカニカル部品(61)
  • バイク部品(46)
  • 家電(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 自転車部品(5)
  • 保管用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af-18」の検索結果

関連キーワード
187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リアブレーキケーブル ディオ AF18/27用 バイクパーツセンター

    リアブレーキケーブル ディオ AF18/27用

    バイクパーツセンター
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたケーブルです。
    適合車種HONDA ディオ AF18 / HONDA スーパーディオ AF27
  • 鉄粉取りスポンジL AUG

    鉄粉取りスポンジL

    AUG(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ねんどのようにこねなくてもいいので、作業が非常にラクで簡単。ボディに付着している鉄粉や頑固な虫の死骸、鳥フンを落とし、ボディをつるつるにします。ワックス、コーティング剤の前処理として欠かせない一品。ねんどより使い勝手が良く、鉄粉がかんたんに取れます。ノーコンパウンドだから、コーティング施工車でも使用可。落としても、洗えばまた使えます。
    用途鉄粉除去タイプ50台分寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×88×34危険物の類別非危険物
  • 高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 丸型シール エルティーアイ

    高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 丸型シール

    エルティーアイ(7件のレビュー)
    479税込527
    1袋(16個)
    当日出荷
    商品説明:太陽光や蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光する蓄光シールです。暗い時に何か目印が必要だと思われる場所や、身の回りの品にご使用ください。(電気のスイッチや鍵、防災グッズなど)
    仕様アルファフラッシュ009使用材質PET/蓄光材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.3輝度(20分後)143mcd/m2、(60分後)45mcd/m2
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g ブルー Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g ブルー

    Flash Forge
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質PLAブルー内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョインボール インサート式 めねじロッドエンド JAF形 旭精工

    ジョインボール インサート式 めねじロッドエンド JAF形

    旭精工
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アートセーブル あかしや

    アートセーブル

    あかしや(1件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    高品質のポリエステル毛を使用した高級画筆です。水彩絵の具、アクリル絵の具、ラッカーなど、様々な絵の具に使用できます。穂先は弾力性、まとまりにすぐれ、絵の具の含みも良くしております。毛切れ、毛抜けが起こりにくいため、お手入れが簡単です。水切れが良く、洗った後も乾きがはやいという特性を持っています。
    用途学童用画筆、塗装用筆毛材ポリエステル毛
  • ダイスライド 鍔付ブシュ SAF 大同メタル工業

    ダイスライド 鍔付ブシュ SAF

    大同メタル工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
    長さ公差(mm)-0.1/-0.3
  • 旋削形ニードルベアリング TAF IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング TAF

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • A-FORCE AF-1817 ピケ織り カーゴパンツ アルトコーポレーション

    A-FORCE AF-1817 ピケ織り カーゴパンツ

    アルトコーポレーション
    4,490税込4,939
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    優れた伸縮性で動きやすい、サイドジップを採用したアクティブパンツ。膝ダーツ入り。
    仕様両脇ポケット/後ろ両側ポケット(左フラップ付)/左フラップ付カーゴポケット/右ファスナー付カーゴポケット/膝ダーツその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別カーゴパンツタイプ男性混率(%)ピケ綿60、ポリエステル40股下(cm)80RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止、ストレッチ裾上げ
  • A-FORCE AF-1813 ピケ織り 長袖ブルゾン アルトコーポレーション

    A-FORCE AF-1813 ピケ織り 長袖ブルゾン

    アルトコーポレーション
    4,990税込5,489
    1着
    翌々日出荷
    快適さと耐久性、ファッション要素を兼ね備えた多機能ブルゾン。 背中ベンチレーション(メッシュ仕様)
    仕様左袖ペン差し、両胸ファスナー付ポケット(右内側小ポケット)、両脇ターンポケット、左身頃内ポケット、肘ダーツ、背ノーフォーク(メッシュ)、裾アジャスターその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾンタイプ男性混率(%)ピケ綿60、ポリエステル40RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止、ストレッチ名入れ
  • アメリカンフェンス ダイマツ

    アメリカンフェンス

    ダイマツ
    17,980税込19,778
    1枚
    4日以内出荷
    お庭やガレージの柵や囲い、お部屋や店舗の飾りなどマルチにご利用いただけます。 組み合わせやアレンジは自由自在です。 所々傷や凹み、バリや錆、メッキ剥離など、随所に本場の味わいが楽しめる仕様です。 別売りのジョイント金具と柱でフェンスを挟み込み、ネジを閉めるだけ女性でも簡単に設置することができます。 無骨でかっこいいアメリカンチックなメタルフェンス! ワンランク上のかっこいいを目指すあなたにオススメです!
    材質溶融亜鉛メッキ(ドブメッキシルバー直径(Φmm)31.8
  • 分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF IKO(日本トムソン)

    分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アルミ押出ハンドル HA-AF型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出ハンドル HA-AF型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。 オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。 隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
    付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)取手取手
  • オーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオ延長ケーブル 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス) エスエスエーサービス

    オーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオ延長ケーブル 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス)

    エスエスエーサービス
    439税込483
    1個
    当日出荷
    汎用的なスピーカー/イヤホン端子(3.5mmステレオミニ端子)の延長(中継)ケーブルです。 3.5mm 3極ステレオケーブルです。 高耐久の赤色ケーブルを採用しています。
    レッド端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)プラグ金メッキプラグケーブル長(cm)180
  • サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ18M) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ18M)

    ニッセイ
    77,980税込85,778
    1台
    6日以内出荷
    枠番18出力(kW)0.1種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置右側変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ18H) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ18H)

    ニッセイ
    77,980税込85,778
    1台
    6日以内出荷
    枠番18出力(kW)0.1種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置左側変速機タイプその他
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミフィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • アメリカンフェンス 自立スタンド 溶融亜鉛メッキ YAMAZEN(山善)

    アメリカンフェンス 自立スタンド 溶融亜鉛メッキ

    YAMAZEN(山善)
    10,900税込11,990
    1本ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    別売の連結金具(SAFC-3232)を使ってアメリカンフェンス本体に取り付けることで、フェンスを自立させることができる専用の自立スタンド。 同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
    用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上シルバー
  • ブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    8,298税込9,128
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ18R) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ18R)

    ニッセイ
    52,980税込58,278
    1台
    6日以内出荷
    枠番18出力(kW)0.1種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置右側変速機タイプその他
  • アルミ安全フェンス本体 TRUSCO

    アルミ安全フェンス本体

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
    用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm奥行(mm)30間口(mm)1000
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    7,998税込8,798
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • シュレッダー AURORA(オーロラジャパン)

    シュレッダー

    AURORA(オーロラジャパン)
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    一度に最大180枚のA4用紙入れるだけで自動裁断。静音&ミニクロスカット オートフィードモデル!。電源、過熱、紙詰まり、半ドア、ゴミ捨て表示ランプ。静音タイプ
    仕様最多挿入枚数:オートフィード180枚(A4コピー用紙)、手差し10枚(A4コピー用紙)質量(kg)12.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×287×580連続使用時間(分)連続裁断時間:オートフィード 60、手差し 30原稿サイズA4ダストボックス容量(L)24裁断寸法(mm)4×12細断形状ミニクロスカットRoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:50(空転時)細断可能物カード裁断速度(m/min)1.8オートフィード機能ありリバース機能あり
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    8,298税込9,128
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • コンテナ(10L) エスコ

    コンテナ(10L)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。底面強度抜群。
  • Cルーブ旋削形ニードルベアリング TAF IKO(日本トムソン)

    Cルーブ旋削形ニードルベアリング TAF

    IKO(日本トムソン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ18T) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ18T)

    ニッセイ
    55,980税込61,578
    1台
    6日以内出荷
    枠番18出力(kW)0.1種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ18L) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ18L)

    ニッセイ
    52,980税込58,278
    1台
    6日以内出荷
    枠番18出力(kW)0.1種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置左側変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ18F) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ18F)

    ニッセイ
    72,980税込80,278
    1台
    6日以内出荷
    枠番18出力(kW)0.1種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプその他
  • コンテナ(8L) エスコ

    コンテナ(8L)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。底面強度抜群。
  • コンテナ(9L) エスコ

    コンテナ(9L)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。
  • アバンテV2フロアケース カラートレータイプ/モカブラウン ナカバヤシ

    アバンテV2フロアケース カラートレータイプ/モカブラウン

    ナカバヤシ
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷
    ~モカブラウン~リラックスしたカフェイスタイルのインテリアに。
    用途中身が見えないカラー引出しでスマートに。本体は高級感を演出するマット調の新色塗装。仕様完成品材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレン本体寸法W277×D336×H880mm入数1/1グリーンマーク認定
  • アバンテV2フロアケース浅 ナカバヤシ

    アバンテV2フロアケース浅

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    不透明カラーの引き出しで中身が見えず、すっきりした印象に。
    材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、引出し:スチロール樹脂、引出し段板:ポリプロピレンサイズA4段数タテ型浅18段本体質量(kg)10.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×307×36RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • アバンテV2フロアケース カラートレータイプ/アッシュグレー ナカバヤシ

    アバンテV2フロアケース カラートレータイプ/アッシュグレー

    ナカバヤシ
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷
    ~アッシュグレー~流行のグレーイメージのインテリアに。高級感あるシックなカラー。
    用途中身が見えないカラー引出しでスマートに。本体は高級感を演出するマット調の新色塗装。仕様完成品材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレン本体寸法W277×D336×H880mm入数1/1グリーンマーク認定
  • FLASHFORGE フィラメント PLA Galaxy Luminous 1000g ブルー(蓄光) Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA Galaxy Luminous 1000g ブルー(蓄光)

    Flash Forge
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    植物由来のPLA樹脂を使用した3Dプリンタ用フィラメントです。造形時の樹脂特有のにおいが少なく、快適にご使用いただけます。PLAはABS樹脂と比較して低い温度で溶けるため、冷却時の反りや歪みが発生しにくく、安定した造形が可能です。また、弾力が少なく剛性に優れているため、出力物の形状をしっかりと維持します。
  • FLASHFORGE フィラメント PLA Galaxy Luminous 1000g グレー(蓄光) Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA Galaxy Luminous 1000g グレー(蓄光)

    Flash Forge
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    植物由来のPLA樹脂を使用した3Dプリンタ用フィラメントです。造形時の樹脂特有のにおいが少なく、快適にご使用いただけます。PLAはABS樹脂と比較して低い温度で溶けるため、冷却時の反りや歪みが発生しにくく、安定した造形が可能です。また、弾力が少なく剛性に優れているため、出力物の形状をしっかりと維持します。
  • FLASHFORGE フィラメント PLA Galaxy Luminous 1000g グリーン(蓄光) Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA Galaxy Luminous 1000g グリーン(蓄光)

    Flash Forge
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    植物由来のPLA樹脂を使用した3Dプリンタ用フィラメントです。造形時の樹脂特有のにおいが少なく、快適にご使用いただけます。PLAはABS樹脂と比較して低い温度で溶けるため、冷却時の反りや歪みが発生しにくく、安定した造形が可能です。また、弾力が少なく剛性に優れているため、出力物の形状をしっかりと維持します。
  • FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g Crystal ブルー Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g Crystal ブルー

    Flash Forge
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが少ないです。
  • ブラケット HA-AF-BKT型 LAMP(スガツネ工業)

    ブラケット HA-AF-BKT型

    LAMP(スガツネ工業)
    779税込857
    1個
    4日以内出荷
    アルミ押出ハンドル HA-AF型を隠し丁番Air用アルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
    仕様HA-AF型用材質/仕上鋼(SPCC)/有色クロメート処理(三価)対応商品アルミ押出ハンドル HA-AF型、隠し丁番Air用アルミフレーム 19 mm厚タイプ、26 mm厚タイプ