カテゴリ
- メカニカル部品(39)
- パソコン/周辺機器(37)
- 制御機器(19)
- 作業工具(15)
- バイク部品(10)
- 家電(7)
- 防犯用品(6)
- 自動車純正部品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 建築金物(5)
- 科学研究・開発用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 安全用品(2)
- 事務用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト(22)
- TP-LINK(18)
- RIDGID(日本エマソン)(15)
- 富士変速機(9)
- エスコ(7)
- Nikon(ニコン)(6)
- 日東工業(5)
- スバル(5)
- SWAGE-LINE(5)
- ABB(5)
- StarTech.com(5)
- エレコム(4)
- IKO(日本トムソン)(4)
- タナカ(4)
- KITACO(4)
- ホンダ(3)
- ニッタ(3)
- サンワサプライ(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「af-45」の検索結果
![全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(据え置きタイプ) TRUSCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16395280-260518-02.jpg)
全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(据え置きタイプ)
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781台欠品中ACモーター仕様ので、大風量タイプです。価格と品質のバランスの取れた、価格訴求(エコノミー)の工場扇です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。用途工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。家畜舎内の換気や床の乾燥。トラスコ品番694-1896幅(mm)510色ブラック高さ(mm)600質量(g)約6.7タイプ床置き奥行(mm)285電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz強:173/180ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)117/143機能左右首振り機能:あり風速(m/min)強:278/295保証期間1年材質(羽根)アルミ騒音値(dB)(50/60Hz)67.5/72設置形態据え置きサーマルプロテクターあり色(羽根)シルバー
45cmアルミフロア工場扇
ユアサ(ユアサプライムス)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷45cmアルミ羽根のフロア工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。質量(kg)6色シルバー消費電力(W)82/99(50Hz/60Hz)定格電流(A)強 0.83/0.90羽根枚数4電源コード(m)2.4風量3段階最大風速(m/min)強 241/261寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×31×71風量(m/min)強 145/149首折れ4段階首振り左右自動羽根寸法(cm)45
細ビス(三価クロメート)
ファスリンク(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(600本)ほか当日出荷カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。仕上三価クロメート適合ドライバー♯2-H形
ステンレス細ビス
ファスリンク(12件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(600本)当日出荷先端をカットしネジ径を細くすることにより隅打ちしても木割れを防止致します。 マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしに打込むことが可能です。 磁石にくっつきます。材質SUS410
アルミホイル業務用
ワタナベ工業¥859税込¥9451本当日出荷飛出し防止ストッパー付きです。紙刃を使用しておりますので、古紙回収に出せます。用途ホイル焼き、食品保存用に。トラスコ品番511-0992材質アルミニウム箔幅(mm)450長さ(m)30厚さ(μm)11
旋削形ニードルベアリング TAF
IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ダイスライド 鍔付ブシュ SAF
大同メタル工業¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から72日以内出荷銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。長さ公差(mm)-0.1/-0.3
ホールダウンU
タナカ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から6日以内出荷U字型ホールのクリアランスが広いのでボルトの取り付けが容易です。 105mm角以上の柱との緊結はボルトの代わりにラグスクリューボルトLS12(L寸法110mm以上)でも取り付けが可能です。 Zマーク金物(S-HD)と同等認定品です。用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC使用方法(1)本体のU字型ホールにアンカーボルトまたは縦ボルトを通し、U字型ホール上部からナットの締め代25mm程度を出すように位置を合わせます。(2)柱にボルト孔加工を施し、六角ボルトM12またはラグスクリューボルトLS12(L寸法110mm以上)を規定本数で取り付けてください。(3)アンカーボルトまたは縦ボルトに、付属の平ワッシャーを通しナットで締め付けてください。厚さ(mm)6規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(S-HD)同等認定表面処理ダクロタイズド表面処理法規制告示1460号第二号(ヘ~り)RoHS指令(10物質対応)対応
分離形ケージ付ニードルベアリング NAF
IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から61日以内出荷分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
OPF-45AF/TF-45V用 45cm工場扇アルミ羽根(3枚)
ナカトミ(2件のレビュー)¥3,990税込¥4,3891個翌々日出荷ハネ径(cm)45適合機種OPF-45AF、TF-45V羽根枚数3材質(羽根)アルミ
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,998~税込¥8,798~1セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミ色フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥8,298~税込¥9,128~1セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
80x240mm 消火バケツ標識
エスコ¥800税込¥8801個当日出荷電気が消えても、数分間光ります。文字内容消火バケツ(タテ)材質硬質塩ビ仕様片面印刷、蓄光タイプエスコ品番EA983AF-45A厚さ(mm)1寸法(mm)240×80、(曲げしろ)30
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,998~税込¥8,798~1セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
カーブミラー
吾妻商会(AZUMA)¥57,980税込¥63,7781面4日以内出荷明るく見やすいアクリル製のカーブミラーです。支柱・注意板含まず。用途見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置色橙部材(背面)繊維強化プラスチック、FRP-S、SMC取付け方法ポール取付材質(ミラー)メタクリル樹脂3mm材質(枠)アルミニウム材質(取付金具)SPCC 溶融亜鉛メッキ締付ボルトM12×20押ネジ丸W付、M12×75角根丸頭ボルト使用場所屋外フード(mm)2材質(フード)EVA樹脂
アルミニウム目地フロアーハッチ(モルタル用・歩道用)
マキテック¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷アルミニウム目地フロアーハッチです。材質は構成部品表をご覧ください。寸法D(mm)39適合荷重歩道用
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥8,298~税込¥9,128~1セット5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,998~税込¥8,798~1セット5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
デラックスDXA45用パーツ部品(2017モデル) 完成フレーム
イージーアップ¥139,800税込¥153,7801本3日以内出荷イージーアップテント:デラックスDXA45用オプション部品(2017モデル)の完成フレームです。
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個(500g)5日以内出荷トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Cルーブ旋削形ニードルベアリング TAF
IKO(日本トムソン)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から52日以内出荷シールド形状開放形軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)10材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)![Dino-Lite Edge M AF AMR Polarizer(偏光) 400x THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624169-221018-02.jpg)
Dino-Lite Edge M AF AMR Polarizer(偏光) 400x
THANKO(サンコー)[電子機器]¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷430~470倍で観察可能。AMR・偏光機能搭載の高倍率WiFiモデルその他偏光機能・AMR機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。付属品本体、先端部アタッチメント3種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシートCS41(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)111規格CE, FCC, ROHS電源USBパスパワー対応OSWindows / 7 / 8 /10 、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約400 ~ 470センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024、約130万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×114
カーブミラー支柱
吾妻商会(AZUMA)¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷オレンジ塗装で目立ちます。用途見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置材質鋼管表面処理下地亜鉛メッキ静電粉体塗装色オレンジ直径(Φmm)76.3肉厚t(mm)3.2
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染)
三ツ星ベルト¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・未処理)
三ツ星ベルト¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)25形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材





![全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(据え置きタイプ) TRUSCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16395280-260518-02.jpg)































![Dino-Lite Edge M AF AMR Polarizer(偏光) 400x THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624169-221018-02.jpg)