カテゴリ

  • 家電(36)
  • オフィス家具(26)
  • メカニカル部品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • バイク部品(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • 制御機器(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af-s04」の検索結果

関連キーワード
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボックスインフロアケース ナカバヤシ

    ボックスインフロアケース

    ナカバヤシ
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    オフィスのファイルや備品、消耗品の整理に便利なファイルボックス付きフロアケース
    材質本体:スチール(紛体塗装焼付)、ファイルボックス:ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • AF4S-G FC空気抜弁【汎用】 ベン

    AF4S-G FC空気抜弁【汎用】

    ベン(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。 排出量が比較的多い。 構造が簡単で保守が容易です。
    材質(本体)FC種類汎用品使用流体水・温水・油(比重0.9以上)流体温度(℃)5~90耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75塗装内面:防錆油、外面:メタリックブルー適合流体水・温水・油(比重0.9以上)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)C3604B材質(ディスク)NBR適合圧力(MPa)1以下材質(フロート)SUS
  • AF-S ED300F4D/AFVR80-400 三脚座 Nikon(ニコン)

    AF-S ED300F4D/AFVR80-400 三脚座

    Nikon(ニコン)
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    AF-S ED300F4D/AFVR80-400 三脚座。
    適合機種AI AF-S Nikkor ED 300mm F4D (IF) ブラック、AI AF VR Zoom Nikkor ED 80-400mm F4.5-5.6D
  • S Series(SF4-AF) SMC

    S Series(SF4-AF)

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    9日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,480税込1,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    430税込473
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 交換レンズ AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR Nikon(ニコン)

    交換レンズ AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR

    Nikon(ニコン)
    1,698,000税込1,867,800
    1個
    7日以内出荷
    優れた画質、機動力、機能性を備えた、1.4倍テレコンバーター内蔵の超望遠ズームレンズ。180mmから400mmまでの焦点距離をカバーするFXフォーマット対応の超望遠ズームレンズです。一眼レフカメラ用NIKKORレンズで初めて内蔵1.4倍テレコンバーターを搭載し、超望遠560mmの焦点距離までを1本でカバーします。 内蔵テレコンバーターは、カメラのグリップを握ったままでの切り換えが可能です。光学系には蛍石レンズ1枚、EDレンズ8枚を採用、高画素デジタルカメラに最適な安定した解像力を発揮し、ゴーストやフレアを抑えたクリアーな画像が得られます。また、モーターの駆動制御アルゴリズムの強化により、AF追従性能が向上。プロフェッショナルフォトグラファーの撮影現場のニーズに応え、フィールドスポーツをはじめとするアクティブな望遠撮影を強力にサポートします。・望遠180mmから超望遠400mm、内蔵1.4倍テレコンバーターでさらなる超望遠560mm。・撮影範囲を広げるワイド端180mmで、さらに幅広い撮影シーンに対応。・切り換えがスムーズな、内蔵1.4倍テレコンバーター。・撮影姿勢に合わせて最適に設計、使いやすさに配慮した、優れた操作性。・テレコンバーターを内蔵しながらも高い機動力を発揮できる、軽量ボディー。・優れた防塵・防滴・防汚性能。・盗難防止に効果的なセキュリティースロット搭載。・高い光学性能により、絞り開放から撮像範囲周辺部まで高い解像力を発揮。・テレ端時で0.25倍、内蔵テレコンバーター使用時は0.36倍と高い最大撮影倍率を実現。・さらに向上した被写体捕捉性能、AF追従性能が向上。・内蔵テレコンバーター使用時も効果が変わらない、進化したVR
    その他ニコンFマウントCPU内蔵Gタイプ付属品かぶせ式レンズキャップLC-K103、裏ぶたLF-4、かぶせ式フードHK-41、組み込み式フィルターホルダー(専用※)、40.5 mmネジ込み式ニュートラルカラーNC フィルター、ストラップLN-2、レンズケースCL-L2 ※専用の付属アクセサリーは、一般販売は行っておりません。破損や紛失の場合には、ニコンサービス機関へお申し出ください。寸法(mm)最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約):128.0×362.5質量(g)約3500倍率(倍)最大撮影:0.25羽根枚数(円形絞り)9枚フィルター直径(Φmm)40.5レンズ構成19群27枚(EDレンズ8枚、蛍石レンズ1枚、ナノクリスタルコートあり)、他保護ガラス1枚(フッ素コートあり)、内蔵テレコンバーター5群8枚撮影距離(m)最短:2.0(ズーム全域)絞り最小:内蔵テレコンバーター非使用時:f/32、使用時:f/45、最大:内蔵テレコンバーター非使用時:f/4、使用時:f/5.6画角【内蔵テレコンバーター非使用時】13°40'-6°10'(FXフォーマットのデジタル一眼レフカメラ)、9°-4°(DXフォーマットのデジタル一眼レフカメラ)、【内蔵テレコンバーター使用時】9°50'-4°30'(FXフォーマットのデジタル一眼レフカメラ)、6°20’-2°50’(DXフォーマットのデジタル一眼レフカメラ)
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • 板状端子 JST(日本圧着端子製造)

    板状端子

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から94日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 三脚座リング Nikon(ニコン)

    三脚座リング

    Nikon(ニコン)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR・AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR 用の三脚座リング。 カメラを回転させフレーミングの調整ができる、360°の回転三脚座リングです。
    適合機種AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR、AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR
  • かぶせフード HK-30 Nikon(ニコン)

    かぶせフード HK-30

    Nikon(ニコン)
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    かぶせフード、AF-S VR Zoom ED 200-400mmF4G(IF)、AF-S VR Nikkor ED 300mm F2.8G(IF)付属品です。
    付属品かぶせフード、AF-S VR Zoom ED 200-400mmF4G(IF)、AF-S VR Nikkor ED 300mm F2.8G(IF)付属品です。
  • massimo 国産ドライブ Vベルト Grondement(グロンドマン)

    massimo 国産ドライブ Vベルト

    Grondement(グロンドマン)(99件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
  • Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
    低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。
    保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 強化クラッチスプリングSET KITACO

    強化クラッチスプリングSET

    KITACO(17件のレビュー)
    559税込615
    1セット(3本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。 弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。 軽量強化クラッチ補修用。 ノーマルクラッチ使用可。
  • スーパーカブ等 ブレーキシュー ALBA(アルバ)

    スーパーカブ等 ブレーキシュー

    ALBA(アルバ)(14件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    メーカーHONDA材質オーガニック(ノンアスベスト)適合車種キャビーナ/全車種(フロント)、ブロード50/全車種(フロント)、MTX50/AD04(フロント)、MTX50R/AD06(フロント)、JAZZ/(フロント)、APE50/AC16-1000001-1599999(フロント)、APE50(FI)/AC16-1600001-(フロント)、CD50 ベンリー/CD50-2000001-(フロント)、スーパーカブ50/C50-0400001-(フロント)、スーパーカブ50 リトルカブ/(02-08)(フロント)、スーパーカブ50 リトルカブ/AA01-1000001-(フロント)、スーパーカブ50/AA01-1700001-(フロント)、リトルカブ/AA01-4000001-(フロント)、プレスカブ 50/(00-08)(フロント)、プレスカブ デラックス/(07-08)(フロント)、ジャイロキャノピー/TC50(99-07)(フロント)、キャピーナ90/(フロント)、ブロード90/(フロント)、CD90 ベンリー90S/HA03-1400001-(フロント)、APE100/HC07-1000001-(フロント)、トゥデイ/AF61(リア)、DIO(4ST)/AF62(リア)、トゥデイ(FI)/AF67(リア)、DIO 4ST Fi/AF68(リア)、NS50F/全車種(リア)、MTX50/AD04(リア)、MTX50R/AD06(リア)、JAZZ/全車種(リア)、マグナ50/全車種(リア)、ジョルカブ/AF53(リア)、APE50/AC16-1000001-1599999(リア)、APE50(FI)/AC16-1600001-(リア)、CD50 ベンリー/CD50-2000001-(リア)、スーパーカブ50/C509600001-0095210(リア)、スーパーカブ50/C50-0200001-0327924(リア)、スーパーカブ50 リトルカブ/C50-0400001-(リア)、スーパーカブ50 リトルカブ/AA01-1000001-(リア)、スーパーカブ50/AA01-1700001-(リア)、リトルカブ/AA01-4000001-(リア)、スーパーカブ70/C70-3000001-8680116(リア)、スーパーカブ70/C70-1500001-(リア)、CD90 ベンリー90S/HA03-1400001-(リア)、スーパーカブ90/HA02-1600001-(リア)、スーパーカブ90/HA02-2200001-(リア)、APE100/HC07-1000001-(リア)主な適合車種スーパーカブ50 リトルカブ/AA01-1000001-(フロント)、スーパーカブ70/C70-3000001-8680116(リア)、スーパーカブ90/HA02-1600001-(リア)、APE50(FI)/AC16-1600001-(フロント)、APE100/HC07-1000001-(リア)、トゥデイ/AF61(リア)、DIO(4ST)/AF62(リア)適合排気量(cc)50
  • レンズキャップ Nikon(ニコン)

    レンズキャップ

    Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 漁火[V]フタバサルカン ステン 山田実業

    漁火[V]フタバサルカン ステン

    山田実業
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    従来のサルカンに比べ強力値が強いサルカンになります。 テグスの屈曲が少なく、ラインの強力低下を最小限にします。道糸やハリスのヨレや、パーツやルアーの回転によるヨレの発生を防ぐのに最適な商品です。
    用途漁具・連結金具・撚戻し
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • クリーンフィルター DJ(ドライブジョイ)

    クリーンフィルター

    DJ(ドライブジョイ)(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • かぶせフード HK-40 Nikon(ニコン)

    かぶせフード HK-40

    Nikon(ニコン)
    76,980税込84,678
    1個
    5日以内出荷
    AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR付属品
    付属品AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR付属品対応レンズ・AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR
  • 3ポート急速充電器 140W PD USB AC充電器 AOHI(アオハイ)

    3ポート急速充電器 140W PD USB AC充電器

    AOHI(アオハイ)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-C×2、USB-A×1で3台同時に合計最大140Wでの充電が可能。AOHICE 3.0温度制御技術を搭載し、高出力でも高温による発熱を制御。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus。【Samsung】Galaxy S22/S22+/S22 Ultra/S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】XZ3。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Edition。【LG】Nexus 5X/6Pなど。。○タブレット。【Apple】iPad 第10世代/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ(2020)/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 13インチ/MacBook Pro 13.3インチ/MacBook Pro 14インチ/MacBook Pro 15.6インチ/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13/XPS 13 2 in 1(9365)/Dell XPS 13 937。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4/Spectre X360/Spectre X2/Spectre Folio/ Spectre-13-af001。【Lenovo】X1/YOGA 730/E490/ideapad 720s-13/ThinkPad X390/C930 13.9インチ/ThinkPad X270/ThinkPad New S2 13.3/ThinkPad T470/Legion/MateBook X Pro/MateBook X/MateBook13。【Samsung】Samsung Notebook9(950XBE)。【Google】Pixelbook/Chromebook Plus(XE513C24)。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15/Xiaomi Air。【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Book 2/Surface pro 7/X など。。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など
    用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 折りたたみ式コンセント Type-A USB-A 3ポートイエロー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.3×6.85×3.15
  • レンズ裏ぶた Nikon(ニコン)

    レンズ裏ぶた

    Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    レンズの裏ぶたです。
    対応機種AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR・AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED・AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24mm f/4G IF-ED・AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED・AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR・AI AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED・AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED・AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR・AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR・AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED・AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR・AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR・AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VRⅡ・AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G EDⅡ・AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR・AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR・AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED・AI AF Zoom-Nikkor 24-85mm f/2.8-4D IF・AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR・AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR・AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VRⅡ・AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED・AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR・AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR・AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VRⅡ・AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR・AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR・AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED・AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR・AI AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED ・AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR・AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR・AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VRⅡ ・AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR・AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR・AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VRⅡ・AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR・AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR・AI AF Nikkor 14mm f/2.8D ED・AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED・AI AF Nikkor 20mm f/2.8D・AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED・AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED・AI AF Nikkor 24mm f/2.8D・AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED・AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G・AI AF Nikkor 28mm f/2.8D・AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G・AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED・AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G・AI AF Nikkor 35mm f/2D・AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G・AI AF Nikkor 50mm f/1.4D・AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition)・AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G・AI AF Nikkor 50mm f/1.8D・AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G・AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G・AI AF Nikkor 85mm f/1.4D IF・AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G・AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED・AI AF DC-Nikkor 105mm f/2D・AI AF DC-Nikkor 135mm f/2D・AI AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED・AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VRⅡ・AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VRⅡ・AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR・AI AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED・AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR・AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR・AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR・AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR・AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR・AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR・AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR・AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR・AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G・AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED・AI AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D・AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR・AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED・AI AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED・PC NIKKOR 19mm f/4E ED・PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED・PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D ED・PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D・AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED・AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8G ED・AI AF Fisheye-Nikkor 16mm f/2.8D・AF-S TELECONVERTER TC-20EⅡI・AI AF-S TELECONVERTER TC-17EⅡ・AF-S TELECONVERTER TC-14EⅡI・AI AF-S TELECONVERTER TC-14EⅡ・AI Nikkor 20mm f/2.8S・AI Nikkor 24mm f/2.8S・AI Nikkor 28mm f/2.8S・AI Nikkor 35mm f/1.4S・AI Nikkor 50mm f/1.2S・AI Nikkor 50mm f/1.4S・AI Micro-Nikkor 55mm f/2.8S・AI Micro-Nikkor 105mm f/2.8S
  • スタンダードパッド ネジ付きセット PISCO(ピスコ)

    スタンダードパッド ネジ付きセット

    PISCO(ピスコ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2ポート急速充電器 100W LEDディスプレイケーブル付き PD USB AC充電器 MAGCUBE AOHI(アオハイ)

    2ポート急速充電器 100W LEDディスプレイケーブル付き PD USB AC充電器 MAGCUBE

    AOHI(アオハイ)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    最大100W高速充電対応のリアルタイムLEDディスプレイケーブルが付属。最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-C×2で2台同時に合計最大100Wでの充電が可能。デバイスによって最適な充電を提供しデバイスを保護。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE/iPhone 8/8 Plus/iPhone 7/7 Plus/iPhone 6/6 Plus。【Samsung】Galaxy S22/S22+/S22 Ultra/S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】Xperia シリーズ。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Edition。【LG】Nexus 5X/6Pなど。○タブレット。【Apple】iPad 第10世代/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。【Samsung】Samsung Tab。【Google】Google Pixel Slate など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 13インチ/MacBook Pro 13.3インチ/MacBook Pro 14インチ/MacBook Pro 15.6インチ/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13/XPS 13 2 in 1(9365)/Dell XPS 13 937。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4/Spectre X360/Spectre X2/Spectre Folio/ Spectre-13-af001。【Lenovo】X1/YOGA 730/E490/ideapad 720s-13/ThinkPad X390/C930 13.9インチ/ThinkPad X270/ThinkPad New S2 13.3/ThinkPad T470/Legion/MateBook X Pro/MateBook X/MateBook13。【Samsung】Samsung Notebook9(950XBE)。【Google】Pixelbook/Chromebook Plus(XE513C24)。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15/Xiaomi Air。【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Book 2/Surface pro 7/X など。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など
    用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 ケーブル 折りたたみ式コンセント 2ポート LEDディスプレイケーブル CtoC ケーブル付付属品LEDディスプレイケーブル質量(g)232ケーブル長(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×6.2×3.2ケーブルコネクタUSB Type-C to C出力ポートUSB Type-C×2
  • アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series SMC

    アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アングルシート構造による低圧損 長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気) 大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍) 小型:高さ166mm(管接続口径:1") 全7サイズの豊富なシリーズバリエーション オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
    材質(シール)フッ素樹脂耐圧(MPa)2.4材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)材質(ヘッド)ステンレス弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルター Nikon(ニコン)

    フィルター

    Nikon(ニコン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レンズ保護フィルターとして最適。 レンズの色調(可視光域)に影響を与えませんので常用フィルターとして使用可能。 多層膜コートにより、反射防止効果に優れています。
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白)

    三ツ星ベルト
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(オルタネイト形)

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(突形フルガード付)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65照光種別LED
  • 保護フィルター ARCREST II PROTECTION FILTER Nikon(ニコン)

    保護フィルター ARCREST II PROTECTION FILTER

    Nikon(ニコン)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    超低反射ARコートの採用と高い光学性能の実現でレンズ本来の描写力に極限まで迫る、高性能保護フィルターです。大切なレンズを保護しながら、画像への影響を最小限にとどめる高い光学性能を実現。新たに帯電防止コート処理をフィルター前面に施し、静電気によるホコリやゴミの吸着も軽減しています。片面反射率約0.1%の超低反射ARコート「ゼロワンARコート」を採用。優れた透明性・均質性を実現する、NIKKORにも採用の高品質な光学ガラス。干渉縞1本以下、高い平面研磨精度を実現。マウントによるガラスの歪みを低減する「フラットプレーンシステム」。効果的な帯電防止コートを採用。優れた撥水・撥油コートを採用。薄型フレーム設計、ガラス端面の墨塗り加工。ニコン純正、信頼のメイドインジャパン。フィルターを装着した状態で、レンズキャップ・レンズフード取り付け可能
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白)

    三ツ星ベルト
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    呼び幅(mm)10形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
  • 保護フィルター ARCREST II PROTECTION FILTER GOLD EDITION Nikon(ニコン)

    保護フィルター ARCREST II PROTECTION FILTER GOLD EDITION

    Nikon(ニコン)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    超低反射ARコートの採用と高い光学性能の実現でレンズ本来の描写力に極限まで迫る、高性能保護フィルターです。大切なレンズを保護しながら、画像への影響を最小限にとどめる高い光学性能を実現。新たに帯電防止コート処理をフィルター前面に施し、静電気によるホコリやゴミの吸着も軽減しています。・フィルター外周の金枠部分のゴールド塗装でより高級感を醸成。・片面反射率約0.1%の超低反射ARコート「ゼロワンARコート」を採用。・優れた透明性・均質性を実現する、NIKKORにも採用の高品質な光学ガラス。・干渉縞1本以下、高い平面研磨精度を実現。・マウントによるガラスの歪みを低減する「フラットプレーンシステム」。・効果的な帯電防止コートを採用。・優れた撥水・撥油コートを採用。・薄型フレーム設計、ガラス端面の墨塗り加工。・ニコン純正、信頼のメイドインジャパン。・フィルターを装着した状態で、レンズキャップ・レンズフード取り付け可能
    ゴールド
  • フィルター Nikon(ニコン)

    フィルター

    Nikon(ニコン)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ガラス面、光沢のあるプラスチック、陶器など、非金属の平滑面や水面の反射光を軽減またはカットします。 ガラス越し、あるいは水面の内部の撮影などに効果を発揮します。 また空気中の水蒸気や微少なゴミに反射した光もカットするため、青空をより青く表現することもできます。
  • ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力 SMC

    ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力

    SMC
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 待たずにスキャナー タマパック

    待たずにスキャナー

    タマパック
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    スキャンの待ち時間を排除し、自席で手軽に帳簿を電子化することを可能にした製品。電子帳簿の保存に対応するソフトウェアも備えており、PDF・JPEG・PNGファイルなどの作成が1クリックで行える。同社開発のオリジナルソフトウェアが付属。またソフトウェアの機能の1つであるプレゼンモードを使用すればオンライン会議などで手元を綺麗に映し出すことができる。
    用途用途は、オフィスワーク時の書類・領収書などのスキャン、オンライン会議/オンライン授業での商材・教材共有、倉庫現場での納品書や受領書などの電子化、製造現場での図面などの電子化など。サイズ撮影サイズ:(通常)最大A4、(カメラバーを上げた場合)最大A3照明自然光/LED照明(16個)/3段階調整可能インターフェースUSB接続のみ表示色24bitOSWindows7・Windows8・Windows10・Windows11スキャン方式文書・領収書・名刺・ノート類・写真・本など対応ファイル(形式)JPG・PNG・PDF本体寸法(cm)7.6×10.2×30.5
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    4,998税込5,498
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • パフォーマンスリフレッシュキット Grondement(グロンドマン)

    パフォーマンスリフレッシュキット

    Grondement(グロンドマン)
    8,098税込8,908
    1セット
    3日以内出荷から9日以内出荷
    パフォーマンスリフレッシュキットの3つの利点 1.時間とコストの削減、結果コストパフォーマンスがさらにUP!※何度もメンテナンスすると時間とコストがかかります。※車両のバランスに合ったメンテナンスは部品の性能を活かし、 ※時間とコストだけでなく全体的なパフォーマンスも上がります。2.同時部品交換から得られる相乗効果!※例えばエアフィルターとスパークプラグを同時交換することで、各部品が一番いい状態でパフォーマンスを発揮! ※周辺部品にも良い影響に繋がり、燃費の向上や部品が長持ちします。3.基本メンテナンスに必要な部品が1パック!※基本的な消耗部品が1パックになっており、細かなパッキン、ガスケット類も入っているので部品を揃える手間がかかりません。※バイクで5,000~10,000キロ程度の走行で消耗する部品を1パックにした商品です。
    用途スクーターの基本のトータルメンテナンスがクイックにできるパフォーマンスキット、5000km~10000kmで必要なリペア部品をオールインワン! ネットやオークション等で直接中古車を購入した方、5000km~10000km以上走行された方、エアフィルター、エンジンオイル等の消耗品交換や、メンテナンスをすることで、スクーターが長持ち、燃費向上、思わぬ故障も防げます!
  • Tリング(N) ビクセン

    Tリング(N)

    ビクセン
    1,798税込1,978
    1台
    4日以内出荷