カテゴリ

  • バイク部品(8)
  • 自動車補修部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「af-z07」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • エアコンフィルター 国内生産 MLITFILTER (エムリットフィルター)

    エアコンフィルター 国内生産

    MLITFILTER (エムリットフィルター)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができます。
    用途花粉症の方には、是非とも使って頂きたい。 純正規格準拠 : エアコン専用フィルター INSPAIRテクノロジー (PM2.5吸着効率が飛躍的に向上)で純正品と変わらぬ風量を確保します。 圧倒的な繊維量、静電加工された「ダイワボウ製ミラクルファイバー」が細かな塵(PM2.5)や花粉を引き寄せます。 抗菌防臭効果に優れたTEIJIN製「マイティトップⅡ」で細菌の増殖を抑制し、嫌な悪臭を抑制します ALL日本国内製造 : 素材から加工、検査・梱包まで全て日本国内で行っております。世界13か国へ輸出している「エムリット品質」
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 古河電池

    12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り

    古河電池
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
  • PAスーパープーリーキット/L-DIOZX DAYTONA(デイトナ)

    PAスーパープーリーキット/L-DIOZX

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1セット
    3日以内出荷
    原付2種用(ウエイトローラー付き:グランドAXIS100, BW'S100用)。スーパーハイスピードプーリーの加速特性、最高速性能を更に進化させたPAスーパーハイスピードプーリーキット。プーリー本体×1、ランププレート×1、スライダー×3、ウエイトローラー7.5g×6(外径Φ15×幅12mm)が1パッケージ。付属のウエイトローラーはノーマルマフラー、ノーマルエンジン用です。市販マフラーやビックボアなどに交換されている場合は、車両カスタマイズ状況に合わせて総重量を適切に調整してください。車種毎のウエイトローラーセッティングの目安は適合表を参照してください。※ウエイトローラーは必ずメーカー指定サイズ(外径Φ15×幅12mm)のものを使用してください。グランドAXIS100純正同寸法(外径Φ18×幅12mm)は使用できません。。原付一種用(ウエイトローラー別売り)。スーパーハイスピードプーリー&ランププレートセットの加速特性、最高速性能を更に進化させたPAスーパーハイスピードプーリーキット。プーリー本体×1、プーリーボス×1、ランププレート×1、スライダー×1(スズキ用45435はスペーサー&ワッシャー×各1も付属)が1パッケージ。構成部品はPAスーパーハイスピードプーリー専用設計につき、他のプーリーとの部品互換性はありません。車種毎のウエイトローラーセッティングの目安は適合表を参照してください。
    適合車種ライブDIO-ZX('94~'02)〈AF35〉、ZOOMER(FI)(' 07/ 10~)〈AF58〉、ZOOMER(キャブ)('01~'07/9)〈AF58〉、スマートDIO/DX/Z4〈AF56/57/63〉
  • パフォーマンスリフレッシュキット Grondement(グロンドマン)

    パフォーマンスリフレッシュキット

    Grondement(グロンドマン)
    7,598税込8,358
    1セット
    3日以内出荷から9日以内出荷
    パフォーマンスリフレッシュキットの3つの利点 1.時間とコストの削減、結果コストパフォーマンスがさらにUP!※何度もメンテナンスすると時間とコストがかかります。※車両のバランスに合ったメンテナンスは部品の性能を活かし、 ※時間とコストだけでなく全体的なパフォーマンスも上がります。2.同時部品交換から得られる相乗効果!※例えばエアフィルターとスパークプラグを同時交換することで、各部品が一番いい状態でパフォーマンスを発揮! ※周辺部品にも良い影響に繋がり、燃費の向上や部品が長持ちします。3.基本メンテナンスに必要な部品が1パック!※基本的な消耗部品が1パックになっており、細かなパッキン、ガスケット類も入っているので部品を揃える手間がかかりません。※バイクで5,000~10,000キロ程度の走行で消耗する部品を1パックにした商品です。
    用途スクーターの基本のトータルメンテナンスがクイックにできるパフォーマンスキット、5000km~10000kmで必要なリペア部品をオールインワン! ネットやオークション等で直接中古車を購入した方、5000km~10000km以上走行された方、エアフィルター、エンジンオイル等の消耗品交換や、メンテナンスをすることで、スクーターが長持ち、燃費向上、思わぬ故障も防げます!
  • BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)

    BLACK COVER QUICK

    DAYTONA(デイトナ)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。グロム(13-23)、リード125(13-22)、スペイシー125(95-06)、スーパーカブ C125(18-22)、ダックス125 ST125(23)、モンキー125(18-22)、クロスカブ110(13-22)、スーパーカブ110(09-22)、リードEX(10)、DIO110(11-23) [JF31/JF58/JK03]、ズーマーX(13)、エイプ100 TypeD(08)、NSF100(06-10)、XR100モタード(05-07)、リード100(98-01)、リード90(88-97) [NH90MJ-MP]、NSR80(87-99)、エイプ50 TypeD(09)、Dunk(14-22)、DIO-SR(90)、DIO-XRバハ(94-98)、Gダッシュ(89)、NSR50(87-99)、NSRミニ(00-09)、XR50モタード(05-07)、クロスカブ50(18-22)、スーパーカブ50(18-22)、ジョルノ(16-22) [AF77]、スーパーDIO-SR/ZX(91-99)、スマートDIO-DX/Z4(01-07)、タクトS(93)、タクト/スタンドアップ(98-00)、タクト/ベーシック/ベーシックスペシャル(15-22)、ライブDIO/SR/ST/ZX(94-02)、リード/50(88-01)。【YAMAHA】。Xフォース(22)、アクシスZ(17-22)、ジョグ125(22)、シグナス125(95-01)、シグナスX125/SR/FI(03-17)、シグナスX(19-21)、シグナスグリファス(22-23) [BKG1/2/3]、BW'S100(02)、グランドアクシス(98-07) [5FA1-4]、アクシス90(90-99)、アクシス90プロフット/BOX(92-95)、ジョグスポーツ90/ジョグ90(90-99)、RS90(90)、ジョグスポーツ80(88)、TDR80(88)、YSR80(86-88)、スーパージョグZ(93-94)、スーパージョグZR(95-00)、リモコンジョグ/C(01-02)、リモコンジョグ(03-07)、リモコンジョグZR(01-02)、リモコンジョグZRエボリューション(03-07)、ジョグZR(09-15)、ジョグZ2(98-99/04-07)、ジョグ(00,08-23)、7PSJOG/EX(91,93)、7PSJOGZ/S(91-92)、アクシス50(90-99)、アクシス50トランク(90-96)、アクシス50プロフット/BOX(92)、BW'S(98-99/12-16)、ジョグアプリオ TYPE2(95-98)、ジョグスペースイノベーション/7.2PS(99)、ジョグスポーツ(88)、ジョグ EXアプリオ(94)、ジョグZ(90)、メットインジョグスポーツ(89)、チャンプRS(87-88)、RZ50/S(81-89/98-01)、TDR50(88)、TZ50(90)、TZM50R(94-99)、YSR50(86-88)、ギア(19-23) [BX50/N/S]、ビーノ(97-22)。【SUZUKI】。ヴェクスター150(94-07)、アドレス125(18-23)、アドレスV125/G/S/SS/Sベーシック/Sリミテッド(05-13)、ヴェクスター125(94-03)、アドレス110(98-03/15-22)、アドレスV100(91-04)、GAG(86)、ハイアップR(89-90)、ZZ(00-07)、アドレス50(98-99)、アドレスV50(96-21)、アドレスVチューン(91-92)、アドレスチューン(88-90)、シュートS(85)、セピアRS(93-95)、セピアZZ(90-99)、レッツ2S(97-03)。【KAWASAKI】。Z125 PRO(16-21)、KSR110(03-13)、KS2(88)、KSR2(90-00)、KS1(88)、KSR1(90-99)
    用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:グロム(13-23)、スーパーカブ C125(18-22)、ダックス125 ST125(23)、モンキー125(18-22)、クロスカブ50/110(13-22)、スーパーカブ50/110(09-22)、アドレス125(18-23)、アドレスV125(05-13)などサイズM耐水圧(mm)20000
  • BRAKING HO17FI BRAKING

    BRAKING HO17FI

    BRAKING
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    定番モデルの ROUND FIXED ローター。ハイエンドモデル SK2 と同一素材を採用したリジットタイプのディスクローターです。純正リプレイスメントとしても使用可能。
    用途耐摩耗性と制動性能を両立したディスクローター適合車種Dio SR(94) [SK50M R 2_AF35] フロント用Dio SR(90) [SK50ML-IIJ_AF25] フロント用Dio XR BAJA(96) [SK50MMT2_AF28] フロント用Dio XR BAJA(94) [SK50MMR-Ⅱ_AF28] フロント用G’(89) [SU50M K_AF23] フロント用Live Dio(97) [SK50MV J_AF35] フロント用Live Dio(97) [SK50MV-YA YA_AF35] フロント用Live Dio(98) [SK50MW J_AF35] フロント用Live Dio(00) [SK50MY J_AF35] フロント用Live Dio(00) [SK50MY-Ⅱ 2J_AF35] フロント用Live Dio SR(94) [SK50MR-Ⅱ 2J_AF35] フロント用Live Dio SR(95) [SK50MS-Ⅱ 2J_AF35] フロント用Live Dio SR(96) [SK50MT-Ⅱ 2J_AF35] フロント用Live Dio ZX(02) [SK50MM2-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(01) [SK50MM1-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(00) [SK50MY-YE YE_AF35] フロント用Live Dio ZX(00) [SK50MY-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(98) [SK50MW-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(97) [SK50MV-V 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(94) [SK50MR-Ⅲ 3J_AF35] フロント用Live Dio ZX(96) [SK50MT-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(95) [SK50MS-Ⅲ 3J_AF35] フロント用Live Dio ZX Special(00) [SK50MY-ⅤYC 5YC_AF35] フロント用Smart Dio DX(02) [SKX502 3J_AF57] フロント用Smart Dio DX(04) [SKX504 7J_AF57] フロント用Smart Dio DX(03) [SKX503 6J_AF57] フロント用Smart Dio DX(01) [SKX501 3J_AF57] フロント用Smart Dio Z4(07) [SKX50S7 2J_AF63] フロント用Smart Dio Z4(06) [SKX50S6 2J_AF63] フロント用Smart Dio Z4(05) [SKX50S5 2J_AF63] フロント用Smart Dio Z4(04) [SKX50S4 2J_AF63] フロント用Smart Dio Z4(02) [SKX50S2 J_AF57] フロント用Super Dio(92) [SK50MN J_AF27] フロント用Super Dio(91) [SK50MM J_AF27] フロント用Super Dio(93) [SK50MP J_AF27] フロント用Super Dio(94) [SK50MMR J_AF27] フロント用Super Dio(96) [SK50MMT J_AF27] フロント用Super Dio SR(93) [SK50MP-II_AF28] フロント用Super Dio SR(91) [SK50MM 2J_AF28] フロント用Super Dio SR(91) [SK50MM-Ⅱ 2J_AF28] フロント用Super Dio SR(91) [SK50MM-YD_AF28] フロント用Super Dio SR(92) [SK50MN-Ⅱ 2J_AF28] フロント用Super Dio ZX(92) [SK50MN-Ⅲ 3J_AF28] フロント用Super Dio ZX(93) [SK50MP-Ⅲ 3J_AF28] フロント用Super Dio ZX(93) [SK50MP-Ⅳ 4J_AF28] フロント用TACT(99) [SZ50X YC_AF51] フロント用TACT(98) [SZ50W ⅡJ_AF51] フロント用TACT(98) [SZ50W J_AF51] フロント用TACT(99) [SZ50X ⅡJ_AF51] フロント用TACT(99) [SZ50X J_AF51] フロント用
  • BRAKING HO17FID BRAKING

    BRAKING HO17FID

    BRAKING
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    カスタムの定番、WAVE FIXED ローター。ハイエンドモデル SK2 と同一素材と WAVE コンセプトを採用したリジットタイプのディスクローターです。高性能ながらリーズナブルな価格帯で、純正リプレイスメントとしても使用可能です。
    用途WAVEコンセプトに基づく設計で放熱性と摩擦効率を向上適合車種Dio SR(94) [SK50M R 2_AF35] フロント用Dio SR(90) [SK50ML-IIJ_AF25] フロント用Dio XR BAJA(96) [SK50MMT2_AF28] フロント用Dio XR BAJA(94) [SK50MMR-Ⅱ_AF28] フロント用G’(89) [SU50M K_AF23] フロント用Live Dio(97) [SK50MV J_AF35] フロント用Live Dio(97) [SK50MV-YA YA_AF35] フロント用Live Dio(98) [SK50MW J_AF35] フロント用Live Dio(00) [SK50MY J_AF35] フロント用Live Dio(00) [SK50MY-Ⅱ 2J_AF35] フロント用Live Dio SR(94) [SK50MR-Ⅱ 2J_AF35] フロント用Live Dio SR(95) [SK50MS-Ⅱ 2J_AF35] フロント用Live Dio SR(96) [SK50MT-Ⅱ 2J_AF35] フロント用Live Dio ZX(02) [SK50MM2-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(01) [SK50MM1-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(00) [SK50MY-YE YE_AF35] フロント用Live Dio ZX(00) [SK50MY-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(98) [SK50MW-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(97) [SK50MV-V 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(94) [SK50MR-Ⅲ 3J_AF35] フロント用Live Dio ZX(96) [SK50MT-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(95) [SK50MS-Ⅲ 3J_AF35] フロント用Live Dio ZX Special(00) [SK50MY-ⅤYC 5YC_AF35] フロント用Smart Dio DX(02) [SKX502 3J_AF57] フロント用Smart Dio DX(04) [SKX504 7J_AF57] フロント用Smart Dio DX(03) [SKX503 6J_AF57] フロント用Smart Dio DX(01) [SKX501 3J_AF57] フロント用Smart Dio Z4(07) [SKX50S7 2J_AF63] フロント用Smart Dio Z4(06) [SKX50S6 2J_AF63] フロント用Smart Dio Z4(05) [SKX50S5 2J_AF63] フロント用Smart Dio Z4(04) [SKX50S4 2J_AF63] フロント用Smart Dio Z4(02) [SKX50S2 J_AF57] フロント用Super Dio(92) [SK50MN J_AF27] フロント用Super Dio(91) [SK50MM J_AF27] フロント用Super Dio(93) [SK50MP J_AF27] フロント用Super Dio(94) [SK50MMR J_AF27] フロント用Super Dio(96) [SK50MMT J_AF27] フロント用Super Dio SR(93) [SK50MP-II_AF28] フロント用Super Dio SR(91) [SK50MM 2J_AF28] フロント用Super Dio SR(91) [SK50MM-Ⅱ 2J_AF28] フロント用Super Dio SR(91) [SK50MM-YD_AF28] フロント用Super Dio SR(92) [SK50MN-Ⅱ 2J_AF28] フロント用Super Dio ZX(92) [SK50MN-Ⅲ 3J_AF28] フロント用Super Dio ZX(93) [SK50MP-Ⅲ 3J_AF28] フロント用Super Dio ZX(93) [SK50MP-Ⅳ 4J_AF28] フロント用TACT(99) [SZ50X YC_AF51] フロント用TACT(98) [SZ50W ⅡJ_AF51] フロント用TACT(98) [SZ50W J_AF51] フロント用TACT(99) [SZ50X ⅡJ_AF51] フロント用TACT(99) [SZ50X J_AF51] フロント用
  • 交換レンズ NIKKOR Z 14-30mm f/4 S Nikon(ニコン)

    交換レンズ NIKKOR Z 14-30mm f/4 S

    Nikon(ニコン)
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    小型軽量で光学性能に優れた、フィルター装着が可能な超広角ズームレンズ。高画素デジタルカメラに対応する優れた光学性能。EDレンズ4枚、非球面レンズ4枚を採用し優れた光学性能を実現。無限遠から近距離まで、絞り開放から画像周辺部までシャープな解像力を発揮します。また、超広角ズームでありながらズーム全域で像の歪みや色にじみが極めて少なく、絞り開放から、芯を確保した崩れにくく良好な点像再現性を実現しています。加えて、ナノクリスタルコートの採用と光学設計での配慮による高い逆光耐性なども備えており、さまざまなシーンで静止画・動画を問わず高画質が得られます。世界初、フィルター装着可能な焦点距離14mmをカバーする超広角ズームレンズ。ニコンFXフォーマット(フルサイズ)対応レンズとして世界で初めて※、焦点距離14mmからの超広角ズームレンズでありながら、レンズ先端にフィルターを直接装着することが可能になりました。PLフィルターやNDフィルターなど、従来は使えなかったフィルターの効果が楽しめ、さらにフィルターやフードでレンズ最前面を保護できるため、防塵・防滴に配慮した設計と相まって、アクティブなカメラワークにも安心して取り組めます。超広角14mmから広角30mmまでをカバーし、風景撮影から日常のスナップ、ポートレートまで、幅広い撮影シーンで活用できます。※2019年1月8日時点で発売済み、焦点距離14mm以下から始まるレンズ交換式デジタルカメラ用ニコンFXフォーマット(フルサイズ)対応交換レンズにおいて、ニコン調べ。撮影フィールドを拡げる小型・軽量レンズ。優れた光学性能を実現するために最低限必要な全長・寸法を確保しながらも、容易に持ち歩けるよう携行性を追求して沈胴機構を採用した約485gの小型・軽量ボディー。ボタンレスの沈胴機構により、ズームリングの回転操作で沈胴/沈胴解除が可能。ボタン操作を伴う沈胴機構に比べ速写性に優れ、高い機動力を発揮します。本格的な動画性能。フォーカシング時にピント位置の移動に伴って画角が変化するフォーカスブリージングを抑制。各操作リングは滑らかな操作感で、ピント、明るさの変動がスムーズな映像表現を可能にします。また、滑らかでチラつきにくい絞り制御により、明るさの変化が自然な映像を実現します。[M/A][絞り値][露出補正][ISO感度]※いずれかを割り当て可能なコントロールリングにより、滑らかな操作感で動画や静止画の撮影操作がスムーズかつ静粛に行えます。※Z7/Z6の場合、ファームウェアをVer.2.1以降にバージョンアップする必要あり。動画・静止画を問わない高精度で静粛なAF駆動。従来よりも高度なレンズ設計、高速・大容量通信でより詳細なレンズデータを取得することにより、動画・静止画を問わずに一段と高精度なAF 制御を実現。静粛性とレスポンスに優れたSTM(ステッピングモーター)の採用でAF機構の静音駆動を実現。非常に静粛な動画撮影を可能にします。高い耐久性と信頼性。埃や水滴の侵入を防ぐシーリングをレンズ鏡筒の可動部分をはじめ随所に施した防塵・防滴※に配慮した設計に、優れた防汚性能で汚れが付着しにくく付着した場合も簡単に拭き取り可能なフッ素コートをレンズ最前面に採用。また、ボディー側からの電気信号による高精度な絞り制御ができ、連続撮影時も含めて常に安定した露出制御(AE)が可能な電磁絞り機構をレンズ本体に搭載。過酷な条件下でも安心して撮影に集中できる高い耐久性と信頼性を実現しています。※防塵・防滴に配慮した設計ですが、すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
    付属品レンズキャップ82mm LC-82B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1、バヨネットフードHB-86、レンズケースCL-C1寸法(mm)(最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで)(沈胴時)約Φ89×85質量(g)約485倍率(倍)最大撮影:0.16羽根枚数(円形絞り)7枚フィルター直径(Φmm)82レンズ超広角レンズレンズ構成12群14枚(EDレンズ4枚/非球面レンズ4枚/ナノクリスタルコートあり/最前面のレンズ面にフッ素コートあり)撮影距離(m)最短:0.28(ズーム全域)絞り最小:f/22、最大:f/4マウントニコンZマウント画角114°-72°(撮像範囲FX)、90°-50°(撮像範囲DX)
  • クラッチスプリング Grondement(グロンドマン)

    クラッチスプリング

    Grondement(グロンドマン)(3件のレビュー)
    629税込692
    1セット
    6日以内出荷から9日以内出荷
    スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。グロンドマンクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧め致します。
  • ノーマルクラッチスプリング ALBA(アルバ)

    ノーマルクラッチスプリング

    ALBA(アルバ)(2件のレビュー)
    599税込659
    1セット(3個)
    9日以内出荷
    スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。アルバクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧めします。
    材質バネ用ピアノ線適合排気量(cc)50