カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(166)
  • メカニカル部品(110)
  • バイク部品(41)
  • 制御機器(33)
  • オフィス家具(29)
  • 防犯用品(29)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 機構部品(8)
  • 建築金物(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 家電(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 研磨材(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • テープ(2)
  • 電気材料(2)
  • 照明(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af-25」の検索結果

関連キーワード
534件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルケース AF-25-P06 LAMP(スガツネ工業)ハンドルケース AF-25-P06LAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷
マンション、一般住宅のリフォーム、新築、商業施設、公共施設の室内間仕切扉、収納扉(ウォークインクロゼット)など、幅広い用途でご利用いただけるアルミフレーム開き戸金物です。肉厚の頑丈なアルミフレームを使用しているためゆがみが発生しにくく、AF-25にしかできない大型扉が製作できます。扉サイズは、1mm単位で対応可能です。(外枠は別途ご用意ください。)オリジナル開発のシンプルで堅牢なピボットヒンジで扉を支えています。木製扉用ピボットヒンジもあります。縦・横フレームおよび桟フレームともホコリが溜まりにくいデザインです。開き戸とのトータルコーディネイトができる、同デザインの引戸もあります。アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂板など、お客様のお好みで自由にアレンジいただけます。ユニットシェルフ、VTアルミ棚システム、FLUQSその他アルミ関連製品とのトータルコーディネイトをお勧めいたします。
仕様扉幅:900mm以下(中桟使用の場合1000mm以下)扉高さ:2200mm以下(中桟使用の場合3000mm以下)ガラス厚:5、6mm扉質量:40kg以下(扉1枚当り)アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂などに対応しています。適合(アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm仕上ニッケルめっき/シルバーアルマイト色塗装材料亜鉛合金/ABS樹脂
ランプ印 アルミフレーム開き戸金物 AF-25D LAMP(スガツネ工業)ランプ印 アルミフレーム開き戸金物 AF-25DLAMP(スガツネ工業)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
アルミフレーム開き戸金物 AF-25D 目隠しカバー LAMP(スガツネ工業)アルミフレーム開き戸金物 AF-25D 目隠しカバーLAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
AF-25やFD-80シリーズに使用する3,000mmの目隠しカバーです。
ライトグレー寸法(mm)3000材質エラストマー(TPE)仕様扉1枚の必要数(本):2
(1AF25)メーター セット MAZDA(マツダ)(1AF25)メーター セットMAZDA(マツダ)
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
668x458x35mm [EA506AF-25 to-37用]フタ エスコ668x458x35mm [EA506AF-25 to-37用]フタエスコ
4,150税込4,565
1個
翌日出荷
EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ。ロック付。
エスコ品番EA506AF-39材質PP寸法(mm)668×458×35質量(g)925
668x458x35mm [EA506AF-25 to-37用]フタ エスコ668x458x35mm [EA506AF-25 to-37用]フタエスコ
4,150税込4,565
1個
翌日出荷
EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ。ロック付。
エスコ品番EA506AF-41材質PP寸法(mm)668×458×35質量(g)925
シルバーベルト RAF2~ バンドー化学シルバーベルト RAF2~バンドー化学(128件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から92日以内出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)ベルト形2(FM)
α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級 エルティーアイα-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級エルティーアイ(24件のレビュー)
6,598税込7,258
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
アルミホイル徳用 ワタナベ工業アルミホイル徳用ワタナベ工業(5件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
飛び出し防止ストッパー付です。紙刃を使用しておりますので古紙回収に出せます。
用途ホイル焼き、食品保存用に。材質アルミニウム箔材質(刃)紙刃トラスコ品番834-5584質量(g)1802018年トラスコ掲載ページ9 0689
細ビス(三価クロメート) ファスリンク細ビス(三価クロメート)ファスリンク(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(1000本)ほか
当日出荷
カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
仕上三価クロメート適合ドライバー♯2-H形
きれいにはがれるお料理ホイル ワタナベ工業きれいにはがれるお料理ホイルワタナベ工業(27件のレビュー)
559税込615
1本(20m)
当日出荷
アルミホイルにシリコン樹脂をコーティング。 食品がくっつきにくくサラッとはがせるのできれいにしあがります。 油や汁を通さないので、調理器具の後かたづけが簡単です。 エンボス柄入り。
加工シリコン樹脂
ホンダ パル AF17/ディオ AF25 純正タイプ インナーカバー 外装 9点セット MAD MAX(マッドマックス)ホンダ パル AF17/ディオ AF25 純正タイプ インナーカバー 外装 9点セットMAD MAX(マッドマックス)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
純正タイプのインナーカバーです。修理、補修パーツとしてはもちろんドレスアップ効果も抜群です。
用途バイク用適合車種HONDA パル AF17/ディオ AF25
フローティングジョイントJA (J~) SMCフローティングジョイントJA (J~)SMC(2件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
フラップホイル (直径25×幅25mm) イチグチフラップホイル (直径25×幅25mm)イチグチ(4件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
管内部・曲面・平面を研磨するホイル アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 サビ落とし 塗装前の研磨 溶接前のクリーニング パイプの内面研磨砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダクト用換気扇 日本電興ダクト用換気扇日本電興(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
超高輝度蓄光テープ「Super α-FLASH(スーパーアルファ・フラッシュ)」 エルティーアイ超高輝度蓄光テープ「Super α-FLASH(スーパーアルファ・フラッシュ)」エルティーアイ(5件のレビュー)
5,598税込6,158
1巻
当日出荷
JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」対応品。ドイツ国家規格(DIN 67510)最上級の「Eクラス」対応品。世界最高水準の輝度、低照度環境対応品。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度200mcd/m2以上の「JDクラス」の規格値を上回ります。また低照度(30~50ルクス)でも、JIS規格「JCクラス」の規格値(20分後100mcd/m2以上)を上回る輝度で光ります。光の遮断後、約10~12時間の残光能力があります。(※メーカー試験値)改正消防法適合品。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の安全対策に。厚さ(mm)0.6材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
フユーエルエレメント アルプス工業フユーエルエレメントアルプス工業(3件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途自動車用フューエルエレメント
旋削形ニードルベアリング TAF IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング TAFIKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アルミフレキシブルダクト TRUSCOアルミフレキシブルダクトTRUSCO(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。
用途空調用吸排気用ダクト。長さ(m)10仕様ISO9001認証取得工場製鋼線Φ100~Φ300:1.0mmΦ325~Φ350:1.2mm材質/仕上軟質鋼管/特殊ラミネートのアルミ箔(ペット0.012mm+アルミ0.009mmドライラミネート)使用温度(℃)-5~60
ヘルールガスケット NOKヘルールガスケットNOK
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
特殊FKM採用で低着香性・高寿命化・耐水蒸気性を実現しました。
材質【NOK】FP829/FL68幅(mm)5.5伸び(%)【FP829】250、【FL68】330引張強度(MPa)【FP829】17.9、【FL68】20.8硬さ(デュロメータA)【FP829】80、【FL68】78圧縮永久歪(%)【エア中/FP829(175℃×72h)】15、【エア中/FL68(175℃×72h)】23、【水蒸気中/FP829(150℃×72h)】22、【水蒸気中/FL68(150℃×72h)】32
タフガードネット くればぁタフガードネットくればぁ
65,980税込72,578
1枚
翌々日出荷
ネット本来の遮蔽効果と防虫成分によるダブル効果でユスリカやチョウバエなどの飛翔性害虫の侵入や飛来を防ぎます。 また、防虫成分が徐々にネット表面に浸み出るため、持続的な防除効果が期待できます。 防虫成分として安全性の高いピレスロイド系薬剤を使用しています。 上演での蒸散がほとんどなく、成分をネットに練り込んでいることから哺乳動物に対する安全性は特に問題有りません。 樹脂の糸を編み上げたネットで、強度が強く、破れても伝線しにくい構造になっています。 ポリエチレン製のため、通常の切断・溶断・シールが容易で展張が簡単です。 「モノフィラメント」繊維の中にピレスロイド系防虫成分を含有するポリエチレン製ネットです。
用途雨水枡やマンホール、工場周辺のフェンス、工場内前室の壁面、換気口からの侵入防止、倉庫内の保管物の保護、屋外保管時の保護、搬入出口からの侵入防止RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ 25mm STANLEY(スタンレー電気)ガラス管ヒューズ 25mmSTANLEY(スタンレー電気)(15件のレビュー)
599税込659
1パック(10個)
当日出荷
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
全長(mm)25
ダイスライド 鍔付ブシュ SAF 大同メタル工業ダイスライド 鍔付ブシュ SAF大同メタル工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷から71日以内出荷
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
長さ公差(mm)-0.1/-0.3
フラップホイル (直径25mm・軸径3mm) イチグチフラップホイル (直径25mm・軸径3mm)イチグチ(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から6日以内出荷
管内部・曲面・平面を研磨するホイルアルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨塗装前の研磨キズ取りパイプの内面研磨溶接前のクリーニングサビ落とし小さなバリ取り表面研磨エッジ、穴回りの丸め溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
アルミホイル AFシリーズ ワタナベ工業アルミホイル AFシリーズワタナベ工業
12,980税込14,278
1ケース(60本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
飛び出し防止ストッパー付きです。11μmと厚みがあります。紙刃を使用していますので、古紙回収に出せます。
用途ホイル焼き、食品保存に材質アルミニウム材質(刃)紙刃
AF2501制電長袖コンプレッション アルトコーポレーションAF2501制電長袖コンプレッションアルトコーポレーション
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
帯電防止 JIS T-8118適合素材の長袖インナーシャツ。ストレッチ性があり、吸汗速乾で着心地さわやか。気になる臭いは脇下の消臭テープで軽減。蒸れがちな脇下はメッシュですっきり。サイズはSS~5Lまでと豊富に展開。
仕様帯電防止JIS T-8118適合/吸汗速乾/ストレッチ/脇メッシュ/脇下に消臭テープ付き91:ブラック素材ポリエステル90%・ポリウレタン10%
メスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)メスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質砲金(CAC406(青銅))
トタン湯たんぽA 2.5L 袋付 マルカトタン湯たんぽA 2.5L 袋付マルカ
3,198税込3,518
1個(2.5L)
5日以内出荷
古い伝統と新しい技術、マルカの湯たんぽ! 日本では元禄時代にはすでにあった伝統のある暖房器具
用途空気調整弁付キャップ。安定の良いフラット底。直火、IH調理器による加熱使用が可能湯たんぽに水を注いでそのまま温めることができます。材質亜鉛鉄板シルバー質量(g)650容量(L)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×215×75
ちくすい0.5丁型 呉竹ちくすい0.5丁型呉竹
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
運筆が軽く、墨の伸びに優れたかな用墨。 一般書作品用 濃墨では紫紺色を呈し、淡墨では優雅な茶系。膠の煮沸処理に独自の工夫を加え、超微粒子の油煙を丁寧に練り込んでおります。運筆が軽く墨の伸びに優れ、墨つぎに変化を持たせることができます。
材質煤・膠・香料寸法(mm)16×7×63(乾燥具合により、サイズは多少異なる可能性があります。)0.5丁型
ジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズコガネイ
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
7,998税込8,798
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
アルミサポート LAMP(スガツネ工業)アルミサポートLAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。
用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF IKO(日本トムソン)分離形ケージ付ニードルベアリング RNAFIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
分離形ケージ付ニードルベアリング NAF IKO(日本トムソン)分離形ケージ付ニードルベアリング NAFIKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
くっつきにくいホイル エンボス ワタナベ工業くっつきにくいホイル エンボスワタナベ工業
129税込142
1本
4日以内出荷
シリコン加工でくっつきにくいからストレスフリー!焼き料理などに最適なアルミホイルです。焼き魚や肉料理、目玉焼き、包み焼きに使ったり、チーズをのせたメニューなどに最適です。フライパン料理以外にもグリルで使ったり、お餅やピザを焼く時にも活躍してくれます。油なしでの調理も叶うので、普段よりヘルシーなお料理が作れます。お弁当や朝食作りなどで忙しい朝の時間にもおすすめのアルミホイルです。ご自宅以外でも、キャンプやバーベキューのときにもぴったりです。くっつかないし、使ったら捨てられるので、フライパンのお手入れもラクになって助かります。
材質アルミニウム箔長さ(m)4幅(cm)25本体質量(g)80
フレアタイプ圧力計(設置針式) 75Φ イチネンTASCOフレアタイプ圧力計(設置針式) 75ΦイチネンTASCO
4,698税込5,168
1個
当日出荷
仕様文字盤75Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア種別多目的ゲージタイプフレアタイプ
やまつばき/1.0丁型 呉竹やまつばき/1.0丁型呉竹
8,598税込9,458
1丁
4日以内出荷
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミフィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
M12x30/94x21mm T型ノブ(雄ねじ) エスコM12x30/94x21mm T型ノブ(雄ねじ)エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948AF-25材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)94寸法D(Φmm)21表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)46取付部おねじねじの呼びM12取付長(mm)30材質(取付部)SUM22L
Φ61x133mm/ 250ml 細口ポリ容器 エスコΦ61x133mm/ 250ml 細口ポリ容器エスコ
145税込160
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン(PE)質量(g)約29.5胴径(Φmm)61アズワン品番64-7860-80関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
関連キーワード
...