31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフト鼻パッド付です。メガネ併用可能です。レンズ:曇り止め、傷付防止加工UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット トラスコ品番379-3702 形状一眼型 質量(g)49 加工硬化処理 機能メガネ併用可能、曇り止めレンズ、傷付防止加工、UVカット JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)約2.3 アズワン品番6-8010-04 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

YS-210 二眼形保護めがね用 スペアレンズ/PET-AF ■対応製品:YS-210 二眼形保護めがね
形状二眼型 適合YS-210 JIS RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1組
1,798 税込1,978
7日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山本光学YW-390 二眼形遮光めがね
エコ商品
抜群の防護性能と快適なフィット感! 大人気のYS-390の遮光めがねモデル。
材質プラスチック(フレーム) ブラック(フレーム) 質量(g)33 種類遮光保護具2眼めがね形 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)158×152×47 レンズポリカハードコート(くもり止めレンズ) 機能紫外線カット、レンズ交換可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド付、プロテクトカバー付。 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性の高いゴム枠採用。 レンズ種類を3タイプ設定。 フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。 レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。 フレーム上部に通気孔を設けたベンチレーター付。
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱。 鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用。 形状ゴーグル型 機能スポンジトリム、めがね併用可、レンズ交換可 質量(g)101 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×92×78 フレーム色ブラック 材質(フレーム)ゴム(ベンチレーター付き) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

山本光学YG-5600 保護ゴーグル
エコ商品
視界が広いシリンダーレンズ採用 大型眼鏡対応のワイドビューモデル
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 仕様通気孔付 質量(g)106 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)187×90×72 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(バンド)織りゴム レンズ色クリア フレーム色クリア 形状ゴグル型 タイプメガネ併用可 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

働く女性・小顔の方にジャストフィット! ラウンドフレーム設計で、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立した軽量めがね。
形状二眼型 材質(レンズ)PET-AF(ポリカーボネート/両面ハードコートくもり止め) 質量(g)25 適合規格JIS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×43×156 材質(フレーム)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大人気のSN-770オーバーグラスタイプの遮光モデル
材質プラスチック(フレーム) ブルー(フレーム) 質量(g)55 種類遮光保護具2眼めがね形 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)159×157×57 レンズポリカハードコート(くもり止めレンズ) 機能紫外線カット、めがね併用可、上ひさしサイド付、ソフトテンプル、つる角度調節可、クッションバー付、ソフト鼻パッド付。 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山本光学SNW-730 一眼形遮光めがね
エコ商品
一眼球面レンズ型遮光めがね ワイドな視界・スタイリッシュなデザインに加え、 クッションバー付でテンプル角度調節も可能なモデル
種類遮光メガネ 質量(g)44 適合規格JIS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×168 レンズポリカハードコートくもり止め(両面) 材質(フレーム)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


YW-390 遮光めがね用 スペアレンズ
適合品番YW-390 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(2枚)
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクト設計でフィット性能が高いオーバーグラス。
仕様UVカット(紫外線カットレンズ)、眼鏡併用可能、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、上ひさしサイド付、エラストマークッション 機能フレーム幅調整可能、テンプル角度調整可能 形状一眼型 レンズ防曇 材質(レンズ)PET-AF(ハードコート&くもり止め) トラスコ品番788-7167 質量(g)54 タイプメガネ併用可 規格JIS規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×57×159 加工硬化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

保護メガネ 1眼型 No.337S 山本光学 動画あり
用途切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等飛来時衝撃エネルギーの大きい作業に 形状1眼型 機能上ひさしサイド付き、メガネ併用可、クッションバー付き 質量(g)43 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150 フレーム色ブルー 加工硬化処理 JIS規格JIS T 8147規格品 再生紙使用マーク適合
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IEEE 802.3af準拠PoE 受電機器(PD) スピーディな3ステップのwebベースコンフィギュレーション シリアル、イーサネットおよび電源ラインのサージ保護 COMポートのグルーピングおよびUDPマルチキャストアプリケーション 確実なインストールを実現するスクリューコネクタ WindowsおよびLinux のためのリアルCOM/TTYドライバ 標準TCP/IPインターフェースおよび多彩なTCPおよびUDP オペレーションモード
材質メタル 寸法(mm)77×111×26(耳なし) 質量(g)150 規格安全:UL(UL60950-1)、EN60950-1) 、EMC:CE、FCC 、EMI:EN55022 Class A、FCC Part 15 Subpart B Class A 、EMS:EN 55024 、電源ライン保護:EN61000-4-4(EFT)Level 2、バースト(EFT)、EN61000-4-5(サージ) Level 3 ポート数(イーサネット)1、(シリアル)1 スピードタイプ(イーサネット)10/100 Mbps、オートネゴシエーションMDI/MDIX 消費電力(mA)125(12V)、48(48V)DC(電源アダプタによる供給)、180(48V)DC(PoEによる供給) 動作温度標準モデル:0~60℃ 保護機能(電磁アイソレーション保護)1.5KVビルトイン、(シリアルライン保護)15KV ESDプロテクション(全信号)、Level 2サージ、EN61000-4-5 コネクタ(イーサネット)8ピンRJ45、(シリアル)DB9/M 信号方式(RS-232C)TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND 、(RS-422)Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND 、(RS-485-4線)Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、(RS-485-2線)Data+、Data-、GND 保管温度(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応 パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTSおよびDTR/DSR(RS-232Cのみ)、XON/XOFF、(ポーレート)50bps ~ 921.6Kbps 動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 入力電圧12 ~ 48VDC(電源アダプタによる供給)または48 VDC(PoEによる供給) 再生紙使用マーク適合
1個
48,980 税込53,878
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ 仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番384-5036 形状一眼型 クリア 質量(g)27 フレーム色クリスタルブルー 加工硬化処理 機能ひさし有、ノンスリップラバー JIS規格JIS規格品 材質(フレーム)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。 小さめのメガネ、マスク併用可。 ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等 材質(フレーム)エラストマー、PP 質量(g)92 仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ) 規格JIS規格品 材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ レンズ厚さ(mm)2.4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NO.340 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね<小型眼鏡専用> 山本光学 動画あり
お子様・女性に最適。小型サイズ保護めがね。
仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット 質量(g)40 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×60×155 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。 粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。 度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
用途粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。 レンズ色クリア 材質(レンズ)PET 仕様YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。 セット内容フレーム 1個シールド 3枚 形状一眼型 タイプメガネ併用可 レンズ防曇 機能シールド交換可、超軽量、レンズ内側曇り止め加工 材質(フレーム)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EDS-G205A-4PoEスイッチは、2から5~ポートのPoE(パワー・オーバー・イーサネット)をサポートする、スマートなアンマネージド5ポートギガビットイーサネットです。 EDS-G205A-4PoEスイッチは、給電側機器(PSE=Power sourcing equipment)として分類され、この方法で使用する場合、スイッチは、ポートあたりの最大電力30Wの供給が可能です。 また、電源供給に必要な努力を削減し電源供給を集中化することが可能となります。 スイッチは、追加の電源配線が不要であり産業用イーサネットネットワークに必要な経済的な高帯域ソリューションを提供する10/100/1000M IEEE 802.3/802.3u/802.3x、半2 重/全2重、MDI/MDI-X オートセンシングをサポートするIEEE802.3af/at規格受電側機器(PD=Powered device)として使用することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
129,800 税込142,780
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MoxaのEDS-P510A-8PoEシリーズは、8 10/100BaseT(X)、802.3af(PoE)、および802.3at(PoE+)準拠イーサネットポート、および2コンボギガビットイーサネットポートを標準装備した、ギガビットマネージドPoE+イーサネットスイッチです。 EDS-P510A-8PoEイーサネットスイッチは、標準モードでPoE+ポートあたり最大30Wを提供することで最大36Wの高出力のワイパー/ヒータを装備した耐候性IP監視カメラ、ハイパフォーマンスのワイヤレスアクセスポイントおよび堅牢なIP電話といった産業用ヘビーデューティのPoEデバイスの使用が可能となります。 EDS-P510A-8PoEイーサネットスイッチは、非常に汎用性があります。 また、SFPファイバポートは、高いEMI耐性を備えデバイスからコントロールセンタへの最大120kmの長距離にデータを伝送することができます。 イーサネットスイッチは、STP/RSTP、Turbo Ring、Turbo Chain、PoE電力管理、PoEデバイス自動チェッキング、PoE電力スケジューリング、PoE診断、IGMP、VLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、およびポートミラリングを含む様々な管理機能をサポートしています。 EDS-P510A-8PoEシリーズは、PoEシステムの中断のない信頼性を保証するために特に3KVサージ保護機能を備えることで苛酷な屋外アプリケーションに最適な設計がされています。 IEEE 802.3af/at規格準拠8 PoE+ポートビルトイン。 最大36 W 出力/PoE+ポート。 3 KV LANサージプロテクションによる極端な屋外環境対応。 受電側機器 (PD)モード分析のためのPoE診断。 高帯域幅および長距離通信のために必要な2ギガビットコンボポート。 240WフルPoE+負荷@-40~75℃によるオペレーション。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
279,800 税込307,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトの伸縮劣化が少ないスプリングベルトとヘルメットへの装着性が良いYCPクリップを標準装備。
仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 機能マスク併用可、レンズ交換可 形状ゴーグル型 材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ 適合(ヘルメット):消防型(アメリカン型)、MP型 トラスコ品番434-9521 質量(g)114 タイプメガネ併用可 レンズ色クリア フレーム色ブラックシルバー 加工硬化処理 材質(フレーム)エラストマー、PP レンズ厚さ(mm)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

MoxaのIKS-6728A-8PoEシリーズ、ギガビットモジュラマネージドPoE+イーサネットスイッチは、ビジネスおよび産業用ミッションクリティカルなアプリケーション要求を満たす設計がされています。 IKS-6728A-8PoEは、最大24 10/100BaseT(X)またはPoE/PoE対応+および4コンボギガビットイーサネットポートを標準装備しています。 IKS-6728-8PoEイーサネットスイッチは、標準モードでPoE+ポートあたり最大30 Wの電力提供、およびワイパー/ヒータを使用した全天候性のIP監視カメラ、ハイパフォーマンスワイヤレスアクセスポイント、堅牢なIP電話など、ヘビーデューティの産業PoEデバイスが必要とする最大36Wの高出力を提供します。 IKS-6728-8PoEイーサネットスイッチは、PoE+ポート用48VDCおよびシステム電源およびシステム電源用110/220 VACの2種類の電源入力ソースをサポートします。 これらのイーサネットは、STP/RSTP、Turbo Ring、Turbo Chain、PoE電力管理、PoEデバイス自動チェッキング、PoE電源スケジューリング、PoE診断、IGMP、VLAN、QoS、RMON、帯域幅管理およびポートミラーリングといった、様々な管理機能をサポートしています。 IKS-6728-8PoEシリーズは、PoEシステムの中断のない信頼性を保証するための3KVサージ保護機能を備え苛酷な屋外アプリケーションのために特別に設計されています。 IEEE 802.3af/at対応8ビルトインPoE+ポート。 最大36 W出力/PoE+ポート。 苛酷な屋外環境用3 KV LANサージ保護。 デバイスモード解析のためのPoE診断。 広帯域幅通信のための4ギガビットコンボポート。 全負荷で-40から75℃動作温度範囲。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
429,800 税込472,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上ひさしサイド付で安全性と快適機能を兼ね備えた軽量保護めがね。 金属パーツ不使用。ノーズパッドの表裏を替えれば、高さ調節可能。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ 仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番384-5010 形状一眼型 クリア 質量(g)26 フレーム色クリスタルブルー 加工硬化処理 機能ひさし有 JIS規格JIS規格品 材質(フレーム)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

眼鏡併用可能なオーバーグラスタイプ。 顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 形状1眼型 質量(g)52 規格JIS T8147 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×169 テンプル色クリア RoHS指令(10物質対応)対応 材質(テンプル)ポリカーボネート 材質(トリム)エラストマー 再生紙使用マーク適合
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用
レンズ色クリア 材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ 仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番375-6602 形状一眼型 質量(g)25 フレーム色クリスタルブルー 加工硬化処理 機能ノンスリップラバー JIS規格JIS規格品 材質(フレーム)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

L-fitシリーズのさらに防護性能を高めたスポーティモデル。 フレックスフレームシステムを採用し、安定したフィット感と光学性能を確保。 ヘルメットとの相性がいいストレートテンプル。ソフトノーズパッド付
機能UVカット 仕様ワイドビュー、ソフト鼻パッド付、ソフトテンプル レンズ紫外線カット、双球面 材質(レンズ)PET AF 質量(g)28 規格JIS規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×46×158 材質(フレーム)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィット感を追求した L-fit グラスシリーズ。 どなたにもフィットする、超軽量保護めがね LF-301シリーズの上ひさしなしタイプ。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ 仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番375-6564 形状一眼型 クリア 質量(g)24 フレーム色クリスタルブルー 加工硬化処理 機能くもり止めハードコートレンズ、鼻パッド付け替え可、軽量 JIS規格JIS規格品 材質(フレーム)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ベンチレーター付スタンダードゴーグル。 安定の定番モデル
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 形状ゴグル型 質量(g)83 タイプメガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×72×73 機能めがね併用可能、紫外線カット 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(バンド)ゴムベルト 再生紙使用マーク適合
1個
889 税込978
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能曇り止めレンズで、顔当たりの柔らかいフレームクッションです。 ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。 ダブルレンズ仕様のハイスペックモデルで、ワンタッチ長さ調整SRベルトを採用しています。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 仕様通気孔付 機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット 形状ゴグル型 レンズペトロイド-AFα(くもり止めダブルレンズ) 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番470-3804 質量(g)120 タイプメガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×85×75 加工硬化処理、防曇 材質(フレーム)軟質ビニール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)織りゴム 再生紙使用マーク適合
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

クリアな高透過率を維持し、PC液晶画面等のブルーライト光線をカット。 ブルーライトカット率20.6%。
仕様ブルーライトカット率20.6% 機能防曇、UVカット、上下ひさしサイド付き、バネ蝶番 形状二眼型 トラスコ品番470-3821 質量(g)34 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×43×161 フレーム色ライトスモーク 可視光線透過率(%)88.0 材質(レンズ)ポリカーボネートPET-AF RoHS指令(10物質対応)対応 ブルーライトカット率0.401 再生紙使用マーク適合
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

塗装前検品、検査、塗装むら判別用などに最適。 大型眼鏡併用可能なオーバーグラスタイプ。
用途塗装前検品、検査、塗装むら判別用などに。 機能紫外線カット、めがね併用可、上ひさしサイド付、ロックラバー付、つる角度調節可、クッションバー付。 レンズPET AF、度付眼鏡併用(大型)オーバーグラス クリスタルブルー 質量(g)49 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)168×163×65 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

関連キーワード