カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
    • エアフィルタ(2)
    • FRLユニット(22)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ろ過精度(μm)
ボディサイズ
9・30
ねじの種類
G・NPT・Rc
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af20-02-d」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から18日以内出荷
MVCシリーズ 小形真空吸着付シリンダ CKDMVCシリーズ 小形真空吸着付シリンダCKD
19,400税込21,340
1個
当日出荷から27日以内出荷
25A-AF20-D Series 二次電池対応 エアフィルタ SMC25A-AF20-D Series 二次電池対応 エアフィルタSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
大容量形エアフィルタ AF900 SMC大容量形エアフィルタ AF900SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ9
LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ20K2) SMCLEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ20K2)SMC
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ20mmストローク(mm)10
エアフィルタ AF-A AF30 SMCエアフィルタ AF-A AF30SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
3,198税込3,518
1個
10日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケースオーダーメイド仕様ロングケース対応
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
4,798税込5,278
1個
10日以内出荷
ボディサイズ20ねじG管接続口径1/4ブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
6,498税込7,148
1個
10日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなしろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースナイロンケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
6,598税込7,258
1個
10日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPaろ過度(μm)5流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B Series SMC3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B SeriesSMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
・微圧スイッチ 10kPa以下の圧力検出・表示が可能 ・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
用途微圧用配管形式M5めねじ使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書
10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ SMC10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタSMC
3,618税込3,980
1個
20日以内出荷
使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.49MB)
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
3,098税込3,408
1個
21日以内出荷
視認性&耐環境性向上工具不要
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類NPTブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa/℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
4,198税込4,618
1個
21日以内出荷
視認性&耐環境性向上工具不要
用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)10流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース
21-AF-D Series 銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵 エアフィルタ SMC21-AF-D Series 銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵 エアフィルタSMC
3,298税込3,628
1個
30日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.49MB)
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
3,898税込4,288
1個
30日以内出荷
ボディサイズ20ねじG管接続口径1/4ブラケットなしドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
4,398税込4,838
1個
30日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータなしケースケースガード付表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンオートドレンなし
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
7,898税込8,688
1個
30日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)100流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
5,998税込6,598
1個
30日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットなしドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)20流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
7,198税込7,918
1個
30日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースケースガード付・ナイロンケース表記製品の単位表記:MPaフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
4,198税込4,618
1個
31日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
3,798税込4,178
1個
31日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし材質(ケース)ポリカーボネートケース表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしフロート式オートドレンオートドレンなし
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
4,398税込4,838
1個
31日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)10流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
4,398税込4,838
1個
31日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットなし材質(ケース)金属ケース表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)10流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしフロート式オートドレンオートドレンなし
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
3,798税込4,178
1個
31日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類G単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
6,898税込7,588
1個
31日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)20流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
関連キーワード
af20-02特集