カテゴリ

  • 制御機器(99)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • メカニカル部品(23)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • バイク部品(6)
  • 家電(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
  • 内外電機(38)
  • SMC(34)
  • 日東工業(30)
  • 河村電器産業(19)
  • ニッセイ(15)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • 未来工業(9)
  • StarTech.com(8)
  • 三ツ星ベルト(6)
  • TP-LINK(5)
  • SONY(ソニー)(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • サンワサプライ(3)
  • ダイキン工業(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • Grondement(グロンドマン)(2)
  • ダイヤトレンド(2)
  • 山田実業(2)
  • CKD(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(58)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af30-02」の検索結果

関連キーワード
211件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • エアフィルタ AF-A (AF30-) SMC

    エアフィルタ AF-A (AF30-)

    SMC(4件のレビュー)
    5,299税込5,829
    1個
    当日出荷
    作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
    ボディサイズ30ろ過度(μm)5
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    10日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    5,198税込5,718
    1個
    10日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    10日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケースオーダーメイド仕様ロングケース対応
  • エアフィルタ AF-A AF30 SMC

    エアフィルタ AF-A AF30

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ30
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    11日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケースオーダーメイド仕様ロングケース対応
  • 25A-AF30-DSeries 二次電池対応 エアフィルタ SMC

    25A-AF30-DSeries 二次電池対応 エアフィルタ

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    21日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上 ●工具不要
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    30日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)70流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    30日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケットアセンブリ付単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPaろ過度(μm)2ろ過機能標準外ろ過度流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンフロート式オートドレン(N.O.)
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)10流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    30日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)70流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータなしケースポリカーボネートケース表記【製品の単位表記】MPa、℃フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)70流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    30日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    6,298税込6,928
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケットアセンブリ付表示単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPaろ過度(μm)70流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4インチねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)100流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    30日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなしろ過度(μm)100流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース表記単位:製品銘板と圧力計の単位表記:Mpaフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    30日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンガイド1/4ろ過度(μm)100流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,290税込3,619
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業

    GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品

    日東工業
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
    用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
  • ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)屋根一体型〈ヨコ型〉 未来工業

    ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)屋根一体型〈ヨコ型〉

    未来工業(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
    仕様取付自在板付ミルキーホワイトバンド通し穴
  • ブレーカー 日東工業

    ブレーカー

    日東工業(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    住宅用分電盤用ブレーカ
    用途分岐用漏電ブレーカ付属品端子カバー・木ねじ質量(kg)0.1寸法A(mm)32寸法D(mm)54.5寸法B(mm)70寸法C(mm)38端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm)周囲温度(℃)25フレーム(AF)30
  • ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)ハイグレードタイプ 屋根一体型〈タテ型〉 未来工業

    ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)ハイグレードタイプ 屋根一体型〈タテ型〉

    未来工業(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
    仕様取付自在板付ミルキーホワイトバンド通し穴
  • ウォルボックス(タテ型) プラスチック基台 未来工業

    ウォルボックス(タテ型) プラスチック基台

    未来工業(6件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ベージュタイプタテ型保護等級IPX3
  • 分岐用漏電ブレーカ 日東工業

    分岐用漏電ブレーカ

    日東工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業

    GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形

    日東工業
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷
    寸法C(mm)68接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)屋根一体型〈タテ型〉 未来工業

    ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)屋根一体型〈タテ型〉

    未来工業(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
    仕様取付自在板付ミルキーホワイトバンド通し穴
  • 漏電ブレーカ J型 JIS互換性形 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカ J型 JIS互換性形

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
    用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用仕様●JIS互換性形●住宅分電盤主幹用・電灯回路用●高調波(インバータなど)対応形/WV2500:1.25~2mm2、VW2501:2~3.5mm2端子形状ソルダーレス端子(当て金付)使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2動作時間(漏電時)0.1秒以内逆接続フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)(漏電時)0.1以内
  • ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)ハイグレードタイプ 屋根一体型〈ヨコ型〉 未来工業

    ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)ハイグレードタイプ 屋根一体型〈ヨコ型〉

    未来工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
    仕様取付自在板付ミルキーホワイトバンド通し穴
  • ハンドルロック HR 河村電器産業

    ハンドルロック HR

    河村電器産業
    979税込1,077
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    外形寸法(mm)150×100×20
  • ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)スモークカバー〈タテ型〉 未来工業

    ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)スモークカバー〈タテ型〉

    未来工業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    屋根一体型スモークカバー
    ミルキーホワイトバンド通し穴
  • GX スリム漏電ブレーカ 日東工業

    GX スリム漏電ブレーカ

    日東工業(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • massimo 国産ドライブ Vベルト Grondement(グロンドマン)

    massimo 国産ドライブ Vベルト

    Grondement(グロンドマン)(99件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
  • GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形 日東工業

    GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形

    日東工業(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
  • ブレーカー 日東工業

    ブレーカー

    日東工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • 漏電ブレーカ J型 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカ J型

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
    用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用締付トルク(N・m)1.6~2接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6