カテゴリ

  • 制御機器(42)
  • メカニカル部品(21)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • バイク部品(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「af30-02」の検索結果

関連キーワード
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクステンダー PoE 防塵防水対応 サンワサプライエクステンダー PoE 防塵防水対応サンワサプライ
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
IEEE802.3bt(90W)/at(30W)/af(15.4W)のPoE受電に対応し、PoEデバイス(IEEE802.3at/af)へ給電・通信をしながら最大100mまで延長することができるPoEエクステンダーです。 ※1、※2、※3、※4、※5、※6、※7、※8IEEE802.3bt(90Wまで対応)のPoE受電をすることで本製品からIEEE802.3at(30W)、af(15.4W)のPoE給電をすることができます。※4、※5防塵防水規格IP67に対応しており屋外でのPoE信号の伝送・延長を可能とする産業用PoEエクステンダーです。動作温度-10~50℃に対応し幅広い環境下で動作します。本体がPoE電力で動作するので、中継/延長時に電源ケーブルが必要ありません。本製品を最大6台中継することでLANケーブルを最大約700mまで延長することができます。(1000Mbps)※2、※3、※4、※5、※6、※7、※8※1 LANケーブル規格における理論値です※2 LANケーブル上での電力損失、製品本体による消費電力により本製品を経由した際のPoE供給電力は低下します。※3 PoE供給機器の規格、ケーブル長により供給電力が異なるため延長できる最大台数が異なる場合があります。※4 PoE供給機器がIEEE802.3af/at/btに対応している必要があり、受電動作するPoEデバイスはIEEE802.3at/afに対応する必要があります。※5 PoE供給機器がIEEE802.3afの場合、本製品からのPoE給電出力は非対応なります。(電力給電はされますがPoE規格に準拠した電圧・電力は出力されません)※6 PoE給電に使用するLANケーブルはカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのLANケーブルをご使用ください。 24AWG以下の太さのLANケーブル使用時は防水性能が発揮されない場合があります。※7 LANコネクタの直径が13mm以下のLANケーブルをご使用ください。LANコネクタが13mm以上の場合防水キャップを通すことができません。※8 LANコネクタにラッチカバーがある場合はラッチカバーを切ってからご使用ください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製) ・KB-T6AADシリーズ(23AWG)※ツメ折れ防止カバーの切除が必要 ・KB-T6POEシリーズ(22AWG)※ラッチカバーの切除が必要 ・KB-T6TSシリーズ(23AWG) ・KB-T5Tシリーズ(24AWG)など※9 本製品のPoE OUTはIEEE802.3af/atにしか対応しておりません。IEEE802.3btのPoEデバイスは非対応です。
仕様AutoMDI/MDI-X:対応、PoE対応ポート出力:【af規格】15.4W/1ポート(最大)、【at規格】30W/1ポート(最大)、MACアドレステーブル:2Kセット内容製品本体×1、取扱説明書(保証書)×1、防水コネクタ×2(本体へ取付済)ポート数1ポート消費電力(W)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×29.2×29.2準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)、PoE受電ポート/IEEE802.3af/at/bt(90W)、PoE給電ポート/IEEE802.3af/at(30W)、※本製品自体の消費電力、LANケーブル上での電力低下影響により入力電力に対し供給可能電力が低下します。そのためIEEE802.3af/atの規格値を若干下回りますが動作対応はします。バッファメモリ3Mbytes(各ポートに動的割当て)動作環境温度/‐10~50℃、湿度/10~90%(結露なきこと)防塵防水性能IP67適合ケーブル【LANケーブル】カテゴリ5e/6/6Aストレートケーブルで24AWG以上の太さのもの(PoE対応であること)※コネクタ直径13mm以下のLANケーブルであること。※ラッチカバー付きコネクタの場合、ラッチカバーの切ってのご使用を推奨推奨ケーブル(サンワサプライ製)KB-T6POEシリーズ(22AWG)KB-T6TSシリーズ(23AWG)KB-T5Tシリーズ(24AWG)など通信機能フルデュプレックス/ハーフデュプレックス保管環境温度/-40~70℃、湿度/5~90%(結露なきこと)伝送速度(Mbps)最大1000(1000BASE-T)フローコントロール制御対応フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応スイッチング方式Store&ForwardRoHS指令(10物質対応)対応ポート【入力側】IEEE802.3af/at/bt、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)、AUTO-MDIX ×1ポート【出力側】IEEE802.3af/at、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)、AUTO-MDIX ×1ポートアクセス方式CSMA/CD給電方式PoE:Alternative A最大パケット転送能力(Mpps)2.97PoE対応対応
扇風機 壁掛け お手入れ簡単モデル 左右首振り 風量3段階 切タイマー YAMAZEN(山善)扇風機 壁掛け お手入れ簡単モデル 左右首振り 風量3段階 切タイマーYAMAZEN(山善)
6,598税込7,258
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
設置状態のままガード毎ヘッドが取り外せてお手入れ簡単 壁掛扇風機【ACモーター/引き紐モデル:YWT-AF30】消費電力:43/47W(50/60Hz)電源コード長:約1.6mモーター:ACモーター風量切替:3段階(弱・中・強)引き紐スイッチ式左右自動首振り上下手動角度調節【ACモーター/リモコンモデル:YWX-AF30】消費電力:45/48W(50/60Hz)モーター:ACモーター風量切替:3段階(弱・中・強)リモコン式切タイマー:1/2/4h左右自動首振り上下手動角度調節【DCモーター/リモコンモデル:YWX-ADF30】消費電力:25W(50/60Hz)モーター:DCモーター風量切替:3段階(弱・中・強)リモコン式切タイマー:1/2/4h左右自動首振り上下手動角度調節
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 コンパクト質量(kg)2.6電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.6ハネ径(cm)30羽根枚数5保証期間メーカー:1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×48
ネットワークアダプターカード/2ポート/2.5Gbps/PCI Express x2/Intel I225-V/NBASE-T/802.3af/at PoE+/P4 P8ピンPCIe給電/イーサネット LANカード StarTech.comネットワークアダプターカード/2ポート/2.5Gbps/PCI Express x2/Intel I225-V/NBASE-T/802.3af/at PoE+/P4 P8ピンPCIe給電/イーサネット LANカードStarTech.com
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
2ポート2.5G PoEイーサネットカード:デュアルIntel I225-Vチップを搭載し、既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)インフラを有効に活用できる高性能PCIe 2.5Gbpsネットワークカード。PoEインジェクター不要。NBASE-T互換(802.3bz)、コネクタータイプ:PCI Express 2.0 x2POE+準拠:接続デバイスに48V DCで1ポートあたり最大30W(PSE)および25.5W(PD)を供給するLANカード。IEEE 802.3af(PoE)および802.3at(PoE+)に対応。アクセスポイント、RFIDリーダー、IPカメラなどのリモートデバイスへ電力を供給便利なIT管理機能:Intel vProによるリモート管理とトラブルシューティング、PXEブートでOSの展開とアップデートを一元管理、9Kジャンボフレームによるパケットオーバーヘッドの削減、WoLによるリモートシステムブート、効率的なネットワーク管理を実現するVLANサポートなど優れた品質:コントローラーチップを冷却し、理想的なパフォーマンスを維持するヒートシンク内蔵のイーサネットNIC。回線の接続状態や通信速度を表示するLEDインジケーター搭載。LANトランスで、安定した信号品質とEMIの低減を維持し、信頼性の高い通信を実現優れた互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)、オートネゴシエーション機能を搭載したPC用マルチギガビット有線LANカードOS:Windows、Windows Server、VMware、Linux。標準ブラケット装着済み、薄型パソコン用ロープロファイルブラケット付属
用途イーサネット経由でPoE対応IPカメラ、電話、ワイヤレスアクセスポイントの接続が可能PoE電源を必要とする遠隔操作のデバイスに電力を供給デスクトップまたはサーバーにマルチギガビット接続を追加仕様●ホストコネクタ:PCI Express x2●接続ポート:2x RJ-45 (PoE+)、PCIe電源 (8ピン、メス)、ペリフェラル電源 (LP4、メス)●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)、VMware ESXi 7.0●ポート数:2●ホスト側インターフェース:PCI Express●接続ポート側インターフェース:RJ45 (2.5G Ethernet)●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:IEEE 802.3at PoE、IEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az (EEE)、IEEE 1588 (PTP)、PCI Express Version 2.0●最大データ転送速度:2.5Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:あり●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:あり●動作温度:0℃~55℃●保存温度:‐10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●付属品:ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド●電力供給方法:バスパワー●出力電圧:48 VDC●色:ブラック●製品幅:121mm●製品高さ:21.5mm●製品長さ:180mm●製品質量:111gRoHS指令(10物質対応)対応
Omada ギガ×20 イージーマネージスイッチ(PoE+×16) TP-LINKOmada ギガ×20 イージーマネージスイッチ(PoE+×16)TP-LINK
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
ギガビット802.3at/af準拠 PoE+ポート×16搭載。ギガビットRJ45ポート×2、ギガビットSFPポート×2搭載。全PoEポートで合計250W、各PoEポートで最大30W給電可能。プラグ&プレイに対応しており、デバイスを接続するだけですぐに使用可能。WebブラウザやOmadaアプリで集中型クラウド管理。最大250mのデータ伝送距。QoS△・PoEオートリカバリー・ポート分離(Isolation)等、豊富な監視システム向け機能。ネットワークループを自動検知・VLAN・IGMPスヌーピング。耐久性のある金属製筐体・据え置き/壁掛けに対応
仕様●最大消費電力(備考):250●標準ポート数:20●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●最大ポート数:20●その他環境及び安全規格:FCC、CE●本体サイズ(D):528mm●SNMP機能:なし●筐体材質:金属●AUTO-MDIX機能:あり●ラックマウントキット:なし●本体サイズ(W):470mm●本体サイズ(H):100mm●J-Moss:対応●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●VLAN機能:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN、最大32のVLANグループ、4K VID●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:8000件●本体(色):黒本体質量(g)5000最大消費電力(W)250マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数1
Omada ギガ×20 イージーマネージスイッチ(PoE+×16) TP-LINKOmada ギガ×20 イージーマネージスイッチ(PoE+×16)TP-LINK
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
ギガビット802.3at/af準拠 PoE+ポート×16搭載ギガビットRJ45ポート×2、ギガビットSFPポート×2搭載全PoEポートで合計250W、各PoEポートで最大30W給電可能プラグ&プレイに対応しており、デバイスを接続するだけですぐに使用可能WebブラウザやOmadaアプリで集中型クラウド管理最大250mのデータ伝送距離・QoS・PoEオートリカバリー・ポート分離(Isolation)等、豊富な監視システム向け機能ネットワークループを自動検知・VLAN・IGMPスヌーピング耐久性のある金属製筐体・据え置き/壁掛けに対応
仕様●最大ポート数:20●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他環境及び安全規格:FCC、CE●本体サイズ(W):274mm●VLAN機能:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN、最大32のVLANグループ、4K VID●最大消費電力(備考):250●標準ポート数:20●AUTO-MDIX機能:あり●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●本体(色):黒●本体サイズ(D):528mm●J-Moss:対応●SNMP機能:なし●MACアドレス登録件数:8000件●本体サイズ(H):80mm●スタッカブル機能:なし●ラックマウントキット:なし本体質量(g)2370最大消費電力(W)250マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応
PoEスプリッター/高出力/90W PoE+++給電 802.3bt準拠/RJ45ポート/12-48V DC対応/IP30準拠/-40~+75度/Ultra PoE to DCアダプター StarTech.comPoEスプリッター/高出力/90W PoE+++給電 802.3bt準拠/RJ45ポート/12-48V DC対応/IP30準拠/-40~+75度/Ultra PoE to DCアダプターStarTech.com
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
ハイパワー ギガビットPoEスプリッター:電源が利用できないネットワーク インフラを利用して非PoEデバイスに電力を供給。 PoE接続(最大90W)をRJ45データとDC電源(ターミナルブロック)に分割90W POE IEEE802.3bt:IEEE 802.3af(PoE /タイプ1)、IEEE 802.3at(PoE + /タイプ2)、IEEE 802.3bt(PoE ++ /タイプ3)に対応。 ターミナルブロック経由で12/16/24/48V DC(1.5A)用のDIPスイッチで構成可能な電源出力仕様:ハイスピード 1 Gbps/1 x RJ45 PoE入力/1 x Rj45データ出力/12V-48VDC 1.5A電源出力/4ピン端子ブロック電源出力/10/100/1000 Mbpsオートネゴシエーション/DIN/壁面取り付け可能産業クラスの性能と信頼性:MTBFは60万 時間(摂氏50度)/振動、衝撃、自由落下試験済み/IP-30アルミ筺体/-40Cから75Cに耐える動作温度StarTech.com の強み:Power over Ethernet Splitterには、DIN /壁取付用の取付金具と、2年間の保証と24時間年中無休の多言語テクニカルサポートが付属しています。
仕様●搭載コネクタ:1x RJ-45 (PoE+)、1x RJ-45 (データのみ)、1x ターミナルブロック (4線式)●ポート数:2●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3at PoE+、IEEE 802.3af PoE●POE:対応●最大ケーブル長:100m●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●対応プロトコル:CSMA/CD、IEEE 802.3bt PoE、IEEE 802.3at PoE+、IEEE 802.3af PoE●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95%(結露なきこと)●材質:スチール●色:ブラック●製品長さ:104mm●製品幅:82mm●製品高さ:32mm●製品質量:150g●付属品:端子台、ハードウェア取り付け金具セット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
PoEインジェクター/高出力/90W PoE++給電 802.3bt準拠/52V-56V DC対応/IP30準拠/-40~+75度/最大100m伝送距離/Ultra PoE to DCアダプター StarTech.comPoEインジェクター/高出力/90W PoE++給電 802.3bt準拠/52V-56V DC対応/IP30準拠/-40~+75度/最大100m伝送距離/Ultra PoE to DCアダプターStarTech.com
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
幅広い規格に対応:IEEE 802.3bt(PoE++)およびCisco uPoE、Bosch、AXISなど従来の90W独自PoE規格に対応した高速産業用ギガビットPoEインジェクター90Wの電源容量::パン・チルトカメラや高出力IEEE 802.11axワイヤレスアクセスポイントなど、Type 3およびType 4のPoE/Ultra/UPoE用途向けに最大90Wの自動交渉電力を供給頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用PoEインジェクター。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●POE:対応●搭載コネク:1x RJ-45 (データのみ)、1x RJ-45 (PoE+)、1x ターミナルブロック (4線式)●ポート数:2●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3at PoE Plus、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3bt●最大ケーブル長:100m●サージ保護装置:2kV●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:あり●フルデュプレックスサポート数:あり●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●対応プロトコル:CSMA/CD、IEEE 802.3at、IEEE 802.3af、IEEE 802.3bt●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●プラグタイプ:N●材質:アルミ●色:ブラック●製品高さ:32mm●製品幅:82mm●製品長さ:104mm●製品質量:148g●付属品:端子台、取り付け金具キット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットスイッチ/産業用/30W PoE+給電/4ポートRJ45 + 2ポートSFPスロット/ギガビット対応/DINレール・壁面取付け可能/-40~+75度/ネットワークスイッチ StarTech.comイーサネットスイッチ/産業用/30W PoE+給電/4ポートRJ45 + 2ポートSFPスロット/ギガビット対応/DINレール・壁面取付け可能/-40~+75度/ネットワークスイッチStarTech.com
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
光ファイバーおよびPoE:IEEE 802.3af(PoE)および802.3at(PoE+)対応の産業用6ポートギガビットイーサネットスイッチ。4口のPoEポートで最大30Wを供給可能なPSE機能、および2基のオープンSFPスロットを搭載。カメラ、センサー、Wi-Fiアクセスポイントなどのデバイスで使用可能。柔軟な電源入力:DIN電源コネクタまたは端子台を使用して直接配線が可能。二重電源入力で冗長性を確保。入力電圧範囲は48-56V DC頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ネットワークスイッチ。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢な産業用IP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。DINレール/壁面設置対応ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●搭載コネクタ:1x ターミナルブロック (6線式)、4x RJ-45 (PoE+)、1x RJ-45 (データのみ)、2x SFPスロット、1x パワーDINコネクタ (4ピン、メス)●ポート数:6●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3z 1000BASE-TX、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at PoE Plus●POE:対応●最大ケーブル長:100m●バッファサイズ:1 MB●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●サージ保護装置:2kV●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●スイッチングアーキテクチャ:バックプレーン(スイッチングファブリック)12Gbps●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1、MET (UL) 60950-1●対応プロトコル:CSMA/CD、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at●入力電圧:48 - 56 VDC●入力電流:3A●消費電力:最大126W●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●材質:スチール●色:ブラック●製品幅:105mm●製品高さ:36mm●製品長さ:142mm●製品質量:492g●付属品:端子台、取り付け金具キット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
Omada 2.5G×8&10GE SFP+×2(PoE+×8) TP-LINKOmada 2.5G×8&10GE SFP+×2(PoE+×8)TP-LINK
36,980税込40,678
1台
8日以内出荷
2.5Gbps 802.3at/af準拠PoE+ポート×8搭載。10G SFP+スロット×2搭載。全PoEポートで合計160W、各PoEポートで最大30W給電可能。Web管理画面やOmadaアプリを使った集中型クラウド管理。スタンドアロン管理。静的ルーティング設定。ファンレス設計による静音動作。据え置き/壁掛けに対応。
ポート数8接続方式ギガビット電源供給方式セルフパワー
PoEエクステンダー/産業用/60W PoE++給電 802.3bt準拠/ギガビット対応/IP30準拠/-40~+75度/最大100m伝送距離/イーサネット延長機 StarTech.comPoEエクステンダー/産業用/60W PoE++給電 802.3bt準拠/ギガビット対応/IP30準拠/-40~+75度/最大100m伝送距離/イーサネット延長機StarTech.com
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
100M延長:PSEソース(最大95W)を最大100m延長するギガビットPoEエクステンダー。PoE対応のカメラやアクセスポイントなどのデバイスに電力供給が可能。4台のエクステンダーをカスケード接続し、CAT 5eまたは、Cat6ケーブル経由で最大400mまで延長可能60W PoE IEEE 802.3bt:PSE ソースからターゲットのPDデバイスに最大15W/30W/60Wの自動交渉出力電力を供給するPoEレンジエクステンダー。低消費電力2.7W仕様:1 Gbps/1x RJ45 PD入力/1x RJ45 PSE出力/IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt(60W)/10/100/1000 Mbps/9Kジャンボフレーム/DINまたは壁面取り付け可能頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用PoEネットワークエクステンダー。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●搭載コネクタ:2x RJ-45 (PoE+)●ポート数:2●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z 1000BASE-TX、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at PoE Plus、IEEE 802.3bt●POE:対応●最大ケーブル長:100m●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●サージ保護装置:2kV●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●対応プロトコル:CSMA/CD、IEEE 802.3、IEEE 802.3at、IEEE 802.3af、IEEE 802.3bt●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●付属品:取り付け金具キット、クイックスタートガイド●消費電力:2.7W●材質:アルミ●色:ブラック●製品幅:82mm●製品高さ:32mm●製品長さ:104mm●製品質量:148gRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル一眼カメラ α1 MK2ボディ ソニーデジタル一眼カメラ α1 MK2ボディソニー
999,800税込1,099,780
1個
9日以内出荷
有効約5010万画素メモリー内蔵フルサイズ積層型CMOSセンサー。高速処理が可能な新画像処理エンジンBIONZ XR。ブラックアウトフリーでのAF/AE追随最高約30コマ/秒の高速連写。シャッターを切る前の瞬間をさかのぼれるプリ撮影(0.03秒~1秒前まで細かく設定可能)。最大120回/秒演算による高精度・高速なAF/AE追随性能。AIプロセッシングユニット搭載による認識性能向上(オート、人物、動物、鳥、昆虫、車/列車、飛行機)。8.6Kオーバーサンプリングによる4:2:2 10bitでの8K 30p動画記録。。従来の「アクティブモード」より手振れ補正の効果が30% 以上向上した「ダイナミックアクティブモード」対応。
本体質量(g)約658撮像素子35mmフルサイズ画素数約5050万
スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス Panasonic(パナソニック)スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックスPanasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス
種別スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス材質亜鉛めっき鋼板仕上アクリル系溶剤塗装扉形式着脱タイプ
エクステンダー_PoE_防水対応 サンワサプライエクステンダー_PoE_防水対応サンワサプライ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
IEEE802.3bt(90W)/at(30W)/af(15.4W)のPoE受電に対応し、2台のPoEデバイス(IEEE802.3at/af)へ給電・通信をしながら最大100mまで延長することができるPoEエクステンダーです。 IEEE802.3bt(90W)のPoE受電をすることで本製品から2分配してIEEE802.3at(30W)、af(15.4W)のPoE給電をすることができます。 防水規格IP67に対応しており屋外でのPoE信号の伝送・延長を可能とする産業用PoEエクステンダーです。 動作温度-20~60℃に対応し幅広い環境下で動作します。 本体がPoE電力で動作するので、中継/延長時に電源ケーブルが必要ありません。 本製品を最大2台中継することでLANケーブルを最大約300mまで延長することができます。 また分配したLAN信号をさらに分配することで複数のPoEデバイスへ給電・通信することが可能です。 通信・給電状況を確認できるLEDを搭載。
セット内容製品本体×1、取扱説明書(保証書)×1、クランプナット×3、シーリングリング×3、シーリングカバー×3、壁掛けネジ×4、アンカー×4、グランドアース線×1、スパナ×1シルバー質量(g)約372規格IEEE802.3(10BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX )/IEEE802.3ab(1000BASE-T)/IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)【PoE受電ポート】IEEE802.3af/at/bt(90W)、【PoE給電ポート】IEEE802.3af/at(30W)ポート数2ポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×72.94×43.8最大消費電力(W)0.7通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスバッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割当て)動作環境動作時/温度-20~60℃、湿度5~90%(結露なきこと)・保管時/温度-40~80℃、湿度10~90%(結露なきこと)伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)MACアドレス登録数2Kフィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)スイッチング方式Store&Forwardポート【入力側】IEEE802.3af/at/bt、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)AUTO-MDIX ×1ポート、【出力側】IEEE802.3af/at、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)AUTO-MDIX ×2ポートアクセス方式CSMA/CD給電方式Alternative A最大パケット転送能力(Mpps)4.46ESD保護6000VDC(イーサネットESD保護をサポート)防水IP67PoE対応af規格15.4W/1ポート(最大)、at規格30W/1ポート(最大)
アロー盤 開閉器盤 屋内用 端子台付 露出型 Panasonic(パナソニック)アロー盤 開閉器盤 屋内用 端子台付 露出型Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1台
31日以内出荷
用途屋内用 端子台付種別アロー盤 開閉器盤露出形保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))ブレーカサーキットブレーカ(MCB3P)
アロー盤 開閉器盤 屋内用 露出型 Panasonic(パナソニック)アロー盤 開閉器盤 屋内用 露出型Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
用途屋内用種別アロー盤 開閉器盤露出形保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付 Panasonic(パナソニック)アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
用途屋外用種別アロー盤 開閉器盤屋根付保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付 端子台付 Panasonic(パナソニック)アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付 端子台付Panasonic(パナソニック)
75,980税込83,578
1台
31日以内出荷
用途屋外用 端子台付種別アロー盤 開閉器盤屋根付保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))ブレーカサーキットブレーカ(MCB3P)入数1台
Aruba 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
399,800税込439,780
1台
8日以内出荷
質量(kg)5.09容量ルーティング/スイッチング:68Gbps消費電力(W)230VACで170電源固定電源装置(最大139WのClass 4 PoE電源)入力電圧(V)100~120/200~240外形寸法(cm)4.39×44.247×32.54メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.2GHz処理量最大45.1Mppsポート10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×12(ポートあたり最大30Wをサポート)、1G/10G SFPポート×2、PHY-less 1GbEポート×2(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、RJ-45コンソールポート×1、USB-Cコンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1スタック8メンバーレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μsPoE対応139W
ネットワークアダプターカード/1ポート/2.5Gbps/PCIe x1/Intel I225-V/NBASE-T/PoE+/有線LANポート増設ボード StarTech.comネットワークアダプターカード/1ポート/2.5Gbps/PCIe x1/Intel I225-V/NBASE-T/PoE+/有線LANポート増設ボードStarTech.com
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
2.5G PoEイーサネットカード:Intel I225-Vチップを搭載し、既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)インフラを有効に活用できる高性能PCIe 2.5Gbpsネットワークコントローラーカード。パワーオーバーイーサネット(PoE)インジェクター不要。NBASE-T互換(802.3bz)。コネクタータイプ:PCI Express 2.0×1POE+準拠:48V DCで最大30WのPSEと25.5WのPDを接続デバイスに供給するイーサネットNIC。IEEE 802.3af(PoE)、および802.3at(PoE+)に対応。アクセスポイント、RFIDリーダー、IPカメラなどのリモートデバイスへ電力を供給便利なIT管理機能:リモート管理およびトラブルシューティングに対応するIntel vPro、OSの集中展開と更新に便利なPXEブート、パケットオーバーヘッドを削減する9Kジャンボフレーム、リモートシステムのリモート起動を行うWoL、効率的なネットワーク管理を実現するVLANなど 高品質設計:コントローラチップを冷却し、理想的なパフォーマンスを維持するヒートシンク内蔵のLANカード。回線の接続状態や通信速度を表示するLEDインジケーター搭載。LANトランスで、安定した信号品質とEMIの低減を維持し、信頼性の高い通信を実現互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)、オートネゴシエーション機能を搭載したPC用マルチギガビット有線LANカード。対応OS:Windows、Windows Server、Linux。標準ブラケット装着済み、薄型パソコン用ロープロファイルブラケット付属
用途パワーオーバーイーサネット対応のIPカメラ、電話、または無線アクセスポイントとの接続PoE電源を必要とするリモート機器への電源供給デスクトップやサーバにマルチギガビット接続を追加ポート数1対応OSWindows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)、VMware ESXi 7.0出力電圧(V)48 VDC (PoE+)準拠規格IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T )、IEEE 802.3u (100BASE-TX )、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、インターフェースRJ45 (PoE+)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)16x54x119保証期間2年付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大9K)データ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプPCI Express x1
INDRy 産業用スイッチ 4ポート 管理機能なし DC電源 10/100/1000BaseT(PoE+)x4 SFPx1 BLACK BOXINDRy 産業用スイッチ 4ポート 管理機能なし DC電源 10/100/1000BaseT(PoE+)x4 SFPx1BLACK BOX
139,800税込153,780
1台
20日以内出荷
産業用スイッチです。DC電源専用です産業用 PoE+ SFP付アンマネージド・ギガビットスイッチ DC電源専用 Gigabit 10-/100-/1000M ツイストペア POE+ポート(4) + マルチレートSFPスロット(1) 802.1p、TOS/DS 対応のQoS (各ポート4キュー) PoE 802.3af、PoE 802.3at対応 LANケーブルで遠隔接続したPDデバイスにLANケーブル経由で各ポートごとに最大30wまで電源供給 https://www.blackbox.co.jp/_AppData/cms/Default%20pages/Solutions/MediaConverters/JP_Medicon_2304r.pdf
仕様(MACアドレス)2000 MAC Adresses、シャシー:IP30、DINレール固定可質量(g)375規格UL508/CSA C22、EN61010-1、CE、FCC Part 15、CISPR22 (EN55022) Class A IEC60068-2-6、-27、-32 (振動、衝撃、落下)、MTBF >25年 IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6 (Level 3)電源(2) 12-58V DC, 最大15,4W, 802.3at max.30W, 3W + PoE電源、802.3af 48V DC必要、802.3at 53V DC必要フレーム9000 Bytes (ジャンボフレーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×107×139機能Qos: IEEE802.1p, 4 queues per port,、フロー制御; IEEE802.3x 全二重、半二重、背圧、Traffic shaping: Port-based port shaping,、ストーム制御: Mulicast/Broadcast/Flooding Strom Control per system basis enable/disable表示LED電源、Link&Speed、PoEパワーステータス動作温度(℃)-40~+75動作湿度(%)5~95ポート(4) RJ45 10/100/1000 PoE 802.3af/at,、(1) SFP 100/1000M (multirate capable, miniGBIC)MTBF(時間)568.43
GA-ASW8TPoE+ Panasonic(パナソニック)GA-ASW8TPoE+Panasonic(パナソニック)
81,980税込90,178
1台
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・全ポートギガ レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100/1000Mbps×10ポート・PoE給電対応(IEEE802.3af/IEEE802.3at)(最大30W×8ポート/装置最大124W給電)・日本語WEB管理機能
付属品電源コード、ゴム足、電源コード抜け防止機能質量(g)2300ポート数8消費電力(W)(最小/最大 )8.5/151定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T)10、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×280発熱量(kcal/h)129設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)20.0Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)512K省エネ基準達成率(%)156ポート(PoE給電)8、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:10ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)10.0エネルギー消費効率(W/Gbps)1.2最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)14.8保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)124.0
GA-AS4TPoE+ Panasonic(パナソニック)GA-AS4TPoE+Panasonic(パナソニック)
53,980税込59,378
1台
7日以内出荷
PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ・全ポートギガ レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100/1000Mbps×6ポート・PoE給電対応(IEEE802.3af/IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)・日本語WEB管理機能
付属品電源コード、ゴム足、電源コード抜け防止機能質量(g)1700ポート数4消費電力(W)(最小/最大 )3.7/75.0定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T)6、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×210発熱量(kcal/h)64.5設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンなしスイッチング方式MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)12.0Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)512K省エネ基準達成率(%)145ポート(PoE給電)4、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:6ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)6.0エネルギー消費効率(W/Gbps)1最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)8.9保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)62.0
産業用PoEエクステンダー 防塵防水タイプ ダイヤトレンド産業用PoEエクステンダー 防塵防水タイプダイヤトレンド
25,900税込28,490
1台
当日出荷
最大4台接続で合計500mまでPoEを延長可能IP67の保護構造・防水性能により耐環境性に優れ、屋外の設置が可能IEEE802.3af/at/bt 準拠本体電源不要
規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt保護構造IP67アルミニウムポート数【PoE対応】3(受電:ポート1、給電:ポート1、2)消費電力(W)3(PoE無)/63(PoE有)電源PoE受電(IEEE802.3at/bt)PoE受電電力(入力電力)によって最大給電電力が異なります電力(W)【PoE供給】ポート2:60(IEEE802.3bt準拠)、ポート3:30(IEEE802.3af/at準拠)、2ポート合計:60(@90入力)インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T取付け方法壁掛け取り付けRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-40~75給電方式【PoE】IEEE802.3af/at:2ペア Alternative-A (1/2、3/6)、IEEE802.3bt:4ペア(1/2、3/6、4/5、7/8)
10ポート ギガビットデスクトップスイッチ(PoE+ 8ポート搭載) TP-LINK10ポート ギガビットデスクトップスイッチ(PoE+ 8ポート搭載)TP-LINK
14,980税込16,478
1個
当日出荷
10ポート ギガビットデスクトップスイッチ(PoE+ 8ポートトウサイ)。ギガビットRJ45ポートx9・ギガビットコンボSFP/RJ45ポートx1搭載、8つのPoE+ポート合計123WのPoE給電に対応、IEEE 802.3af/at PoE+に準拠し、各ポート最大30Wの給電に対応、最大250mのデータ伝送&PoE給電が可能な拡張(Extend)モードを搭載し、監視システムに最適、ポート1と2の優先度を上げる優先(Priority)モードによって、監視モニター等機密性の高いアプリケーションの動作を確保、分離(Isolation)モードによってクライアントトラフィックをワンクリックで分離し、セキュリティとパフォーマンスを向上、PoEオートリカバリー機能が、接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動、設定不要のプラグ&プレイ、ファンレスデザイン。
材質金属製ポート数10接続方式~100m:1000Mbps、~250m:10Mbps
交換レンズ FE 70-200mm F4 Macro G OSS II SONY交換レンズ FE 70-200mm F4 Macro G OSS IISONY
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
高い描写性能とAF性能と操作性を小型・軽量デザインで実現し、ハーフマクロ撮影、テレコンバーターに対応した第2世代望遠ズームGレンズ<小型・軽量デザインながらGレンズならではの高い描写性能>従来機種FE 70-200mm F4 G OSSから全長を26mm短縮、約46g軽い質量約794g(三脚座除く)を実現ズーム全域で、高解像、高コントラスト、色収差の低減、美しいぼけ描写、手ブレ抑制により、高い描写性能を実現高度非球面AAレンズ1枚の採用など、最新の光学設計でGレンズの称号にふさわしい高い解像性能ED(特殊低分散)ガラス3枚の採用など、新規光学設計で色収差を抑制9枚羽根の円形絞りと適切な球面収差の設計による、フルサイズならではの大きく柔らかなぼけ表現激しい動きのスポーツ撮影など動体撮影時のフレーミングの安定性を重視し、手ブレ補正のアルゴリズムを最適化したMODE3を搭載ズームロックスイッチ搭載により不用意な鏡筒の繰り出しを防止<高い近接撮影性能>世界初※1のズーム全域最大撮影倍率0.5倍(※2)のマクロ撮影が可能最短撮影距離0.26m(W)-0.42m(T)の高い近接撮影性能※1 2023年7月広報発表時点、ソニー調べ※2 35mmフルサイズセンサー搭載カメラ使用時、APS-Cセンサー搭載カメラ使用時はズーム全域で35mm判換算値0.75倍の撮影が可能<ボディの高速性能を引き出すオートフォーカス性能と動画性能>最新のXDリニアモーターを4基搭載、フローティングフォーカス群を高速・高精度に駆動することで、AF速度が従来比(FE 70-200mm F4 G OSS)で最大約20%※1高速化。ズーム中のフォーカス追随に対応α1との組み合わせで最高約30コマ/秒の高速連写※2が可能α本体との連携により、動きの速い被写体でもなめらかなAF動作で被写体に追随フォーカス時のブリージングや、ズーム操作に伴うフォーカスシフト、軸ずれを抑制し、動画に求められるなめらかな表現を可能にXDリニアモーターや最新の絞りユニット採用により、動画撮影中の操作音や振動を抑制光学式手ブレ補正機構の内蔵と、対応するαシリーズカメラの手ブレ補正の併用により安定したフレーミングで撮影をサポートαシリーズカメラのブリージング補正機能に対応※1 静止画時、メーカー測定条件による※2 α1:連続撮影モード「Hi+」時、シャッタースピード1/125秒以上の場合に有効。AF-Cモード時はシャッタースピード1/250秒以上の場合に有効ですが、装着レンズ、撮影モードによって最高連写速度が異なります。<テレコンバーターに対応、使用環境を選ばない優れた操作性・信頼性>ソニー製テレコンバーターSEL20TCおよびSEL14TCの装着が可能SEL20TC装着時フルサイズカメラでは最長400mm、APS-Cカメラでは600mm相当の超望遠撮影SEL20TC装着時、ズーム全域で等倍マクロ撮影が可能ズームトルクの最適化で自重落下を抑制MACROモードを選択可能なフォーカスレンジリミッターAF-Cモード時もフォーカスリングの回転で瞬時にMFが可能なフルタイムDMFスイッチボディ側からカスタマイズできる3つのフォーカスホールドボタン防塵・防滴に配慮した設計※防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。
付属品レンズフードALC-SH176、レンズフロントキャップALC-F72S、レンズリヤキャップALC-R1EM、三脚座長さ(mm)149.0質量(g)約794(三脚座別)倍率(倍)最大撮影:0.5羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72レンズ望遠ズームGレンズ最大径(Φmm)82.2焦点距離(mm)70-200レンズ構成13群19枚(高度非球面AAレンズ1枚、非球面レンズ1枚、スーパーEDガラス1枚、EDガラス3枚)撮影距離(m)最短0.26(W)-0.42(T)F値開放絞り:4、最小絞り:22マウントソニー Eマウント
18ポートギガビットラックマウント スイッチ(PoE+ 16ポート搭載) TP-LINK18ポートギガビットラックマウント スイッチ(PoE+ 16ポート搭載)TP-LINK
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
16x PoE+ ギガビット RJ45 ポート、2x ギガビット RJ45 ポート、2x コンボ ギガビット SFP スロットを搭載。各PoEポート最大30W、全ポート合計250Wを供給可能。IEEE 802.3af/at規格に準拠したPDと接続可能。設定不要のプラグ&プレイ。802.1p/DSCP QoSがトラフィックをスムーズに処理。堅牢な金属筐体と優れた放熱設計により過酷な環境でも利用可能(0-50 ℃)。
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
8,398税込9,238
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
漁火[V]フタバサルカン ステン 山田実業漁火[V]フタバサルカン ステン山田実業
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
従来のサルカンに比べ強力値が強いサルカンになります。 テグスの屈曲が少なく、ラインの強力低下を最小限にします。道糸やハリスのヨレや、パーツやルアーの回転によるヨレの発生を防ぐのに最適な商品です。
用途漁具・連結金具・撚戻し
オールファイバードラムAF-2タイプ TSPオールファイバードラムAF-2タイプTSP
2,498税込2,748
1本
10日以内出荷から19日以内出荷
全て紙製の、コストパフォーマンスの高いタイプです。本体・上フタ・底板が全て紙でできているため、軽量で取り扱いが簡単です。上フタがフラットなので、積み重ね時に安定し、マークやラベルの貼り付けも簡単です。
用途主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。容量標準:30~130L仕様封印:シールテープ
産業用PoEスイッチングハブ ダイヤトレンド産業用PoEスイッチングハブダイヤトレンド
30,000税込33,000
1台
当日出荷
5ポート搭載100Base-TXタイプのPoEスイッチングハブ。 5ポート中4ポートがPoE (Power over Ethernet) に対応しており、 LANケーブル1本でデータ通信と電力供給を可能。 IEEE802.3at準拠のため、4ポートで最大120Wの大容量給電を実現。
材質メタル電源(V)DC48~57(逆極性保護)ポート数RJ-45:5ポート電力(W)PoE給電(最大)/ポート2~5:30、4ポート合計:120(IEEE802.3af/at準拠)接続方式10Base-T/100Base-TX材質(ケース)IP40 スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:27.4×95×122機能管理機能なし最大消費電力(W)5(PoE無)/125(PoE有)動作温度(℃)-25~70アズワン品番64-8202-72ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3atRoHS指令(10物質対応)対応給電方式PoE:Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)
産業用PoEスイッチングハブ ギガビットLAN対応 ダイヤトレンド産業用PoEスイッチングハブ ギガビットLAN対応ダイヤトレンド
42,000税込46,200
1台
当日出荷から3日以内出荷
ギガビットタイプのPoEスイッチングハブ。 PoE (Power over Ethernet) に対応しており、LANケーブル1本でデータ通信と電力供給を可能。
材質メタル接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T材質(ケース)IP40 スチール動作温度(℃)-25~70機能管理機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
双葉サルカン 山田実業双葉サルカン山田実業
3,698税込4,068
1袋(10個)ほか
4日以内出荷
山田実業オリジナルのサルカンになります。 テグスの屈曲が少ないのでナイロンテグスの強力低下を最低限に抑えます
用途連結部品 撚戻サイズSS長さ(mm)40寸法a(mm)7.9寸法b(mm)9横幅(mm)14.7
ギガビットPoE+エクステンダー IEEE802.3at/af準拠LANエクステンダー 100m StarTech.comギガビットPoE+エクステンダー IEEE802.3at/af準拠LANエクステンダー 100mStarTech.com
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ギガビットPoE 受電デバイス(PD)の長距離設置とアクセスを実現 4つのエクステンダをデイジーチェーン方式で接続し、全長500mまでPoE受電デバイス(PD)を延長(各接続ポイントで電力出力が低下します) コンパクトで壁への設置が可能。頑丈な金属ケースのおかげで利便性と高い信頼性を兼備 2kV ESDとサージ保護 外付け電源不要のプラグアンドプレイ式セットアップ IEEE 802.0at 30W入力 - IEEE 802.3at/af 24W出力 出力電圧 52~56 V 接続PDを自動的に検出して、誤って実装された場合のダメージを防ぎます
用途電力供給が困難なWi-Fiアクセスポイント、IP電話、監視カメラ、キオスク端末との使用に理想的従来のPoE接続範囲を超える、PoE+デバイスの長距離リモート設置を可能にしますSOHO、中小企業、システムインテグレータ、IT管理者に最適最大延長(m)100長さ(mm)94幅(mm)69ブラック質量(g)193ポート数1消費電力(W)3.2湿度(%RH)5~95(結露しないこと)保存温度(℃)-10 ~ 85高さ(cm)2.5動作温度(℃)0 ~ 50データ転送速度(最大) 2(全二重通信)Gbps
ブレーカー 日東工業ブレーカー日東工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から25日以内出荷
漏電ブレーカ J型 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカ J型Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
6,798税込7,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用締付トルク(N・m)1.6~2接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
電灯動力分電盤 ESNK 河村電器産業電灯動力分電盤 ESNK河村電器産業
199,800税込219,780
1個
21日以内出荷
横(mm)500深さ(mm)160種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(SBサイズ)、【動力回路】配線用遮断器主幹ブレーカ容量【電灯回路】ELB3P100A、【動力回路】ELB3P100A分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A/MCB2P2E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
電灯動力分電盤 EVNK 河村電器産業電灯動力分電盤 EVNK河村電器産業
219,800税込241,780
1個
21日以内出荷
横(mm)500深さ(mm)160種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(ハーフサイズ)、【動力回路】配線用遮断器主幹ブレーカ容量【電灯回路】ELB3P100A、【動力回路】ELB3P100A分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
電灯動力分電盤 NVN 河村電器産業電灯動力分電盤 NVN河村電器産業
159,800税込175,780
1個
21日以内出荷
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(ハーフサイズ)、【動力回路】配線用遮断器分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
電灯動力分電盤 NVE 河村電器産業電灯動力分電盤 NVE河村電器産業
169,800税込186,780
1個
21日以内出荷
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(ハーフサイズ)、【動力回路】配線用遮断器分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
電灯動力分電盤 NSNK 河村電器産業電灯動力分電盤 NSNK河村電器産業
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
横(mm)600深さ(mm)160種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(SBサイズ)、【動力回路】配線用遮断器分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A/MCB2P2E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0