カテゴリ

  • バイク部品(32)
  • 制御機器(25)
  • オフィス家具(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 自動車純正部品(6)
  • メカニカル部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af52」の検索結果

117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ABB 電磁接触器 AF52シリーズ ABB

    ABB 電磁接触器 AF52シリーズ

    ABB
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 AF52シリーズ ABB

    電磁接触器 230 V ac 4極 AF52シリーズ

    ABB
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:100 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF52●補助接点の数:0●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:113.5mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7362-31
  • 安全表示旗(四角形) ユタカメイク

    安全表示旗(四角形)

    ユタカメイク(5件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    注意旗(制限超過) トラックの積載制限を超えてしまう場合に後方、前方に注意を促す為の赤旗(フラッグ) ハトメにロープ・チューブゴム等通して取り付けられます。
    用途積載物の超過旗トラスコ品番756-1687材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)400×400(正方形)レッド質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g シルバー Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g シルバー

    Flash Forge
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質PLAシルバー内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポートアングル 摂津金属工業

    サポートアングル

    摂津金属工業
    2,798税込3,078
    1個(2個)ほか
    当日出荷から27日以内出荷
  • 3~16mm C型ビームクランプ(2個) エスコ

    3~16mm C型ビームクランプ(2個)

    エスコ
    285税込314
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440AF-52
  • 和琴 2.5丁型 呉竹

    和琴 2.5丁型

    呉竹
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    運筆が軽く、墨の伸びに優れたかな用墨。書作品用。優雅な紫味を帯び、紙質により、墨色に変化がでる。膠の煮沸処理に独自の工夫を加え、超微粒子の油煙を丁寧に練り込んでおります。運筆が軽く墨の伸びに優れ、墨つぎに変化を持たせることができます。
    材質煤・膠・香料寸法(mm)25×14×98
  • AFシリーズ用 ブラケットアセンブリ SMC

    AFシリーズ用 ブラケットアセンブリ

    SMC
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • [L/410mm]手袋・耐熱(ロング) エスコ

    [L/410mm]手袋・耐熱(ロング)

    エスコ
    4,100税込4,510
    1個
    当日出荷
    仕様クリーン度が求められる作業に適した低発塵手袋材質表:ポリエステル(PUラミネート)、 裏厚さ(mm)1.3全長(mm)410サイズL耐熱温度(℃)約120
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミフィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • 2.0x2.0m ハトメ付防風シート エスコ

    2.0x2.0m ハトメ付防風シート

    エスコ
    27,600税込30,360
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AF-52形状ビニールカーテン
  • ブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    8,298税込9,128
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • 656x456x470mm/111.5L コンテナ(クリーム) エスコ

    656x456x470mm/111.5L コンテナ(クリーム)

    エスコ
    18,900税込20,790
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。 フタは別売です。
    エスコ品番EA506AF-52材質PP寸法(mm)656×456×470質量(kg)5.14フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • 先端3点セット [EA579AF-51用] エスコ

    先端3点セット [EA579AF-51用]

    エスコ
    735税込809
    1セット
    翌日出荷
    材質樹脂幅(mm)9・15・21名称先端3点セット繰り返し・詰め替え対応
  • 軸径アタッチメント 5.0mm用(エアーファイルS用) ツボサン

    軸径アタッチメント 5.0mm用(エアーファイルS用)

    ツボサン
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    Φ5のヤスリを使用する場合、初期設定で取り付けてある軸径アタッチメントΦ6のままでも使用可ですが、Φ5用の軸径アタッチメント(TAF52DA)を使用することにより、更に安定して使用できます。
    用途TAF-7500-S専用の軸径アタッチメント。仕様軸径アタッチメント5.0mm用(エアーファイル ボディ S用)トラスコ品番107-3828
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    7,998税込8,798
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • エアフィルタ ギガ・セレクション

    エアフィルタ

    ギガ・セレクション
    34,980税込38,478
    1本
    翌々日出荷から14日以内出荷
    高流量・除去率の高い 高性能フィルタ、圧力損失が低い省エネフィルタです!。ハイブリッド構造の深プリーツで通常エレメントの4倍以上のろ過面積と、水分を含ませない高性能特殊ろ紙により最高の粒子除去、圧力損失を低減。国際規格 ISO 8573-1 に適合しています。
    使用圧力(MPa)0.1~1.6使用温度(℃)1.5~65(周囲、流体)材質(ケース)アルミニウム使用流体空気
  • C型ビームクランプ エスコ

    C型ビームクランプ

    エスコ
    2,530税込2,783
    1袋(20個)
    翌日出荷
    ねじの先端をクボませ、造営材に広く大きく、食い込むようになっています。振動に対してゆるみにくく、引張り荷重に対して先端がすべりにくいです。
    用途形鋼用吊金具材質スチール(三価クロメートメッキ)
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    8,298税込9,128
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ガスケット & シール キット (8A) MAZDA(マツダ)

    ガスケット & シール キット (8A)

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • DC24/48V セットモデル マイクロステップ 山洋電気

    DC24/48V セットモデル マイクロステップ

    山洋電気
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75シャフト両軸電源五相端末仕様(モータ)リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.72ケーブル長(mm)(モータ)500サイズ(mm)□28ドライバ種類マイクロステップモデル標準モデル
  • 軸径アタッチメント 5.0mm用 ツボサン

    軸径アタッチメント 5.0mm用

    ツボサン
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    Φ5のヤスリを使用する場合、初期設定で取り付けてある軸径アタッチメントΦ6のままでも使用可能ですが、Φ5用の軸径アタッチメント(TAF52DA)を使用することにより、更に安定して使用できます。
    用途TAF-5000-L専用の軸径アタッチメント。トラスコ品番107-3829
  • ツールレスサポートアングル NPSAFシリーズ 摂津金属工業

    ツールレスサポートアングル NPSAFシリーズ

    摂津金属工業
    4,598税込5,058
    1式
    3日以内出荷から8日以内出荷
    19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。ラックの内部フレームに付属の固定具を利用して取り付けます。ねじ等が不要で取り付けが簡単です。別売の棚等を取り付けて運用することができます。
    仕様●色/外装処理:ブラック
  • 【リビルト】 マニュアルミッション(スバル) ノーブランド

    【リビルト】 マニュアルミッション(スバル)

    ノーブランド
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカースバル
  • エアフィルター ELPAF52 EPSON

    エアフィルター ELPAF52

    EPSON
    23,980税込26,378
    1セット(3枚組)
    欠品中
  • (82111)エンジンルームメイン ワイヤ トヨタ

    (82111)エンジンルームメイン ワイヤ

    トヨタ
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
  • [EA762AF-51,-52用]インクパッド(3個) エスコ

    [EA762AF-51,-52用]インクパッド(3個)

    エスコ
    230税込253
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA762AF-71適合本体EA762AF-51、52繰り返し・詰め替え対応
  • キャスタ(F5シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(F5シリーズ)

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエローストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)アルミダイカストキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • (B0100)MFLRKIT-SPORTS ニッサン

    (B0100)MFLRKIT-SPORTS

    ニッサン
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷
  • キャスタ(F5シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(F5シリーズ)

    イマオコーポレーション
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
    材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエロー材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)アルミダイカストキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • METER ASSY,COMB   37100MLAF52 ホンダ

    METER ASSY,COMB 37100MLAF52

    ホンダ
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
  • UNIT ASSY PGM-FI/   38770MCAF52 ホンダ

    UNIT ASSY PGM-FI/ 38770MCAF52

    ホンダ
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
  • キャスタ(F5シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(F5シリーズ)

    イマオコーポレーション
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエローストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)アルミダイカストキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • (94070)トリム パネル,リヤ ドア ライト スバル

    (94070)トリム パネル,リヤ ドア ライト

    スバル
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
  • ガード 三菱電機

    ガード

    三菱電機
    6,398税込7,038
    1個
    14日以内出荷
    Myシリーズ用ガード(40形直付形230幅用)&Lファイン40W形2灯用 逆富士形用
    質量(kg)2.0線径(Φmm)ガード:3、4取付金具鋼板、亜鉛メッキ仕上ガード鋼棒、白色仕上
  • 25A Series(25A-AF) SMC

    25A Series(25A-AF)

    SMC
    319税込351
    1個
    9日以内出荷
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1615件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。