スペーサーのみ別売りもしております。
対応扉厚以下の場合にご使用ください。
スペーサーは重ねて使用することもできます。
材質ABS(チョコ色)
厚さ(mm)3
内径(Φmm)28
外径(Φmm)35
適合本体プッシュツマミ(AFD-500、AFD-501)
1個
¥58
税込¥64
10日以内出荷
ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。比較的に小さな扉に適しております。
材質亜鉛合金、ABS(チョコ色)
適合扉厚(mm)21~38
付属品+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー 1ヶ
高さ(mm)12
種類つまみ
つまみ径(Φmm)20.7
関連キーワード